リムストライプ RIM-10M レタリングなしMDF(エムディーエフ)4日以内出荷から10日以内出荷
モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)10