絞り込み
測定流体
  • 気体(3)
精度
  • ±0.25%(2)
  • ±0.3%(2)
ブランド
  • 岡野製作所
  • モノタロウ(14)
  • 長野計器(1,144)
  • 旭計器工業(318)
  • 高島計器(314)
  • エスコ(189)
  • 右下精器製造(188)
  • 第一計器(175)
  • TOKO(東洋計器興業)(104)
  • NKS(73)
  • ULVAC(アルバック)(23)
  • WIKA(23)
  • Bourdon(17)
  • 山本計器(14)
  • クローネ(14)
  • 富士フイルム(11)
  • PressVac(プレスバック)(11)
  • 岩田製作所(9)
  • ユニバーサル(9)
  • Druck(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • U字型真空計 岡野製作所

    U字型真空計

    岡野製作所
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    ガラス製真空計です。中央の目盛板を摺動して、左右の水銀柱の差を読み取ることで測定できます。 中央部の目盛板は鏡に目盛されており、視角度の誤差を少なくしてあります。
  • デジタル真空計 岡野製作所

    デジタル真空計

    岡野製作所
    94,980税込104,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    半導体圧力センサを用いたデジタル真空計です。環境への配慮やガラス管の破損による飛散事故など、水銀式計器の抱えるリスクから解放されます。 U字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を持ち、また表示も読み取りやすいデジタル液晶なので、U字型真空計の代替としても適しています。
    消費電力(W)1電源AC100~240V(ACアダプタ)圧力単位kPa
  • ACアダプタ 岡野製作所

    ACアダプタ

    岡野製作所
    9,998税込10,998
    1台ほか
    15日以内出荷
    コード長さ(m)2
  • 継手セット 岡野製作所

    継手セット

    岡野製作所
    16,980税込18,678
    1セット
    15日以内出荷
    セット内容NW16-Rc1/4変換継手、クランプ、センターリング適合型式AVG-300
  • マイクロコイル真空計 岡野製作所

    マイクロコイル真空計

    岡野製作所
    149,800税込164,780
    1個(1個)
    41日以内出荷から51日以内出荷
    気体の熱伝導を利用した広領域計測可能な熱伝導真空計です。センサフィラメントをマイクロ化(コイル状)することにより、耐振動・耐衝撃に対して優れています。センサフィラメントを高温で加熱し、油分等の付着物を除去したり、洗浄できるフラッシング機能を搭載しています。付属のソフトウェアを用いて、計測値の表示・データ保存、上下限出力の設定、ゼロ点補正、スパン点補正を行うことができます。オプションのセンサケーブルを使用し、表示器一体型から表示器分離型にすることができます。
  • APG用ピラニ真空計センサ 岡野製作所

    APG用ピラニ真空計センサ

    岡野製作所
    34,980税込38,478
    1個
    15日以内出荷
    適合型式APG
  • APG用ピラニ真空計センサケーブル 岡野製作所

    APG用ピラニ真空計センサケーブル

    岡野製作所
    10,980税込12,078
    1本
    15日以内出荷
    適合型式APG
  • APG型ピラニ真空計 岡野製作所

    APG型ピラニ真空計

    岡野製作所
    119,800税込131,780
    1台
    15日以内出荷
    軽量コンパクトです(本体重量 : 約350g、 本体寸法 : 96W×96H×46.7mm)。センサフィラメントのマイクロ化により耐衝撃・耐振動に優れています。接点出力により圧力コントロールへの応用が可能です型式構成。測定器本体とセンサ間のデジタル接続により、センサ交換やセンサケーブル長による測定値への影響はありません。移動平均機能で圧力変動の激しい測定にも対応出来ます
    付属品センサ、センサケーブル、卓上用スタンド、パネル取付金具、レコーダ/通信コネクタ、スベリ止めシート測定範囲2.0×10-1~2.0×103Pa機能移動平均:0.5~9秒の範囲で設定可表示範囲1.0×10-1~1.0×104Pa通信出力RS-232C準拠表示周期0.5sec
  • 分離型用センサケーブル 岡野製作所

    分離型用センサケーブル

    岡野製作所
    20,980税込23,078
    1本
    45日以内出荷
    適合型式AMC
  • ゲージポート 岡野製作所

    ゲージポート

    岡野製作所
    20,980税込23,078
    1個
    15日以内出荷
  • デジタル真空計 岡野製作所

    デジタル真空計

    岡野製作所
    119,800税込131,780
    1台
    15日以内出荷
    測定範囲が0.1~101.3kPaで広範囲です。NMV-104Cのセンサ受圧素子はSUS316Lのため耐食性に優れています。読み取りやすいデジタルLED表示です。レコーダ出力0-1Vを標準装備しています。小型・軽量でゴム足付です。持ち運んで使用、卓上使用に最適です。計測ソフトウェアもご用意出来ます。(オプション)。モバイル電源でも駆動します。(オプション)
    付属品ACアダプタ付、試験成績書付仕様●被測定ガス体(L):SUS316/SUS304が耐える気体●表示分解能 kPa:0.1消費電力(W)1出力レコーダ:0-1V電源AC100~240V(ACアダプタ)精度±0.3%FS ±1dig測定範囲(kPa)0.1 ~ 101.3通信出力USB-2.0(Micro USB-B)センサー感知方式半導体圧力センサ圧力ポートΦ11ホースニップル-Rc1/4 SUS304素子受圧:SUS316L圧力単位kPa
  • センサ固定用金具 岡野製作所

    センサ固定用金具

    岡野製作所
    8,498税込9,348
    1個
    15日以内出荷
    適合型式AVG-300
  • 絶対圧力計 岡野製作所

    絶対圧力計

    岡野製作所
    219,800税込241,780
    1台
    15日以内出荷
    測定レンジがHiレンジとLoレンジから選択できます。Hiレンジ 0.10~20.00kPa Loレンジ 0.1~133.3kPa 。 高精度です。±0.25%FS±1dig 。 受圧素子がSUS316Lのため耐食性に優れています。 センサは互換性がありセンサのみの交換が可能です。 読み取り易いデジタルLED表示です。外形図91.4 88型卓上用スタンド(オプション)。 圧力変動が激しい場合に応答速度を長く設定できる移動平均時間設定機能を装備しております。 アナログ出力4-20mA標準装備でフルスケールの設定が可能です。 通信出力RS-232Cを装備しております。本 体(105.5)96 15 17.6 88 19.3 96 43.5 。 コンパレータ出力4点を装備しております
    付属品表示器、センサ(NW16)、センサケーブル(LAN ケーブル)2m、パネル取付金具、卓上用スタンド、D-sub コネクタ 2ヶ(9Pin、15Pin)、試験成績書仕様●温度ドリフト:±0.03%FS /℃●耐過負荷kPa:310●被測定ガス体:ステンレスが耐える気体●表示周期ms:100測定範囲Hi レンジ 0.10 ~ 20.00kPa(表示範囲0.00 ~ 24.00kPa)Lo レンジ 0.1 ~ 133.3kPa(表示範囲0.00 ~ 145.00kPa)表示分解能 0.01kPa消費電力(W)2出力センサ部:RS-485電源DC12 ~ 24V AC アダプタ使用時 AC100 ~ 240V精度±0.25%FS±1digアナログ出力4-20mA フルスケール値設定可能機能標準装備:移動平均時間(応答速度)設定機能 0 ~ 9 秒/アナログ出力フルスケール設定機能コンパレータ出力4 点出力 接点動作設定可能 60V 2A通信出力RS-232Cセンサー感知方式ピエゾ抵抗式半導体センサ圧力ポートNW16 SUS304周囲温度(℃)0 ~ 50センサケーブル長さ(m)2 LAN ケーブル ※5m、10m、20m はオプションです。素子受圧:SUS316L
  • 継手 岡野製作所

    継手

    岡野製作所
    11,980税込13,178
    1個
    15日以内出荷
    サイズNW16-Rc1/4適合型式AVG-300
  • 置換用パネル取付補助金具 岡野製作所

    置換用パネル取付補助金具

    岡野製作所
    5,398税込5,938
    1台
    15日以内出荷
    適合型式AVG-300
  • センサケーブル 岡野製作所

    センサケーブル

    岡野製作所
    2,698税込2,968
    1本
    15日以内出荷
    適合型式AVG-300
  • センターリング 岡野製作所

    センターリング

    岡野製作所
    2,198税込2,418
    1個
    15日以内出荷
    適合型式AVG-300
  • ホースニップルセット 岡野製作所

    ホースニップルセット

    岡野製作所
    18,980税込20,878
    1セット
    15日以内出荷
    セット内容NW16-Rc1/4変換継手、Rc1/4-Φ11ホースニップル、クランプ、センターリング適合型式AVG-300
  • ホースニップル 岡野製作所

    ホースニップル

    岡野製作所
    2,698税込2,968
    1個
    15日以内出荷
    サイズΦ11-Rc1/4適合型式AVG-300
  • 卓上用スタンド 岡野製作所

    卓上用スタンド

    岡野製作所
    2,198税込2,418
    1台
    15日以内出荷
    適合型式AVG-300
  • 真空一定装置 バキュームコントローラ 岡野製作所

    真空一定装置 バキュームコントローラ

    岡野製作所
    359,800税込395,780
    1台
    60日以内出荷
    センサ・電磁弁・バルブを一体化しているので、外部に制御機器を準備する必要がありません。リーク機構の利用により、ガス圧の制御にも最適です。調整用バルブを内蔵しているので、容器・ガス供給回路・真空ポンプの大きさに応じた微調整が可能です。大容量の容器にも対応可能なセンサ分離型、及び腐食性ガスにも対応可能な耐腐食性タイプもあります。センサには互換性があります。センサのみの交換も可能です。
    付属品試験成績書付電源(V)AC85~240 50/60Hz制御方式内臓電磁弁制御(PUMP、LEAKの2カ所)精度±0.25%FS±1digアナログ出力DC0~1V表示分解能0.01kPa接続口(mm)Φ11ホースニップルセンサー感知方式半導体圧力センサ周囲温度(℃)0~50
  • クランプ 岡野製作所

    クランプ

    岡野製作所
    2,698税込2,968
    1個
    15日以内出荷
    適合型式AVG-300
  • マクラウド真空計 岡野製作所

    マクラウド真空計

    岡野製作所
    159,800税込175,780
    1個
    60日以内出荷
    回転式マクラウド真空計は、測定部分を金属ケースで覆い、測定部分を回すことによって毛細管部の残留気体を圧縮し、その生じた圧力、液柱差によって真空度を測定する真空計です。 ガスの種類に関係なく絶対圧力を測定でき、また、低~中真空の範囲を正確に測定できます。
    測定範囲(Pa)0.1~1300
  • パネル取付金具 岡野製作所

    パネル取付金具

    岡野製作所
    7,498税込8,248
    1個
    45日以内出荷
    適合型式AMC
  • 乾燥剤 岡野製作所

    乾燥剤

    岡野製作所
    2,898税込3,188
    1セット(5本)
    60日以内出荷
    新S型真空計用の乾燥剤です。
    適合型式NEW-S
  • 卓上スタンド 岡野製作所

    卓上スタンド

    岡野製作所
    7,498税込8,248
    1台
    45日以内出荷
    適合型式AMC
  • AVP用ピラニ真空計センサ 岡野製作所

    AVP用ピラニ真空計センサ

    岡野製作所
    9,998税込10,998
    1個
    15日以内出荷
    適合型式AVP
  • PB型真空計用ゲージ管 岡野製作所

    PB型真空計用ゲージ管

    岡野製作所
    28,980税込31,878
    1本
    20日以内出荷
    付属品水銀付
  • U型真空計用ゲージ管(水銀付) 岡野製作所

    U型真空計用ゲージ管(水銀付)

    岡野製作所
    28,980税込31,878
    1台
    20日以内出荷
    適合型式U-200用
  • 計測ソフトウェア 岡野製作所

    計測ソフトウェア

    岡野製作所
    9,998税込10,998
    1台
    15日以内出荷
    適合型式デジタル真空計NMV型用
  • Oリングセット 岡野製作所

    Oリングセット

    岡野製作所
    699税込769
    1セット
    60日以内出荷
    新S型真空計用のOリングセットです。
    適合型式NEW-S
  • 真空用グリース 岡野製作所

    真空用グリース

    岡野製作所
    3,798税込4,178
    1個
    60日以内出荷
    新S型真空計用のグリースです。
    内容量(g)50適合型式NEW-S
  • キャップ 岡野製作所

    キャップ

    岡野製作所
    9,198税込10,118
    1個
    60日以内出荷
    新S型真空計用のキャップです。
    適合型式NEW-S
  • 絶対圧力計センサ 岡野製作所

    絶対圧力計センサ

    岡野製作所
    109,800税込120,780
    1個
    15日以内出荷
    センサーNW16適合型式AVG-300
  • 絶対圧力計表示器 岡野製作所

    絶対圧力計表示器

    岡野製作所
    109,800税込120,780
    1個
    15日以内出荷
    適合型式AVG-300
  • センサ 岡野製作所

    センサ

    岡野製作所
    57,980税込63,778
    1個
    15日以内出荷
    適合型式AVG-134N用
  • センサコード 岡野製作所

    センサコード

    岡野製作所
    7,998税込8,798
    1本
    15日以内出荷
    適合型式AVG
  • マイクロコイル真空計用ACアダプタ 岡野製作所

    マイクロコイル真空計用ACアダプタ

    岡野製作所
    2,398税込2,638
    1個(1個)
    15日以内出荷

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

圧力計