絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~7(1)
- 0~10(1)
- 0~14(1)
- 0~18(1)
- 0~21(1)
- 0~25(1)
- 0~28(1)
- 0~35(1)
- 0~70(4)
- 0~100(1)
外径(Φmm)
- 78(1)
- 81(1)
- 103(1)
- 106(1)
- 128(1)
- 129(1)
- 153(1)
- 178(1)
ねじの呼び
- G(PF) 1/2(4)
- NPT 3/8(1)
- R(PT) 3/8(1)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(4)
測定流体
- 気体(4)
- 液体(4)
精度
- ±1%(1)
- ±1.6%(3)
±1%・±1.6%
最小目盛(MPa)
- 0.2(1)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 2(3)
- 5(1)
0.2・0.5・1・2・5
ブランド
- RIKEN(理研機器)
- モノタロウ(5)
- 高島計器(246)
- 長野計器(142)
- 右下精器製造(126)
- エスコ(118)
- 第一計器(90)
- TOKO(東洋計器興業)(79)
- 旭計器工業(61)
- NKS(エヌケーエス)(30)
- PressVac(プレスバック)(11)
- 岩田製作所(9)
- 山本計器(9)
- クローネ(8)
- TRUSCO(5)
- カクダイ(4)
- 千代田通商(3)
- イチネンTASCO(3)
- タカシマ(3)
- SK11(3)
- ブランドをもっと見る
特価
本日10月2日(金)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
0~7(1)
0~10(1)
0~14(1)
0~18(1)
0~21(1)
0~25(1)
0~28(1)
0~35(1)
0~70(4)
0~100(1)

圧力計
RIKEN(理研機器)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から6日以内出荷自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。 自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。 サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。 最高目盛の70%以内でご使用ください。 圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.取付ねじG1/2測定流体気体、液体
圧力計(荷重目盛併記)
RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から6日以内出荷シリンダの受圧面積に対応した荷重目盛(kN)を、圧力計目盛に併記した圧力計です。(荷重は検査対象外)ケース形状A枠(立型つば無し)質量(kg)0.5種類汎用圧力計最高使用圧力(MPa)70精度±1.6%F.S.接続ねじG1/2取付ねじG1/2測定流体気体、液体最小目盛(MPa)2圧力レンジ(MPa)0~70
デジタルプレッシャーゲージ
RIKEN(理研機器)¥58,980~税込¥64,878~1個当日出荷から6日以内出荷圧力レンジ(MPa)0~70精度±1%仕様●出荷時設定:接断差→5MPa、出力動作→B 接点、設定圧力→70MPaケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計適合規格欧州RoHS指令・低電圧指令・EMC指令(工業的電磁環境)定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)最高使用圧力(MPa)70設定圧力(MPa)70出力接点AC250V 3A(抵抗負荷)1A、1B測定流体気体、液体表示精度±1%許容電圧範囲(V)AC85~264(47~440Hz)