11ページ目: 液面計/レベル計

439件中 401~439件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • pH電極 5700-10F(10m) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH電極 5700-10F(10m)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    7日以内出荷
  • pH複合電極 GST-5724C 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH複合電極 GST-5724C

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    47日以内出荷
    仕様●比較電極内部液:RE-4●濃度モニター(フロート):○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):0.5mL適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J測定範囲(pH)0~12温度測定範囲(℃)0~60
  • pH電極 6451-5F(5m) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH電極 6451-5F(5m)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
  • pH電極試験管用 GS-5017C 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH電極試験管用 GS-5017C

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様比較電極内部液:RE-4測定範囲(pH)0~13
  • pH複合電極 GST-5846C 超微量用 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH複合電極 GST-5846C 超微量用

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    14日以内出荷
    適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~13温度測定範囲(℃)温度:0~60
  • ORP電極 2601-5F(5m) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ORP電極 2601-5F(5m)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    7日以内出荷
    材質比較電極シール:FPM、リード線材質:シリコン使用温度範囲(℃)-5~+95構成Pt+R+Tリード線(m)5
  • アンモニア電極 AE-2041 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    アンモニア電極 AE-2041

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    当日出荷
    測定範囲0.09~1800mg/L NH4+
  • pH複合電極 GS-8405 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH複合電極 GS-8405

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    34日以内出荷
    適合ファンメータ:10~30L温度(℃)滅菌:130以下測定範囲(pH)4~10圧力(MPa[kgf/cm2])滅菌:0.2[2]以下リード線(m)リードレス入数1本
  • pH電極 5610-10F(10m) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH電極 5610-10F(10m)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●代表組合せホルダ:NHC-882●内部液注出方式:加圧式適合洗浄器:UHC、JHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~70外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~14構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~105寸法(Φ)ジャンクションセラミック:12(Cタイプ)リード線耐熱PVC
  • ORP電極 6398-5F(5m) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ORP電極 6398-5F(5m)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    34日以内出荷
    リード線(m)5
  • ORP電極 2600-10F(10m) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ORP電極 2600-10F(10m)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    6日以内出荷
    材質比較電極シール:FPM、リード線材質:耐熱PVC使用温度範囲(℃)-5~+70構成Pt+R+Tリード線(m)10
  • ORP電極 2910-10F(10m) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ORP電極 2910-10F(10m)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    7日以内出荷
  • pH複合電極 GS-8270 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH複合電極 GS-8270

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様対応ファンメータ:4~10温度(℃)滅菌:130以下測定範囲(pH)4~10圧力(MPa[kgf/cm2])滅菌:0.2[2]以下リード線(m)リードレス入数1本
  • ORP複合電極 PTS-5011C 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ORP複合電極 PTS-5011C

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様比較電極内部液:RE-1測定範囲計器の指示範囲使用温度範囲(℃)0~100対応機種HM-5S/16S/20S/26S/30S/40S/50S/60S
  • ORP電極 6497-5F(5m) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ORP電極 6497-5F(5m)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    7日以内出荷
    リード線(m)5
  • pH比較電極 HS-305DS 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH比較電極 HS-305DS

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    7日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~60
  • pH複合電極 GST-5848C 極細試験管用 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH複合電極 GST-5848C 極細試験管用

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    49日以内出荷
    NMR等の極細試験管用、直径Φ3mmのロングボディタイプ
    適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~13温度測定範囲(℃)温度:0~60
  • pH電極 6460-5F(5m) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH電極 6460-5F(5m)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    52日以内出荷
  • ORP電極チップ ELM-004 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ORP電極チップ ELM-004

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
  • アンモニア電極用交換膜 AE-FILM 10枚 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    アンモニア電極用交換膜 AE-FILM 10枚

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    適合AE-2041用
  • pH電極 5500-5F(5m) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH電極 5500-5F(5m)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    仕様●代表組合せホルダ:NHC-813●内部液注出方式:加圧式適合洗浄器:UHC、JHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~+95外径(Φmm)液絡部:12測定範囲(pH)0~14構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~+105リード線耐熱PVC
  • DO電極消耗品セット DOSET-1 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    DO電極消耗品セット DOSET-1

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
  • pH複合電極 GS-9320 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH複合電極 GS-9320

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    48日以内出荷
    仕様比較電極内部液:3.3mol/LKCLゲル材質接液部:ガラス、セラミック使用温度範囲(℃)0~100(※急激に50度以上の温度差を与えないで下さい。)測定範囲(pH)0~10温度測定範囲(℃)130MAX圧力(kPa)【測定液】50[0.5kgf/cm2]MAX、【封入】製造時 250[2.5kgf/2]、1年後50[0.5kgf/2]
  • よう化物イオン電極 I-2021 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    よう化物イオン電極 I-2021

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    48日以内出荷
    測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)
  • pH電極 6391-5F(5m) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH電極 6391-5F(5m)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
  • DO電極 OE-270AA 5m 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    DO電極 OE-270AA 5m

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    7日以内出荷
    対応機種溶存酸素計 DO-31P,DM-32P,MM-60R,DO-24P,DO-55Gリード線(m)5電極溶存酸素電極"キャル・メモ"
  • pH電極 ELCP51-5F(5m) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH電極 ELCP51-5F(5m)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    48日以内出荷
    仕様●ガラス膜性能 アルカリ誤差:約8mV●ガラス膜性能 ガラス膜抵抗:150~250MΩ●ガラス膜性能 耐HF溶解性:約0.5Hour●ガラス膜性能 酸誤差:1mV以下●内部電極:銀/塩化銀電極●比較電極内部液:ゲルKCL(無補給)使用温度範囲(℃)-5~80使用圧力範囲(MPa)0~0.7測定範囲(pH)0~14耐熱温度(℃)-10~+85液絡部エポキシ系樹脂、4ふっ化エチレン樹脂、ふっ素系ゴム、デルリン直線性ガラス膜:±1mV以下
  • PRL-100・200・500シリーズ用内機 東和制電工業(TOWA)

    PRL-100・200・500シリーズ用内機

    東和制電工業(TOWA)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    14日以内出荷
  • PRL-100ED・200ED用延長軸 東和制電工業(TOWA)

    PRL-100ED・200ED用延長軸

    東和制電工業(TOWA)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    20日以内出荷
  • PRL-100EB・200EB用延長軸 東和制電工業(TOWA)

    PRL-100EB・200EB用延長軸

    東和制電工業(TOWA)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    20日以内出荷
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-501L)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-501L)LEDランプ(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    41日以内出荷から46日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-501L)LEDランプ 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-501L)LEDランプ

    東和制電工業(TOWA)
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    41日以内出荷から46日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)取付サイズJIS5K65A
  • PRL-100・200シリーズ用延長軸 東和制電工業(TOWA)

    PRL-100・200シリーズ用延長軸

    東和制電工業(TOWA)
    ¥7,988税込¥8,787
    1台
    20日以内出荷
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-501) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-501)

    東和制電工業(TOWA)
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1台
    41日以内出荷から46日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)取付サイズJIS5K65A
  • PRL-100・200シリーズ用羽根 東和制電工業(TOWA)

    PRL-100・200シリーズ用羽根

    東和制電工業(TOWA)
    ¥7,988~税込¥8,787~
    1台
    14日以内出荷から20日以内出荷
  • PRL-100L・200L・500Lシリーズ用内機 LEDランプ 東和制電工業(TOWA)

    PRL-100L・200L・500Lシリーズ用内機 LEDランプ

    東和制電工業(TOWA)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    35日以内出荷
    適合機種PRL-100L・200L・500Lシリーズ
  • PRL-300シリーズ用内機 東和制電工業(TOWA)

    PRL-300シリーズ用内機

    東和制電工業(TOWA)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    14日以内出荷
  • PRL-500シリーズ用羽根 東和制電工業(TOWA)

    PRL-500シリーズ用羽根

    東和制電工業(TOWA)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    14日以内出荷
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-501)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-501)(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1台
    41日以内出荷から46日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)取付サイズJIS5K65A

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

液面計/レベル計