絞り込み
ブランド
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(130)
- 東和制電工業(TOWA)(111)
- ノーケン(83)
- omron(オムロン)(40)
- サワダ製作所(29)
- 木村製作所(14)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(13)
- エスコ(7)
- マツシマ メジャテック(5)
- 本多電子(3)
- azbil(旧:山武)(2)
- 共立電子産業(2)
- タンジ製作所(2)
- 昭電(2)
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)(2)
- Excel Cell Electronic(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- フジクラ(1)
- オルガノ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

パドル式レベルスイッチ(PRL-100L)LEDランプ(検査成績書付き)
東和制電工業(TOWA)¥96,980~税込¥106,678~1台36日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能タイプ標準タイプ取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-500WL)LEDランプ(検査成績書付き)
東和制電工業(TOWA)¥169,800~税込¥186,780~1台36日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能寸法(mm)羽根:V-(30×75)タイプワイヤータイプ※垂直取付専用取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-100FL)LEDランプ
東和制電工業(TOWA)¥169,800~税込¥186,780~1台36日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能タイプ2枚フランジタイプ取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-100EB)
東和制電工業(TOWA)¥99,980~税込¥109,978~1台21日以内出荷から31日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。タイプシャフト伸縮タイプ※垂直取付専用取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-100ED)
東和制電工業(TOWA)¥128,800~税込¥141,680~1台21日以内出荷から31日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。タイプシャフト伸縮タイプ※垂直取付専用取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-100L)LEDランプ
東和制電工業(TOWA)¥89,980~税込¥98,978~1台36日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能タイプ標準タイプ取付サイズJIS5K65A
ケイタイ型液面計
タンジ製作所¥71,980~税込¥79,178~1個25日以内出荷・単3電池にて駆動。・持ち運びが簡単!!。・液位を10段階のLEDにて確認できる。・ACアダプタを使用すれば100V電源と電池の両方で使用可能。・ボタンを押して1秒で測定可能用途・ドラム缶等の目に見えない液位の残量確認する。・廃油などのこぼれ防止。・水用・油用・その他の液体測定が可能仕様【耐圧】大気圧(標準)寸法(mm)Φ65×140+(電極長)測定方法静電容量式制御出力標 準:10段階LED表示保存温度範囲(℃)-40~80動作湿度(%)35~85(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-10~35(周囲環境による)
フロートスイッチ 取付調整型
木村製作所¥31,980税込¥35,1781個23日以内出荷PP製の取付調整型です。 低比重で耐薬品性に優れたPP製で、汎用樹脂の中でも耐熱性が高く、耐薬品性、電気的特性に優れています。耐熱温度(℃)100接触抵抗(mΩ)100耐圧力(MPa)2最大開閉容量AC50VA DC50W開閉容量(A)AC0.5 DC0.5定格使用電圧(AC V)AC300/DC300接点間耐電圧(V)DC400(1分間)最大液比重0.75以上
フロートスイッチ ニップル取付型
木村製作所¥21,980税込¥24,1781個23日以内出荷PVC製のニップル取付型です。 ローコストで強度のPVC性の汎用樹脂の中でも耐熱性が高く、耐薬品性、電気的特性に優れています。耐熱温度(℃)50接触抵抗(mΩ)100耐圧力(kPa)196最大開閉容量AC50VA DC50W開閉容量(A)AC0.5 DC0.5定格使用電圧(AC V)AC300/DC300接点間耐電圧(V)DC400(1分間)最大液比重0.8以上
フロートスイッチ 取付調整型
木村製作所¥62,980~税込¥69,278~1個23日以内出荷食品や薬液などに最適なテフロン製で、耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性に優れており、低摩擦なため、耐付着性があります。耐熱温度(℃)120接触抵抗(mΩ)100耐圧力(kPa)98最大開閉容量AC50VA DC50W開閉容量(A)AC0.5 DC0.5定格使用電圧(AC V)AC300/DC300接点間耐電圧(V)DC400(1分間)最大液比重0.8以上
フロートスイッチ 耐粘性・ワイドヒス型
木村製作所¥9,498税込¥10,4481個当日出荷最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 液面に波立ちがあってもチャタリングが生じず、粘性のある液体にも使用できます。接点構成上向きON耐熱温度(℃)100接触抵抗(mΩ)90以下(初期)耐圧力(kPa)490最大開閉容量AC40VA DC40W開閉容量(A)AC1 DC1定格使用電圧(AC V)AC250/DC200接点間耐電圧(V)DC400(1分間)最大液比重0.8以上
フロートスイッチ 比重差検知型
木村製作所¥42,980税込¥47,2781個32日以内出荷最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 比重差0.01の界面検出が可能です。2液の正確な液比重を必ずお知らせ下さい。測定感度比重差0.01以上耐熱温度(℃)100接触抵抗(mΩ)100以下(初期)耐圧力(MPa)3最大開閉容量AC50VA DC50W開閉容量(A)AC0.5 DC0.5定格使用電圧(AC V)AC300/DC300接点間耐電圧(V)DC400(1分間)
フロートスイッチ 側面取付耐熱性(200℃)
木村製作所¥32,980~税込¥36,278~1個32日以内出荷最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 MAX.200℃までの液体に使用可能な耐熱型です。耐圧力(MPa)1最小使用電流(mA)1
フロートスイッチ 耐熱・耐圧・耐粘型
木村製作所¥32,980税込¥36,2781個32日以内出荷最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 耐熱性があり、高圧容器にも使用可能です。耐熱温度(℃)200接触抵抗(mΩ)250以下(初期)耐圧力(MPa)6最小使用電圧(V)5最小使用電流(mA)1定格使用電圧(AC V)AC220V/0.5A、 DC110V/0.3A接点間耐電圧(V)AC500(1分間)最大液比重0.8以上
フロートスイッチ 耐熱型(150℃)
木村製作所¥11,980税込¥13,1781個16日以内出荷最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 MAX.150℃までの液体に使用可能な耐熱型です。耐熱温度(℃)150接触抵抗(mΩ)100以下(初期)耐圧力(kPa)490最大開閉容量AC50VA DC50W開閉容量(A)AC0.5 DC0.5定格使用電圧(AC V)AC300/DC300接点間耐電圧(V)DC400(1分間)最大液比重0.65以上
超音波レベル計
本多電子¥99,980税込¥109,9781個8日以内出荷ノイズや不要反射の影響を排除し、安定した計測が可能なレベル計です。タンクの液体・粉体のレベル管理や湖・沼・河川の水位レベル計測に活用できます。 本体1台に2つのセンサを接続可能です。寸法(mm)176×84×237質量(kg)1.8電源(V)AC100~240±10%構造IP66相当表示LCD表示(バックライト付)チャンネル数2測定対象液体 粉体インターフェースRS-485 RS-232C警報出力各CH 4点 AC250V 5A(リレー接点)
ボールバルブセット(KGV-NV用)
サワダ製作所¥4,298税込¥4,7281セット5日以内出荷KGV-NV型専用用途ドレン・ベント抜き用付属品接続用ニップル材質SCS13(SUS304相当)サイズRc3/8質量(g)16
ハンドルセット(PVS共通)
サワダ製作所¥1,498税込¥1,6481セット5日以内出荷PVS-ET/PVS-VT/PVS-TT共通部品用途PVS型用交換部品(ET,VT,TT共通)材質PP質量(g)18サイズ(Φmm)66Φ
パッキング押え(PVS共通)
サワダ製作所¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷PVS-ET/PVS-VT/PVS-TT共通部品用途PVS型用交換部品(ET,VT,TT共通)材質PVC質量(g)5寸法(直径Φ×高さH)(mm)30Φ×13
パッキング押え(KGV-NV上下共通)
サワダ製作所¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷KGV-NV型専用用途KGV-NV型用交換部品材質SUS304質量(g)25寸法(直径Φ×高さH)(mm)30Φ×10
スピンドルセット(PVS-VT)
サワダ製作所¥32,980税込¥36,2781セット5日以内出荷PVS-VT型専用用途PVS-VT型用交換部品付属品ガスケット付材質PVC/PTFE/FKM質量(g)154
スピンドルセット(PVS-ET)
サワダ製作所¥18,980税込¥20,8781セット5日以内出荷PVS-ET型専用 バルブ本体との接続用ガスケット付用途PVS-ET型用交換部品付属品ガスケット付材質PVC/PTFE/EPDM質量(g)154
スピンドルセット(KGV-NV上下共通)
サワダ製作所¥17,980税込¥19,7781セット5日以内出荷KGV-NV型専用用途KGV-NV型用交換部品付属品ガスケット付材質SUS304質量(g)370
グランドパッキング 19Φ(KGV-NV上下共通)
サワダ製作所¥4,498税込¥4,9481セット6日以内出荷KGV-NV型専用用途KGV-NV型用交換部品材質PTFEサイズI.D.19Φ質量(g)2
グランドナット(PVS共通)
サワダ製作所¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷PVS-ET/PVS-VT/PVS-TT共通部品用途PVS型用交換部品(ET,VT,TT共通)材質PVCサイズM36質量(g)33
球弁(PVS共通)
サワダ製作所¥299税込¥3291個5日以内出荷PVS-ET/PVS-VT/PVS-TT共通部品用途PVS型用交換部品(ET,VT,TT共通)材質PTFEサイズSΦ12.5質量(g)3
ガスケット(PVS-VT)
サワダ製作所¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷PVS-VT型専用 バルブ本体との接続用ガスケット付用途PVS-VT型用交換部品材質FKM質量(g)5サイズ(Φmm)50Φ
ガスケット(PVS-TT)
サワダ製作所¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷PVS-TT型専用 バルブ本体との接続用ガスケット付用途PVS-TT型用交換部品材質PTFE質量(g)1サイズ(Φmm)49Φ
『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧力計
- 流量計
- 差圧計
- 液面計/レベル計
- 圧力・流量測定その他関連用品