10ページ目: 液面計/レベル計

439件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カルシウムイオン電極 CA-2031 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    カルシウムイオン電極 CA-2031

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)
  • 銅イオン電極 CU-2021 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    銅イオン電極 CU-2021

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    48日以内出荷
    測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)
  • 銀塩化銀電極内部液 3.3M KCl 500mL 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    銀塩化銀電極内部液 3.3M KCl 500mL

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    3日以内出荷
    容量(mL)500部品番号143A172
  • 比較電極外筒液 0BG00003 50mL 3本入 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    比較電極外筒液 0BG00003 50mL 3本入

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    7日以内出荷
    仕様●組成及び成分情報 化学名:硝酸カリウム●組成及び成分情報 化学式又は構造式:KNO3●組成及び成分情報 含有量:0.1容量(mL)50部品番号0BG00003
  • 溶存酸素電極電解液 R-2B 50mL 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    溶存酸素電極電解液 R-2B 50mL

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
  • 銀塩化銀電極内部液用KCl 3.3M 123g 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    銀塩化銀電極内部液用KCl 3.3M 123g

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    容量(g)123(500mL用)部品番号143A170
  • 試験管用pH電極 ELP-037 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    試験管用pH電極 ELP-037

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    直径8mm。一般試験管に挿入できるロングタイプです。
  • 温度補償電極 6149-2F(2m) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    温度補償電極 6149-2F(2m)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    リード線(m)2
  • フッ化物イオン電極 6411L 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    フッ化物イオン電極 6411L

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    7日以内出荷
  • カンコウ電極内部液 500mL 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    カンコウ電極内部液 500mL

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    部品番号143A258
  • ガラス電極 MG511-2F 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ガラス電極 MG511-2F

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    リード線(m)2
  • 水質チェッカー用比較電極 HS-20B 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    水質チェッカー用比較電極 HS-20B

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
  • 溶存酸素電極 ふらん瓶用 OE-2111 2m 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    溶存酸素電極 ふらん瓶用 OE-2111 2m

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    7日以内出荷
  • 比較電極外筒液 RE-3 100mL 143F239 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    比較電極外筒液 RE-3 100mL 143F239

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    適合K/N-2031用比較外筒液容量(mL)100
  • 炭酸ガス電極用校正セル CGC-202L 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    炭酸ガス電極用校正セル CGC-202L

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    適合CE-2041用
  • 卓上型水質計X CM-41X 電極標準添付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    卓上型水質計X CM-41X 電極標準添付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    3日以内出荷
    データメモリー機能:1000データ。乾電池動作(単3形アルカリ乾電池×4本)及び、USB給電動作。USB標準装備(PC接続のみ)
    仕様TDS(全溶存固形物量):手動/自動レンジ切換、0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999g/L、0~99.99g/L、0~999.9g/L、塩分:0.00~4.04%(Nacl)、0.00~42.40psu(PPS:実用塩分)、電気伝導率:手動/自動切換え(使用するセルにより変わります)、0.0~200.0μs/m(0.000~2.000μS/cm)、0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00mS/cm)、0.00~20.00S/m(0.0~200.0mS/cm)、0.0~200.0S/m(0.000~2.000S/cm)、SI単位(S/m)と旧単位(S/cm)の切換可、電気抵抗率:手動/自動レンジ切換(使用するセルにより変わります)、0.005~2.000Ω・m(0.5~200.0Ω・cm)、0.00~20.00Ω・m(0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m(0.00~20.00kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m(0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m(0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m(0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m(0.0~200.0MΩ・cm)、0.00~20.00MΩ・m(0~2000MΩ・cm)、SI単位(Ω・m)と旧単位(Ω・cm)の切換可適合カスタムLCD測定範囲TDS(全溶存固形物量):電気伝導率から換算、塩分:電気伝導率から換算、電気伝導率:使用するセルによる、電気抵抗率:使用するセルによる測定方式電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体温度測定範囲(℃)0.0~100.0温度表示-5.0~110.0℃
  • 銀イオン電極 AG-2021 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    銀イオン電極 AG-2021

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    48日以内出荷
    測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)
  • シアン化物イオン電極 CN-2021 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    シアン化物イオン電極 CN-2021

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)
  • 硫化物イオン電極 S-2021 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    硫化物イオン電極 S-2021

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)
  • カドミウムイオン電極 CD-2021 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    カドミウムイオン電極 CD-2021

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    48日以内出荷
    測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)
  • 単能電極用アダプタ 0JD00001 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    単能電極用アダプタ 0JD00001

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
  • DO電極電解液 R-5C 50mL 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    DO電極電解液 R-5C 50mL

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    用途溶存酸素電極 OE-2101,OE-2111,OE-2102等容量(mL)50
  • pH比較電極 HS-305DP 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH比較電極 HS-305DP

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    用途比較電極/ダブルジャンクション使用温度範囲(℃)0~60
  • pH比較電極 HS-205S 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH比較電極 HS-205S

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    6日以内出荷
    用途比較電極・精密測定用使用温度範囲(℃)0~100
  • pHガラス電極 HGS-2005 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pHガラス電極 HGS-2005

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    用途ガラス電極/一般用使用温度範囲(℃)0~100
  • pH複合電極 GST-5823S 精密微量用 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH複合電極 GST-5823S 精密微量用

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    6日以内出荷
    用途精密微量用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~11温度測定範囲(℃)温度:0~60
  • DO電極 7533L 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    DO電極 7533L

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途曝気槽一般仕様●組合せホルダ:OC-711型,JOC-71C型●組合せリード線:ELW-32型●試料条件 圧力:0.3以下Mpa●試料条件 流速:電極先端で10cm/s以上●試料条件 温度:0-45℃種別再生式応答時間90%:約60s(25℃)繰返し性空気飽和値の±2%以内(温度一定)耐熱温度(℃)50直線性空気飽和値の±3%以内(温度一定)主材質本体:PVC、PE、SUS316、隔膜:PTFE、FEP
  • pH複合電極 GST-5824C つきさし用 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH複合電極 GST-5824C つきさし用

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    7日以内出荷
    用途つきさし用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~12温度測定範囲(℃)温度:0~60
  • pH複合電極 GST-5820C 流通用 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH複合電極 GST-5820C 流通用

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    49日以内出荷
    セル容量はわずか250μL空気に触れずに連続測定できます
    用途流通用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~12温度測定範囲(℃)温度:0~60
  • pH複合電極 GST-5720C 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH複合電極 GST-5720C

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    48日以内出荷
    用途流通用仕様濃度モニター(フロート):○適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J測定範囲(pH)0~12温度測定範囲(℃)0~60
  • pH複合電極 GST-5845C 微量用 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH複合電極 GST-5845C 微量用

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷
    用途微量用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~13温度測定範囲(℃)温度:0~100
  • pH電極 GST-2729C(11m GST-2729Q) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH電極 GST-2729C(11m GST-2729Q)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    用途一般用仕様●濃度モニター(フロート):○●計量法型式承認:S992●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):3mL以上適合機種HM-30P/31P,WM-32EP,IM-32P,DM-32P測定範囲(℃)0~99.9測定範囲(pH)0~14リード線(m)11
  • pH電極 5700-5F(5m) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH電極 5700-5F(5m)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    6日以内出荷
  • WQC22A用溶存酸素電極 OE-20B 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    WQC22A用溶存酸素電極 OE-20B

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    7日以内出荷
  • ORP電極 6486-5F(5m) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ORP電極 6486-5F(5m)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    7日以内出荷
    リード線(m)5
  • DO電極 OE-473BA ラボ用(MM-43X用) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    DO電極 OE-473BA ラボ用(MM-43X用)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    7日以内出荷
    対応機種溶存酸素計 MM-43Xリード線(m)1
  • ELP-040用ガラス電極チップ 5082L 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ELP-040用ガラス電極チップ 5082L

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ELP-040用交換チップ
  • pH複合電極 GST-5725C 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH複合電極 GST-5725C

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    7日以内出荷
    センサー自身に型式、製造番号、校正データをメモリーいたします。
    仕様●比較電極内部液:RE-4 50mL×3●計量法型式承認:○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):0.5mL適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J測定範囲(pH)0~13温度測定範囲(℃)0~60
  • pH比較電極 HS-305D 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH比較電極 HS-305D

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)0~60
  • pH電極 6462-5F(5m) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH電極 6462-5F(5m)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

液面計/レベル計