8ページ目: 液面計/レベル計

455件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガスケット(KGV-NV上下共通) サワダ製作所

    ガスケット(KGV-NV上下共通)

    サワダ製作所
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    KGV-NV型専用
    用途KGV-NV型用交換部品材質PTFE質量(g)1サイズ(Φmm)31Φ
  • フロートなしスイッチ(プラグインタイプ) omron(オムロン)

    フロートなしスイッチ(プラグインタイプ)

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    AC220V 5A(抵抗負荷)の大容量開閉 DINレール取りつけで作業性を向上 ソケット部の配線はそのままで、メンテナンス時の交換が可能
  • レーザ式バーコードリーダ アクセサリ omron(オムロン)

    レーザ式バーコードリーダ アクセサリ

    omron(オムロン)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    読取り速度/秒 : 300~1400スキャン 読取り範囲 : 25~762mm Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP通信タイプをラインアップ 保護構造 : IP54
  • ケーブルフロートスイッチ 東和制電工業(TOWA)

    ケーブルフロートスイッチ

    東和制電工業(TOWA)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    比重0.6以上材質(ケーブル)CR材質(フロート)PP
  • 液体用超音波式レベル計 東和制電工業(TOWA)

    液体用超音波式レベル計

    東和制電工業(TOWA)
    279,800税込307,780
    1個
    45日以内出荷
    液体専用の非接触タイプ。測定物に直接触れることを懸念される場合に最適。
  • 振動式レベルスイッチ(RFM) 東和制電工業(TOWA)

    振動式レベルスイッチ(RFM)

    東和制電工業(TOWA)
    99,980税込109,978
    1個
    45日以内出荷
    液体タンクのレベル検出、パイプラインのつまり検出などに最適!
    仕様液体用/検出可能比重0.7以上寸法L(mm)125電源電圧AC20~255V、DC20~60V取付サイズG1"
  • 振動式レベルスイッチ(RKR) 東和制電工業(TOWA)

    振動式レベルスイッチ(RKR)

    東和制電工業(TOWA)
    189,800税込208,780
    1個
    45日以内出荷
    小麦粉など食品の原料や樹脂などの粉粒体の制御に最適
    仕様粉粒体用/検出可能比重0.05以上電源電圧20~255V、AC/DC取付サイズG1 1/2"
  • 静電容量式レベルスイッチ(TSS-A1SA) 東和制電工業(TOWA)

    静電容量式レベルスイッチ(TSS-A1SA)

    東和制電工業(TOWA)
    209,800税込230,780
    1個
    20日以内出荷から30日以内出荷
    タンク等に上らなくても、離れたところから感度調整が可能。タンクへの振動による影響を受けにくい。
    仕様アンプ分離型/TSS-RB1型変換機付き電源電圧AC100/200V取付サイズR1"
  • 静電容量式レベルスイッチ(TSA-A1WA) 東和制電工業(TOWA)

    静電容量式レベルスイッチ(TSA-A1WA)

    東和制電工業(TOWA)
    119,800税込131,780
    1個
    15日以内出荷
    サイロや大きいタンクの上限用として最適。
    電源電圧AC100/200V取付サイズR1"
  • 静電容量式レベルスイッチ(TSA-A3SA) 東和制電工業(TOWA)

    静電容量式レベルスイッチ(TSA-A3SA)

    東和制電工業(TOWA)
    139,800税込153,780
    1個
    15日以内出荷
    粉体・液体・スラリー状等のあらゆる測定物に対応したレベルスイッチ。駆動部が無く長寿命。
    電源電圧AC100/200V取付サイズR1"スライドネジ式
  • 静電容量式レベルスイッチ(TSA-B1SA) 東和制電工業(TOWA)

    静電容量式レベルスイッチ(TSA-B1SA)

    東和制電工業(TOWA)
    198,800税込218,680
    1個
    30日以内出荷
    タンク内温度が高温の場合に最適。
    仕様タンク内Max150℃電源電圧AC100/200V取付サイズR1"
  • 静電容量式レベルスイッチ(TSA-A4SA) 東和制電工業(TOWA)

    静電容量式レベルスイッチ(TSA-A4SA)

    東和制電工業(TOWA)
    129,800税込142,780
    1個
    10日以内出荷から15日以内出荷
    粉体・液体・スラリー状等のあらゆる測定物に対応したレベルスイッチ。駆動部が無く長寿命。
    電源電圧AC100/200V取付サイズJIS5K65A
  • 静電容量式レベルスイッチ(TSA-A1SA) 東和制電工業(TOWA)

    静電容量式レベルスイッチ(TSA-A1SA)

    東和制電工業(TOWA)
    129,800税込142,780
    1個
    15日以内出荷
    粉体・液体・スラリー状等のあらゆる測定物に対応したレベルスイッチ。駆動部が無く長寿命。
    電源電圧AC100/200V取付サイズR1"
  • パドル式レベルスイッチ(HL-400G型) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(HL-400G型)

    東和制電工業(TOWA)
    74,980税込82,478
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    粉粒体専用の小型タイプ。取付スペースの狭い小型タンクやホッパーなどに最適。(保護管付)
    用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に仕様リード線500mm付/屋内仕様羽寸法(mm)W-35×80取付サイズG3/4"
  • パドル式レベルスイッチ(HL-400S型) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(HL-400S型)

    東和制電工業(TOWA)
    75,980税込83,578
    1個
    13日以内出荷から15日以内出荷
    粉粒体専用の小型タイプ。接粉部SUS仕様の為、食品向けのホッパーに最適。
    用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に仕様リード線500mm付/接粉部SUS仕様/屋内仕様羽寸法(mm)W-35×80取付サイズG3/4"
  • パドル式レベルスイッチ(垂直取付 中限・下限用) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(垂直取付 中限・下限用)

    東和制電工業(TOWA)
    149,800税込164,780
    1個
    15日以内出荷
    粉粒体専用のスタンダードタイプ。垂直取付限定で測定物の空検知に最適。
    仕様垂直取付 中限・下限用羽寸法(mm)30×75 重錘付取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(2枚フランジ式/屋内仕様) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(2枚フランジ式/屋内仕様)

    東和制電工業(TOWA)
    159,800税込175,780
    1個
    20日以内出荷
    粉粒体専用のスタンダードタイプ。目視で動作状況の確認が可能。
    仕様2枚フランジ式/屋内仕様寸法L(mm)170羽寸法(mm)W-1(80×80)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-100ED型) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-100ED型)

    東和制電工業(TOWA)
    128,800税込141,680
    1個
    10日以内出荷
    粉粒体専用のスタンダードタイプ。垂直取付限定で、シャフト部分の長さ調節が可能。
    羽寸法(mm)W-1(80×80)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(パイプねじ込み) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(パイプねじ込み)

    東和制電工業(TOWA)
    89,980税込98,978
    1個
    10日以内出荷
    粉粒体専用のスタンダードタイプ。タンク外に取付スペースがない場合に最適。
    羽寸法(mm)W-1(80×80)取付サイズG2"
  • パドル式レベルスイッチ(耐荷重用)(PRL-500) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(耐荷重用)(PRL-500)

    東和制電工業(TOWA)
    119,800税込131,780
    1個
    12日以内出荷から13日以内出荷
    粉粒体専用のスタンダードタイプ。大きな荷重がかかるタンク下部への取付に最適。
    仕様対荷重用寸法L(mm)150羽寸法(mm)W-1(80×80)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(耐荷重用)(PRL-500N) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(耐荷重用)(PRL-500N)

    東和制電工業(TOWA)
    108,800税込119,680
    1個
    10日以内出荷
    粉粒体専用のスタンダードタイプ。大きな荷重がかかるタンク下部への取付に最適。(低コストタイプ)
    仕様対荷重用寸法L(mm)120羽寸法(mm)W-1(80×80)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-201型) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-201型)

    東和制電工業(TOWA)
    159,800税込175,780
    1個
    20日以内出荷
    粉粒体専用のスタンダードタイプ。タンク内温度が高温の場合に最適。
    仕様タンク内Max200℃羽寸法(mm)W-1(80×80)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-101型) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-101型)

    東和制電工業(TOWA)
    109,800税込120,780
    1個
    10日以内出荷から25日以内出荷
    粉粒体専用のスタンダードタイプ。様々なタンク内環境に対応可能。(保護管付)
    取付サイズJIS5K65A
  • 漏水検知器 オルガノ

    漏水検知器

    オルガノ
    72,980税込80,278
    1セット
    5日以内出荷
    漏水検知器OLC-1用のバルブセットです。給水元に設置することで、漏水の際、自動的に給水を停止します。水道蛇口への取付が可能です。
    用途漏水検知器用バルブトラスコ品番116-5138セット内容モーターバルブ 万能口金幅(mm)150質量(kg)0.5高さ(mm)70奥行(mm)80電源(V)AC100
  • 5ポンド電極 DESCO

    5ポンド電極

    DESCO
    1,498税込1,648
    1パック(2個)
    当日出荷
    質量(g)27
  • 粉体用高感度振動式レベルセンサー VH形 ノーケン

    粉体用高感度振動式レベルセンサー VH形

    ノーケン
    129,800税込142,780
    1個
    32日以内出荷
    見かけ比重が小さい粉粒体のレベル制御が可能。取扱が簡単。 二点支持構造の振動板を採用。使用条件に応じた形式の選択が可能。
    用途見掛比重が0.02以上の微粉体の検出に最適。材質(接紛部)SUS304、NBR、(ハウジング部)ADC12アクリル塗装寸法(mm)L=159寸法L(mm)159構造接紛部:IP68相当、ハウジング部:IP65相当使用温度(℃)接粉部:‐20~80、ハウジング部:0~60(結露なきこと)適合電線径G3/4相当電源(AC V)90~132/180~264、50/60Hz測定流体粉粒体消費電力(VA)5以下比重測定範囲見掛比重0.02~0.2耐圧力(MPa)1(取付部を除く)遅延時間検出時:約1秒、復帰時:約5秒接点容量240V 3A AC(抵抗負荷)、30V 3ADC(抵抗負荷)警報接点無電圧リレー接点(1SPDT)
  • マグネット式レベルセンサ(フランジタイプ) FM11形 ノーケン

    マグネット式レベルセンサ(フランジタイプ) FM11形

    ノーケン
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    タンク内の圧力・温度や液体比重の影響を受けない。 用途に応じた接液材質や構造の選択が可能。高い信頼性と安全性。
    用途横取付形でビルジタンクや油タンクなどの警報用に最適。材質(端子ボックス)ADC12、(取付)SUS304、(フロート)SUS316質量(kg)約1.5取付JIS 5K 40A構造IP44使用温度(℃)‐10~120動作特性(液位)ON:‐3±3mm以下、OFF:‐12±3mm以下、(フロート可動範囲)‐60~30mm適合電線径G3/4相当測定流体液体耐圧力(MPa)2.5耐衝撃(m/s2)100動作角度(ON/OFF)0~‐14度
  • 静電容量式レベルスイッチ TSS 東和制電工業(TOWA)

    静電容量式レベルスイッチ TSS

    東和制電工業(TOWA)
    189,800税込208,780
    1台
    15日以内出荷
    駆動部がなく長期間の安定性。 タンクに登らなくても、離れた場所から感度調整が可能 電極部の保護等級IP67取得
    用途液体・粉体の測定にタイプ分離型標準出力1C リレー AC250V 3A(抵抗負荷) DC30V 3A(抵抗負荷)センサー分離型 AC電源材質(絶縁体)ポリアセタール電源電圧(V)AC100/200 -10%~+20%(50/60Hz)保護等級IP65(本体ケース部)/IP67(電極部)/変換器屋内仕様塗装色マンセル:10YR7.5/14消費電力(VA)2タイマー時間0~10秒(可変)材質(電極)SUS304許容温度(℃)タンク外:-10~60、タンク内:-10~80使用圧力(kPa)980
  • ロックナット(SUS316) エスコ

    ロックナット(SUS316)

    エスコ
    65税込72
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940LK-47
  • 電極棒セット(SUS316) エスコ

    電極棒セット(SUS316)

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940LK-22
  • 水位調節器用ヘッド機構 azbil(旧:山武)

    水位調節器用ヘッド機構

    azbil(旧:山武)
    1個
    欠品中
    品名ヘッド機構
  • 水位調節器 azbil(旧:山武)

    水位調節器

    azbil(旧:山武)
    1個
    欠品中
    仕様●適用水質:ボイラ水(JIS B 8223)質量(kg)約7.0耐電圧各端子と本体間AC1500V(1min)またはAC1800V(1s)で異常がないこと絶縁抵抗(MΩ)50以上(各端子と本体間 DC500Vメガーにて )塗装色黒エナメル取付け方法垂直配管(遮断水位マーク水平姿勢)、配管ねじ(Rc1)許容周囲温度(℃)60以下材質(接液部)銅合金(フロート)、ねずみ鋳鉄(チャンバ)、モネル(ベローズ)スイッチ種類マイクロスイッチ(2個)最高圧力(kPa)350
  • 液面レベルセンサー 亀岡電子

    液面レベルセンサー

    亀岡電子
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
  • ハンディタイプ 一斗缶・ペール缶用 水用 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハンディタイプ 一斗缶・ペール缶用 水用

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    見えない缶内の液体管理に。静電容量方式。わずか1秒で液面感知
    トラスコ品番850-9824材質SUS316、PTFE質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)0~60使用流体
  • ハンディタイプ 一斗缶・ペール缶用 オイル用 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハンディタイプ 一斗缶・ペール缶用 オイル用

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    見えない缶内の液体管理に。静電容量方式。わずか1秒で液面感知
    トラスコ品番850-9823材質SUS316、PTFE質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)0~60使用流体オイル使用可能粘度(cP)500
  • ハンディタイプ ドラム缶用 水用 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハンディタイプ ドラム缶用 水用

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    見えない缶内の液体管理に。静電容量方式。わずか1秒で液面感知
    トラスコ品番509-7410材質SUS304、PTFE使用温度範囲(℃)0~60使用流体
  • ハンディタイプ ドラム缶用 オイル用 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハンディタイプ ドラム缶用 オイル用

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    見えない缶内の液体管理に。静電容量方式。わずか1秒で液面感知
    トラスコ品番509-7401材質SUS304、PTFE使用温度範囲(℃)0~60使用流体オイル使用可能粘度(cP)500
  • 液体液面ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    液体液面ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • 粉粒体測定機器 粉塵濃度計 ダストモニタ マツシマ メジャテック

    粉粒体測定機器 粉塵濃度計 ダストモニタ

    マツシマ メジャテック
    349,800税込384,780
    1個ほか
    32日以内出荷から82日以内出荷
    周波数(Hz)50/60
  • 粉粒体測定機器 粉塵検出器 ダストスイッチ マツシマ メジャテック

    粉粒体測定機器 粉塵検出器 ダストスイッチ

    マツシマ メジャテック
    90,980税込100,078
    1個
    12日以内出荷

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

液面計/レベル計