排気系とはバイク用品の部品で、マフラー、断熱・消音剤、マフラーバンドなどマフラー関連の部品のことです。マフラーはバイクのエンジンの排気音を抑える部品でサイレンサーともいいます。マフラーガスケットは、排気漏れを防ぐためのマフラー交換時には必須の部品。国内4メーカー対応の豊富な種類があります。また、マフラーの音が大きく感じたときは、サイレンサー内部にあるクラスウールを交換することで音量が下がるでしょう。マフラーバンドは、排気管を断熱し、排気温度の低下をおさえ、排気効率を向上させることができます。
こんなお得な商品も!
エギゾーストマフラーガスケット
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
マフラー交換時の必需品!
国内4メーカーに対応した豊富な種類!
お求め易い2個/4個セット販売!
マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
こんなお得な商品も!
断熱ガラステープ (サーモプロテクター)
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
仕様裏面粘着タイプ
寸法38mm×2.3m
耐熱温度(℃)550
国内製造の高品質商品です。マフラー交換時に必要不可欠な商品で、マフラーとシリンダーヘッドを密着させて排気漏れを防止します。お求めやすい少量での販売です。
材質ステンレス【フィラー材(ブルー)を巻き付け】
公差±0.5
断熱ガラステープはガラス繊維にアルミ箔を貼り合わせた断熱材で耐熱性に優れ、放射熱の反射を要求される個所で効果を発揮します。
用途エンジンルーム内をはじめとする各種パーツの熱対策に。
仕様裏面強力粘着加工付
材質アルミ付きガラスクロス
テープ幅(mm)38
テープ長さ(m)2.3
テープ厚さ(mm)1.5
耐熱温度(℃)550
取扱説明書(0.3MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
排気管に巻き付けることで排気管表面からの熱流出を防止。エンジンヘッド温度を適温に保ち、排気効率を高め、エンジンパワーを向上させる。
耐熱温度(℃)1100
こんなお得な商品も!
断熱材 グラスウール
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
マフラー・エンジン等の熱からFRP製等の低防熱性パーツを保護します。
ステンワイヤー付
耐熱500度
厚さ(mm)5
寸法(mm)350×400
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
タイプロールタイプ
耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
スリップオンマフラー交換時の必須アイテム!
エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。
マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。
従来のバンドに比べ締め付けトルクを多く掛けられます。
材質(ボルト)スチール
材質(バンド)ステンレス
こんなお得な商品も!
断熱材 グラスウール
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
厚さ(mm)1.4(剥離紙含む)
シートサイズ(mm)300×400
耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
幅(mm)50
長さ(m)2
耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
経年変化による消音効果低下時等、交換することで消音効果を向上します。
付属品ステンワイヤー
耐熱温度(℃)600
ノンアスベスト
グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。
用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
付属品固定用軟質ステンレスワイヤー
耐熱温度(℃)900
スプリングで固定しているサイレンサーの補修パーツです。各サイズ取り揃えています。
マフラー及び、チャンバーの振動量及び、フック形状によりスプリング寿命は左右されます。スプリングフックの接触面は必ず大きくし、防振の為、スプリングに耐熱性のあるゴムチューブを装着すると長寿命でご使用頂けます。
適合汎用
マフラー交換時に必要なサイレンサーバンドとバンドラバーのセット。
曲げ部には2ヶ所のリブを設け、十分な強度を確保しています。
付属品M8×25フランジ付ステンレスキャップボルト、M8ステンレスワッシャー、M8ロックナット
材質ステンレス(1.2mm厚)
寸法B(mm)25
寸法C(mm)10
マフラースプリング90mm。ソフトな掛け心地。
材質鉄
寸法(mm)90
色黒メッキ仕上げ
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
スイベルフックタイプによりスプリングに掛かる負荷を軽減し、ステンレス製で長期使用による錆の発生を抑えます。
筒型形状のため容易に装着可能。切り込み済。カッター等でカットOK。
付属品ステンワイヤー
3mm六角レンチにより着脱可能
ねじ寸法M6×40
1セット(2本)
¥199
税込¥219
当日出荷
特殊成型されたアルミ板(A1050-0)が効率よく熱を空気中に逃がし、放射熱による熱害を抑止します。ハサミで簡単に切れ、手で曲げることができます。
用途マフラー周辺、ラジエター熱、各種電装品、フレーム付近からの熱を遮熱
キャブレターへの熱害(泡立ちなど)、エンジン下部の石はねなどによる傷抑止
寸法(縦×横×厚さ)(mm)210×300×4.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
付属品固定用軟質ステンレスワイヤー
耐熱温度(℃)700
Φ55・Φ60・Φ65の3サイズでほとんどマフラーに対応し旧タイプの集合マフラーにも最適です。
用途直管タイプマフラー用。
付属品M6×15固定ボルト
キジマ品番209-267から277までのマフラーバンド用の補修部品
用途KIJIMA製マフラーバンド209-267~274用補修部品
寸法(mm)30×400×1.5t
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
厚さ(mm)3.7
メーカーカワサキ
外径(mm)39
内径(mm)32
1セット(4個)
¥879
税込¥967
当日出荷
セラミックウールシリーズに代わる消音グラスウール。
セラミックウールと同等以上の耐熱温度を持つシリカウールが新たにラインナップ。
耐熱800℃の3サイズと耐熱1000℃の仕様を1サイズ設定。
厚さ(mm)5
寸法(mm)200×300
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
OEMリプレイスメント。劣化による排気漏れや、再使用した場合の危険性を考慮すれば交換がベストです。純正同様のカッパープレス製。4PC1台分セットでのデリバリー。
1セット(4枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
3mm六角レンチにより着脱可能
ねじ寸法M6×35
1セット(2本)
¥199
税込¥219
当日出荷
飛散しない。連続する圧縮ガラス繊維(糸)で編みこまれているので、作業中にガラス繊維が飛び散ることがありません。その為、マスクやグローブやゴーグルをつけずに素手による作業が可能。だから、人に優しい。
作業効率に優れる。アコスタフィルはシート状なのでパンチングパイプに巻きやすく、圧縮ガラス繊維は熱が加わると膨張するのでサイレンサーに簡単に挿入が出来るサイズで巻き付ければOK。外側にマスキングテープで止める程度で済むので取り扱いが楽である。
耐久性が高い。従来のグラスウールマットは短いガラス繊維の集合体なので取り扱い時や使用過程で飛散してしまうがアコスタフィルは連続したガラス繊維で編みこんでいる為、飛散せずに耐久性が高い。
耐熱温度が高い。従来のEグラスの耐熱温度は800℃~850℃。新しく開発したECRグラスの採用で耐熱温度870℃~900℃を実現。これは現在、他メーカーには無い設定温度。
消音効果に優れる。ガラス繊維を束にして圧力をかけて糸状にした圧縮ガラス(糸)を採用。その糸を編みこんでシートにしている為、充填容量を増やすことが可能になり、従来品より消音効果が高い。
耐熱温度(℃)870~900
1セット(2個)
¥629
税込¥692
当日出荷
汎用タイプのサイレンサーエンドバッフル(内径:19.8mm)。サイレンサーエンドへ装着して音量を抑えます。レトロタイプは、プルアウトバーをエンド部センターへ配置したレトロ風デザインを採用。スタンダードタイプは、エンドパイプを奥側へ設置してバッフルが見えにくいデザインとしました。スチール製黒塗装仕上げ。固定ボルト(M6×12L)付属。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー(サイレンサー)内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。車両により消音効果は異なります。
全長(mm)48.5
インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
4サイクルマフラーとエキゾーストパイプの接合部をとめるクランプバンド。ステンレス製で錆びにくい。
材質ステンレス
ノンアスベスト
グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。
用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
グラスウールとスチールウールのセット。ステンワイヤー付属。耐熱温度効果の高いスチールウールを内側に巻くことにより耐久性・消音性を向上します。
付属品ステンワイヤー
寸法(mm)(グラス)300×300、(SUS)150×300
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
2ストオフロード車等のサイレンサージョイントからの排気漏れを防ぎます。
全長(mm)40
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『バイク部品』には他にこんなカテゴリがあります
排気系 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。