絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(1)
ステープル幅(mm)
- 10(1)
- 12(1)
ステープル長さ(mm)
- 6~13(1)
- 7~10(1)
充電時間
- 1時間未満(1)
- 30分未満(1)
バッテリー容量(Ah)
- 1.5
- 2(2)
- 2.5(10)
- 3(2)
- 5(10)
- 6(11)
装填本数
- 150本(1)
150本
ブランド
- マキタ(1)
マキタ
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)

充電式タッカ
マキタ(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から3日以内出荷スライド式10.8Vバッテリ新採用! コンタクトアーム式採用!連発/単発打ち可能。 薄暗い所も見やすいLEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。 突然の雨でも安心。防滴・防じん「アプト」 豊富な1充電あたりの作業量(目安)約2000本 空打ち防止機構 トリガロック 握りやすい形状のソフトグリップ質量(kg)1.3(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×81×159釘装てん数(本)150バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)1充電あたり/約2000本充電時間(分)約22