絞り込み
光色
  • 昼白色(1)
光束(Lm)
  • 2000~2500未満(1)
  • 4000~4500未満(1)
電圧(V)
  • 100~242(1)
色温度(K)
  • 5000以上(1)
ブランド
  • 岩崎電気
  • Panasonic(パナソニック)(213)
  • ODELIC(オーデリック)(178)
  • コイズミ照明(151)
  • ENDO(遠藤照明)(107)
  • 三菱電機(73)
  • DAIKO(大光電機)(36)
  • 東芝ライテック(19)
  • 山田照明(5)
  • 栄興電器(4)
  • JAPPY(3)
  • スワン電器(2)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(2)
  • TOKISTAR(2)
  • HotaluX(ホタルクス)(1)
  • MAXRAY(マックスレイ)(1)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
  • LEDZ TUBE(1)
  • 新洋電気(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付面位置から絞り込む
  • レディオック 防爆形LED照明器具 30°ブラケット形 岩崎電気

    レディオック 防爆形LED照明器具 30°ブラケット形

    岩崎電気
    159,800税込175,780
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    種別産業用特殊照明機器 防爆形材質位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス(フロスト)質量(kg)10.8仕上:グレイ(マンセルN7)30°ブラケット形材質(本体)アルミダイカストタイプフロストタイプ使用温度範囲(℃)-20~+40定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=Ex d ⅡB T6X光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率97%)使用場所屋内・屋外用電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
ブラケットライト