絞り込み
消費電力(W)
- 5未満(22)
- 5~10未満(28)
- 10~20未満(7)
- 20~30未満(3)
- 30~40未満(3)
- 40~50未満(5)
電圧(V)
- 100
- 100~200(1)
- 100~240(5)
- 100~242(7)
- 200(3)
- 242(2)
ブランド
- 東芝ライテック(4)
- Panasonic(パナソニック)(29)
- ODELIC(オーデリック)(12)
- DAIKO(大光電機)(10)
- ENDO(遠藤照明)(4)
- 三菱電機(2)
- 山田照明(1)
取付面位置
- 壁面(19)
- 天井(6)
光色
- キャンドル色(1)
- 昼光色(5)
- 昼白色(18)
- 温白色(8)
- 白色(2)
- 電球色(38)
調光の可否
- ×(37)
- ○(14)
×・○
光束(Lm)
- 100未満(1)
- 100~200未満(2)
- 200~300未満(6)
- 300~400未満(12)
- 400~500未満(2)
- 600~700未満(4)
- 700~800未満(5)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(3)
- 1000~1500未満(6)
- 1500~2000未満(2)
- 2000~2500未満(1)
- 3000~3500未満(1)
- 4500~5000未満(2)
- 5000~6000未満(1)
100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・600~700未満・700~800未満・800~900未満・900~1000未満・1000~1500未満・1500~2000未満・2000~2500未満・3000~3500未満・4500~5000未満・5000~6000未満
色温度(K)
- 3000~5000未満(7)
- 5000以上(24)
- ~3000未満(33)
3000~5000未満・5000以上・~3000未満
演色指数(Ra)
- 80~90未満(38)
- 90以上(14)
80~90未満・90以上
器具・セット
- セット品(7)
セット品
調色の可否
- ×(16)
×
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
グリーン購入法適合(10)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
価格
- 1,500-10,000円(24)
- 10,000-50,000円(41)
- 50,000-100,000円(4)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
「取付面位置」から絞り込む
壁面(19)
天井(6)

LEDホスピタルブラケット
Panasonic(パナソニック)¥58,980税込¥64,8781台4日以内出荷用途屋内用質量(kg)2.6消費電力(W)AC100V時:42.0定格電圧(V)100/200平均演色評価数(Ra)83入力電流(A)AC100V時:0.420RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDブラケット流し元灯
東芝ライテック¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷幅(mm)77質量(kg)0.5定格電圧(V)100定格消費電力(W)8.7(100V)エネルギー消費効率(Lm/W)120.6(100V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)155(100V)光束(Lm)1050光色昼白色(5000K Ra:95)カテゴリー流し元灯
LEDブラケット60形温白色
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷電圧(V)100色温度(K)3500LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDブラケット60形電球色
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から32日以内出荷電圧(V)100色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LED電球4.3WX1ブラケット電球色
Panasonic(パナソニック)¥7,898~税込¥8,688~1台4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可調色の可否不可
LEDブラケット直管20形昼白色
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷から32日以内出荷電圧(V)100LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDブラケット直管20形調色
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)6200K:12.2/2700K:14.7色温度(K)6200/2700光源色昼白色/電球色LED交換不可入力電流(A)0.25LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)81/83エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ブラケット電球色
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷仕様消費効率:60.2 lm/W、デザイン分類:Stylish Modern、壁直付型、上下面開放型・プルスイッチ付、プルスイッチ付、上下面開放型、50形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、ボックス取り付け不可、幅:110 mm、高:110 mm、出しろ:110 mm、質量:0.3 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)259光色電球色明るさ器具:(目安)50形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ブラケット温白色
Panasonic(パナソニック)¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)3500光色温白色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ブラケット電球色
Panasonic(パナソニック)¥8,698~税込¥9,568~1台4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ブラケット電球色
Panasonic(パナソニック)¥7,898税込¥8,6881台4日以内出荷電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可
LED電球4.3WX1ブラケット電球色
Panasonic(パナソニック)¥7,598~税込¥8,358~1台4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDブラケット直管32形温白色
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷電圧(V)100色温度(K)3500光源色温白色LED交換不可LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDブラケット直管10形電球色
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷仕様壁面(縦・横向き)・天井面取付専用材質アクリルカバー(乳白)質量(kg)0.6電圧(V)100消費電力(W)4.5色温度(K)2700光源色電球色LED交換不可入力電流(A)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光の可否不可
LED電球4.3WX1ブラケット電球色
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷仕様消費効率:84.8 lm/W、デザイン分類:Modern Classic、【クリーンアクリルカバー】乳白つや消し、壁直付型、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、天井近接限度30cm、幅:240 mm、高:190 mm、出しろ:110 mm、質量:0.4 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)365光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDブラケット直管40形調色
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷電圧(V)100色温度(K)6200/2700光源色昼白色/電球色LED交換不可LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)81/83エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ブラケット電球色
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷仕様消費効率:74.6 lm/W、デザイン分類:Casual、【ガラスカバー】乳白つや消し、壁直付型、密閉型、カバーキャッチ付、50形電球1灯器具相当、密閉型、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、天井、横壁近接限度10cm、幅:120 mm、高:120 mm、出しろ:129 mm、質量:1.2 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)321光色電球色明るさ器具:(目安)50形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ブラケット電球色
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1台4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置天井直付型・壁直付型調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
LED照明器具 インテリア照明 ブラケット 拡散光タイプ
三菱電機¥25,980~税込¥28,578~1台5日以内出荷防雨型器具用途天井直付専用器具質量(kg)約2電圧(V)100/200/242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LEDブラケット直管32形X2昼白色
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷材質アクリルカバー(乳白)質量(kg)2.8電圧(V)100消費電力(W)46寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1260×100×93色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)108.6LED交換不可入力電流(A)0.48LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)5000演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDブラケット直管32形X2電球色
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷質量(kg)2.8電圧(V)100消費電力(W)46色温度(K)2700光源色電球色LED交換不可入力電流(A)0.48LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光の可否不可
LEDブラケット直管32形X2温白色
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷質量(kg)2.8電圧(V)100消費電力(W)46色温度(K)3500光源色温白色LED交換不可入力電流(A)0.48LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光の可否不可
吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 一般タイプ/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷仕様LED交換可電圧(V)AC100消費電力(W)13ランプランプ付色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)95.3容量(VA)23高さ調節吊高さ調節可能演色指数(Ra)82調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯100W相当
LEDブラケット直管10形昼白色
Panasonic(パナソニック)¥6,398税込¥7,0381個欠品中仕様壁面(縦・横向き)・天井面取付専用材質アクリルカバー(乳白)質量(kg)0.6電圧(V)100消費電力(W)4.5色温度(K)5000光源色昼白色LED交換不可入力電流(A)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光の可否不可
LEDブラケット直管32形電球色
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781個32日以内出荷電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色LED交換不可LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDブラケット直管32形昼白色
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781個32日以内出荷材質アクリルカバー(乳白)電圧(V)100色温度(K)5000光源色昼白色LED交換不可LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83
LED器具ホスピタルブラケット
東芝ライテック¥79,980~税込¥87,978~1個46日以内出荷セパレート点灯のベース照明。常夜灯タイプもラインアップ適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/溶融亜鉛メッキ鋼板、灯体/アルミ、カバー/アクリル色灯体/白区分直付周波数(Hz)50/60光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台調光方式PWM制御カテゴリーホスピタルブラケット
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷かんたん間接。簡単なリフォームや造作工事ができない時に、あとから手軽に建築化照明のような環境を実現できるあかりです。薄さにこだわったスリムだデザイン。2つの照明手法に対応。豊富なラインナップで空間に合わせた連結が可能仕様連結パーツ:別売、調光器:別売、電源ケーブル:別売寸法(mm)出:100取付壁面・天井面取付兼用高さ(mm)37材質(本体)アルミ(オフホワイト色)タイプ連続調光タイプ種類器具:LED一体型電圧(V)100ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間材質(エンドキャップ)樹脂(オフホワイト色)グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・位相制御エコロジー商品省エネ
ブラケットライト 壁面・天井面取付兼用型 密閉タイプ 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷仕様ハンドメイド材質(セード)和紙質量(kg)0.3消費電力(W)4.7寸法(幅W×奥行D)(mm)□100×105定格電圧(V)100構造密閉タイプLEDランプ別売光源寿命40000時間取付面位置壁面・天井面取付兼用型調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応配光タイプ上下配光
ブラケット100形
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷仕様100形電球1灯器具相当、壁面(上・下向き取付)専用質量(kg)0.5取付方式直付形電圧(V)100消費電力(W)7.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×50×100光源LEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)92.4梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.12光束(Lm)730LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)デザインStylish Modern演色指数(Ra)Ra90取付面位置壁面調光の可否不可子品番【本体】LGB81010、【LEDランプ】LLD4000MN CE1