絞り込み
ブランド
- モノタロウ(27)
- HAKKO(白光)(1,161)
- SMC(394)
- goot(太洋電機産業)(393)
- エスコ(319)
- ホーザン(306)
- DESCO(300)
- RS PRO(217)
- メトカル(105)
- audio-technica(100)
- ベッセル(88)
- SCS(87)
- ENGINEER(エンジニア)(80)
- アズワン(78)
- コガネイ(75)
- サンハヤト(66)
- アキレス(63)
- SURE(石崎電機製作所)(60)
- カスガ(KASUGA)(59)
- TRUSCO(56)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
29ページ目: はんだ関連・静電気対策用品
商品豆知識

静電気測定器
ベッセル¥88,980税込¥97,8781個当日出荷イオンバランスと帯電電位の測定がおこなえるコンパクト静電気測定器です。 数値が定まりにくい”高速で走行するワーク”の帯電や”連続測定”に便利な「最大値(ピーク値)表示」機能付です。 クロスマークLED機能で測定距離が分かり易くなりました。 見やすい大きな液晶画面で、測定電位をバーグラフと数値で表示します。バックライト付きで、暗いところでも測定しやすくなっています。 三脚を取り付けての測定が可能です。 CE RoHS用途静電気除去装置の性能の日常の確認、静電気の帯電場所確定、帯電レベルの調査、静電気除去装置の設定場所特定と効果の判定など。付属品イオンバランス測定用プレート1枚、ソフトケース、アースコード1本(ワニ口クリップ付)、ストラップ1本トラスコ品番452-2338測定範囲帯電電位/±0~±1.50kV(LOレンジ)、±1.0~±22.0kV(HIレンジ)、イオンバランス/0~±220V質量(g)本体/140(乾電池含む)、イオンバランス測定用プレート/30寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)123×70×25.3使用温度(℃)0~50電源電圧(V)DC9(006P 乾電池1本)測定距離(mm)25±0.5測定精度(%)±10(指示値)応答速度1秒以内使用湿度(%RH)80以下
除電ブラシ
ホーザン¥12,980税込¥14,2781個当日出荷低電圧帯から高電圧帯までの静電気を除電できる用途の広い除電ブラシ。 汚れても簡単に洗浄できます。 フレームはアルミ製で簡単に切断できます。トラスコ品番373-9996材質ステンレス(ブラシ)長さ(mm)1000質量(g)220毛丈(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ハンダ吸取線 1.5mm
ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷高純度な銅線に特殊フラックスを使用した、吸収力抜群のはんだ吸取線です。用途はんだ付けの修正作業や吸い取り作業に。トラスコ品番368-8658幅(mm)1.5長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ブラックセイデンF
アキレス¥129,800税込¥142,7801本当日出荷防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。 表面(片面)は特殊導電性塗膜です。 プリント面はセイデンクリスタルと比べて高い性能があります。 消防法施行令第4条の3に適合。 防炎2級(JIS A 1322)。 酸素指数27以上(JIS K 7201)。用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。トラスコ品番455-7212幅(mm)1370厚さ(mm)0.3質量(kg)18色ブラック長さ(m)30表面抵抗値(Ω)106(JIS K-6911)光線透過率(%)0
イエローセイデンF
アキレス¥119,800税込¥131,7801本3日以内出荷リニューアルしました。 REACH規則・RoHS2指令対応 特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです クリーンルームで使用される紫外線を吸収し快適な作業環境を作ります。用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。仕様紫外線吸収タイププリント面の表面固有抵抗率106Ω(JIS C 2170準用)消防法施行令第4条の3に適合トラスコ品番455-7247幅(mm)1370厚さ(mm)0.3色イエロー長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数28(JIS K 7201準用)
こて先(H-600用)
ホーザン¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ビット先端は鉛フリーハンダあげ処理をしています。用途H-600用交換パーツトラスコ品番305-9227質量(g)12.6適合ハンダゴテH-600RoHS指令(10物質対応)対応
表面電位センサ (IZD10-~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷・測定電位:±20kV(検出距離50mm時) ±0.4kV(検出距離25mm時) ・ワークの帯電電位を検出し、アナログ電圧を出力 ・出力電圧:1~5V(出力インピーダンス約100Ω)用途静電気管理は"実態"を確認する事が重要です。
クシ型静電気除去ブラシ
石井ブラシ産業(3件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷にぎりやすいクシ型で、力が均一にかかります。厚さ(mm)5線径(Φmm)繊維/0.04毛丈(mm)50材質(毛)サンダロン(アクリル系繊維に硫化銅含浸)導電性5.85×10-2)Ω・cm
コテライザー こて先(ハンディ・プロ60用)
中島銅工(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷から翌々日出荷用途コテライザーハンディプロ60用半田ゴテチップ適合コテライザーハンディプロ60質量(g)6
直流送風式除電器
カスガ(KASUGA)¥63,980税込¥70,3781台5日以内出荷従来機種に比べ、電極針数を2倍の8本にし、大風量ファンを採用した事により約2倍の除電特性を達成致しました。 独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しております。 設計の見直しにより、角度調整コマ数を2倍に増やし、角度調整が狙った位置に確実に調整可能になりました。 電極針数を2倍に増やした事や高効率イオン生成により、除電性能の低下が少なく安定して長時間使用出来、メンテナンス頻度を大幅に少なくする事が可能になりました。 前面表示パネルでイオナイザーの動作状況を簡単に確認出来ます。 従来機種から好評のクリーニング時期が簡単に把握出来るクリーニングランプを装備し、さらに新しくファン故障ランプも装備いたしました。 ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上から各種製造装置内にスペースを取らず設置が可能です。 新設計前後ファンガードをワンタッチスライドで簡単に外す事が出来ます。電極針周辺に簡単にアクセスでき、メンテナンスにかかる時間を大幅に削減する事が出来ます。付属品100V用アダプター(電源コード)質量(g)約900電源(V)DC24表示警報表示/クリーニング、ファン故障、ファンガード取外し、高圧停止風速(m/s)1.3~4.6本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)183×178×60消費電流(mA)550最大風量(m3/min)3.68イオンバランス±10以内(工場出荷時)、微調整可能ファンスピード無段階可変可能イオン生成方式直流コロナ放電式端子台DC24V入力、DC24V出力(最大5台迄シリーズ接続可能)、クリーニング警報(高圧異常含む)、ブザー出力(DC24V)、ファン故障警報(ファンガード取外し含む)、グランド放電電極針タングステンオゾン発生量(ppm)0.02以下環境0~40℃/80%RH以下(結露なきこと)
非帯電袋150×200 50μm
TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381パック(100枚)当日出荷半導体製品を静電気による障害から守ります。TGK品番716-25-12-12材質帯電防止PE寸法(mm)150×200厚さ(μm)50表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)
スーパーロヂン60GXM3(無洗浄タイプ)
石川金属(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻当日出荷から29日以内出荷フラックスやハンダの飛散がなく精密電子機器類のハンダ付けや自動ハンダ付けラインに最適。 作業効率抜群の洗浄レスタイプ高級フラックス入り線ハンダ。 絶縁抵抗値の高い高信頼性のA等級フラックス入りハンダ。用途精密電子機器の後付修正 ロボットハンダ付作業等級RMA含有量(%)フラックス:2.8ハライド:0.11錫(%)60%合金組成(Wt%)Sn:60、Pb:40広がり率(%)酸化銅板:91
直流式送風型
カスガ(KASUGA)¥68,980~税込¥75,878~1台5日以内出荷から6日以内出荷イオンの到達距離が長く遠くからの除電、シート類成型品などの凹凸物体の除電に最適です。イオンバランスが良く、オゾン発生も極めて少なく、帯電物体の極性や環境に関係なく効率の良い除電をします。送風ファンは、微風から強風まで可変でき、耐久性のある金属羽根を使用しています。仕様ファン:金属羽根使用フィルター付性能正・負のイオンをバランスよく生成し、ファンで遠くまで送ります。高圧電源は、高周波方式で昇圧整流し内蔵しております。放電電極も電流制限回路が挿入されており安全です。質量(kg)2.5風量(m3/min)5.3/6.3(可変)寸法(縦×横×厚さ)(mm)277×198×90騒音値(dB)52/50Hz56/60Hz消費電力(VA)50電流(mA)入力電流:500動作環境0~40℃/80%以下オゾン発生量(ppm)0.005
導電性フロアシステム コーナーユニットS
ホーザン¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷材質PVC厚さ(mm)10質量(g)120外形寸法(幅W×奥行D)(mm)75×300表面抵抗(Ω)1×106以下(25℃、60%RH)
セラミックハンダコテ
ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌日出荷高性能セラミックヒーター内蔵。 精密ソルダリングに最適のコンパクト設計。定格電圧(V)AC100
コテライザー用ハンダコテチップ(SK-60シリーズ用)
ENGINEER(エンジニア)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷SK-60シリーズ用半田コテチップです。種別ハンダゴテチップ材質銅(鉄・クロムメッキ)
インサートナット挿入用交換こて先Φ1.3 NM2型
goot(太洋電機産業)¥789税込¥8681本当日出荷カスが付きづらいクロムメッキを採用しています。用途インサートナット用。トラスコ品番709-1124適合機種PX-280、PX-580材質母材:銅RoHS指令(10物質対応)対応
ソルダーポット
goot(太洋電機産業)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷ボリュームで温度調節ができますので最適な状態での作業が可能_x000D_。ウレタン線、コネクタ、太いリード線、大型端子などの比較的大きな部品の予備はんだに適しています。_x000D_。ゼロクロス制御(時間比例)のため、出力ノイズが大幅にダウン。_x000D_。ヒーター通電時にLEDランプが点灯します。_x000D_。カス取りスキージ付
帯電防止袋 静電気対策 アズピュア AP-AB-Zシリーズ
アズピュア(アズワン)¥1,898~税込¥2,088~1袋(100枚)ほか当日出荷静電気対策を施したPE(ポリエチレン)を使用しています。静電気対策が必要な物の保管・輸送などに使用可能です。材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.06色ピンク表面抵抗値(Ω)<1.0×10^11Ω
Weller XNTシリーズ コテ先
Weller¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から5日以内出荷「XNT シリーズ」は、Weller(ウェラー) 社のはんだごてに対応した、高性能な交換用こて先シリーズです。精密な作業から高熱容量が求められる作業まで幅広く対応できるよう設計されています。高精度な熱分布設計。高品質な銅コア。コントロール性の高い形状。幅広いラインナップ。優れたコストパフォーマンス用途対象となるコテ:WTP90適合【コテ】WTP90
Weller デジタルはんだステーション WT1010
Weller¥46,980税込¥51,6781セット5日以内出荷革新的なパフォーマンスと使いやすさを誇る、極小デバイス作業に適したWT1010。1チャンネルはんだ付けステーション。積み重ね可能なユニット、ワークベンチのスペースを節約。90WのハンダゴテWTP90はマイクロポイントハンダ作業に最適な細身のグリップとデバイスに的確に当たる短いヒーター長。50~350℃まで約9秒で昇温。2-in-1 WSRセーフティレスト、スポンジとブラスウールの間でフリップ。幅広い選択肢のはんだ付けペンシル、予熱プレート、はんだ槽に対応。オプションとして、予熱用のホットプレート、小型はんだポットの装着可能。オフ時間、プロセスウィンドウ、ロック機能、オフセット。用途マイクロポイント作業、電線への予備ハンダ、基板へのハンダ付け等セット内容コントローラー:WT1、はんだごて:WTP90、こて台:WSR200、こて先:XNT A電源100V/24V 50/60Hz 95W温度精度±9℃機能ポテンシャルバランス回路、ESD-safe、Pbフリー対応温度調節範囲(℃)50~450
ハンドブロアー
はくでん¥509~税込¥560~1個5日以内出荷手動で空気を送り、埃やゴミを吹き飛ばすブロアーです。 。電源不要で、静かに作業できます。 。軽量で持ちやすく、精密機器やキーボードの清掃に便利です。 。携帯しやすいサイズで、屋外や出張先でも使用可能です。
ステーション型温調はんだこて
goot(太洋電機産業)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷LEDバックライト付き大型液晶画面により視認性が改善しました。付属品コテ先:PX-28RT-S2C適合コテ部:RX-78GASトラスコ品番719-3427セット内容ステーション部、こて部(RX-78GAS:こて先PX-28RT-S2C付属)、こて台(ST-27:クリーナー、スポンジ付属)幅(mm)200-480色黒電源(V)100消費電力(W)80コード長さ(m)コテ部:1.2対応鉛フリーはんだ設定温度(℃)200-480ヒーター容量(W)70RoHS指令(10物質対応)対応
銅管ソルダー
エスコ¥5,530税込¥6,0831巻翌日出荷高強度。鉛を含まないので水道配管だけでなく、食器、医療関係のはんだ付にも使える経済的な銅配管用はんだです。フラックス入りはんだではないため、フラックスの使用が必要です。成分錫:95% 、アンチモン5%容量(g)200/巻融点(℃)240線径(mm)2
PVC製フィルム (防炎/帯電防止)
エスコ¥6,050~税込¥6,655~1巻翌々日出荷帯電防止性能、防炎性能があります。バイオマス材料を使用することで石油由来材料の使用量を削減。帯電防止性能、表面抵抗率10億Ωを発揮。燃え広がりにくい素材で、消防法施行令第4条の3に適合。材質軟質塩化ビニール幅(mm)1370厚さ(mm)0.3色青味系透明色
絶縁・熱伝導部材 QLEASE
NOK¥16,980税込¥18,6781袋(500g)当日出荷柔らかい粘土状の高絶縁・熱伝導部材です。変形自由度が高く、立体・曲面・複雑空間を埋めることが出来、。常温で流れず、高温でもポンプアウトしません。低粘着のため、リワーク性にも優れております。用途モーター巻線のすき間、基盤凹凸面とヒートシンク間の空隙、その他放熱必要箇所質量(g)500危険物の類別非危険物
フラックスディスペンサーペン
エルメック¥1,298税込¥1,4281個欠品中細かな部品の後付/洗浄に最適! シリコンオイルの塗布に使用可 小さな電子部品リード部分のタッチアップに。 ペン内部の溶剤はスポイトで簡単補充 ペン先のみの交換可 静電気防止加工受付可能危険物の類別非危険物
スパークルはんだ 1.0mm 1kg巻き
千住金属工業¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷スパークルはんだは、国産初のヤニ入りはんだです。 精密電気電子機器のハンダ付けに最適です。容量1kg備考ヤニ入り機能鉛フリー:×含有量(%)スズ:0.6融点(℃)183線径(mm)Φ1.0
衣類用静電気バリアミスト
フマキラー¥799税込¥8791個(200mL)当日出荷静電気を除去&防止!お出かけ前に衣類にスプレーすることで、静電気の発生を防止していやな衣類のまとわりつきやパチパチを予防。使いやすく舞い散りにくいミストタイプ!逆さ噴射可能なのでスカートの内側にも処理しやすい。肌にかかっても安心のやさしい処方!低刺激処方で肌にかかっても安心。※敏感肌パッチテスト・スティンギングテスト実施済。危険物の類別非危険物
マグネット配線クリップ
JTC¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷配線のはんだ付け作業が楽にできます。 クリップに配線をはさんで固定できるので、両手で作業できます。(回転クランプ取り外し可)マグネット付きなので好きな位置に固定できます。全長(mm)235
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品