5,455件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパークルはんだ 0.6mm500g巻き 千住金属工業

    スパークルはんだ 0.6mm500g巻き

    千住金属工業
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    スパークルはんだは、国産初のヤニ入りはんだです。 精密電気電子機器のハンダ付けに最適です。
    容量500g備考ヤニ入り機能鉛フリー:×含有量(%)スズ:0.6融点(℃)183線径(mm)Φ0.6
  • スーパーエアヒーター SEN(センサー内蔵型) インフリッヂ工業

    スーパーエアヒーター SEN(センサー内蔵型)

    インフリッヂ工業
    34,980税込38,478
    1本
    15日以内出荷
    スーパーエアヒーターSENは、高温の熱風ヒーターにより、非接触加熱による電子部品の自動ハンダ付けなどが行えます。さらに、ヒーター先端にセンサーが内蔵されており、ヒーター吹出部分での精密な温度管理が行えます。ガラス管外にセンサ穴や線部材がないため、ヒーター全体がすっきりし、センサ線は後部にしっかり固定されています。
    用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)。樹脂のバリ取り、切断、曲げ加工。接着剤、インク、塗装の乾燥。巻線コイルの曲げ加工。ガラス加工(ccflの乾燥及びかしめ)。太陽電池パネルハンダ付け用途。その他、部分加熱用途寸法a(mm)12対応機種コントローラー:デジタル温度調節器 DAC-8E、デジタル温度調節器(流量センサー付き) DAC-8EF、デジタルフローコントローラー DFC-20E、デジタルフローコントローラー DFC-100E寸法c(mm)10
  • 静電クリーニングブラシ 2way Fluke Forest(フルークフォレスト)

    静電クリーニングブラシ 2way

    Fluke Forest(フルークフォレスト)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    静電放電ブラシ。特別に設計された真新しい全体的なクリーニングブラシです。プラモデルやフィギアの見た目を鮮明に保ちます。レコードやオーディオ機器の粉塵や、作業中の削りくずの除去に使用します。静電気を防ぐ静電除電ブラシです。ほこりや破片を引き寄せ小さな角度ブラシが溝などのゴミを劇的に取り除きます。家庭やオフィスなどで電化製品やガジェットの清掃等にも役立ちます。扇型ブラシはマルチレイヤーの形でデザインされ。上下のカーキ色の導電性が蓄積され。静電気を除去して簡単にほこりが落ちるように。設計されています。同時に中間の黒色PBT人工毛は、ほこりを。簡単に除去するように2重構造で設計されています。[保管方法]。角度ブラシが金属製のキャップで閉じられた後で。反対側の扇型ブラシも広がりを抑えるように。カバーを使用して下さい。
    材質真鍮(BRASS)人造毛、導電性ハンドル(PS)サイズ(mm)50×8×170
  • 静電気除去マット スタック・アンド・オプティーク

    静電気除去マット

    スタック・アンド・オプティーク
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷
    PCのキーボードに帯電する静電気の除去、マイクロ天秤の除電。フィルム保管中、及び出し入れ時の静電気除去等。オペレーターの静電気除去にも有効。
    材質生地;有機導電性ゴールド繊維(フエルトタイプ)寸法(mm)240×240質量(g)約11
  • ブチル系特殊粘着ゴムミニハンドクリーナー audio-technica

    ブチル系特殊粘着ゴムミニハンドクリーナー

    audio-technica
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。
    材質(ローラー部)ブチル系合成ゴム粘着力強粘着 (450タック)色(ローラー)ブルー硬度(°)【ゴム】23
  • ブチル系ローラー向け転写用粘着ゴムシート audio-technica

    ブチル系ローラー向け転写用粘着ゴムシート

    audio-technica
    17,980税込19,778
    1セット(2枚)
    3日以内出荷
    ブチル系導電性合成ゴムを使用したハンドクリーナー(CNTシリーズ、CGシリーズ)との組み合わせにより、最大の効果を発揮します。水洗い可能でメンテナンスも簡単です。
    適合機種ブチル系導電性合成ゴム材質帯電防止ウレタンゴム厚さ(mm)3寸法(mm)【転写面】250×350洗浄方式水洗い
  • LED用電子基板保護コーティング剤 野田スクリーン

    LED用電子基板保護コーティング剤

    野田スクリーン
    5,980税込6,578
    1本(165mL)
    欠品中
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • はんだこてセット 30W trad

    はんだこてセット 30W

    trad
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    はじめてのはんだ付けにおすすめ!模型工作に!電子工作に!電気用品に!
    用途電子工作、ラジコンセット内容本体、ヤニ入りはんだ(線径:1.0mm、重さ:約1g、融点:約240℃、成分:すず:99.3%・銅:0.7%)全長(mm)約215質量(g)約112定格電圧(V)100定格消費電力(W)30周波数50/60Hz
  • 静電保護シート 8.5X12inch シルエットジャパン

    静電保護シート 8.5X12inch

    シルエットジャパン
    899税込989
    1個
    12日以内出荷
    静電マットや静電ベッドの表面に保護シートをセットすることで静電気の層を作ります。静電マット/静電ベッドと併せてご使用ください。
    入数(枚)2対応商品Portrait4粘着性なし粘着面(mm)216×305
  • めっき工房補充用セット商品 マルイ鍍金工業

    めっき工房補充用セット商品

    マルイ鍍金工業
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    金めっき液1本あたりの金の含有量:1L当たり2g。めっき工房用MK-BF98又はMG-F602用オプション品。本体をお持ちでない場合は、単体では使用できません。◎いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。
    危険物の類別非危険物
  • リワークステーション FX-973 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    リワークステーション FX-973 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    3ポートリワークステーション。FX-973は、9種類のこて部が全てのポートで使用でき、吸取器ユニットを標準装備しています。用途に応じた組み合わせで、様々なワーク・作業に対応します。
    付属品ノズル:Φ1mm S型(品番 N61-05)仕様こて先アース間電位差:<2mV、ステーション部真空発生方法:ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプセット内容本体/こて部 FX-9701/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)/こて部 FR-4103/こて台 FH-410(クリーニングスポンジ付き)/カラーバンド グリーン 2個 品番 B5348/カラーバンド オレンジ 2個 品番 B5388/USBケーブル 品番 B5385/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)出力(W)ステーション部:AC 24電源(V)AC 100 50/60Hz消費電力(W)400、こて部(はんだこて)95(24V)、こて部(吸取器)140(24V)コード長さ(m)1.2抵抗(Ω)こて先アース間:<2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲50~450℃/高熱容量はんだこて接続時:50~500℃/吸取器接続時:330~450℃リップル温度(℃)無負荷時±3/高熱容量はんだこて/吸取器接続時:無負荷時±5こて部全長(mm)206(こて先 T39-D24を付けた場合)プラグ形状2極接地型プラグ吸込流量(L/min)ステーション部:15到達真空圧力(kPa)ステーション部:80 (600mmHg)
  • ツールクリッパー TX-303 MIZAR(ミザールテック)

    ツールクリッパー TX-303

    MIZAR(ミザールテック)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    両手が自由に使えて、作業ができるツールクリッパーです。補助工具(第3の手)としてクリップに挟んで効率よく作業できます。
    質量(g))440本体寸法(mm)130×180
  • 帯電防止フィルム(クリスタル) アキレス

    帯電防止フィルム(クリスタル)

    アキレス
    91,980税込101,178
    1巻(1巻)
    4日以内出荷
    防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する、画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。
    材質塩化ビニル厚さ(mm)0.3規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品大きさ183cm×30m表面抵抗値(Ω)10^8~10^9(JIS C 2170)RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数27以上(JIS K 7201)
  • 帯電防止マット(平板) 森松

    帯電防止マット(平板)

    森松
    3,798税込4,178
    1枚ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    従来のビニール長マットに帯電防止機能を付加させました。作業台・棚板用マットとして最適です。
    仕様平板材質再生PVC(ポリ塩化ビニール)グリーン
  • 静電気防止リストストラップ/帯電防止/接地用ワイヤー/ワニ口クリップ付き/コード実効長1.8m StarTech.com

    静電気防止リストストラップ/帯電防止/接地用ワイヤー/ワニ口クリップ付き/コード実効長1.8m

    StarTech.com
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    静電気による損傷から精密機器を保護。優れた技術仕様で、IBMおよび米国軍の静電気管理基準を超えた性能。静電気放散を確実にする最高品質の静電素材使用。伸縮性のあるリストバンド。1.8m アースコード付属。サービスアプリケーションに理想的
    幅(mm)15ブルー高さ(mm)15質量(g)40長さ(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換ヒーター PROXXON(プロクソン)

    交換ヒーター

    PROXXON(プロクソン)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    30メートルコイル巻きです。
    用途卓上スチロールカッター用に。トラスコ品番207-0197適合機種27180全長(m)30線径(Φmm)ヒーター:0.2
  • 有鉛やに入りはんだスーパーロヂン50GXB 石川金属

    有鉛やに入りはんだスーパーロヂン50GXB

    石川金属
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷
    ぬれ性の高いフラックスを充填したはんだで電気配線に最適です。発煙も少なく、ほとんど無臭です。長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好です。電気配線はもちろん、黄銅などにもはんだ付け可能です。
    用途電気配線へのはんだ付けに。トラスコ品番116-6573材質合金組成:すず含有率50%、鉛50%規格●ハライド含有量(mass%):0.7●ハロゲン元素含有の有無:有●フラックスカテゴリー:MIL-RA級、JIS B級●フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RA●フラックス含有量(mass%):2●鉛フリーはんだ対応:非対応融点(℃)183~215線径(mm)1
  • 放熱ゴム HDR-M7シリーズ ワイドワーク

    放熱ゴム HDR-M7シリーズ

    ワイドワーク
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    非常に柔らかい素材の為、基板等装着表面が不均一な場所でも全体の接触面をカバーし、それぞれの発熱部品や基板全体から効率よく熱を吸収し、ヒートシンクや放熱体に熱を伝えることができます。高柔軟性:表面凹凸に密着し、発熱体から放熱体へ素早く熱を伝導させます。高熱伝導性:特殊なフィラーを均一に分散配合することにより高い熱伝導率を実現。高絶縁性:絶縁タイプは、10~15の高い絶縁性を誇ります。CTI=600レベルです。高圧縮性:半分以下の厚みまで圧縮でき、熱抵抗を大幅に低減します。防水・防塵性:シリコーン樹脂の特性により、高度な防水、防塵性を発揮します。耐振動性:幅広い温度条件下で高い柔軟性を維持。電子機器を振動から守ります。真空中でも使用可能です。
    使用温度範囲(℃)-40~200硬度アスカーC3以下難燃性UL V-0取得(グローブワイヤ試験を675℃クリアしています)熱伝導率(W/mk)2.4/m・K吸水率(%)<0.1%表面抵抗値(Ωcm)15E危険物の類別非危険物ガラス転移点(℃)-45比重(g/cm3)2.5伸び破壊:2.2
  • 熱伝導シート/熱伝導率1.4W/m・kタイプ 竹内工業

    熱伝導シート/熱伝導率1.4W/m・kタイプ

    竹内工業
    2,898税込3,188
    1枚
    22日以内出荷
    熱対策製品
    用途・優れた熱伝導率で高い効果を発揮。・柔軟素材で熱源にしっかり密着。・長時間、安定した物性を持続。・シロキサン含有量を低減。・取付作業の容易な保護フィルムを使用。長さ(mm)300+5/-0幅(mm)300+5/-0熱伝導率(W/mk)1.4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導シート/熱伝導率4.3W/m・kタイプ 竹内工業

    熱伝導シート/熱伝導率4.3W/m・kタイプ

    竹内工業
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷から22日以内出荷
    熱対策製品
    用途・優れた熱伝導率で高い効果を発揮。・柔軟素材で熱源にしっかり密着。・長時間、安定した物性を持続。・シロキサン含有量を低減。・取付作業の容易な保護フィルムを使用。長さ(mm)300+5/-0幅(mm)300+5/-0熱伝導率(W/mk)4.3危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 静電気防止袋, 750mm x 1200mm RS PRO

    RS PRO 静電気防止袋, 750mm x 1200mm

    RS PRO
    7,598税込8,358
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. RS Proガセット設計静電防止袋 - ピンク. RS Proが提供するさまざまな静電気防止袋は、繊細な機器をESDによる破壊から適切に保護することができます。ESDは、特定のコンポーネントや環境に破滅的な影響を与える可能性があるため、適切な予防措置を講じる必要があります。静電気防止袋は、このような結果から確実に保護し、必要なコンポーネントにぴったり合うヒートシールも備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . CPUやモニタなどの完成品の保護に最適な重量のある400ゲージの材質 . 膜の厚さ: 75ミクロン . 長方形や正方形の物に最適なガセット設計 . 低密度ポリエチレン(LDPE)製 . ピンク色. ESDとは. 静電放電の略語です。ESDは損害を与え、潜在的に危険な放電なので、繊細な装置を損傷する可能性があります。半導体やマイクロチップ、回路基板、電気を使用する、又は電気で動作する機器などは、技術的に損傷する可能性があります。静電気防止袋の仕組み. 名前のとおり、この袋は静電気放電からデバイスを完全に保護します。静電気放電は特定の状況では破滅的なものになる可能性があるため、確実に保護する手段として静電気防止袋が用意されています。袋は使いやすく便利なので、コンポーネントを保護してリスクを回避することを推奨します。
    仕様パッケージの種類 = 帯電防止ガセットバッグタイプ = 袋色 = ピンク長さ = 1200mm厚さ = 0.075mm幅 = 750 mm, 1000mm内容量 = 10散逸 = なし導電性 = なし閉鎖型 = ヒートシール帯電防止 = なしEN61340-5-1に適合 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性カラーマット(1×1.8m) ホーザン

    導電性カラーマット(1×1.8m)

    ホーザン
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    補強繊維により、敷設後に縮みにくく、マットの端が反り上がらないNBR製マット。内部に挟み込んだ網状の繊維でマットにコシを持たせており、床用マットとしてもご使用いただけます。表面のすべり性が良いため、組立作業の机上などに最適です。
    その他ESD管理値:1×10^4材質NBR厚さ(mm)2質量(kg)5.4寸法(cm)幅100×長さ180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 球型プローブ イマダ

    球型プローブ

    イマダ
    4,998税込5,498
    1台
    19日以内出荷から31日以内出荷
    パン生地、スナック菓子、果物、チーズなどの硬さ・弾力測定にご利用いただけます。点で力を加えられます。サンプルを圧縮して変形させることができるため、おくばで食品を噛んでいる時の食感の測定ができます。JAS規格に一部準拠した測定が可能です。(FR-SR-7Sのみ)
    用途FR-SRシリーズは最大荷重100Nまで対応の直径5~20mmの食品の測定用球型プローブです。サンプルを圧縮して変形させることができ、パン生地、スナック菓子、果物、チーズなどの硬さ測定に最適です。材質ステンレス耐荷重(N)100
  • クサビプローブ イマダ

    クサビプローブ

    イマダ
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    サツマイモ、スナック菓子、野菜、果実、口紅、チョコレート、ミルフィーユなどのサンプルを鋭利な刃先で押し切った際の硬さの測定にご利用いただけます。プローブを上下にセットすれば、前歯で噛み切った時のような硬さも測定できます。
    用途FR-KSシリーズは最大荷重100Nまで対応の食品の測定用クサビプローブです。サンプルを鋭利な刃先で押し切った際の硬さの測定にご利用いただけます。奥行(mm)20寸法(幅)30
  • 低密度低硬度放熱シリコーンパッド TC-PENシリーズ 信越化学工業

    低密度低硬度放熱シリコーンパッド TC-PENシリーズ

    信越化学工業
    17,980税込19,778
    1箱(5枚)
    当日出荷から30日以内出荷
    密度を大幅に低減した製品で、高い放熱効果を発揮するだけでなく、作業性にも優れた放熱シリコーンパッドです。従来品と同等の放熱性、取扱性を保持したまま、密度を低減しています。車載機器などの軽量化が求められる部品の放熱に好適です。放熱グリースなどと併用する際は、予め少量サンプルでテストをお願いします。難燃 UL-V-0相当品です。硬度10°品は熱伝導率3.1W/m・K品、硬度20°品は熱伝導率5.2W/m・K品があります。
    用途リチウムイオンバッテリーなど、大面積での使用が求められる部位の放熱。凹凸のある発熱素子の放熱。その他、車載機器などの部品の放熱。寸法(mm)300×400構造単層難燃性UL94-V-0相当危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銀レス鉛フリーはんだ SF-C5シリーズ goot(太洋電機産業)

    銀レス鉛フリーはんだ SF-C5シリーズ

    goot(太洋電機産業)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。ニッケルの微量添加により安定した合金層を形成、成長を抑制、引け巣の少ない美麗な表面光沢を得られます。
    用途金属加工用仕様ヤニなしトラスコ品番585-2248質量(g)500化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge≦0.01%融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)1.6
  • 鉛フリーリール巻はんだ goot(太洋電機産業)

    鉛フリーリール巻はんだ

    goot(太洋電機産業)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
    仕様ヤニ入りトラスコ品番854-9786長さ(m)約10化学組成Sn96.5%-Ag3%-Cu0.5%融点(℃)217~220RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)1
  • スパークルはんだ 1.6mm 1kg巻き 千住金属工業

    スパークルはんだ 1.6mm 1kg巻き

    千住金属工業
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
  • 替スペーサー goot(太洋電機産業)

    替スペーサー

    goot(太洋電機産業)
    139税込153
    1個
    当日出荷
  • クラウン ゼドラン(TM) コンフォートキングスプリーム ルドロー コンポジッツ コーポレーション

    クラウン ゼドラン(TM) コンフォートキングスプリーム

    ルドロー コンポジッツ コーポレーション
    11,980税込13,178
    1枚
    6日以内出荷
    長時間の立ち作業における疲労を軽減します。 特殊技術で製造されたゼドランは、一般的なフォームマットと比較して3倍の弾力性があります。 厚手の13mm! 快適さは抜群です。 立ち作業中の疲労をやわらげます。 低温環境下でも弾力性は変化しません。 耐摩耗、スリップ防止にすぐれています。 帯電防止加工済みです。 防炎適合品。
    仕様●サイズ:幅45cm×長さ61cm×厚み13mm●製品重量:1.0kg●素材:ポリ塩化ビニルアズワン品番68-0587-78
  • 電池式帯電ガン -50kV出力 マイナス極性タイプ グリーンテクノ

    電池式帯電ガン -50kV出力 マイナス極性タイプ

    グリーンテクノ
    149,800税込164,780
    1台
    16日以内出荷
    コンセント不要 電池で5万ボルトの静電気を発生 電源は安全スイッチ付き,アース着脱方式 発生電圧は5万ボルトと高いですが,エネルギーは20μAと小さく安全
    仕様●重さ(g):750(ケーブル類を含む)●最大出力電圧:DC50kV固定(連続運転可)●連続運転:可能●出力電圧可変機能:無し●最大出力電流:20μA●消費電力:4VA●付属品:本体、コロナ放電用電極(GC-1)、アース線(3m)、単3乾電池×4本●マイナス極性タイプアズワン品番67-5519-55
  • ACアダプター 5V/1A、2.1mmプラグ LINKMAN

    ACアダプター 5V/1A、2.1mmプラグ

    LINKMAN
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:5V●出力電流:1A●容量:5W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-54
  • 糸はんだ goot(太洋電機産業)

    糸はんだ

    goot(太洋電機産業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
    その他【糸はんだ(ヤニ無し)スズ】50%トラスコ品番858-5929寸法(mm)【線径×長さ】3×250入数(本)4
  • 静電防止剤 ドライエックス EF サンハヤト

    静電防止剤 ドライエックス EF

    サンハヤト
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    即効性で持続性に優れた静電防止剤です。 ドライタイプなので対象物を濡らさず、ベタツキもありません。
    仕様●容量:204g(350mL)●商品サイズ:Φ60× 230mm●重量:283g●入数:1本●主成分:界面活性剤●外観:無色透明液体●可燃性の有無:可燃性●噴射ガス:LPG●消防法上の危険物と含有量:第4類アルコール類 53mL●RoHS指令(10物質):対応(2023年8月時点)●原産国:日本アズワン品番6-9124-11
  • スーパーブロア king(撮影・写真用品)

    スーパーブロア

    king(撮影・写真用品)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    転がり防止のライン付きデザインで使用中もすべりにくく快適。手触りの良いシリコンゴムを採用したブロアーです。ほこりやごみを強力な噴射力で除去します。カメラやレンズはもちろん、パソコンのキーボード、おもちゃ、ゲーム機など様々な場所にお使いいただけます。
    用途チリやホコリを吹き飛ばす作業
  • 熱伝導性シート Thermalright

    熱伝導性シート

    Thermalright
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    前世代よりも性能を飛躍的に向上させた最新の熱伝導性シートです。 高効率の冷却体験をお楽しみいただけます。 9.8KVまでの電気に耐えることができます。 非導電性なので安心して使用できます。 使いやすい用途に合わせてカスタマイズできます。
    グレータイプ絶縁性(非導電性)硬度30~55Sc密度(g/cm3)3.1±0.2熱伝導率(W/mk)14.8危険物の類別非危険物耐電圧(kV)9.8
  • 精密プローブセット エスコ

    精密プローブセット

    エスコ
    965税込1,062
    1本
    翌日出荷
    プリント基板の掃除などに。
  • 交換こて先 PX-28RTシリーズ goot(太洋電機産業)

    交換こて先 PX-28RTシリーズ

    goot(太洋電機産業)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    鉄メッキ処理の長寿命こて先です。コネクタ部品のはんだ付けに。
    仕様●コテ先名称:Φ4mm●適合機種:PX-280/280E●先端4mm斜めカット・面のみはんだメッキあり●原産国:日本●コード番号:382-0207アズワン品番67-2354-76
  • 静電気除去シート EA321ALシリーズ エスコ

    静電気除去シート EA321ALシリーズ

    エスコ
    1,000税込1,100
    1箱(2枚)
    当日出荷
    注意:曲面には貼り付けができません。触るだけで体の静電気を軽減します。裏面は微小な吸盤を持つ新素材の柔らかなプラスチックです。糊残りが無いので安心して貼り付けができます。貼って剥がしてまた貼れるので貼り付け場所は簡単に変えられます。汚れたら水で洗えば吸着力がよみがえります。
    仕様●サイズ(mm):56×31●入数:2枚●用途:人体の静電気の軽減に 不快な電撃ショックの防止に メディア内のデータ破壊の防止に 携帯電話などの液晶画面の汚れ拭きに●材質:ポリエステル・ナイロン●厚み(mm):約1●静電気除去&ワイピング効果に優れた静電気軽減クリーナーシート
  • アルミ蒸着チャック袋(チャック部除く) アズワン

    アルミ蒸着チャック袋(チャック部除く)

    アズワン
    39税込43
    1枚
    当日出荷
    電子部品の静電対策等にご利用いただけます。電子部品、パソコンパーツなどの持ち運びにご利用ください。
    仕様●サイズ:125X85mm(チャック部除く)●入数:1枚アズワン品番67-0404-65

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ関連・静電気対策用品