5,455件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプレーボトル(静電気防止) DESCO

    スプレーボトル(静電気防止)

    DESCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    溶剤やクリーナー、水、オイルなどを適量噴射します。低密度ポリエチレン(LDPE)durAstaticスプレーボトルです。静電気拡散性特性が長期間失われません。スプレー/直噴/止めを切り替えることができます。移動性添加剤なし-ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。ESD保護シンボルマーク付きです。
    用途ESD保護エリア等でのスプレーの使用に。材質低密度ポリエチレン
  • 導電性靴カバー(使い捨てタイプ) DESCO

    導電性靴カバー(使い捨てタイプ)

    DESCO
    9,998税込10,998
    1箱(50足)
    当日出荷
    静電気対策を施された床に接地するための導電性タブです。床面を傷つけない素材です。クリーンルームでの使用にも最適です。使い捨てです。
    用途来客用に。材質ポリプロピレンブルータイプ靴カバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • はんだ付けスタートセット goot(太洋電機産業)

    はんだ付けスタートセット

    goot(太洋電機産業)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    はんだ付け作業に便利でお得な道具・材料セットです。
    用途工作用に。
  • 防湿静電袋 SCS3000 SCS

    防湿静電袋 SCS3000

    SCS
    7,998税込8,798
    1箱(100枚)
    3日以内出荷から19日以内出荷
    袋はナイロン、アルミ箔、ポリエチレンの層で構成され、厚さ約150ミクロンです。水蒸気透過率は0.0046g以下で、JEDEC-J-STD033に準拠しています。尖った角には理想的な梱包生産術が施されています。ASTM F392 の伸縮テストおよびANSI/ESD S541 の電流防止要件に準拠し、性能維持ができる補強構造袋です。
    用途防湿性を要求される電子部品の保護に。材質帯電防止ナイロン、アルミフォイル、帯電防止ポリエチレンフィルムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 滑り止めマット(ブラック) EA997RAシリーズ エスコ

    滑り止めマット(ブラック) EA997RAシリーズ

    エスコ
    1,570税込1,727
    1枚
    翌日出荷
    スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
  • ポストフラックスペン用ペン先部(キャップ付) goot(太洋電機産業)

    ポストフラックスペン用ペン先部(キャップ付)

    goot(太洋電機産業)
    959税込1,055
    1セット(3本)
    翌々日出荷
    用途ポストフラックスペン(PP-1)用の交換ペン先です。仕様キャップ付トラスコ品番641-7236適合本体ポストフラックスペンPP-1危険物の類別非危険物入数3本RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換ヒーター goot(太洋電機産業)

    交換ヒーター

    goot(太洋電機産業)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    ドライバー一本で簡単に交換ができます。
    用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。トラスコ品番628-6864電源(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換ノズル goot(太洋電機産業)

    交換ノズル

    goot(太洋電機産業)
    589税込648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回すことで簡単に取り付け取り外しができます。
    用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ FX-600D用 HAKKO(白光)

    キャップ FX-600D用

    HAKKO(白光)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    適合機種FX-600DRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゲルベース2インチ フラットタイプ トレイ無し エクシール

    ゲルベース2インチ フラットタイプ トレイ無し

    エクシール
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    搬送時の振動などから精密部品の破損を防ぐ、搬送ケースです。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。表面形状は平らなミラー調です。トレイありのゲルベース2インチと比較してクリアランスが大きくなっています。ケースに直接ゲルシートを貼り付けているため、部品数が減って管理がしやすくなります。材料にシリコーンを使用していません。ケースは積み重ねが可能です。黒・透明の2種類からケースをお選びいただけます。
    用途半導体部品や精密デバイス、ウエハの保管・搬送に材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)寸法(mm)ゲル:42×42危険等級その他のものクリアランス(mm)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゲルベース4インチ メッシュタイプ エクシール

    ゲルベース4インチ メッシュタイプ

    エクシール
    33,980税込37,378
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    搬送時の振動などから精密部品の破損を防ぐ、搬送ケースです。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。表面には格子状の細かな凹凸があります。材料にシリコーンを使用していません。粘着ゲルの表面に凹凸があり、真空装置がなくてもピックアップが簡単です。本体と蓋のセットです。ケースは積み重ねが可能です。黒・透明の2種類からケースをお選びいただけます。
    用途半導体部品や精密デバイス、ウエハの保管・搬送に材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)寸法(mm)ゲル:85×85ケース寸法(mm)101.2×101.2×8.05危険等級その他のものクリアランス(mm)4.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゲルベース2インチ Vタイプ エクシール

    ゲルベース2インチ Vタイプ

    エクシール
    34,980税込38,478
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    真空装置を用いて部品をピックアップする、ノンシリコーン仕様の精密部品搬送ケースです。搬送時の振動などから精密部品の破損を防ぎます。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。搬送時は部品をしっかり固定し、真空引き時は簡単に部品をピックアップできます。粘着力の経時変化が少なく、ピックアップの軽さを保ちます。ケースは積み重ねが可能です。
    用途半導体部品や精密デバイス、ウエハの保管・搬送に材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)ケース色危険等級その他のものクリアランス(mm)2危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンダーマット エクシール

    アンダーマット

    エクシール
    15,980税込17,578
    1枚
    4日以内出荷
    フレームにマットを入れ込んで使用する、段差解消用アンダーマットです。裏面が両面テープで固定できるようになっています。中央部分に3mm程の凹みがあります。
    用途ステップマットの段差解消に材質ポリオレフィン樹脂、ポリエチレン樹脂厚さ(mm)3スロープ:ブルーRoHS指令(10物質対応)対応色(ベース)グリーン
  • SC1P形 イオナイザ IDEC(和泉電気)

    SC1P形 イオナイザ

    IDEC(和泉電気)
    5,498税込6,048
    1箱(5個)ほか
    3日以内出荷
  • コードレスはんだこて SURE(石崎電機製作所)

    コードレスはんだこて

    SURE(石崎電機製作所)
    1,788税込1,967
    1個
    当日出荷
    単三電池3本で使用できるはんだこて(アルカリ乾電池、充電式ニッケル水素電池が使用可)。USBケーブルを繋いではんだこて本体でニッケル水素電池の充電可能で、充電のたびに出し入れする必要がなし。電源の無い場所・繊細なはんだ付けに。
    仕様【定格電力】DC4.5V(アルカリ乾電池×3本)/DC3.6V(ニッケル水素電池×3本)質量(g)約36(電池・カバー除く)温度(℃)(こて先)最大360本体寸法(mm)L179×W36×T21連続使用時間(分)【アルカリ電池】30/【ニッケル水素電池】110(300℃以上連続通電時間)(メーカー推定値)充電時間(時間)5~6(1900mAh×3本の場合)立ち上がり時間約30秒こて先形状キャップねじ込み固定式(ヒーター一体式)
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    細長い形状のピンセット 奥まったところの作業に最適
    材質ステンレス(SUS304)全長(mm)250質量(g)42
  • 静電気除去ツール アンスタッチ キングジム

    静電気除去ツール アンスタッチ

    キングジム
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    先端で金属に触れることで、静電気を除去 パネル操作に便利なタッチペン機能付き
  • フィルタカートリッジセット デンオン機器

    フィルタカートリッジセット

    デンオン機器
    1,988税込2,187
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    適合機種SC-7000Z
  • 電気部品用はんだ goot(太洋電機産業)

    電気部品用はんだ

    goot(太洋電機産業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
    仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約5.4線径(Φmm)1.6化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密プリント基板用はんだ goot(太洋電機産業)

    精密プリント基板用はんだ

    goot(太洋電機産業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
    仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約22線径(Φmm)0.8化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒーター 光

    ヒーター

    5,998税込6,598
    1パック
    当日出荷
    用途樹脂の曲げ加工トラスコ品番820-0620材質全長(mm)570縦(mm)50横(mm)570
  • マイクロツイーザーこて部 FX-9706 24V-140W HAKKO(白光)

    マイクロツイーザーこて部 FX-9706 24V-140W

    HAKKO(白光)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    ハイパワー 140Wのマイクロホットツイーザー 4つの調整機構で微細部品への正確なコンタクトを実現 はんだこて FX-972に接続して使用
    セット内容こて部 FX-9706、取扱説明書全長(mm)130(こて先T52-I015を付けた場合)質量(g)33(こて先T52-I015を付けた場合)消費電力(W)140(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホットツイーザーこて部 FX-9705 24V-190W HAKKO(白光)

    ホットツイーザーこて部 FX-9705 24V-190W

    HAKKO(白光)
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    ハイパワー 190Wのホットツイーザー 2つの調整機構で部品への正確なコンタクトを実現 はんだこて FX-972に接続して使用
    セット内容こて部 FX-9705、取扱説明書全長(mm)146(こて先T51-L16を付けた場合)質量(g)55(こて先T51-L16を付けた場合)消費電力(W)190(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450RoHS指令(10物質対応)対応
  • 除電のれん 矢崎化工

    除電のれん

    矢崎化工
    69,980税込76,978
    1個
    9日以内出荷
    ひもに接触することにより、制服の静電気が放電され、帯電により付着した毛髪を取り除きやすくします。 ローラー掛け時の粘着による異物除去率やエアシャワー時の風圧による異物除去率の向上が期待できます。
    材質導電性繊維長さ(m)100
  • リストストラップバンド シリコンラバーバンド TRUSCO

    リストストラップバンド シリコンラバーバンド

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    コロナ放電を利用した静電気除去装置です。コードレスなので、移動が多い作業に便利です。シリコンラバー製バンドなので、発塵が気にある現場に使用できます。
    用途静電気除去に。トラスコ品番217-8990材質バンド:シリコンラバー 、樹脂部:ABS樹脂厚さ(mm)13バンド幅(mm)16寸法(幅W×長さL)(cm)バンド:1.6×24縦(mm)40横(mm)28バンド長(mm)240
  • T39シリーズ用ノズル組品I ノズルスペーサー付き HAKKO(白光)

    T39シリーズ用ノズル組品I ノズルスペーサー付き

    HAKKO(白光)
    4,998税込5,498
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    適合こて部:FX-9702、こて先:T39-BLL02 / 0.2BLL型、T39-BC1020 / BC型 横1mm 縦2mm、T39-BCF1020 / BC型 横1mm 縦2mm、T39-J02 / 0.2J型、T39-BCR12 / 1.2BC型 V溝付き、T39-BCR16 / 1.6BC型 V溝付き
  • 静電気シールディングバッグ SBシリーズ アズワン

    静電気シールディングバッグ SBシリーズ

    アズワン
    1,782税込1,960
    1ケース(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ヒートシーラーで袋口を閉じます。 内部で摩擦電気は生じません。
    厚さ(mm)約0.08(0.0793±0.006)引張強度(MD)42.59±2.63N/mm2、(TD)36.33±4.42N/mm2時間(減衰)0.01秒伸び(%)(MD)989.33±51.10、(TD)69.02±16.02表面抵抗値(Ω)<10^12
  • MAKERX はんだごて&焼きごて WORX

    MAKERX はんだごて&焼きごて

    WORX(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷
    コントローラー・バッテリー共通システム あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール 温度設定がデジタル液晶表示だから見やすく使いやすい 幅広く温度設定ができるから様々な用途に使える スリムで握りやすいコンパクトデザイン
    用途はんだ付け、ウッドバーニングやレザークラフトに付属品本体×1、焼きごてこて先×9、接続スリーブ×1、シリコンスリーブ×1、スタンド×1質量(g)約54入力電圧(V)DC18(最大20)連続使用時間(分)最大約80温度設定範囲(℃)200~480
  • ESD対策トレーラック ホーザン

    ESD対策トレーラック

    ホーザン
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    ESD対策を完備した、トレーラックです。 実装基板や静電気対策が必要な部品の一時保管に最適です。 引き出し状に収まるトレーはCDM対策品です。 本体は抵抗値を抑えた導電性樹脂により、トレーからのグラウンドを確立するとともに、 静電界からの遮蔽効果もあります。
    用途電子部品や実装基板をコンパクト、かつ安全に保管仕様【ESD管理値】本体:1×104≦Rp<1×109Ω、トレー:1×106≦Rp<1×109Ω材質(本体)PP質量(g)本体:820、トレー:276(1枚あたり)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×255(突起部含まず)材質(トレー)ABSRoHS指令(10物質対応)対応トレー段数5トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×265×23
  • 対向電極 ホーザン

    対向電極

    ホーザン
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    表面抵抗計用の電極です。 電極面はステンレス、裏面はポリカーボネートです。 静電気対策用のトレーやマットの下に敷いてお使いいただけます。 F-107と併用することで、体積抵抗も測定できます。
    適合機種F-109/F-109-1/F-110/F-110-1質量(g)170外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×10×120
  • ノズル組品 HAKKO(白光)

    ノズル組品

    HAKKO(白光)
    4,298税込4,728
    1個ほか
    5日以内出荷から31日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気防止袋 アイネックス

    静電気防止袋

    アイネックス
    599税込659
    1パック(12個)
    13日以内出荷
    静電気防止加工をした丈夫な袋 (導電袋) です。 中サイズのグラフィックカードや3.5インチHDDなどの保管に最適です。
    材質PP寸法(幅W×奥行D)(mm)150×300シート厚さ(mm)0.08
  • 導電性テープ ホーザン

    導電性テープ

    ホーザン
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    表面に静電気対策コーティングを施したテープ。F-110を使って静電気対策アイテムのバーコード管理をする際、絶縁物であるバーコードラベルを露出させずに覆うことが出来ます。静電気対策エリアでの包装・梱包用テープとしてもお使いいただけます。メーカーWebサイトにてバーコードの生成ページをご用意しております。
    材質PET厚さ(mm)0.07グレー(半透明)長さ(m)50
  • リフトマット 粗面用 エクシール

    リフトマット 粗面用

    エクシール
    44,980税込49,478
    1枚
    6日以内出荷
    タイヤについた微細なゴミ・ほこりを除去する粘着マット。粗面に設置できます。 コンクリート等の表面が粗い床にも設置できます。 水拭きで洗って繰り返し使える重量物車両用粘着マットです。 重量車両の通過に耐えられる、高強度のウレタンゲルを採用。マットが破れたりタイヤに巻き込まれたりしにくい設計になっています。 また設置に両面テープが必要なく、そのまま粗面に設置いただけます。(※粗面用粘着ウレタンゲルは床の凹凸に馴染むことで固定されます。)
    用途重量運搬車の粗面の通路に
  • 電源ケーブル  IZN10Eシリーズ用 SMC

    電源ケーブル IZN10Eシリーズ用

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用付属品
  • 乾電池式発泡スチロールカッター替刃 TAKAGI(高儀)

    乾電池式発泡スチロールカッター替刃

    TAKAGI(高儀)
    1,698税込1,868
    1個(2本)
    当日出荷
    発泡スチロールが焦げにくいヒーター採用
    用途TAKAGI乾電池式発砲スチロールカッターの替刃です
  • 鉛フリーΦ3mm線はんだヤニ無 goot(太洋電機産業)

    鉛フリーΦ3mm線はんだヤニ無

    goot(太洋電機産業)
    69,980税込76,978
    1セット(1kg)
    当日出荷
    用途はんだ槽用仕様ハロゲン元素含有の有無:無トラスコ品番213-7165質量(kg)1線径(Φmm)3融点(℃)217~220
  • 静電袋 2000シリーズ防湿バッグ 100枚入り DESCO

    静電袋 2000シリーズ防湿バッグ 100枚入り

    DESCO
    2,998税込3,298
    1セット(100枚)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    アルミ蒸着を施したポリエステル層とポリエチレン層を合わせた多層構造で、総厚が91μmのフィルムを使用。水蒸気透過率0.54g以下。ANSI/ESDSTM11.31に則ってテストし、静電気遮蔽エネルギー制限は10nJ未満。貫通強度9kg以上。ANSI/ESDSTM11.11に準拠し、静電気拡散性の内側および外側の表面抵抗はRs:1×10^4~1×1011Ω。ESD保護のシンボルマークおよびロット番号を表記。RoHS2およびREACH、紛争鉱物適合
  • 6.4x35mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン) エスコ

    6.4x35mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン)

    エスコ
    655税込721
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)182線径(Φmm)0.40毛丈(mm)11材質(ブラシ部)ナイロン材質(ハンドル)プラスチックブラシ寸法(mm)6.4×35
  • 7.9x100mm 精密用導電ブラシ(ステンレス) エスコ

    7.9x100mm 精密用導電ブラシ(ステンレス)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)100線径(Φmm)0.07毛丈(mm)7.9材質(ブラシ部)ステンレス毛幅(mm)3.1材質(ハンドル)真鍮

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ関連・静電気対策用品