絞り込み
ブランド
- モノタロウ(27)
- HAKKO(白光)(1,161)
- SMC(394)
- goot(太洋電機産業)(393)
- エスコ(319)
- ホーザン(306)
- DESCO(300)
- RS PRO(217)
- メトカル(105)
- audio-technica(100)
- ベッセル(88)
- SCS(87)
- ENGINEER(エンジニア)(80)
- アズワン(78)
- コガネイ(75)
- サンハヤト(66)
- アキレス(63)
- SURE(石崎電機製作所)(60)
- カスガ(KASUGA)(59)
- TRUSCO(56)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
33ページ目: はんだ関連・静電気対策用品
商品豆知識

ハッコー374 はんだ送り/はんだ送りユニット
HAKKO(白光)¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷作業に応じてはんだを送る「時間・速度」が設定可能長さ(mm)(はんだ送り量)0~182、(はんだ戻し量)0~5(固定速度)質量(kg)1.6外形寸法(mm)107×110×215消費電力(W)6電源AC100V 50Hz/60Hz時間(はんだ送り時間)0~7秒間はんだ送り速度(mm/s)4.5~26モードオート/マニュアルプラグ形状2極設置型プラグ
DS-510/520フィルターカートリッジセット(5個入り)
SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷はんだ吸い取り機DS-520用の交換用フィルターです。仕様DS-510/520フィルターカートリッジセット(5個入り)トラスコ品番805-2548材質ガラス、フェルト、他質量(g)39部品名称交換用フィルター
ミニガス式コードレス半田ゴテ20~60W相当
コテライザー(4件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷コンパクトな万年筆型で、はんだこて、ホットブロー(熱風器)、トーチの3機能を搭載しています。用途電気配線、出張修理の半田付け、熱収縮チューブの収縮、彫金仕様ライター着火式・電気はんだこて20~60W相当トラスコ品番823-0671セット内容コテ本体、コテ先キャップ、ホットブローチップ材質ステンレス、銅全長(mm)165質量(g)53最高温度(℃)約450(はんだこて)/約430(ホットブロー)/約1300(トーチ)対応【鉛フリーはんだ】○連続使用時間(分)20標準こて先71-01-01ガス充填量(mL)6
N2ステーション
goot(太洋電機産業)¥139,800税込¥153,7801台当日出荷トラスコ品番438-0916質量(kg)約2適合チューブ外径(インプット側) :Φ6mm、(アウトプット側 ): Φ4mm入口空気温度(℃)5~50ガス濃度(%)(N2ガス) 99.5以上 (0.7MPa,0.5リットル/min)入力空気圧(MPa)0.3-0.7サイズ(mm)118(W)× 112(H)×185(D)(突起部含まず)
静電気除去ファン(低風量タイプ)
ベッセル¥46,980税込¥51,6781台当日出荷低風量120mm角のDCファンを内蔵。ワークの吹き飛びを抑える低風量と騒音低下で、作業環境に配慮しています。 フロントカバーの風向角度の変更が可能。除電範囲を直進、広角の二種類に切り換えられます。 フロントカバーはワンタッチで開閉できます。内部に簡単にアクセスできメンテナンスが容易です。用途セル作業台での製品組立、作業机でのフィルム貼り作業、検査工程での静電気対策に。付属品電源アダプタ(AC100-240V 0.4A)仕様使用距離/150~900mm寸法(mm)162×198×68質量(kg)0.9使用温度(℃)5~40保存温度(℃)0~60消費電流(mA)500オゾン発生量0.05ppm以下(測定距離50mm)イオンバランス±10V以内(測定値:出荷時、風量HI、直進、距離300mm)警告高電圧出力停止(赤LED)、ファンロック時(赤LED)設置場所屋内の非危険場所除電時間(秒)2.5以下(測定値:風量HI、直進、距離300mm)入力電源DC24V±5%保存湿度(%)35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)アズワン品番64-8513-06イオン発生方式高周波交流コロナ放電式使用湿度(%RH)35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)
ステーション型自動はんだ吸取器
goot(太洋電機産業)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷自由な温度設定ができます。作業中の温度低下を軽減します。カートリッジの取り外しやフィルター交換が簡単に行えます。用途精密プリント基板への作業仕様標準装備ノズル:TP-100N-S5真空発生方式:ダイヤフラム方式ヒーター:センサー内蔵型セラミックヒータートラスコ品番407-2596セット内容クリーニングピン TP-100/200CP1.3、こて台 ST-76質量(kg)2.9電源(V)AC100消費電力(W)110ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター設定温度(℃)250~450真空発生方式ダイヤフラム方式寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×256×205
ピグ油専用エコノミーマット(ミシン目入り)
ピグ¥31,980税込¥35,1781袋(200枚)当日出荷明るい白色は、液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。 水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。 高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ち上げても垂れ落ちません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。 ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。トラスコ品番406-0903厚さ(mm)1.5質量(kg)8.2吸収量約418mL/枚、約83.6L/箱寸法(幅W×長さL)(cm)38×51
3M 静電気導電性フロアマット PF 1x2m
SCS¥36,980税込¥40,6781巻当日出荷柔軟性や耐久性に富み、マットの表面は台車の走行やはしご、脚立の使用が可能です。 表面の導電性グリーンカラー層と、裏面の黒色導電層の2層構造で、静電気対策に優れた効果を発揮します。用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとしてトラスコ品番364-0914セット内容グランドコード3040:1本(4.5m)、アース端子3090および取り付け工具一式材質硬質ゴム幅(mm)1000厚さ(mm)2質量(kg)7色グリーン長さ(m)2接地間漏洩抵抗(1電極法)5×106Ωアズワン品番9-5660-01
鉛フリーやに入はんだ エパソル
石川金属¥34,980~税込¥38,478~1巻当日出荷から29日以内出荷難母材対応の環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。 ステンレス(SUS304)・ニッケル等の難母材に対しても、はんだ付けが可能です。用途難母材・各種メッキ部品への配線・接続。材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)規格MIL-RA級(フラックス)JIS規格B級(フラックス)融点(℃)217~220RoHS指令(10物質対応)対応
粘着マット
ブラストン¥19,980税込¥21,9781箱(30枚×10シート)当日出荷低密度ポリエチレンフィルムに高性能で圧力に強いアクリル系粘着剤を塗布し、ミクロのチリも逃しません。 裏面も高い粘着性で確実に固定します。 連番タックが残り枚数をお知らせします。仕様1シート/フィルム30枚材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)1.6寸法(mm)600×900質量(kg)8.6幅×長さ(mm)600×900フィルム厚さ(μm)50
DICクリーンマットグリーン
ディック¥10,980税込¥12,0781シート(40枚)当日出荷フィルム表面に抗菌効果を持つので、二次感染を防ぎます。 使用後フィルムは、焼却処分できます。 弱粘タイプです。厚さ(mm)2.5色グリーンフィルム厚さ(μm)55
導電性樹脂柄ハケ型ブラシ
スタック・アンド・オプティーク¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷把手は導電性のある特殊なプラスチック樹脂製です。どこを握って作業してもアース機能があります。用途基板搭載前後の残渣除去、除電に。クリーンルームに。毛丈(mm)40表面抵抗値(Ω)1.3×104RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.15
はんだこてSC型(エコノミータイプ)
SURE(石崎電機製作所)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷一般工作用はんだこて。 こて先にはんだクワレの少ない鉄めっきこて先採用(鉛フリー半田にも対応)。 丸型ニクロムヒーターと鉄メッキこて先を採用したエコノミーな電気はんだこて。全長(mm)210質量(g)150コテ先寸法(mm)5×75ヒーター寸法(mm)12.7×52
コンパクトイオナイザー
アズピュア(アズワン)(1件のレビュー)¥63,100税込¥69,4101個当日出荷水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場所を選びません。 台座底面の磁石で壁面などに固定する事ができます。 前面カバーが取り外せますので、電極の清掃が容易です。
リストストラップテスター
アズワン¥12,100税込¥13,3101個当日出荷テストコード(別売)との組み合わせでコードレスタイプのテストができます。リストストラップが正常かどうかを音とLEDでお知らせします。テスト用電池付。トラスコ品番828-6284寸法(mm)40×35×15質量(g)約25本体寸法(mm)40×35×15電池LR-44(1.5V)ボタン電池×2個(別売)アズワン品番1-5271-01
面電位センサモニ 表面電位センサモニタ (IZE11~)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個4日以内出荷から9日以内出荷・検出距離補正 ・ピーク値、ボトム値表示 ・キーロック ・ゼロアジャスト ・エラー表示 ・SW出力チャタリング防止 ・接続センサ選択
コテライザー150
中島銅工(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷コテライザー70をパワーアップさせた強力型です。 半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチと3つの機能がついています。 強力なパワーを必要とする配管工事、板金のはんだづけ、銀ロウづけ、熱収縮チューブの収縮に長時間の連続作業ができます。 電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、銀ロウ付け作業に適しています。用途電気工事のはんだ付け。 通信工事のはんだ付け。 銀ロウ付け作業。トラスコ品番276-5144セット内容コテ本体、ホットブローチップ、ヒートシュリンク、コテ先キャップ全長(mm)約285質量(g)約190方式ガス・触媒燃焼方式ガス充填量(mL)約63熱出力(半田ゴテ)約300-510℃電気半田ゴテ最大約200W相当(ホットブロー)約630℃(トーチ)約1350℃ MAX使用時間(時間)約2.5/一回の充填
こて先ポリッシャー
HAKKO(白光)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷酸化したこて先のメンテナンスキット。 特に鉛フリーはんだや高温はんだによって酸化したこて先にダメージを与えずに酸化物を除去。トラスコ品番359-7792セット内容FT-700こて先ポリッシャー・FS-100ケミカルペースト・ストレートブラシ質量(kg)0.65消費電力(W)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×54×101電源(AC100V)50/60Hz
帯電防止クリーンマット(50枚タイプ)
CCT(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781箱(50枚×6枚)当日出荷トルエン不使用、人と環境に優しい粘着剤。水性粘着剤を使用する事により、トルエン(溶剤)を使用しておりません。また従来のクリーンマットに比べ靴底や車輪に付着したチリ・ホコリの捕集率がUPします。コーナータブ部の数字により、残りシートの枚数の確認が容易となっています。仕様50枚積層材質ポリエチレン(LDPE)寸法(mm)600×900色青厚さ(μm)(フィルム)50±2伸び(%)250粘着力(g/25mm)(表面)250、(背面)700表面抵抗値(Ω)(粘着面)109~1011RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品