ワックススプレーとは、シリコンや撥水ポリマーを主にな成分とした液体型のワックスです。主に、自動車やオートバイに噴射することで、汚れをクレンジングしながら光沢効果・破水効果を与えます。洗車後のお手入れ・ツヤ出しに使用。基本的に全ボディ色に使用できる製品が多く出揃っていますが、特定のボディ色に効果を発する特定製品も発売されています。 使用する製品によって、光沢効果・破水効果の持続期限が変わるので、使用・購入の際には注意が必要です。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
  • 車まるごとワックススプレーつめかえ用 晴香堂(旧:オカモト産業)

    車まるごとワックススプレーつめかえ用

    晴香堂(旧:オカモト産業)(38件のレビュー)
    599税込659
    1本(400mL)
    当日出荷
    ハサミ不要の「手で切れる」パックで、注ぎ口もはりつきにくいようにエンボス加工を施しました。小さく丸められるので、捨てる際もコンパクト。環境にも優しくしかも使いやすい!
    用途自動車用洗浄つや出し液体ワックスタイプ詰替危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色対応
  • 車まるごとワックススプレー 晴香堂(旧:オカモト産業)

    車まるごとワックススプレー

    晴香堂(旧:オカモト産業)(35件のレビュー)
    959税込1,055
    1本(500mL)
    当日出荷
    車まるごとスプレーして拭くだけで、強力WAX2ヶ月耐久。これ1本でボディも窓ガラスもホイールも車まるごと洗車、WAXが完了。ツヤ、水ハジキが2ヶ月持続。乾いたボディはもちろん、洗車後の濡れたボディにも使えます。
    用途自動車用洗浄つや出し液体ワックス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L対応ボディー色全塗装色対応危険物の性状非水溶性商品タイプ本体
  • ラクラクWaxスプレー 古河薬品工業

    ラクラクWaxスプレー

    古河薬品工業(28件のレビュー)
    589税込648
    1本(500mL)
    当日出荷
    洗車後の濡れたボディにスプレーし、拭き上げるだけで、かんたんにワックスがけができます。 ガラスとボディに使用でき、強力な撥水効果が得られます。 オールカラー用なので全ての車色に使用できます。
    危険物の類別非危険物対応ボディー色全色RoHS指令(10物質対応)対応特性撥水
  • フクピカトリガー2.0 水なし洗車 ワックス プロ施工コーティング車対応 SOFT99

    フクピカトリガー2.0 水なし洗車 ワックス プロ施工コーティング車対応

    SOFT99(8件のレビュー)
    499税込549
    1個(480g)
    当日出荷
    汚れたボディにスプレーして拭くだけ!水を使わず手軽にどこでも洗車ができて、固形ワックス並みのツヤ・水ハジキが得られます。 軽い拭き心地でムラになりにくくスッキリとした仕上がり。プロ施工コーティング車にも使えます。撥水耐久約3ヶ月!(メーカー実験による)
    危険物の類別非危険物特性撥水
  • フクピカトリガー強力タイプ2.0 水なし洗車 ワックス プロ施工コーティング車対応 SOFT99

    フクピカトリガー強力タイプ2.0 水なし洗車 ワックス プロ施工コーティング車対応

    SOFT99(22件のレビュー)
    709税込780
    1個(400mL)
    当日出荷
    汚れたボディにスプレーして拭くだけ!水を使わず洗車&ツヤ出し。拭き上げが軽いのでコーティング施工車にも安心して使えます。 フッ素樹脂による強力撥水!雨水だけでなく、汚れもはじきます。ツヤ・撥水持続期間は約6ヶ月(メーカー試験による)。 密着性が高く、耐洗浄性にも優れているので洗車機ユーザーにもオススメです。
    危険物の類別非危険物特性撥水
  • きらめく艶コート スプレー 古河薬品工業

    きらめく艶コート スプレー

    古河薬品工業(9件のレビュー)
    589税込648
    1本(500mL)
    当日出荷
    天然カルナバロウとSIオイル配合で輝かしい艶をボディに与え、撥水効果が雨や汚れから車を守ります。 洗車後のボディにスプレーして、拭き上げるだけの簡単な施工でWAX効果が得られます。 普通車10~12台分に施工できます。
    アズワン品番64-8349-64危険物の類別非危険物対応ボディー色全色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 艶出しポリマー ウイルソン

    艶出しポリマー

    ウイルソン(3件のレビュー)
    899税込989
    1本(500mL)
    当日出荷
    スプレー後、サッと塗り込むだけ!汚れを落として同時にWAXがけ完了。天然カルナバロウ配合で鮮やかな光沢を実現します。
    形状液体危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
  • NEWエックスマールワン PROSTAFF(プロスタッフ)

    NEWエックスマールワン

    PROSTAFF(プロスタッフ)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個(300mL)
    当日出荷
    汚れ落とし・キズ消し・艶出しまでこれ1本で簡単に仕上がる、万能タイプのクリーナー&ワックススプレーです。 使いやすさアップ!よりラクに、よりキレイに仕上がります。シュッとスプレーして付属のクロスで磨いて拭き取るだけでOK。約0.7ミクロンの超微粒子コンパウンドがしつこい水アカ・キズ等を磨いて消します。 さらに、W艶出し剤(最高級カルナバ+PEワックス)が、ボディーに透き通る艶を与え、新車時のような輝きが甦ります。 車やバイクのボディー・ヘッドライト・メッキ・ホイール等に幅広く使用できます。 全色対応(コンパウンド入) UVアブソーバー配合で、紫外線による劣化を防ぎ、効果をより長持ちさせます。 1本でキズ消し・汚れ落とし・艶出し 車のボディーだけでなく、ヘッドライトの黄ばみ、メッキパーツのくすみ、アルミホイールの汚れなど様々な箇所に使用可能です。 バイクのタンクやマフラー等の金属パーツ、自転車や、ゴルフ、釣り具、アウトドア道具等いろいろ使えます。
    用途【使い方】 はじめに使用箇所を水洗いし、泥や砂汚れをよく落としてください。缶をよく振り、使用箇所から15センチ程離してスプレーし、付属のクロスで磨いてキレイな面で拭きあげてください。約30センチ四方を目安に、縦横一方向に磨くとキレイに仕上がります。付属品2色のクロスを1枚にまとめたブック型のマイクロファイバークロス付き質量(g)426寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×121×60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL対応ボディー色全色対応特性キズ消し、汚れ落とし、艶出し危険物の性状非水溶性
  • NEWノンタイムウォッシュ PROSTAFF(プロスタッフ)

    NEWノンタイムウォッシュ

    PROSTAFF(プロスタッフ)(5件のレビュー)
    899税込989
    1本(400mL)
    当日出荷
    水無しでカンタンに洗車が出来る、トリガータイプの洗車&ワックススプレーです。シュッと吹き付けて、拭き取るだけでOK!汚れをスッキリ落とし、更にしっとりとした「ツヤ」と「強力撥水効果」が一度に得られます。全色対応だから、どんなクルマでも手軽に安心してご使用頂けます。光沢力アップであなたの愛車もピッカピカ。
    適合全色対応質量(g)457寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×94×75危険物の類別非危険物特性撥水
  • クイックQWIK シュアラスター

    クイックQWIK

    シュアラスター(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(400mL)
    当日出荷
    簡単洗浄、簡単ワックス カルナパロウ配合で艶やかに輝く
    用途塗装の洗浄、保護及びツヤ出し形状液体耐久性約1ヶ月持続危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
  • ポリコート クリーナー リンレイ

    ポリコート クリーナー

    リンレイ(7件のレビュー)
    619税込681
    1本(200mL)
    当日出荷
    こびりついた汚れを除去する。クリーナー成分配合&ツヤ出し!。特殊ポリマーでツヤ出し。汚れ再付着防止。UV防止剤配合で色アセ・劣化から保護
    用途自動車内外装のプラスチック、ゴム部分のつや出し用危険物の類別非危険物特性耐紫外線
  • 瞬間WAX ウイルソン

    瞬間WAX

    ウイルソン
    999税込1,099
    1本(420mL)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    タオルにスプレーして拭き上げるだけで、汚れ落としとワックスがけが一度に完了できます。いつでもスピーディーに作業でき、大変便利です。
    危険物の類別非危険物
  • ラピッド・ディテイラー AUTOGLYM

    ラピッド・ディテイラー

    AUTOGLYM(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本(500mL)
    当日出荷
    ツヤ出し/クレイ・バー(粘土)用スプレー。 二つの機能があり、ひとつは、塗装面にスプレーで塗布し塗り伸ばすことによって、すでにワックス処理されたボディの表面の汚れを取り除き、保護被膜を形成すること。 もうひとつは、完全な塗装面の前処理のためにクレイ・バー(粘土)を使用する際の傷防止の為の潤滑剤として使用です。 本製品を使用することによって、粘土で作ってしまった細かいキズを再度ポリッシュするという二度手間を防ぐことができます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L危険物の性状水溶性
  • ブライターシュット 日本磨料工業

    ブライターシュット

    日本磨料工業(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(400mL)
    当日出荷
    シュッとスプレーして軽く塗り広げるだけでツヤの出る、簡単ワックス。洗車後のお手入れ・ツヤ出しにらくらく時短ケア(WAX仕上げまで約10分/普通車1台分の作業時間目安)。ハイポリマー配合で、美しいツヤと耐久耐候性。樹脂部やゴム部にも使用可能。全塗装色対応
    用途つや出し、ワックストラスコ品番853-6136使用方法1.予め水洗し、ボディーの汚れを落とし、水分を拭きとる。2.容器を良く振り、噴射口をONにする。3.約30cm平方に1回の割合でスプレーし乾かないうちにきれいなタオルで均一にぬりのばす。 (一度に広範囲にスプレーせずに、部分ごとに作業する)寸法(mm)190×100×57質量(g)470危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.4L対応ボディー色全色
  • エックスマールワンキズ消しWAXシャンプ PROSTAFF(プロスタッフ)

    エックスマールワンキズ消しWAXシャンプ

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    999税込1,099
    1本(700mL)
    5日以内出荷
    汚れを落として、キズ消しと艶出しがこれ1本でできるWAXシャンプーです。 スポンジにとって泡立てて洗うだけで水アカ・汚れを落とし、超微粒子パウダーが洗車キズや磨きキズ、ひっかきキズ等を消して塗装面を平滑にします。 さらに、表面W艶出し成分により、まばゆく深い艶ボディーに仕上げます。 また、UVアブソーバー配合により紫外線による劣化からボディー・ワックス被膜を守ります。 エックスマールワン スプレータイプのお手入れにも最適なシャンプーです。
    付属品特大スポンジ(黄)×1仕様コンバウンド入り適合全塗装色対応質量(g)836寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×124×102危険物の類別非危険物特性傷消し、耐紫外線
  • クイックコーティングショット ウイルソン

    クイックコーティングショット

    ウイルソン
    1,798税込1,978
    1個(300mL)
    4日以内出荷
    濡れたままスプレーして拭くだけ!簡単施工で艶と強撥水を実現しました。乾いたボディに施工すればさらに効果がアップ。繰り返し使用することにより、耐久性・撥水性がアップします。ホワイトムスクのさわやかな香り付きで気分よく施工できます。
    用途自動車用塗装面の保護及び艶出し仕様全塗装色車対応成分ケイ素化合物内容量(mL)300ml液性弱酸性危険物の類別非危険物施工可能台数中型車約6台
  • スプレーワックス エア・ウォーター

    スプレーワックス

    エア・ウォーター
    23,980税込26,378
    1箱(420mL×24本)
    3日以内出荷
    スプレータイプで簡単作業の手軽なワックスです。撥水性、耐候性に優れ、光沢のある仕上がりになります。 四輪車、二輪車のボディ部分の塗装面に艶出しとして使用できます。
    用途バンパー・タイヤ・レザーワックス。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ボディコートDX ニューホープ

    ボディコートDX

    ニューホープ
    2,898税込3,188
    1本(500mL)
    当日出荷
    洗車後の濡れたままのボディに液剤を吹き付けて拭き上げるだけです。短時間で本格的な撥水コーティングが完成します。 濡れたボディに使用でき、液剤をボディに塗り込む必要がないので非常に簡単にコーティング施工が可能です。 液剤はボディに薄く、尚且つ比較的均一にのるため濃色車でもムラが発生しずらくなっています。
    危険物の類別非危険物
  • ハードコート ニューホープ

    ハードコート

    ニューホープ
    12,980税込14,278
    1個(2L)
    5日以内出荷
    スプレー式の超撥水コーティング剤。 簡単施工なのに、きれいな仕上がり。塗り込み不要で、洗車時間の短縮、作業性がアップします。 仕上げ直後の撥水力が優れるだけでなく、強いコーティング効果で長時間撥水力が持続します。 付着する嫌な水垢も軽く水洗いしただけで、簡単にきれいに落とせます。 ギラツキのない光沢が得られます。
    用途自動車ボディ用成分シリコーン樹脂、ノンニオン系活性剤、グリコール類内容量(L)2液性中性危険物の類別非危険物特性撥水
  • ボディコートDX ニューホープ

    ボディコートDX

    ニューホープ
    21,980税込24,178
    1個(4L)ほか
    4日以内出荷
    洗車後にスプレーしてサッと拭き取るだけのボディ用撥水コーティング剤 短時間で本格的な撥水コーティングを実現 液剤をボディに薄く均一にのるため濃色車でもムラは発生しづらい設計 全車色使用可能で効果は約2~3ヶ月持続します。
    危険物の類別非危険物特性撥水
ワックススプレー