9ページ目: 空調配管工具


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
1,528件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マニホールドセット(チャージバルブ付) イチネンTASCO

    マニホールドセット(チャージバルブ付)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1セット
    当日出荷
    チャージバルブ付で空調・冷凍冷蔵庫の充填に便利なセットです。 マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。 チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。
    仕様R22冷媒飽和温度目盛付、 ゼロ点調整機能付セット内容ゲージマニホールド(TA120K)、ショートチャージバルブ(TA15DA×1・TA15DB×2)、チャージホース、圧力計/連成計、チャージバルブ接続口径(inch)1/4フレア常用圧力(MPa)3.5対応冷媒種別R22、R12、R500、R502
  • TEK-CHECK アサダ

    TEK-CHECK

    アサダ
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    リークディテクタがフロンに正常に反応するかの動作チェックや感度のチェック。
    感度5~9g/年以上対応機種アキュブローブⅡ、ヒートセンサー式リークディテクタ、TEK-Mate、D-TEKセレクト、Compass使用ガスフロンガスR134aアズワン品番64-6750-93
  • R22、R12、R502用チャージバルブ交換用パッキン A-Gas Japan(旧:FUSO)

    R22、R12、R502用チャージバルブ交換用パッキン

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    699税込769
    1袋(3個)
    4日以内出荷
    対応冷媒種別R22、R12、R502
  • R410A/R32用チャージバルブ交換用パッキン A-Gas Japan(旧:FUSO)

    R410A/R32用チャージバルブ交換用パッキン

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    699税込769
    1パック(3個)
    当日出荷
    適合FS-760A
  • 3/8"チャージホース(R410A,R32,R407C,R404A,R134a,R507A) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    3/8"チャージホース(R410A,R32,R407C,R404A,R134a,R507A)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
    接続口径3/8Fメス×3/8Fメス対応冷媒種別R410A,R407C,R404A,R134a,R507A,R32
  • ゲージアダプター BBKテクノロジーズ

    ゲージアダプター

    BBKテクノロジーズ
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    このゲージアダプターに真空ゲージを取り付けて使用すれば、より詳しい真空引き作業が行えます。
    接続口径1/8NPTメス×1/4メスフレアスイブル質量(g)55
  • R410A/R32 チャージホースパッキン BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 チャージホースパッキン

    BBKテクノロジーズ
    1,298税込1,428
    1パック(10個)
    当日出荷
    質量(g)10ガスケット緑色適合メーカーBBK
  • R410A/R32 クイックチャージ BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 クイックチャージ

    BBKテクノロジーズ
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
    冷媒容器から取り出した液冷媒をミスト状にします。ミスト状にすることにより、コンプレッサに負担をかけず、安全に出来ます。
    質量(g)285口径5/16オスF×5/16メスF
  • デジタル真空計 パイロットPlus アサダ

    デジタル真空計 パイロットPlus

    アサダ
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    バッテリー電力低下表示と1 時間後自動停止。バックアップ機能により、停止時の読み取り数値を保存。パスカル・バール・ミクロンの単位表示。(切換式)。大気圧補正機能付きで、通常の大気圧と異なる環境下でも、正確な計測が可能。
    用途システム内の真空度のチェック、真空ポンプの性能確認、配管の漏れ検査に。付属品予備フィルタ、9V アルカリ電池、ケース仕様自動電源OFF機能、電池残量少表示機能、バックアップ機能付質量(kg)0.22使用温度範囲(℃)0~50電源(V)9(アルカリ電池)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×80×25センサーピラニー式測定範囲(Pa)101×103(76万ミクロン)~1(1ミクロン)
  • R410A/R32用ボンベアダプタ アサダ

    R410A/R32用ボンベアダプタ

    アサダ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    フロンボンベとチャージングホース接続用アダプタ。
    トラスコ品番376-0685対応冷媒種別R410A/R32アダプタサイズW26-14メス×5/16オス
  • R410A/R32用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付) アサダ

    R410A/R32用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付)

    アサダ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本ほか
    3日以内出荷
    従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。冷媒放出防止のためのボールバルブ付き。
    仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2ねじ寸法5/16フレア(UNF1/2-20山)常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5対応冷媒種別R410A/R32
  • R410A/R32用チャージングホースプラスⅡ アサダ

    R410A/R32用チャージングホースプラスⅡ

    アサダ
    4,898税込5,388
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。
    仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2ねじ寸法5/16フレア(UNF1/2-20山)常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5対応冷媒種別R410A/R32
  • オンソケット イチネンTASCO

    オンソケット

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    チッソボンベ側がメスの場合、調整器との間に取付けます。 仏式容器(メス)を独式(オス)に変換。
    仕様W22山14オス×W23山14オス
  • TA430VA用センサー イチネンTASCO

    TA430VA用センサー

    イチネンTASCO
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    適合TA430VA種別交換用センサー
  • ドライヤー(ロウ付タイプ) 3/8” イチネンTASCO

    ドライヤー(ロウ付タイプ) 3/8”

    イチネンTASCO
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    水分・酸・固形質異物の除去に。
    仕様UL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長(mm)114温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
  • ドライヤ(フレアタイプ) 1/2” イチネンTASCO

    ドライヤ(フレアタイプ) 1/2”

    イチネンTASCO
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    水分・酸・固形質異物の除去に。
    仕様UL、CSA認証品寸法(mm)12.7全長(mm)156温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67寸法(inch)1/2対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
  • R410A用チューブピアシングバルブ イチネンTASCO

    R410A用チューブピアシングバルブ

    イチネンTASCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    新冷媒R410A/R32用のピアシンングバルブです。 サービスポートのついていない機器に使用します。 耐圧側用、HFC耐用素材使用。
    仕様5/16フレア(1/2-20UNF)オス適合(銅管)1/4"、5/16"、3/8"
  • R410A/R32用アクセスコネクター  銅管長60mm イチネンTASCO

    R410A/R32用アクセスコネクター 銅管長60mm

    イチネンTASCO
    6,298税込6,928
    1セット(3個)
    当日出荷
    キャップ部分にR410A冷媒色ピンクのシールをつけています。 新冷媒対応パッキン採用
    仕様1/4"銅管付、5/16"フレアオス(ムシ付)長さ(mm)(銅管)60対応冷媒種別R410A/R32
  • 多機能型高性能エレクトロニックチャージングスケール イチネンTASCO

    多機能型高性能エレクトロニックチャージングスケール

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    表示分解能が2→5→10gと切換え可能です。充填予定量が多い時や少ない時にあわせて切換えて使用すると数値が読みとりやすくなります。 あらかじめ充填予定量を入力しセットすると、その数値に達したときにブザーで作業者にお知らせします。 30分間デジタルの変動がなければ自動的に電源が切れるので、消し忘れの心配がありません。
    付属品ソフト収納ケース寸法(mm)(インジケーター)70×118×17質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)5~40ひょう量(kg)100電源単4アルカリ乾電池4本載台寸法(mm)263×263×47分解能/充填精度2g・5g・10g(切換式)
  • 真空計 63Φ(グリセリン入り耐震) イチネンTASCO

    真空計 63Φ(グリセリン入り耐震)

    イチネンTASCO
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    通常の圧力計と同じ右まわり(時計まわり)の真空計です。
    外径(Φmm)63真空範囲0~-100kPa(ゲージ圧表示)取付ネジ径1/8NPT
  • 圧力計(1/4"フレア・下出し・60Φ・つば付) イチネンTASCO

    圧力計(1/4"フレア・下出し・60Φ・つば付)

    イチネンTASCO
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様つば付取付ネジ径(ゲージ)1/4フレアゲージ径(Φmm)60
  • 圧力計(1/4"フレア・下出し・60Φ・つば無) イチネンTASCO

    圧力計(1/4"フレア・下出し・60Φ・つば無)

    イチネンTASCO
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付ネジ径(ゲージ)1/4インチフレアゲージ径(Φmm)60
  • R410A/R32 TA166-3用ローレットパッキン イチネンTASCO

    R410A/R32 TA166-3用ローレットパッキン

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    219税込241
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途TA166-3用
  • 真空ゲージキット イチネンTASCO

    真空ゲージキット

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    80Φと大きな真空計なので、数値が読み取り易く、漏れチェックが簡単に出来ます。マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。 水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。逆圧防止用ボールバルブ付
    用途真空引きの真空度のチェックと置き針による簡易気密チェック付属品1/4フレアメス×5/16フレアオスアダプタ接続口径1/4フレア(ポンプ側・ポート側)外径(Φmm)80(ゲージ)真空計(MPa)0~-0.1(0~-760mmHg)
  • フレアタイプ多目的ゲージ 75Φ圧力計 イチネンTASCO

    フレアタイプ多目的ゲージ 75Φ圧力計

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様文字盤75Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア種別多目的ゲージタイプフレアタイプ
  • R22・R12・R502 高精度連成計(低圧側冷暖兼用タイプ) イチネンTASCO

    R22・R12・R502 高精度連成計(低圧側冷暖兼用タイプ)

    イチネンTASCO
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
    用途R22、R12、R502用仕様ゲージ外径/68Φ振動吸収機能付(針の震えがありません。)R12、R22、R502飽和温度目盛付ゲージ取付ネジ径/1/8NPT0点調整機能付外径(Φmm)(ゲージ)68取付ねじ(ゲージ)1/8NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.4
  • R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付
    用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用圧力計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続ポート径1/4フレアゲージ径(Φmm)80
  • 空気センサー専用保護キャップ(3個) イチネンTASCO

    空気センサー専用保護キャップ(3個)

    イチネンTASCO
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    空気センサーの先端部を保護する専用保護キャップ。TA410-3・TA410-3DX専用。※TA410-3・TA410-3DXに標準で1個付属しております。
  • D-TEK3 フィルタキット(5ヶ入) アサダ

    D-TEK3 フィルタキット(5ヶ入)

    アサダ
    5,898税込6,488
    1個
    欠品中
  • DCIR-Ⅱ・Ⅲ用チェックリーク A-Gas Japan(旧:FUSO)

    DCIR-Ⅱ・Ⅲ用チェックリーク

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途起動確認用チェックリーク
  • ACアダプタ2CFM-BL18 アサダ

    ACアダプタ2CFM-BL18

    アサダ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    用途ACアダプタ2CFM用
  • ポータブルチャージングスケール BBKテクノロジーズ

    ポータブルチャージングスケール

    BBKテクノロジーズ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    バックライト付き。軽量のみに特化したエントリーモデル。ソフトケース型キャリングケース付属
    用途エアコン取付時のフロンガス封入量の測定。フロンガス回収時のガス回収量の測定付属品キャリングケース、ショルダーベルト、テスト用電池トラスコ品番684-7566幅(mm)271高さ(mm)74奥行(mm)271電源(V)単4アルカリ電池×5本測定単位5g
  • 電子式水漏れ検知器(リークアラートX) イチネンTASCO

    電子式水漏れ検知器(リークアラートX)

    イチネンTASCO
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    水検知部を狭いエリアに設置可能。設置に便利なマグネット付。水漏れが起きた際に警告音やメール(Wi-Fi 機能)でお知らせ。
    質量(g)121(電池含)電源3Vリチウム電池CR123Aコード長さ(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)検知部:60×20×5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×110×28音量(dB)アラーム:85
  • スマートフォン用赤外線カメラ イチネンTASCO

    スマートフォン用赤外線カメラ

    イチネンTASCO
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!
    その他【HFOV】54°±1°【VFOV】42°±1°測定範囲最高温度点、最低温度点、スポット計測(3点まで)対応OSAndroid分解能【温度】0.15℃(NETD)精度(℃)±3または±5%解像度【熱画像】4800ピクセル(80×60)計測範囲-20~120℃モード【画像表示】熱画像、デジタルカメラ、MSX焦点距離固定15cm~無限大動作温度範囲(℃)0~35 / 【バッテリー充電】0~30モデルFLIR ONE Gen3稼働時間(分)60
  • R134a 用 バルブコアリムーバー R134a専用 ワザアリツールズ

    R134a 用 バルブコアリムーバー R134a専用

    ワザアリツールズ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    R134a 用 バルブコアリムーバー R134a専用
    用途ゲージマニホールド(WZT-300-MF1)交換部品
  • ワザアリツールズ R134a専用ゲージマニホールドセット ワザアリツールズ

    ワザアリツールズ R134a専用ゲージマニホールドセット

    ワザアリツールズ
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
    ・ボールバルブ式により、90℃の回転で開閉が可能。・耐久性も高く機密性も高いため、冷媒の漏れを最小限にすることが可能。・独自設計のゲージカバーによる本体の耐久性向上
    用途【セット内容】。WZT-300-MF2 R134a 専用マニホールドゲージ本体。WZT-300-MF3 R134a ゲージマニホールドチャージングホース 3本セット。WZT-300-MF3-1 R134a ゲージマニホールドチャージホース 150cm(青) 1/4 SAE。WZT-300-MF3-2 R134a ゲージマニホールドチャージホース 150cm(赤) 1/4 SAE。WZT-300-MF3-3 R134a ゲージマニホールドチャージホース 150cm(黄) 1/4 SAE。WZT-300-MF4 R134a 用ゲージマニホールド 低圧カプラ 青 M14×1.5。WZT-300-MF5 R134a 用ゲージマニホールド 高圧カプラ 赤。WZT-300-MF6 R134a 用バルブコアリムーバー R134a専用 M14×1.5。WZT-300-MF7 R134a 用ゲージマニホールドパッキンセット(ホース用パッキン2個 ホース用デプレッサー1個)。WZT-300-MF8 R134a 用ゲージマニホールド低圧側アダプター。WZT-300-MF9 R134a 用ゲージマニホールド高圧側アダプター。WZT-300-MF10 R134a 用ゲージマニホールド缶切バルブ M14 ×1.25
  • デュアル型ウルトラミニ真空ポンプ イチネンTASCO

    デュアル型ウルトラミニ真空ポンプ

    イチネンTASCO
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
    付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタ仕様オイル封入量(mL):約80セット内容本体のみタイプドライブ方式:ダイレクト式電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池)モーター回転数:1900(rpm)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156排気量(L/min)25.8(0.9CFM)到達真空度(Pa)18(135ミクロン)運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)ローターシングルステージポート径吸入:5/16"フレアオス
  • R1234yf用ボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCO

    R1234yf用ボールバルブ式ゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    1/4”フレアポート仕様のボールバルブ式R1234yf用ゲージマニホールド。R1234yf飽和温度目盛付き
    取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″バルブボール弁開閉バルブゲージ径(Φmm)80接続ポートホース接続ポート(フレア):1/4″圧力(MPa)低圧側:-0.1~1.8(TA141YF)、高圧側:-0.1~3.8(TA140YF)
  • R410AR32用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R410AR32用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    69,980税込76,978
    1セット
    翌々日出荷
    飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。ボール弁式開閉バルブ
    接続口径ホース接続ポート(フレア)5/16″連成計(MPa)-0.1~5NPTゲージ取付ネジ:1/8″
  • 2重管温度計直型 イチネンTASCO

    2重管温度計直型

    イチネンTASCO
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    表面クロムメッキ仕上げ。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
    温度範囲(℃)0~+50長さL(mm)感知部:50取付ネジ径R1/2
空調配管工具