6ページ目: 空調配管工具

特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
1,528件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャリングケース2CFM-BL18 アサダ

    キャリングケース2CFM-BL18

    アサダ
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
    適合機種充電式真空ポンプ2CFM用
  • スピンホース専用パッキン イチネンTASCO

    スピンホース専用パッキン

    イチネンTASCO
    699税込769
    1パック(6個)
    当日出荷
    TB132、TB133シリーズ専用パッキン
    材質HNBR製
  • スピンホース(TASCO BLACK) イチネンTASCO

    スピンホース(TASCO BLACK)

    イチネンTASCO
    3,398税込3,738
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ホースの取り回しが劇的に変わる!。ねじれにくく、ホースの取り回しがしやすいユニバーサル方式の接続口を採用したチャージホースシリーズ。
    接続口径5/16"フレア
  • ワザアリツールズ R134a PAG専用接続ホース ワザアリツールズ

    ワザアリツールズ R134a PAG専用接続ホース

    ワザアリツールズ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    冷媒ガス簡易注入ホース R134a・PAG用
  • ミニボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCO

    ミニボールバルブ式ゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    手のひらサイズなのに大きなサイトグラスを搭載。これまでにない新ジャンルのゲージブーツ付マニホールド。
    冷媒の種類R410A・R32取付ねじ1/8NPT圧力範囲(MPa)(高圧側)-0.1~5.5、(低圧側)-0.1~3.8接続ポート5/16フレア
  • [旧EA994C-21用]ボンベ可溶栓 エスコ

    [旧EA994C-21用]ボンベ可溶栓

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    翌日出荷
    ボンベ可溶栓。
    材質真鍮寸法(mm)18×10×10質量(g)10
  • R1234yf用バルブコアリムーバーセット JTC

    R1234yf用バルブコアリムーバーセット

    JTC
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    中空シャフト使用 R12・R134a・R1234Yf 低圧・高圧用 バルブコアR12/R134a各2個入り
    対応冷媒種別R12・R134a・R1234Yf
  • チャージバルブ JAPPY

    チャージバルブ

    JAPPY
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    チャージホースの先端に取り付け、エアコンのサービスポートと接続します ハンドルを回すだけで、ローレット元締めからムシ押しまで可能な一体型構造 サービスポート接続部が緩まず、 ホースを自由に動かせるスイベル機構 フッ素樹脂パッキンを採用しオイル等での腐食を軽減 高耐圧設計(耐圧試験可:常用圧力5.5Mpa) ひと手間省けて、簡単接続!
    寸法(mm)65×35.5接続ねじ5/16フレア(1/2-20UNF)常用圧力(MPa)5.5使用冷媒R410A、R32
  • ラチェットトルクレンチ ロビネア(ROBINAIR)

    ラチェットトルクレンチ

    ロビネア(ROBINAIR)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ラチェットトルクレンチ 全長280mm フレアナット5/8"(15.88mm) 口径(29mm×トルク値(75Nm) R410A/R32 ラチェットヘッド採用で作業効率UP。
    全長(mm)280
  • 電磁弁オープナー イチネンTASCO

    電磁弁オープナー

    イチネンTASCO
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    仕様内径…18Φ 外径…42Φ 高さ…30mm 適応サイズ…~18Φmm 質量…85g
  • カーエアコン用クイックジョイント イチネンTASCO

    カーエアコン用クイックジョイント

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    接続ねじG1/4
  • R1234yf用150cmチャージホースセット イチネンTASCO

    R1234yf用150cmチャージホースセット

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    仕様150cm クイックジョイント側45° スイベル付き色赤・青・黄仕様TA134YF-1~3の3本セット
  • 接続用耐圧ホース10m イチネンTASCO

    接続用耐圧ホース10m

    イチネンTASCO
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    耐圧気密試験用接続ホース
    接続口径(inch)両端1/4フレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押付常用圧力(MPa)5.5ホース長さ(m)10
  • デジタル温度計 内部温度センサーセット イチネンTASCO

    デジタル温度計 内部温度センサーセット

    イチネンTASCO
    35,980税込39,578
    1セット
    当日出荷
    内部温度測定用がセットされています。
    測定温度範囲(℃)(内部センサー)-100~+500
  • 気密試験用N2キット イチネンTASCO

    気密試験用N2キット

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。
    寸法(mm)(T型アダプタ付圧力計)100Φ、(収納ケース)480×250×230接続口径(T型アダプタ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス(ムシ付)、(開閉バルブ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス、(R410Aアダプタ)1/4″フレアオス(ムシ付)×5/16″フレアメス(ムシ押付)、(銅管接続用フレアユニオン)1/4″、3/8″、1/2″用 各1(TA241TA-2、-3、-4)、(オンソケット)W22山14オス×W23山14オスキット内容T型アダプタ(TA382KH)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381KG-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(TA241TA-2、-3、-4)、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計('-20~50℃)(TA413SA-2)二次側圧力(MPa)(チッソ調整器)0~10.0(TA380N)対応冷媒種別R410A、R404A、R407C、R507A、R22、R32
  • ハンディCO2モニタ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ハンディCO2モニタ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    1台でCO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度の測定が可能です。 CO2、温度相対湿度、露点温度または湿球温度を同時表示。 NDIRセンサでCO2の濃度変化を確認し、CO2濃度アラーム設定が可能。 連続測定で15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)の測定も可能。 暗い所でも安心のバックライト機能付。
    付属品ハードケース×1、単3アルカリ電池×4、取扱説明書、保証書測定範囲CO2:0~9999ppm(5001ppm以上は参考値)、温度:-10~+60℃、湿度:5~95%RH質量(g)約275(電池含む)電源単3アルカリ電池×4(約24時間:アルカリ電池にて)またはACアダプタ(別売)反応時間約30秒以内(変化値の63%)測定方法NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ機能CO2濃度アラーム設定、CO2外気校正、データホールド、Max.Min、15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)、オートパワーオフ、バックライト測定対象CO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度インターフェースRS-232C校正外気による簡易校正使用環境0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×70×57
  • F1/4"x  R1/8" アクセスバルブ エスコ

    F1/4"x R1/8" アクセスバルブ

    エスコ
    760税込836
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA402GC-2
  • [R407C・R404A] 1/4" ミニコントロールバルブ エスコ

    [R407C・R404A] 1/4" ミニコントロールバルブ

    エスコ
    4,330税込4,763
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA104AD-22対応冷媒種別R407C・R404A
  • ロングチャージホース(R407C,R404A,R134a用) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ロングチャージホース(R407C,R404A,R134a用)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
    接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス対応冷媒種別R407C,R404A,R134a用
  • 拡散式半導体センサ方式フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    拡散式半導体センサ方式フロンガス検知器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    20年の実績と信頼を誇るDC-8シリーズの最新モデル デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(ボタン手動式) 寒冷地・冷凍冷蔵倉庫など幅広い現場対応が可能(-10~60℃) 連続使用40時間の省電力エコ設計 最高感度3g/年(R410A/R32)の拡散型最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 雰囲気汚染時に便利なオートゼロ補正機能搭載 2段階切替の感度調整(Lo/Hi)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
    用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等付属品チェックリーク、単3電池×4、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、検査成績書寸法(mm)220×65×45(フレキシブル長400)質量(g)約370電源単3アルカリ電池×4(寿命約40時間)/20℃環境下において表示(検知)ブザー・LEDインジケーター使用環境-10~60℃ RH80%以下対象ガスR22、R502、R123、R23、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R507A等のHFC/HCFC系ガス検知方式半導体ガスセンサ/拡散式感度調整L/H 2段階感度切換暖気時間(秒)約90
  • ピアシングバルブ用替刃 アサダ

    ピアシングバルブ用替刃

    アサダ
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    適合ピアシングバルブ(TF014)トラスコ品番376-0596
  • R407C等用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付) アサダ

    R407C等用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付)

    アサダ
    7,798税込8,578
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。冷媒放出防止のためのボールバルブ付き。
    仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
  • TA173B用替えパッキン イチネンTASCO

    TA173B用替えパッキン

    イチネンTASCO
    469税込516
    1セット(5個)
    当日出荷
    適合TA173B
  • ヒートポンプ用ドライヤー 1/2FL イチネンTASCO

    ヒートポンプ用ドライヤー 1/2FL

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
    仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)12.7全長A(mm)157温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)97寸法(inch)1/2対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
  • キャピラリー銅ドライヤーモリキューラシーブス15g イチネンTASCO

    キャピラリー銅ドライヤーモリキューラシーブス15g

    イチネンTASCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    冷媒回路の水分除去を目的とします。 乾燥剤モリキューラシーブス入り。
    仕様モリキューラ15g入全長(mm)130寸法1/4×Φ3耐圧試験圧力(MPa)5気密試験圧力(MPa)3
  • R22・R12 サービス缶バルブ用パッキン イチネンTASCO

    R22・R12 サービス缶バルブ用パッキン

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    199税込219
    1パック(6個)
    当日出荷
    適合R12、R22用
  • R22・R12・R500・R502 TA165・TA165B用パッキン イチネンTASCO

    R22・R12・R500・R502 TA165・TA165B用パッキン

    イチネンTASCO
    219税込241
    1パック(6個)
    当日出荷
    用途TA165、TA165B用
  • ラチェットバルブキーレンチ イチネンTASCO

    ラチェットバルブキーレンチ

    イチネンTASCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    エアコンのバルブ開閉用に。
    仕様六角ビット/4mm×5mm(1本)ドライバービット/+No.1、No2(両端ビット)全長(mm)65
  • R22・R12・R502 1/4チャージホース用ムシ押金具 イチネンTASCO

    R22・R12・R502 1/4チャージホース用ムシ押金具

    イチネンTASCO
    769税込846
    1パック(6個)
    当日出荷
    スプリング機構の板状になっていますのでホース金具の内面をしっかり押さえます。冷媒流通量に影響の少ない構造になっています。
    用途R22、R12、R502用
  • デジタルバキュームゲージVGW-mini アサダ

    デジタルバキュームゲージVGW-mini

    アサダ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    大型空調機器、冷凍機の真空引き試験に。大きくて見やすいバックライト付き液晶ディスプレイ。Bluetooth通信アプリ連携によりアプリ上で真空テストが可能。また、テスト結果をすぐデータ化。
    付属品フィルタ、パッキン、収納ケース測定範囲0.133~2,500Pa(1~19,000ミクロン)質量(g)145電源充電式リチウムイオンバッテリ(満充電時の動作時間20時間以上)精度0.133~1330Pa 測定値士10%分解能0.133Pa(0.133Pa ~ 53.2Pa)、1.33Pa(53.2Pa ~ 399Pa)、13.3Pa(399Pa ~ 1330Pa)、33.3Pa(1330Pa ~ 2500Pa)ポートサイズ1/4"オス
  • リーク・アラート水漏れ検知器 ZIRCON

    リーク・アラート水漏れ検知器

    ZIRCON
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷
    水漏れの初期を素早く感知、電池で作動し、本体が濡れると大きなアラーム音でお知らせします。水と本体が直接接触した瞬間に90デシベルの大きな音でお知らせします。水に浮くように設計されており、72時間の間アラーム音が鳴り続けます。完全自動作動式で、電気配線の心配無用です。電池残量お知らせ機能内蔵で、常に最適な安全性と性能を確保します。水漏れの見張り番には最適な一品です。
    用途配管・流し台の下や洗濯機の下など水漏れの可能性のある場所に置いて万一の水漏れを探知します。仕様9V電池使用材質(本体)樹脂
  • スピンホースセット(TASCO BLACK) イチネンTASCO

    スピンホースセット(TASCO BLACK)

    イチネンTASCO
    9,498税込10,448
    1セット(3本)
    4日以内出荷
    ホースの取り回しが劇的に変わる!。ねじれにくく、ホースの取り回しがしやすいユニバーサル方式の接続口を採用したチャージホースシリーズ。
    セット内容赤×1、青×1、黄×1接続口径5/16"フレア
  • スマートフォン用赤外線カメラ イチネンTASCO

    スマートフォン用赤外線カメラ

    イチネンTASCO
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!。手の届きにくい場所でもターゲットをあらゆる角度から測定可。iOSおよびAndroid OSのどちらにも互換性があります
    その他【HFOV】54°±1°【VFOV】42°±1°測定範囲最高温度点、最低温度点、スポット計測(3点まで)対応OSiOS/Android兼用分解能【温度】0.07℃(NETD)精度(℃)±3または±5%解像度【熱画像】4800ピクセル(80×60)計測範囲-20~120℃モード【画像表示】熱画像、デジタルカメラ、MSX焦点距離固定30cm~無限大動作温度範囲(℃)-10~50 / 【バッテリー充電】 0~45モデルFLIR ONE Edge稼働時間(分)90
  • ワザアリツールズ R1234yf POE専用接続ホース ワザアリツールズ

    ワザアリツールズ R1234yf POE専用接続ホース

    ワザアリツールズ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    冷媒ガス簡易注入ホース R1234yf・POE用
  • センサ(TEK-Mate・Compass) アサダ

    センサ(TEK-Mate・Compass)

    アサダ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
  • カートリッジ イチネンTASCO

    カートリッジ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(2個)
    当日出荷
    TA470KG用のカートリッジ
  • R1234yf用チャージホース イチネンTASCO

    R1234yf用チャージホース

    イチネンTASCO
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ソーラー温度計 イチネンTASCO

    ソーラー温度計

    イチネンTASCO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ソーラーバッテリー駆動でエコ測定 。 バッテリー切れの心配無用。庫内温度をチェックし続けます。 ショーケース内の温度も手軽にチェック。最大/最小値表示で異常温度も見逃しません。 ソーラー駆動。 マグネット付。 最大/最少表示。
    寸法(mm)40×100×15測定精度±1.5℃ (-19.9~+150.0℃) ±2.5℃ (-50~-20℃)分解能0.1℃ (-19.9~+150.0℃)、 1℃ (-50~-20℃)コード長さ(cm)90測定温度範囲(℃)-50~+150
  • デジタル温度計用ケース イチネンTASCO

    デジタル温度計用ケース

    イチネンTASCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様仕切り付き寸法(mm)320×90×33
  • TA166HD用ローレットパッキン イチネンTASCO

    TA166HD用ローレットパッキン

    イチネンTASCO
    219税込241
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    入数2個
空調配管工具