カテゴリ
絞り込み
冷媒の種類
- R11(11)
- R12(116)
- R22(147)
- R32(145)
- R124(11)
- R134a(148)
- R404A(163)
- R407C(156)
- R407H(11)
- R410A(196)
- R422D(12)
- R448A(18)
- R449A(17)
- R463A(12)
- R500(29)
- R502(98)
- R507A(94)
- R1234yf(28)
- R1234ze(11)
- その他(80)
- 冷媒の種類をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(7)
- イチネンTASCO(705)
- アサダ(230)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(229)
- エスコ(202)
- BBKテクノロジーズ(120)
- ロビネア(ROBINAIR)(46)
- A-Gas Japan(27)
- 日東工器(20)
- プロステップ(18)
- ワザアリツールズ(17)
- JAPPY(16)
- JTC(11)
- testo(テストー)(7)
- マキタ(6)
- 旭エンジニアリング(6)
- デンゲン(5)
- スペクトロニクス(4)
- タカトテクニカ(3)
- イエロー ジャケット(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識
![[R12・R22・R407C] サービス用サイトグラス エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471496-260624-02.jpg)
[R12・R22・R407C] サービス用サイトグラス
エスコ¥5,440税込¥5,9841個当日出荷エスコ品番EA104AE-1質量(g)120径(Φmm)【窓】20使用圧力(MPa)3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×50×15対応冷媒種別R12、R22、R407C接続径1/4”オス×1/4”メス(ローレット)
R410A/R32高精度連成計
イチネンTASCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷用途R410A、R32用仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、検査合格証明書(ロット証明)付適合低圧側外径(Φmm)(ゲージ)80、(目盛盤)75取付ねじ(ゲージ)1/8NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
ロングチャージホース(R410A/R32用)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥9,998~税込¥10,998~1台4日以内出荷とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。接続口径5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス色黄対応冷媒種別R410A/R32
真空ポンプ4CFM Eco
アサダ¥49,980税込¥54,9781台当日出荷付属品真空ポンプオイル(0.35L×2)、異径アタプタ1/4メス×5/16オストラスコ品番404-2565質量(kg)11.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×138×265排気速度(50/60Hz)(L/min)100/113モーター100V 375W対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系オイル量(mL)150ポート(吸入)1/4、3/8(フレアオス)真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポンプスピード(min-1)1440(50Hz)/1720(60Hz)
真空ポンプ2CFM Eco
アサダ¥42,980税込¥47,2781台当日出荷小型~7HPクラスの冷凍空調システムの真空引きに。 高真空2ステージ。 電磁式オイル逆流防止弁付き。付属品真空ポンプオイル(0.35L)トラスコ品番404-2557質量(kg)9.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)308×124×230排気速度(50/60Hz)(L/min)51/57モーター100V 250W対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系オイル量(mL)260ポート(吸入)1/4、5/16(フレアオス)真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポンプスピード(min-1)1440(50Hz)/1720(60Hz)
R410A/R32 高圧圧力計
BBKテクノロジーズ¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷から3日以内出荷大型で見やすいゲージです。冷媒の種類R410A/R32取付ねじ1/8NPT表示圧力範囲(MPa)0~5.3
サイトグラス (オス×メス)
アサダ¥5,298税込¥5,8281個当日出荷冷媒の状態や流れの確認に。(新冷媒は液相充填)。モイスチャーインジケータ機能付きで、真空引時の乾燥状態をチェック。ねじ径(inch)1/4オス×1/4メスアズワン品番64-6755-34
フィルタ
アサダ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷回収冷媒の不純物・切粉等を除去し、回収装置を保護。ねじ径(inch)IN:1/4フレアオスOUT:1/4フレアメスアズワン品番64-6752-74
サイトグラス (オス×オス)
アサダ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷冷媒の状態や流れの確認に。(新冷媒は液相充填)。モイスチャーインジケータ機能付きで、真空引時の乾燥状態をチェックねじ径(inch)1/4オス×1/4オスアズワン品番64-6748-64
オイル排気フィルタ
アサダ¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷ポンプ排気口に取り付け、オイルミストの飛散を防止。密閉された空間での環境を保持し、作業者の負担を軽減。適合機種真空ポンプ:4、6、8CFM、真空ポンプ:TEZ8質量(g)380取付サイズNH3/4インチアズワン品番64-6755-61
5/16クイックチャージングバルブA
アサダ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷サービスポートのムシをガスを漏らさず取り外し・交換。サービスポートのムシを取り外すことにより抵抗がなくなり、真空・充填・回収スピードがアップ。真空計の接続可能。仕様アクセスポート付きトラスコ品番852-1076ねじ径(inch)5/16オス×5/16メスアズワン品番64-6754-09接続ポート径5/16オス(ムシ付)
4サイズバルブキーレンチ
アサダ¥4,698税込¥5,1681本当日出荷冷凍空調システムのバルブキー開閉用ラチェットレンチ。1本で4サイズ対応。片面2サイズのリバーシブルタイプ。全長(mm)140寸法(inch)四角:3/16・1/4・5/16・3/8アズワン品番64-6755-49
1/4”バルブコア抜きツール
アサダ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷バルブコアの取り外し性能を向上。サービスポートのムシをガスを漏らさず取り外し・交換。サービスポートのムシを取り外すことにより抵抗がなくなり、真空・充填・回収スピードがアップ。真空計の接続可能。仕様アクセスポート付き適合R22、R407等(R401A、R32以外)ねじ径(inch)1/4オス×1/4メスアズワン品番64-6747-82対応冷媒種別R22、R407等(R401A、R32以外)接続ポート径1/4オス(ムシ付)
銅ストレーナー(ロー付タイプ) 1/4
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷冷媒回路のゴミ除去を目的とします。寸法(mm)6.35全長(mm)130メッシュ100寸法(inch)1/4
R410A/R32用アクセスコネクター 銅管長75mm
イチネンTASCO¥6,298税込¥6,9281セット(3個)当日出荷キャップ部分にR410A冷媒色ピンクのシールをつけています。 新冷媒対応パッキン採用仕様1/4"銅管付、5/16"フレアオス(ムシ付)長さ(mm)75対応冷媒種別R410A/R32
R410A/R32用アクセスコネクター 銅管長200mm
イチネンTASCO¥6,498税込¥7,1481セット(3個)当日出荷キャップ部分にR410A冷媒色ピンクのシールをつけています。 新冷媒対応パッキン採用仕様1/4"銅管付、5/16"フレアオス(ムシ付)長さ(mm)(銅管)200対応冷媒種別R410A/R32
デジタル真空計
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781個当日出荷1ミクロンまで測定可能な高性能デジタル真空計です。 任意に設定した真空度に到達した地点でランプが点灯します。 Lowバッテリー表示機能。 オートオフ機能付。 多少の冷凍機油が付着しても大丈夫な熱電対センサー採用。付属品専用ケース、電池006P×1接続口径1/4フレアメス測定範囲1-20000使用温度範囲(℃)0~40電源(V)9(006P)電池精度(大気~1000ミクロン)指示値±5%/(1000~100ミクロン)指示値±3%/(100~1ミクロン)指示値1.5%センサー熱電対式圧力センサー機能オートオフ(10min)、設定真空値到達表示ランプ電池寿命(時間)15反応速度(秒)(サンプリング)4回本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)165×85×38ケーブル長(cm)最大150(巻きコード)表示切替(可能単位)micron(ミクロン)、Torr(トール)、mTorr(ミリトール)、mmHg(ミリエイチジー)、mBar(ミリバール)、Pa(パスカル)
R600a・R290 HC冷媒用ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から4日以内出荷R600a・R290冷媒飽和温度目盛付用途R600a、R290用仕様サイトグラス付マニホールドボディ圧力計(MPa)(低圧側)-0.1~1.0/(高圧側)-0.1~1.5対応冷媒種別R600a、R290用ゲージ径(Φmm)80
R22・R12・R502 サイトグラス付ゲージマニホールドキット 80Φゲージ
イチネンTASCO¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.5取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R22・R12・R502接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
R404A・R134a ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付用途R404A・R134a専用仕様高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R404A・R134a専用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
ホース付真空計(ボールバルブ付)
イチネンTASCO¥5,698税込¥6,2681個当日出荷回収作業時の機器内圧力を測定するのに使用します。長さ(mm)410適合ホース1/4フレアメス(ムシ押し付)×1/8NPT(ゲージ側)ゲージ径(Φmm)80ゲージ目盛(MPa)0~-0.1
フレアナットレンチセット
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷セット内容17mm×22mm(1/4×3/8)×1本24mm×27mm(1/2×5/8)×1本32mm×36mm(3/4×3/4)×1本専用収納袋
R407C・R404A・R507A・R134a 高精度圧力計(高圧側) 検査合格証明書(ロット証明付)
イチネンTASCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。用途R407C、R404A、R507A、R134a用仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付検査合格証明書(ロット証明)付取付ねじ1/8NPT目盛板径(Φmm)75表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8ゲージ径(Φmm)80
R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールド
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から4日以内出荷ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用圧力計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続ポート径1/4フレアゲージ径(Φmm)80
R407C・R404A・R507A・R134a セーフティファスター
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷液冷媒を霧状にするので圧縮機に無理をかけずスムーズな充填が行えます。1/4フレアオス×1/4フレアメス。R407C/E、R404A、R507A、R134a用![[R410a]用 ホースパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405001-130509-02.jpg)
[R410a]用 ホースパッキン
エスコ¥740税込¥8141袋(6個)当日出荷フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。適合5/16inchホースエスコ品番EA104PA-11使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。寸法・サイズ(mm)外径約9.1×内径5.0×高さ7.0冷媒R410A





![[R12・R22・R407C] サービス用サイトグラス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471496-260624-02.jpg)

![[R134a] ゲージマニホールドキット(カーエアコン用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50470902-170510-02.jpg)
































![[R410a]用 ホースパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405001-130509-02.jpg)