17ページ目: 空調配管工具


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
1,696件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高精度デジタル温湿度計(データロガー付) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    高精度デジタル温湿度計(データロガー付)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    湿度校正ボトル付の高精度タイプ湿度計です。 湿度はサーミスタセンサ採用で高精度測定。 自立スタンド付。 暗いところでも使用できるバックライト機能。 16000データが保存できPCでの管理も可能。
    付属品校正ボトル(33、75%RH)×各1、Windowsソフトウエア(英語版)×1、通信ケーブル×1、収納ケース×1、取扱説明書、保証書測定範囲(温度)-20~60℃、(湿度)5~95%RH、(露点)-20~60℃電源006P(9V)電池、ACアダプタ(別売)精度(温度)±0.8℃、(湿度)±3.0%RH測定方式(温度)サーミスタセンサ、(湿度)静電容量式機能16000データロガー機能、オートパワーオフ、データホールド、Max.Min値表示、バックスタンド付インターフェースRS-232Cディスプレイ液晶ディスプレイ、バックライト付反応速度(秒)安定時(温度)10、(湿度)180寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×65×37
  • マノメータ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    マノメータ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    11つの単位表示(psi、kPa、mmHg、kg/cm2、mbar、bar、inH2O、mmH2O、inHg、ftH2O、oz/inch2)。 暗い場所でも安心のバックライト機能。 ローバッテリー表示。
    付属品取扱説明書(保証書)、ハードケース、接続チューブ(Φ4mm×500mm)×2本測定範囲(単位/レンジ/分解能)psi/15.00/0.001、kPa/103.42/0.01、mmHg/775.7/0.1、kg/cm2/1055/0.001、mbar/1034.2/0.1、bar/1.034/0.001、inH2O/415.20/0.01、mmH2O/10546/1、inHg/30.5/0.001、ftH2O/34.6/0.001、oz/inch2/240.00/0.01質量(g)約200電源単4電池×4精度±1%F.S.(10~30℃)機能データホールド、Max.Minホールド、バックライト画面表示寸法(mm)36×54使用環境0~+50℃、80%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期0.5秒/回寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)180×58×24.5データ記録件数99データ(手動)
  • ペン型酸素メーター A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ペン型酸素メーター

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    ペン型の小型Oメーターです。 データロガー付なので、データ管理に便利です。 密閉空間のO測定に。
    付属品単4電池×4、ソフトケース、取扱説明書、保証書測定範囲(O2)0~30%、(温度)0~50℃質量(g)約194電源単4電池×4反応時間約15秒(90%)測定方式(O2)ガルバニ式センサ、(温度)サーミスタ測定精度(O2)±1%rdg+0.2%O2、(温度)±0.8℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×180×40表示分解能(O2)0.1%、(温度)0.1℃測定対象O2、温度使用環境0~50℃、85%RH以下サンプリング周期約1秒アラーム酸素濃度18%以下で鳴動
  • バルブコア交換ツール A-Gas Japan(旧:FUSO)

    バルブコア交換ツール

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)65
  • ドライヤフィルター A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ドライヤフィルター

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    回収フロンの中の切粉や不純物を除去します
    全長(mm)160接続口径(inch)1/4Fオス×1/4Fオスゲージ径(Φmm)60
  • 液温センサ付高性能デジタル温度計セット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    液温センサ付高性能デジタル温度計セット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷
    高精度・多機能・低価格の決定版。 3回/秒サンプリングの反応速度。 各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
    セット内容本体×1、液温センサ(LP-11)×1、収納アルミケース(265×165×75)×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書測定範囲-199.9~+199.9・0.1℃、+200~+1370℃・1℃質量(g)170電源006(9V)電池、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売)精度±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃測定方式K熱電対機能ホールド、Max.Min最高最低温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示ディスプレイ40×60mm大型LCD液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH以下電池寿命連続150時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28測定周期(回/秒)3
  • デジタル残留塩素計 遊離塩素・全塩素 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    デジタル残留塩素計 遊離塩素・全塩素

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    95,980税込105,578
    1個
    4日以内出荷
    水道水・スイミングプール等の残留塩素測定に。 標準液付(遊離1mg/L・全塩素1mg/L・O調整)。 現場使用に適した防滴構造。
    付属品ハードケース、取扱説明書、テストボトル×2、クリーニング用布、標準液(遊離塩素:1ppm/全塩素:1ppm)各1、0調整用標準液×1、遊離塩素試薬(DPD)×10、全塩素試薬(DPD)×10測定範囲遊離/全残留塩素:0.00~3.50ppm(mg/L)質量(g)320電源単4電池×6検出方式シリコンフォトダイオード測定方式DPD方式測定精度±0.02ppm(mg/L):1.00ppm(mg/L)において分解能0.01ppm(mg/L)機能データホールド、オートパワーオフ検水量10mL光源LED(波長:525mm)校正0調整、遊離塩素:1ppm(mg/L)、全塩素:1ppm(mg/L)測定時間(秒)10以下画面表示寸法(mm)41×34使用環境0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期1秒/回寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)155×76×62
  • ストロボスコープ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ストロボスコープ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    モータ、ギア、ファンの回転及びキズチェック、印刷色ずれチェックなどに。 手持ち式のストロボスコープのスタンダード版。 回転数や振動数のチェックに。 ワイドなダイナミックレンジ。 自動レンジ切替。 タイムベースはクリスタルで高精度。
    付属品電源コード(1.8m)、取扱説明書、保証書仕様(ストロボランプ)キセノンランプ、4W、6500K質量(g)約895(電池含む)消費電力(W)30以下電源AC100V±10%(50/60Hz)精度±(0.05%rdg+1dgt)表示分解能100~999FPM/RPM以下:0.1FPM、1000~9999FPM/RPM:1FM、10000FPM/RPM以上:10FPMディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、1秒/回使用環境0~50℃、80%RH以下フラッシュL・H手動レンジ切替、(Lo)100~1000FPM、(Hi)1000~10000RPM寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)180×120×120
  • SDカード対応型3ch温度モニター A-Gas Japan(旧:FUSO)

    SDカード対応型3ch温度モニター

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    同時に3チャンネルが表示され、SDカードへの記録が可能です(最大16GB)。 熱電対タイプK対応。 3チャンネル同時表示。
    付属品K熱電対センサ(TPK-01)×1、電池×6、取扱説明書、保証書質量(g)285電源単3電池×6、DCアダプタ(別売)測定範囲(℃)-100~+1300(センサにより異なります)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)132×80×32精度-50.0~+1300℃、分解能0.1℃±(0.5%+0.5℃)使用温度(℃)0~50℃測定方式K熱電対分解能-100.0~-50.1℃、分解能0.1℃±(0.5%+1℃)インターフェースRC232C、USBディスプレイ6インチLCD対応メディアSDカード(1~16GB対応)
  • 異径バルブ付ホースアダプタ1/4”Fメス(ムシ押付) x 5/16”Fオス A-Gas Japan(旧:FUSO)

    異径バルブ付ホースアダプタ1/4”Fメス(ムシ押付) x 5/16”Fオス

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)150接続口径(inch)1/14Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス
  • バルブ付ホースアダプタR410A/R32用 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    バルブ付ホースアダプタR410A/R32用

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)150接続口径(inch)5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス対応冷媒種別R410A/R32
  • 異径チャージホース1/4”Fメス(ムシ押付)×5/16”Fメス A-Gas Japan(旧:FUSO)

    異径チャージホース1/4”Fメス(ムシ押付)×5/16”Fメス

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
  • 75Φ設置針式圧力計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    75Φ設置針式圧力計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    高精度75Φ置針式圧力計でとてもみやすく気密試験も安心して行えます。
    タイプ設置針式接続口径(inch)1/4フレアオス圧力範囲(MPa)0~7
  • 4サイズバルブキーレンチ(ラチェットレンチ) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    4サイズバルブキーレンチ(ラチェットレンチ)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    4サイズ対応で使い易いスタンダードタイプです。
  • F1/4"xNPT1/8" アクセスバルブ エスコ

    F1/4"xNPT1/8" アクセスバルブ

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA402GC-6
  • F1/4"xNPT1/8" アクセスバルブ エスコ

    F1/4"xNPT1/8" アクセスバルブ

    エスコ
    700税込770
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA402GC-1
  • バルブコアキット エスコ

    バルブコアキット

    エスコ
    5,760税込6,336
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA400-20
  • バルブコアリムーバー エスコ

    バルブコアリムーバー

    エスコ
    8,860税込9,746
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA400-12
  • 冷媒自動充填はかり エスコ

    冷媒自動充填はかり

    エスコ
    89,300税込98,230
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA113XF-7
  • チャージグチ用パッキン エスコ

    チャージグチ用パッキン

    エスコ
    675税込743
    1袋
    当日出荷から翌日出荷
    用途ボンベアダプター用パッキン厚さ(mm)2質量(g)10内径(Φmm)10外径(Φmm)25入数6
  • [R32・R410A] Φ68mm 連 成 計 エスコ

    [R32・R410A] Φ68mm 連 成 計

    エスコ
    2,990税込3,289
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA106AB-1
  • [R32・R410A] Φ68mm 圧 力 計 エスコ

    [R32・R410A] Φ68mm 圧 力 計

    エスコ
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA105AB-1
  • 3/8" 冷媒回収ホース用パッキン(2個) エスコ

    3/8" 冷媒回収ホース用パッキン(2個)

    エスコ
    900税込990
    1袋
    当日出荷
    エスコ品番EA104PA-15
  • 3/8"x  5m チャージングホース エスコ

    3/8"x 5m チャージングホース

    エスコ
    19,900税込21,890
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA104FB-5
  • ボールバルブ付チャージングホース エスコ

    ボールバルブ付チャージングホース

    エスコ
    6,420税込7,062
    1個
    翌日出荷
    適合R12・R22・R502用使用圧力(MPa)3耐圧(MPa)5全長(cm)100ねじサイズUNF7/16-20(1/4inchフレア)
  • [R134a] M10 ミニコントロールバルブ エスコ

    [R134a] M10 ミニコントロールバルブ

    エスコ(1件のレビュー)
    4,330税込4,763
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA104AD-23対応冷媒種別R134a
  • バキュームゲージ(ホース付) エスコ

    バキュームゲージ(ホース付)

    エスコ
    9,090税込9,999
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA103E-2
  • [R12・R22] ボールバルブ式ゲージマニホールドキット エスコ

    [R12・R22] ボールバルブ式ゲージマニホールドキット

    エスコ
    37,400税込41,140
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA101BB-2
  • 冷媒回収用サブコンデンサー エスコ

    冷媒回収用サブコンデンサー

    エスコ
    55,000税込60,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA100XA-10
  • 1/4” リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付) エスコ

    1/4” リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付)

    エスコ
    4,370税込4,807
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA495MB-2
  • 高精度リークテスタ イチネンTASCO

    高精度リークテスタ

    イチネンTASCO
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー独自の熱線型半導体式センサを搭載超高感度・長寿命を実現。
  • R410A/R32ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R410A/R32ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    27,980税込30,778
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)、バルブ付接続口径(inch)5/16フレア
  • R410A/R32ゲージマニホールド イチネンTASCO

    R410A/R32ゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5
  • R410A/R32ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R410A/R32ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141GB-1)ケースTA122CS-2
  • R410A/R32高精度連成計 イチネンTASCO

    R410A/R32高精度連成計

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    冷暖兼用タイプは暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
    用途R410A、R32用仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、検査合格証明書(ロット証明)付適合低圧側冷暖兼用外径(Φmm)(ゲージ)80、(目盛盤)75取付ねじ(ゲージ)1/8NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3
  • R410A/R32高精度連成計 イチネンTASCO

    R410A/R32高精度連成計

    イチネンTASCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    冷暖兼用タイプは暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
    用途R410A、R32用仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品適合低圧側冷暖兼用取付ねじ(ゲージ)1/8NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3ゲージ径(Φmm)68
  • R410A/R32ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R410A/R32ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。 また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利なマニホールドです。 圧力計/連成計は、R410A、R32両冷媒の飽和温度目盛付です。
    用途R410A、R32用接続口径(チャージホース)5/16フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5取付ねじ(ゲージ)1/8NPT圧力計(MPa)-0.1~5.3接続ポート径(マニホールド本体)5/16フレアゲージ径(Φmm)80
  • 一般回収ボンベ(フロートセンサー無し) イチネンTASCO

    一般回収ボンベ(フロートセンサー無し)

    イチネンTASCO
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
    回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。
    付属品銘板シール仕様フロートセンサー無し規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
  • 充電真空ポンプ Panasonic(パナソニック)

    充電真空ポンプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    87,980税込96,778
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様オイル逆流防止弁方式(ロータ)シングルステージ式、(ドライブ)ダイレクト方式動作時間120分(目安・フル充電で)真空到達度135ミクロン(18Pa)オイル量(mL)80ポート径(インチ)(吸入)5/16オスフレア
空調配管工具