カテゴリ
絞り込み
冷媒の種類
- R11(11)
- R12(117)
- R22(148)
- R32(145)
- R124(11)
- R134a(148)
- R404A(161)
- R407C(154)
- R407H(11)
- R410A(196)
- R422D(12)
- R448A(18)
- R449A(17)
- R463A(12)
- R500(29)
- R502(99)
- R507A(94)
- R1234yf(28)
- R1234ze(11)
- その他(81)
- 冷媒の種類をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(7)
- イチネンTASCO(705)
- アサダ(230)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(229)
- エスコ(201)
- BBKテクノロジーズ(120)
- ロビネア(ROBINAIR)(47)
- A-Gas Japan(27)
- 日東工器(20)
- プロステップ(18)
- ワザアリツールズ(17)
- JAPPY(16)
- JTC(11)
- testo(テストー)(7)
- マキタ(6)
- 旭エンジニアリング(6)
- デンゲン(5)
- スペクトロニクス(4)
- タカトテクニカ(3)
- イエロー ジャケット(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

両端3/8金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース3m
イチネンTASCO¥7,998税込¥8,7981本当日出荷内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。色黄長さ(m)3接続口径(inch)3/8フレア×3/8フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
両端3/8金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース1m
イチネンTASCO¥6,898税込¥7,5881本翌々日出荷内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。色黄長さ(m)1接続口径(inch)3/8フレア×3/8フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
両端3/8金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース1.5m
イチネンTASCO¥7,698税込¥8,4681本翌々日出荷内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。色黄長さ(m)1.5接続口径(inch)3/8フレア×3/8フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース5m
イチネンTASCO¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。色黄長さ(m)5接続口径(inch)1/4フレア×1/4フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
デジタル連成計
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781個当日出荷トレサビリティ・校正証明書取得可能。使用圧力範囲(MPa)-0.1~5.0最小表示0.001MPa外径(Φ)ゲージ:78材質(ケース)ASB樹脂保護等級IP65相等機能バックライト機能使用冷媒飽和温度表示:R410A、R32、R22、R134a、R404A、R407C、R407H、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R502、R1234yf取付ネジ径ゲージ:1/8NPT
バルブ付耐圧ホース(1/4FメスX1/4Fメス)5m
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781本当日出荷仕様両端1/4インチフレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押、常用圧力(MPa)5.5ホース長さ(m)5
ウルトラミニツーステージ真空ポンプ(逆止弁付)
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷付属品専用ポンプオイル仕様別売関連品:5/16メス×M10オスアダプターセット内容本体のみ質量(kg)3.75電源(V)100排気速度(L/min)40(1.4CFM)方式ドライブ:ダイレクト式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×245×160ローター種類ツーステージモーター(W)70収納ケースTA150CS-21モーター回転数(min-1[r.p.m])2880オイル量(mL)100到達真空度(Pa)3.3(25ミクロン)ポート径(インチ)吸入:5/16フレア
オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ
イチネンTASCO¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷小型~大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応。オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止。付属品変換アダプター5/16メス×1/4オス(TA159P-4)、専用オイル仕様別売関連品:真空ゲージキット…TA142DG-2/VK-2/XK/XD/SVK-2(P.85~87)、収納ケース…TA150GS(P.83)セット内容本体のみ質量(kg)10.9電源(V)100(50/60Hz)排気速度(L/min)60Hz:180(6.4CFM)、50Hz:150(5.3CFM)方式ドライブ:ダイレクト式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×355(×130ローター種類ツーステージ適合機器~30HP(馬力)程度モーター(W)390排気量(L/min)(60Hz)180(6.4CFM)モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)寸法(高さH×奥行D)(mm)265×355オイル量(mL)約500到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポート径(インチ)吸入:5/16フレア
インバータ式真空ポンプ
イチネンTASCO¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷付属品専用オイル500mL仕様別売関連品:真空ゲージキット、収納ケース:TA150GSセット内容本体のみ質量(kg)11.5電源(V)100(50/60Hz)方式ドライブ:ダイレクト式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×350×135ローター種類ツーステージモーター(W)550排気量(L/min)227(8.0CFM)モーター回転数(min-1[r.p.m])2500エコ運転時1500)オイル量(mL)約500到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポート径(インチ)吸入:1/4、5/16、3/8(3ポート)
(R32・R410A)コントロールバルブ付チャージングホース
エスコ¥19,400税込¥21,3401セット翌日出荷赤と青のホースの先端にコントロールバルブが標準装備。 黄色は通常のチャージングホース3本セット使用圧力(MPa)5.5全長(cm)(赤・青・黄)150ねじUNF1/2-20(5/16”フレア)
リークディテクター
TRACERLINE¥59,980税込¥65,9781台12日以内出荷リチウムイオン電池充電式 赤外線センサー搭載 干渉ガスの影響を受けにくく、高濃度ガスに対する耐久性に優れている 反応時間が早い用途ガス漏れ検知用寸法(mm)72×35×201質量(g)450(バッテリー含む)電源18650 リチウム電池×2本センサータイプ非分散赤外線(NDIR)センサー吸引式連続使用時間(時間)約4電源自動OFF無操作及び無検知で10分経過バッテリー容量(Ah)2.6使用環境温度(℃)-10~52(湿度90%以下、結露なし)対応冷媒種別R134a、R1234yf、R12、R11、R500、R503、R22、R123、R124、R502、R404A、R410A、R407C、R32充電定格入力(V/A)DC5/1
トルクレンチ
ロビネア(ROBINAIR)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷エアコン専用トルクレンチ(専用ケース付) 全長290mm フレアナット5/8"(15.88mm) 口径29mm×トルク値(75Nm) R410A フレアナットからの冷媒漏れ、締付過ぎによるフレア破損防止にご使用下さい。全長(mm)290
デジタル真空計
エスコ¥76,000税込¥83,6001個当日出荷簡易真空圧校正機能付 ケース付 自動ゼロ調整機能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。仕様●電源:9Vアルカリ乾電池×1個(付属)●表示範囲:0~1Pa●精度:0~200ミクロン:±10ミクロン200ミクロン以上:±10%(読み値)●接続径:UNF7/16-20(1/4”フレア)ステンレス合金製ポート●計測方式:ピラニーセンサー式●重量:200g(電池含)●サイズ:175×80×30mm
充電式真空ポンプ
マキタ¥83,980税込¥92,3781台7日以内出荷高い真空度&十分な作業量で、各種大型機器の真空引きに仕様吸気口:5/16"-3/8" オスフレア質量(kg)8.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)383×193×210排気速度(L/min)113ポンプ2段式ロータリーオイル量(mL)300到達真空度(Pa)3
充電式真空ポンプ4CFM
アサダ¥63,980税込¥70,3781台当日出荷連続稼働できるバッテリ式真空ポンプ付属品真空ポンプオイル300ml、異径アダプタ5/16"×1/4"質量(kg)36.8(バッテリ2ケ装着時8.1)サイズ吸気口:5/16",3/8"排気速度(L/min)113モーターDC18V/250Wポンプツーステージ到達真空度3Paabs.(23ミクロン)アズワン品番65-1845-46オイル量(mL)300ポンプスピード(min-1)3100
デジタル真空計
エスコ¥44,000税込¥48,4001台当日出荷寸法(mm)165(W)×55(D)×250(H)測定範囲0~20000ミクロン電源単3電池×2本(付属)精度±(10ミクロン+測定値の10%)100~1000ミクロン分解能1ミクロン(0~1000)、10ミクロン(1000~2000)、100ミクロン(2000~5000)、500ミクロン(5000~10000)5000ミクロン(10000~20000)
アウトレットジョイント
日東工器¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷から4日以内出荷エアライナー構成部材 アルミパイプ管端固定用(カプラ付) 壁面にエア取出し口を敷設するための専用ジョイント。用途エアライナー構成部材 アルミパイプ管端固定用(カプラ付) 壁面にエア取出し口を敷設するための専用ジョイント。寸法H(mm)92.5寸法D(Φmm)25寸法N(mm)82寸法K(mm)84.5
R12等用高圧連成計Φ80mm
アサダ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能です。適合高圧質量(g)160取付ねじ1/8インチNPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.5ゲージ径(Φmm)80
R410A/R32用低圧連成計Φ80mm
アサダ(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能です。適合低圧質量(g)160取付ねじ1/8インチNPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.5ゲージ径(Φmm)80
R12等用低圧連成計Φ80mm
アサダ¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能です。適合低圧質量(g)160取付ねじ1/8インチNPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.5ゲージ径(Φmm)80
漏電遮断機テスター
イチネンTASCO¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷仕様漏電ブレーカーの良否判定に最適! 簡単操作(リモート測定) リモート測定機能を使用すれば、測定コードを端子につなぐだけで自動的に測定が可能です。最初に回路の電圧を表示し、1秒後に動作時間または感度電流の測定が開始されます。 電圧自動判別 100V回路、200V回路、400V回路を自動的に判別するため電圧の切替が必要ありません。 感度電流測定 試験電流を自動的に増加させ、トリップした時点での電流値を表示します。 接触電圧自動検出 アースを用いた測定の際、接地不良による感電を防ぐため、漏電遮断器テスト時(試験電流を流したとき)に接地電極または保護導体の電圧を自動検出し、AC50Vにて測定を停止し、警告します。注:本器では、反限時形漏電遮断器において、試験電流:「定格感度電流の2倍」「500A」の測定ができません。(JIS C 8371)上記以外の配線方法もありますので、詳細につきましては取扱説明書をご確認ください。×5|×1|×1/2|感度電流(mA)動作時間・感度電流測定|定格電圧100V±10% 200V-10~+32%400V±10% 50/60Hz動作時間・感度電流測定|定格感度電流15/30/50/100mA|15/30/50/100/200/500mA|15/30/50/100/200/500mA
真空ポンプバッグ
イチネンTASCO¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷仕様小型真空ポンプに最適な軽量真空ポンプバッグ。 サイズ…350W×150D×180Hmm 材質…ポリエステル 肩掛けベルト、ポケット付き