カテゴリ
絞り込み
冷媒の種類
- CFC(6)
- HCFC(7)
- HFC(7)
- R11(9)
- R12(96)
- R22(125)
- R32(124)
- R123(4)
- R134a(128)
- R404A(143)
- R407C(136)
- R410A(172)
- R448A(11)
- R449A(11)
- R463A(11)
- R500(17)
- R502(80)
- R507A(82)
- R1234yf(17)
- その他(75)
- 冷媒の種類をもっと見る
ブランド
- イチネンTASCO(653)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(227)
- アサダ(183)
- エスコ(155)
- BBKテクノロジーズ(119)
- ロビネア(ROBINAIR)(45)
- A-Gas Japan(27)
- 日東工器(20)
- ワザアリツールズ(17)
- JAPPY(16)
- プロステップ(12)
- JTC(10)
- testo(テストー)(7)
- マキタ(6)
- 旭エンジニアリング(6)
- デンゲン(4)
- スペクトロニクス(4)
- タカトテクニカ(3)
- イエロー ジャケット(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

インバーター式真空ポンプケース付(TA150ES)
イチネンTASCO¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)仕様インバーター制御を採用した340Lの大排気量真空ポンプ。冷蔵倉庫、大型GHP、大型パッケージなど(30HPクラス)対応。インバータ制御で低電圧でも安定した起動軽量・大排気量を実現本体+ケース(TA150ES)ローター方式ツーステージ電源、モーター100V(50Hz/60Hz)、750W
R1234yf高精度連成計
イチネンTASCO¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷仕様TA140N…圧力計 ー0.1~3.8MPa TA141N…連成計 ー0.1~1.8MPa ゲージ外径80Φ R1234yfの飽和温度目盛付 ゲージ取付ネジ径…1/8″NPT 振動吸収機能付 0点調整ネジ付ー0.1~1.8MPa
R1234yf高精度圧力計
イチネンTASCO¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷仕様TA140N…圧力計 ー0.1~3.8MPa TA141N…連成計 ー0.1~1.8MPa ゲージ外径80Φ R1234yfの飽和温度目盛付 ゲージ取付ネジ径…1/8″NPT 振動吸収機能付 0点調整ネジ付ー0.1~3.8MPa
省電力型ウルトラミニ充電式真空ポンプ標準セット
イチネンTASCO¥87,980税込¥96,7781台5日以内出荷電源不要でどんな場所でも作業ができます。軽量、コンパクトで持ち運びが簡単です。運転時間が従来比約3倍のロングライフ設計です。 ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)用途ルームエアコンの新規据付作業(真空引き)に最適。セット内容本体、18V5.0Ah電池パック×1、充電器、専用アルミ収納ケース、変換アダプター5/16メス×1/4オス質量(kg)8.6
R407C等用マニホールドキット
イエロー ジャケット¥36,980税込¥40,6781セット当日出荷ダブルOリングバルブ・高品質ナイロンパッキン採用で気密性に優れています。(HFC耐用) 1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。(サイド式) スライド式でピストンの交換が簡単です。 プラス[[(R2)]]ホースを採用し、HFC耐用特殊ナイロン素材で、冷媒浸透がなく高耐圧で安全な作業が可能です。 システムなどの圧力・温度チェック、真空引き・乾燥チェック、冷媒充てんに適しています。付属品チャージングホース92cm×3本、ケーストラスコ品番859-1091接続口径1/4フレア(UNF7/16-20山)質量(kg)2.53高圧圧力計(MPa)0~3.5ゲージ径(Φmm)80低圧連成計(MPa)-0.1~1.7高圧連成計(MPa)0~3.5
エコサイクルRC200
アサダ¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷内蔵のヒータ+熱交換器で、より高速に冷媒を再生します。 高性能な熱交換器により、冷凍機油と冷媒を強力に分離します。(簡易蒸留式) フィルタで水分と酸分も除去します。 回収装置と併用することで、高純度の再生回収が可能です。用途使用済みフロンの簡易再生に仕様再生方式/簡易蒸留式トラスコ品番761-2427セット内容1/4チャージングホース×2、フィルタドライヤ(内蔵)幅(mm)223高さ(mm)450奥行(mm)308電源(V)100能力R22再生能力(水分)/~20ppm、R22再生能力(酸分)/~1ppm、R22再生能力(蒸発残分)/~0.01%、R22再生能力(不凝縮ガス)/~1%対応冷媒種別R134a、R12、R22、R500、R502、R507A
R32・410A用マニホールドキット
アサダ¥44,980税込¥49,4781セットほか3日以内出荷頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性を持つ真鍮鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。
R32・410A用タイタンマニホールドキット
アサダ¥56,980~税込¥62,678~1セットほか3日以内出荷頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引きや冷媒の充填に使用できるムシ付きアクセスポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。
真空ゲージキット(1/4接続)
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷付属品アダプタ5/16フレア(R410A用)、M10P1.5(R134a用)各1付取付ねじ1/4フレアオス×1/4フレアオス(VACバルブ付)真空計(MPa)TA142BH=0~-0.1(0~-760mmHg)(設置針付)チャージホース(真空用)1/4フレア150cm×1ゲージ径(Φmm)80
チャージホース(R134a)240cm黄 片側90°
イチネンTASCO¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷適合R134a用接続口径黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付)角度(°)(チャージホース片側)90長さ(cm)240
チャージホース単品 (R134a)150cm 片側90°
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷適合R134a用角度(°)(チャージホース片側)90長さ(cm)150
チャージホース(R134a)100cm赤 片側90°
イチネンTASCO¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷適合R134a用接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1角度(°)(チャージホース片側)90長さ(cm)100
カーエアコン用クイックジョイントM10XP1.5
イチネンTASCO¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷R134aカーエアコンの冷媒封入及び冷媒回収時に使用します。(一部車種によっては取付けられないものもあります。)色青種類低圧用取付ねじサイズ(ホース)M10× 1.5
ボールバルブ式シングルマニホールドバルブ付チャージホース仕様キット
イチネンTASCO¥21,980~税込¥24,178~1個5日以内出荷R410A、R32飽和温度目盛。セット内容マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式 チャージホース(バルブ付)、連成計、ゲージ取付ネジ接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)対応冷媒種別R410A R32ゲージ径(Φmm)68
ボールバルブ式シングルゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷R410A、R32飽和温度目盛。セット内容マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式 チャージホース接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)対応冷媒種別R410A R32ゲージ径(Φmm)68
穴あけ用ドリルガイド
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷壁に穴をあける前に、ドリルの先端がどの位置に出てくるか調べることが可能。 電気配線やケーブルの取り付け、コンクリート探知など、穴あけ作業の必須アイテム。 木材、タイル、石膏ボード、レンガ、コンクリートなど、300mmまでの厚みの非磁性の様々な種類の壁面で使用可能。付属品発信用磁石(大・小各1個、再利用が出来る接着シール(9枚)、単4アルカリ電池×3個、そして保護・収納用ケース寸法(mm)241×57×44質量(g)35g(電池抜き)温度範囲(℃)(操作)-7~41、(保管温度)-29~66精度(mm)±13湿度範囲5~90%(不凝式)電池単4アルカリ(AAA;LR03)電池(込)探知物検出深度(mm)(ノーマル・モード)115mmまで、(ディープスキャン・モード)300mmまで
センサー類(ミニオメガプラグ)TASCOプラグ変換コネクター
イチネンTASCO¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷TASCOプラグ変換コネクター。 TASCOプラグプローブが使用可能になります。コード長さ(mm)1プラグ(mm)Φ4×400
2chデジタル温度計
イチネンTASCO¥14,980税込¥16,4781個当日出荷コンパクトミニサイズでも大きく見やすい液晶表示。 2ch温度表示は同一画面上に表示。 センサーはミニオメガプラグ、K熱電対。 オートパワーオフ機能付。 測定値の最大、最小、ホールド機能付。セット内容温度計本体、K熱電対素線タイプセンサー×2本、サンプル乾電池、取扱説明書、収納ケース寸法(mm)164×54×34質量(g)約200(電池含まず)電源006P 9V アルカリ乾電池×1個測定精度±0.5%FS+0.5℃(-300~+200℃時)、±0.3%rdg+1℃(+201~1370℃時)、±0.5%FS+1℃(-200~-29.9℃時)表示分解能0.1℃(-200~+200℃時)、1℃(200~1,370℃時)入力K熱電対 2ch温度測定範囲(℃)-200~+1370機能最大値/最小値表示、ホールド機能使用環境0~40℃、10~80%RHサンプリング周期2回/秒保存環境0~40℃、10~80%RH端子ミニオメガプラグ式K熱電対
デジタル温度計高温用セット
イチネンTASCO¥42,980税込¥47,2781セット当日出荷TA410ABでは測定ができない高温箇所の温度計測ができる高温センサーセット。セット内容本体(TA410-110)、延長用補償導線(TA410-4)、表面センサー(TA410-11)、収納ケース、取扱説明書測定温度範囲(℃)-65~500
バルブ付耐圧ホースリール30m
イチネンTASCO¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷接続口径(inch)1/4フレアメス(バルブ・ムシ押付)×1/4フレアオス常用圧力(MPa)5.5ホース長さ(m)30
蛍光剤充填用コントロールバルブ
イチネンTASCO¥6,598~税込¥7,258~1個5日以内出荷冷媒洩れ識別蛍光剤専用バルブ1個入。 チャージホースと蛍光剤とのジョイント部に使用します。 1/4インチチャージホース取付用。
高精度リークテスター
イチネンTASCO¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷漏れをピンポイント検知~3段階感度切換。 本体の中のポンプがセンサーに空気を送り込みます。 冷媒があればイオン電流が流れ、プローブ内のネオンライトを点灯させます。 陽イオン放出型ヒートダイオードセンサーでフロンガス以外に反応しにくく誤検知を低減します。付属品充電器、片掛けストラップ、フィルタ×12、フローチェッカ用ボール×4質量(kg)約2.3電源(V)DC12(充電バッテリー)表示ネオンランプ、電子ブザー感度(検出)R22:0.17g/年・R134a:5.0g/年、(調整)オート/マニュアル(2モード切換)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×216×140応答時間(秒)約1使用環境0~40℃、70%RHウォームアップ時間約2分プローブ長(mm)(吸引プローブ)1500対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R134a、R22、R11、R12、R502
ウルトラミニ真空ポンプ用デジタル真空ゲージ
イチネンTASCO¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷保護等級IP54相等取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス連成計(MPa)(デジタル)-0.1 ~5.0ゲージ径(Φmm)60アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)
省電力型ウルトラミニ充電式真空ポンプ真空ゲージ付セット
イチネンTASCO¥109,800~税込¥120,780~1セット5日以内出荷ルームエアコンの新規据付に便利なセットです。 真空ゲージキットを接続した状態で、真空ポンプケースに収納できます。
TA150ZP-10用リチウムイオン急速充電器
イチネンTASCO¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷質量(g)900電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)198本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×185×65
リチウムイオン電池パック(18V 5.0Ah)
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781個当日出荷質量(g)710電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5充電時間(分)(80%充電完了/実用充電完了)約40、(100%充電完了/満充電完了)約60
バルブコア(ムシ)入れ用トルクドライバー
イチネンTASCO¥18,980税込¥20,8781個当日出荷バルブコア(ムシ)を入れるときに使用します。 バルブコアを取付ける際のトルク値は32.8~ 33.3cN・mです。