25ページ目: 空調配管工具


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
1,527件中 961~1,000件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電流/電圧記録用データロガー イチネンTASCO

    電流/電圧記録用データロガー

    イチネンTASCO
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    6日以内出荷
    仕様1台で負荷電流、リーク電流、電圧の記録ができるマルチタイプロガーノーマル、トリガー、キャプチャ、電源品質動作方式逐次比較方式(CH1信号同期サンプリング)定格最大動作電圧AC9.9Vrms AC14Vピーク
  • 真空ポンプケース付(TA150CS) イチネンTASCO

    真空ポンプケース付(TA150CS)

    イチネンTASCO
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    5日以内出荷
  • 省電力型充電式真空ポンプ本体 イチネンTASCO

    省電力型充電式真空ポンプ本体

    イチネンTASCO
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様連続120分のロングライフ設計。リチウムイオン電池18.0V、14.4Vを併用可能・オイル逆流弁付・軽量、コンパクトで持ち運び簡単本体のみローター方式シングルステージ式ドライブ方式ダイレクト式到達真空度18Pa(135ミクロン)
  • 省電力型充電式真空ポンプ標準セット イチネンTASCO

    省電力型充電式真空ポンプ標準セット

    イチネンTASCO
    ¥76,980税込¥84,678
    1セット
    5日以内出荷
    仕様連続120分のロングライフ設計。リチウムイオン電池18.0V、14.4Vを併用可能・オイル逆流弁付・軽量、コンパクトで持ち運び簡単フルセットローター方式シングルステージ式ドライブ方式ダイレクト式到達真空度135ミクロン
  • 小型真空ポンプケース付(TA150CS) イチネンTASCO

    小型真空ポンプケース付(TA150CS)

    イチネンTASCO
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様小型(5.6kg)なのに78L/minの大排気量。 10HP程度のパッケージエアコンが楽々真空引できます。 新方式オイル逆流防止弁付。 オイルが劣化しにくいガスバラスト弁機能付です。 金属メッシュフィルター採用でオイルミストの飛散を防止しています。本体+ケース(TA150CS)ローター方式ツーステージ式ドライブ方式ダイレクト式
  • 小型酸素モニター本体セット イチネンTASCO

    小型酸素モニター本体セット

    イチネンTASCO
    ¥97,980税込¥107,778
    1セット
    5日以内出荷
  • 小型ダブルステージ真空ポンプ(ケース付) イチネンTASCO

    小型ダブルステージ真空ポンプ(ケース付)

    イチネンTASCO
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    4日以内出荷
    ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
    仕様コンパクト×高真空×高機能到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!!ガスバラストバルブ付この大きさで排気速度40 /min到達真空度3.3Pa(25ミクロン)本体+ケース(TA150CS-21)ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式到達真空度3.3Pa(25ミクロン)
  • 小ネジ外し機能付プライヤ イチネンTASCO

    小ネジ外し機能付プライヤ

    イチネンTASCO
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
    仕様便利な小ネジ外し機能付です。 くわえ部は非対称の特殊形状になっており3点当りでガッチリグリップします。 両面完全フラット軸採用で狭い場所の作業でも邪魔になりません。 切断可能線材径…Φ2.6mm 先端頭部厚…11mm 質量…250g 先端くわえ適応ネジ…ネジ頭Φ12mm以下(ナベ:M2~M6・トラス:M3~M5)200
  • 小ネジ外し機能付ウォーターポンププライヤ イチネンTASCO

    小ネジ外し機能付ウォーターポンププライヤ

    イチネンTASCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    仕様さびついたネジ、頭のつぶれたネジの取外しにも使えるタテミゾ付。 ナット41mm・パイプ50mmまで対応のワイドタイプ。 先端くわえ部適応ネジサイズ…Φ10mm以下(ナベ:M2~M5、トラス:M2~M4)225最大開口(mm)52
  • 充電式真空ポンプ本体ケース付 イチネンTASCO

    充電式真空ポンプ本体ケース付

    イチネンTASCO
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
  • 高性能ツーステージ真空ケース付(TA150ES) イチネンTASCO

    高性能ツーステージ真空ケース付(TA150ES)

    イチネンTASCO
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様2ポールモーター仕様で小型軽量、ハイパワー(180L/min)を実現しました。 2ステージローターなので高真空(1.0Pa)が得られ、冷凍・冷蔵機器から空調機器まで幅広くご使用いただけます。 オイル逆流防止弁付なので、新冷媒(HFC)、従来冷媒(HCFC、CFC)の区別なく使用できます。本体+ケース(TA150ES)ローター方式油回転式・ツーステージ式ドライブ方式ダイレクト式到達真空度1.0Pa(7.5ミクロン)
  • 温湿度計校正ポッド イチネンTASCO

    温湿度計校正ポッド

    イチネンTASCO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様TA411PC、TA408CEは精度チェック、TA411CSは簡易校正をする際に使用します。
  • 液温センサー イチネンTASCO

    液温センサー

    イチネンTASCO
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    仕様サイズ…100×2.1Φ 全長…234mm コード長…1m 使用温度範囲…ー200~+500℃
  • ミニアップトランス イチネンTASCO

    ミニアップトランス

    イチネンTASCO
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    5日以内出荷
    仕様手軽に持ち運びができる電圧変圧器です。 対応回収機…TA110MR 定格…2P・15A・125V接地付 形状…c×4 相数…単相、周波数…50/60Hz 入力電圧…100V 出力電圧…115V 容量…2.0KVA、種別…E種絶縁、単巻トランス サイズ…W236×D180×H182mm 質量…7.5kg
  • ハンディタイプガスリーク検知器 イチネンTASCO

    ハンディタイプガスリーク検知器

    イチネンTASCO
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    5日以内出荷
  • デジタルアナログマルチテスタ イチネンTASCO

    デジタルアナログマルチテスタ

    イチネンTASCO
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    仕様持ち運びに便利なケース一体型 持ち運びに便利なハードケース一体式。 コンデンサ容量、周波数、デューティー比測定機能付。400m/4/40/400/600V測定範囲|交流電圧4/40/400/600V測定範囲|直流電流40m/400mA
  • ツインホース(カプラ付)酸素・アセチレン イチネンTASCO

    ツインホース(カプラ付)酸素・アセチレン

    イチネンTASCO
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個(10m)ほか
    5日以内出荷
  • ツインホース(アセチレン・サンソ細タイプカプラ付) イチネンTASCO

    ツインホース(アセチレン・サンソ細タイプカプラ付)

    イチネンTASCO
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個(10m)ほか
    5日以内出荷
  • チッソ交換用ゲージ60X16MPA イチネンTASCO

    チッソ交換用ゲージ60X16MPA

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    仕様銅パッキン付2次側用ゲージ圧16MPa
  • チッソゲージ(2次側)60X6MPa イチネンTASCO

    チッソゲージ(2次側)60X6MPa

    イチネンTASCO
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    仕様銅パッキン付2次側用ゲージ圧6MPa
  • セーフティプライヤ イチネンTASCO

    セーフティプライヤ

    イチネンTASCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    仕様スライド部三枚合わせ機構(口開き調節幅7段階)247最大丸径(mm)40
  • サンプル識別ロガー イチネンTASCO

    サンプル識別ロガー

    イチネンTASCO
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
  • サンソホース イチネンTASCO

    サンソホース

    イチネンTASCO
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個(5m)ほか
    5日以内出荷
  • サービスポートプロテクター イチネンTASCO

    サービスポートプロテクター

    イチネンTASCO
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    仕様サービスポートの保護と防犯、施行後の識別に!! 25セット入り(青25個、赤25個) 青:吸入ポート用、赤:吐出ポート用 不正開封防止ラベルシール入り
  • コンパクト塩分計(twin-Salt-22) イチネンTASCO

    コンパクト塩分計(twin-Salt-22)

    イチネンTASCO
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    12日以内出荷
    仕様測定原理…イオン電極法 必要試料量…0.3ml以上 測定範囲…2~9900 ppm(mg/L) 校正点数…最大2点 主な機能…低濃度・高濃度校正点の任意変更可能/温度センサ調整機能/オートホールド・オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/防水・防塵構造(IP67相当)/センサ交換可能 使用環境…5~40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) サイズ/質量…164×29×20mm(突起物除く)/約50g(電池除く) 付属品…コイン型リチウム電池(CR2032)2個/シリンジ1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース ナトリウムイオン標準液(150ppm,2000ppm) 各1本(14mL) / サンプリングシートB 5枚
  • コンパクトパワーメーター イチネンTASCO

    コンパクトパワーメーター

    イチネンTASCO
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様簡単・確実な電力測定を実現したコンパクトパワーメータ。単相2線式(1~3系統)、単相3線式、三相3線式、三相4線式測定項目電圧、電流、周波数、有効電力演算項目皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、力率、中性電流
  • コンパクトツイン導電率計(twin-EC-33B) イチネンTASCO

    コンパクトツイン導電率計(twin-EC-33B)

    イチネンTASCO
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    仕様測定原理…交流2極法 必要試料量…0.12ml以上 測定範囲…電気伝導率:0~199.9mS/cm(0~19.9S/m) TDS換算:0~9900ppm 校正点数…最大3点 主な機能…自動レンジ切替/標準液自動認識/温度換算(25℃温度換算係数2%固定)温度センサ調整機能/オートホールド・オートスタビリティ機能/オートパワーオフ(30分)バッテリー残量表示/防水・防塵構造(IP67相当)/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4~1.0), 442, NaCl, EN27888) 使用環境…5~40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) サイズ/質量…164×29×20mm(突起物除く)/約50g(電池除く) 付属品…コイン型リチウム電池(CR2032)2個/スポイト1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース 電気伝導率標準液(1.41mS/cm) 1本(14mL) / 処理液 1本(14mL)
  • コンパクトpHメーター イチネンTASCO

    コンパクトpHメーター

    イチネンTASCO
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • グリッププライヤ(直線あご) イチネンTASCO

    グリッププライヤ(直線あご)

    イチネンTASCO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    5日以内出荷
  • グリッププライヤ(ロングノーズ) イチネンTASCO

    グリッププライヤ(ロングノーズ)

    イチネンTASCO
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    5日以内出荷
  • グリッププライヤ イチネンTASCO

    グリッププライヤ

    イチネンTASCO
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    5日以内出荷
  • カプラー付ウレタンホース イチネンTASCO

    カプラー付ウレタンホース

    イチネンTASCO
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個(5m)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • カプラー付ウレタンカールホース イチネンTASCO

    カプラー付ウレタンカールホース

    イチネンTASCO
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個(3m)ほか
    5日以内出荷
  • オートウォーターポンププライヤ イチネンTASCO

    オートウォーターポンププライヤ

    イチネンTASCO
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • エレクロトニクス試験用サーモグラフィETS320 イチネンTASCO

    エレクロトニクス試験用サーモグラフィETS320

    イチネンTASCO
    ¥539,800税込¥593,780
    1個
    62日以内出荷
    仕様320×240一般機能|検出器非冷却マイクロボロメータ一般機能|スペクトル波長7.5~13.0μm
  • エアーホースリール イチネンTASCO

    エアーホースリール

    イチネンTASCO
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    5日以内出荷
    仕様サイズ…内径6.5Φ ホース長…30m 質量…8.5kg 使用圧力…1.5MPaまで回転台
  • ウォーターポンププライヤバネ付 イチネンTASCO

    ウォーターポンププライヤバネ付

    イチネンTASCO
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    5日以内出荷
    仕様250最大開口(mm)46
  • ウォーターポンププライヤー イチネンTASCO

    ウォーターポンププライヤー

    イチネンTASCO
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    仕様物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用します。 強力タイプで、口開きは大きさに合わせて5段階に変えられ、ガス・水道などの配管工事に欠かせない工具です。255.0最大開口(mm)38寸法(mm)250
  • ウォーターポンププライヤー イチネンTASCO

    ウォーターポンププライヤー

    イチネンTASCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    仕様滑りずらいグリップによりスムーズな作業ができます。 全ての位置でアゴが平行に止まります。240最大開口(mm)45寸法(mm)240
  • ウォーターポンププライヤ イチネンTASCO

    ウォーターポンププライヤ

    イチネンTASCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷
    仕様250最大開口(mm)43寸法(mm)250
空調配管工具