カテゴリ
絞り込み
冷媒の種類
- CFC(6)
- HCFC(7)
- HFC(7)
- R11(9)
- R12(96)
- R22(125)
- R32(124)
- R123(4)
- R134a(128)
- R404A(143)
- R407C(136)
- R410A(172)
- R448A(11)
- R449A(11)
- R463A(11)
- R500(17)
- R502(80)
- R507A(82)
- R1234yf(17)
- その他(75)
- 冷媒の種類をもっと見る
ブランド
- イチネンTASCO(653)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(227)
- アサダ(183)
- エスコ(155)
- BBKテクノロジーズ(119)
- ロビネア(ROBINAIR)(45)
- A-Gas Japan(27)
- 日東工器(20)
- ワザアリツールズ(17)
- JAPPY(16)
- プロステップ(12)
- JTC(10)
- testo(テストー)(7)
- マキタ(6)
- 旭エンジニアリング(6)
- デンゲン(4)
- スペクトロニクス(4)
- タカトテクニカ(3)
- イエロー ジャケット(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

武蔵 弐 HFC、HCFC、CFC対応型高性能フロンガス回収装置
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥219,800税込¥241,7801個4日以内出荷完全な水平・左右対称型のシリンダシステムにより、ハイパワーでロスのないピストン(圧縮)運動を実現。 安定した動作により、回収速度を最大限に高めます。 Φ60mm大型ゲージ搭載により、視認性が大幅に向上。 切替ハンドルがワンバルブ式となり、ロスのない簡単操作が可能になりました。 45°の吸排気ポートによりホース脱着もスムーズに。 独自のクラッチシステムを搭載。経路配管のサイズUP。セット内容本体(INポート1/4Fオス・OUTポート1/4Fフレアオス)、インレットフィルタ、ドライヤフィルタ(ホース付)、1/4バルブ付接続ホース150cm各1質量(kg)13.4電源(モーター) 375W(1/2HP)100V 50/60HZ機能液ガス回収、プッシュプル回収、残存フロン強制パージ機能付、(過充填防止機能)フロートセンサ方式:3ピンタイプ回収可能冷媒R22、R410A、R32、R404A、R134a、R507A、R12、R502、R1234yf 及び温度35℃において5.0MPa以下のフルオロカーボン。寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)398×242×258音量(dB)80回収方式圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式冷媒回収量(g/min)(回収方式/ガス/液/プッシュプル)R22/230/2700/6500、R410A/240/4000/7500、R32/240/4000/7500
マノメータ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷11つの単位表示(psi、kPa、mmHg、kg/cm2、mbar、bar、inH2O、mmH2O、inHg、ftH2O、oz/inch2)。 暗い場所でも安心のバックライト機能。 ローバッテリー表示。付属品取扱説明書(保証書)、ハードケース、接続チューブ(Φ4mm×500mm)×2本測定範囲(単位/レンジ/分解能)psi/6000/0.001、kPa/43.37/0.01、mmHg/310.3/0.1、kg/cm2/0.422/0.001、mbar/413.7/0.1、bar/0.141/0.001、inH2O/166.08/0.01、mmH2O/4218/1、inHg/12.216/0.001、ftH2O/13.840/0.001、oz/inch2/96.00/0.01質量(g)約200電源単4電池×4精度±1%F.S.(10~30℃)機能データホールド、Max.Minホールド、バックライト画面表示寸法(mm)36×54使用環境0~+50℃、80%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期0.5秒/回寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)180×58×24.5データ記録件数99データ(手動)
マノメータ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷ホールド機能、Max.Min表示機能付でデータ管理が簡単。 5種の表示単位(psi、bar、mbar、mmH2O、inchH2O)を選択可能。 ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能。付属品006P(9V)電池×1、ハードケース、接続チューブ(内径Φ4×外径Φ6×500mm)×2、取扱説明書、保証書測定範囲0~±2psi、0~±0.138bar、0~±138mbar、0~±1401mmH2O、0~±55.4inchH2O質量(g)約220(電池含む)電源006P(9V)電池×1圧力(最大)14000mmH2O(最大圧力以上ではセンサが破損するおそれがあります)精度±1.0F.S.(25℃にて)再現性±0.2%(Max±0.5)%FS表示分解能0.001psi、0.001bar、0.1mbar、1mm/H2O、0.01inchH2Oセンサー本体内蔵、2ps対応インターフェースRS-232C使用環境0~50℃、80%RH以下サンプリング周期0.5秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)182×72×30温度補正(℃)0~50(自動)
ペン型塩分濃度計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷使いやすいペン型です。 自動温度補償機能付なので精度の高い測定ができます。付属品本体、電池、取扱説明書、保証書測定範囲0~12%(% wight)質量(g)約170電源単4電池×4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×40×40精度0.5%(F.S)表示分解能0.001機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ温度補償(℃)自動温度補償0~50使用環境0~50℃、80%RH以下サンプリング周期約0.8秒
ペン型COメーター
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷ペン型のCOメーターです。 アラーム機能付ですので安全対策用として使用できます。 オートゼロ調整機能付。付属品本体、電池、取扱説明書、保証書測定範囲(CO)0~1000ppm、(温度)0~50℃質量(g)約190電源単4電池×4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×40×40反応時間30秒以内測定精度(CO)±5%+2ppm、(温度)±0.8℃表示分解能(CO)1ppm、(温度)0.1℃機能データホールド、オートパワーオフ、アラーム、オートゼロ機能測定対象CO(一酸化炭素)、温度使用環境0~50℃、85%RH以下サンプリング周期約1秒
ベーン式SDカード付風速計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷SDカードに長時間のデータ記録が可能です。 PCにもSDカードで簡単保存。 大型のベーンで精度の高い測定ができます。 データホールド、Max.Min値表示。 SR-232Cインターフェース付。 オートパワーオフ機能付なので、省電力に役立ちます。 K/J熱電対センサに対応できます。付属品単3電池×6、プローブ、キャリングケース、取扱説明書、保証書、SDカード(4GB)×1測定範囲(風速)0.4~30.0m/s、(温度)0~50℃、(K熱電対)-50~+1300、(J熱電対)-50~+1200℃質量(g)約515(電池含む)電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)測定方式(風速)ベーン式、(温度)サーミスタ:高速反応タイプ、K/J熱電対(別売)測定精度(風速)±2%rdg+0.2m/s、(温度)±0.8℃、(K熱電対)±0.2%rdg+0.5℃表示分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(K/J熱電対)0.1℃機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ消費電流(mA)約DC36インターフェースRS-232Cメモリー容量(SDカード)1~16GB対応、(データロガー)オート:1~3600秒設定可能、マニュアル:1~99点録画可能ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ(バックライト付)サンプリング周期1回/秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)203×76×38プローブ長(mm)(ベーン)Φ72、100
フロンガス警報器(埋込型)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷国内実績No1のFU-7シリーズの後継機種。 ホテル、旅館、病院、学校、各種公共施設などで多くの実績が あります。 マルチ型パッケージエアコンからのフロンガス漏れによる酸欠事故の防止に(JRA GL-13対応)。 フロンガス漏えいによる地球温暖化防止対策用に。 市販のスイッチボックス(2個用)にすっきり埋込み施工できます。 メンテナンスガス(別売)を使って自主点検ができます(業界初)。 カセット式センサモジュールなのでセンサ交換も簡単。付属品取扱説明書(保証書付)、施工マニュアル仕様1/2RCLの1.6倍ガスで30秒以内、外部出力端子 c 接点×1,a 接点×1( AC250V DC30V 1A 但し抵抗負荷)質量(g)約240規格一般社団法人 日本冷凍空調工業会ガイドライン JRA GL-13規格センサー半導体式フロンセンサ消費電力(W)(50/60Hz)6以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×36.5使用温湿度範囲(温度)-10~50℃、(湿度)80%RH以下(結露なきこと)保管温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)80%RH以下(結露なきこと)取付け方法2個口スイッチボックスに取付警報音・音量(警報音)通電初期3分間警報を出さない、(音量)70dB:1m離れて測定警報停止機能異常時の警報ブザーはRESET-SWを長押しすることによ り停止します。
フォースゲージ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥75,980税込¥83,5781個4日以内出荷引張力・圧縮力の両方で使用可能ですので、硬度測定強度測定が可能です。 測定モード切替機能可能(FAST/SLOW)。 用途に応じた測定用先端アダプタ付属。 ゴムなどの引っぱり強度試験に。 接着剤の接着強度用に。付属品単3電池×6、フックアダプタ、圧縮円盤形、円錐形、ノミ形、120mm延長ロッド、ハードケース、取扱説明書、保証書質量(g)約550電源単3電池×6本使用環境0~50℃、80%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)225×83×39計測方式(軸)オスネジM5
K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)マグネット付表面センサ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷温度範囲(℃)-50~+250先端寸法(mm)23×40コード長さ(mm)400~1000(カールタイプ)センサー寸法(mm)13ハンドル寸法(mm)45
電磁弁オープナー
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷電磁弁を強制的に開けることができます適合サイズ(Φmm)10、12.5、15、18寸法(高さH×幅W)(mm)30×42
デジタル騒音計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷あらゆる現場の騒音管理に。 別売騒音キャリブレータにて校正が可能です。 精度(94dB/1kHz)±2dB。付属品006P(9V)電池×1、調整用ドライバー×1、防風スクリーン×1、取扱説明書、保証書測定範囲(レベル)40~130dB、(周波数)125Hz~8kHz質量(g)約170(電池含む)電源006P(9V)電池×1精度±2dB(基準条件94dB/1LHz)マイクロホンエレクトレットコンデンサマイクロホン周波数特性A/C特性、タイムウエイト:FAST(125m)、SLOW(1秒)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55×232×33ディスプレイ4桁液晶ディスプレイレンジ切替4段階:40~70dB、60~90dB、80~110dB、100~130dB使用環境0~40℃、10~90%RHサンプリング周期2回/秒電池寿命約110時間
防水型デジタル2点式温度計(Pt100Ωセンサ2本付)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷高分解能0.01℃(本体)IP-67の高機能機の決定版。 0.5秒のレスポンスで反応が速い。 RS-232C、USB出力で記録も残せます。 High/Lowアラーム付なので温度管理にも使用できます。セット内容本体×1、センサPt100Ω(A級)、Φ2.8×150mm棒状×1、Φ2.8×120mm×1、RS-232C用ケーブル×1、USBケーブル、USBソフト×1、006P(9V)電池×1、収納ケース、取扱説明書(保証書)測定範囲-200~+800℃質量(g)320(電池含む)電源006P(9V)電池、ACアダプタ構造IP-67精度±(0.05%rfg+0.1℃)(25℃±5℃)他は±(0.1%rdg+0.2℃)測定方式Pt100Ω白金抵抗式表示分解能0.01℃機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、High/Lowアラーム・バッテリー表示インターフェースRS-232C、USBディスプレイ53×48mm液晶モニタ、バックライト付使用環境-20~+60℃、0~100%RHサンプリング周期2回/秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28
デジタル赤外線放射温度計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷仕様2点レーザー式クラス2(JIS C 6802)セット内容本体×1、取扱説明書(保証書付)×1、単4電池×2質量(g)約225(電池含む)電源単4電池×2温度範囲(℃)-60~+760(K熱電対入力-64~1370)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)172×119×48測定精度±2%rfgまたは±2℃の大きい方(0~760℃)、±(2.5+0.05/℃)℃(-60~0℃)熱電対±0.1%rdgまたは1℃分解能0.1℃(-60℃~+999℃)、その他1℃放射率0.10/1.00Σ切換式ディスプレイ4桁LCD表示(バックライト付)距離係数(距離:スポット径)30:1使用環境0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)保管温湿度範囲-20~+65℃、80%RH以下(結露なきこと)応答速度1秒(90%)電池寿命約14時間(アルカリ電池)
デジタル2点式温度計(K熱電対センサ別売)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷対応センサ種が豊富なタイプK熱電対型の温度計です。 高分解能0.01℃でIP67(本体)の高性能機です。 0.4秒のレスポンスで反応が速い。 RS-232C、USB出力でデータが残せます。 High/Lowアラーム設定付なので温度管理にも使用できます。セット内容本体×1、RS-232C用ケーブル×1、USBケーブル&ソフト×1式、006P(9V)電池×1、ACアダプタ×1、収納ケース、取扱説明書(保証書)測定範囲-200~+1370℃質量(g)320(電池含む)電源006P(9V)電池、ACアダプタ構造IP-67精度±(0.05%rdg+0.1℃)(25℃±3℃)他は±(0.1rdg+0.3℃)測定方式K熱電対表示分解能0.01℃機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、High/Lowアラーム・バッテリー表示インターフェースRS-232C、USBディスプレイ53×48mm液晶モニタ、バックライト付使用環境-20~+60℃、0~100%RHサンプリング周期2回/秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28
デジタルマルチテスタ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷多機能型のデジタルテスタです。 コンデンサ容量や周波数も測定できます。 直流・交流、電圧・電流測定可能。付属品テストリード棒、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書質量(g)500周波数(Hz)2K/20K/200K/2M/10M電源006P(9V)電池×1交流電圧(V)0.2/2/20/200/750抵抗(Ω)200/2K/20K/200K/2M/20M直流電圧(V)0.2/2/20/200/1000機能MAX値ホールド、ローバッテリー、オーバーロード表示交流電流(A)200μ/2m/20m/200m/10直流電流(A)200μ/2m/20m/200m/10使用環境0~40℃、80%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)186×86×39導通テストブザー音(<80Ω)コンデンサ容量(F)2n/20n/2μ/20μ
デジタル残留塩素計 遊離塩素・全塩素
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥95,980税込¥105,5781個4日以内出荷水道水・スイミングプール等の残留塩素測定に。 標準液付(遊離1mg/L・全塩素1mg/L・O調整)。 現場使用に適した防滴構造。付属品ハードケース、取扱説明書、テストボトル×2、クリーニング用布、標準液(遊離塩素:1ppm/全塩素:1ppm)各1、0調整用標準液×1、遊離塩素試薬(DPD)×10、全塩素試薬(DPD)×10測定範囲遊離/全残留塩素:0.00~3.50ppm(mg/L)質量(g)320電源単4電池×6検出方式シリコンフォトダイオード測定方式DPD方式測定精度±0.02ppm(mg/L):1.00ppm(mg/L)において分解能0.01ppm(mg/L)機能データホールド、オートパワーオフ検水量10mL光源LED(波長:525mm)校正0調整、遊離塩素:1ppm(mg/L)、全塩素:1ppm(mg/L)測定時間(秒)10以下画面表示寸法(mm)41×34使用環境0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期1秒/回寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)155×76×62
データロガー真空メータ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷7つの単位表示(mbar、Kpa、hPa、torr、mmHg、inchHg、psi)。 SDカードにデータを収集。 データはExcelファイルで保存。 分離プローブなので様々な用途での測定が可能。付属品取扱説明書、ハードケース測定範囲(単位/レンジ/分解能/測定)mbar/1500mbar/1500mbar、KPa/150.0KPa/150.0KPa、hPa/1500hPa/1500hPa、torr/1125torr/1125torr、mmHg/1125mmHg/1125mmHg、inchHg/44.30inchHg/44.30inchHg、psi/21.75psi/21.75psi質量(g)350電源単3電池×6、ACアダプター(別売)測定精度±1%F.S.(23±5℃)使用環境0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期1回/秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45データ記録件数99データ(手動)記録間隔2秒~8時間
データロガーCO2測定器
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷データロガー付なので本体に16,000データを保存できます。 RS-232Cインタフェース付なのでPCでのデータ管理が簡単(ケーブル・ソフトウェア標準付属) CO濃度アラーム設定で快適な室内環境の実現に。 データホールド、Max.Min値表示機能。付属品ソフトウェア(CD-ROM英語版)、RS232Cケーブル、ACアダプタ、単4電池×6、取扱説明書、保証書測定範囲(CO2)0~6000ppm、(温度)-20~+60℃、(相対湿度)10~95%RH質量(g)255(電池含む)電源単4電池×6、約8時間またはACアダプタ(1370B)精度(CO2)読取値の±3%か±50ppmの大きい方、(温度)±0.5℃、(相対湿度)±5% RH測定方式(CO2)NDIR:非分散型赤外線吸収法センサ/本体、(温度)サーミスタ/プローブ、(湿度)静電容量式/プローブ表示分解能(CO2)1ppm、(温度)0.1℃、(相対湿度)0.1%RHコード長さ(mm)460×760測定対象CO2、温度、相対湿度インターフェース(データロガー)16000データ/最大99ブロック応答時間(秒)10ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境23℃±5℃、10~90%RH寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×72×31プローブ長(mm)Φ20×159データ記録件数99データ、マニュアル記録間隔1~255秒
スマートマルチテスタ(手動発電式)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷大型液晶モニタ(46×45mm)搭載。 ハンドル回転による発電機能付きのスマートエコ設計マルチテスタです。 多機能・高性能で操作性にも優れます。 オードパワーオフ、データホールド、ゼロ設定、ダイオードテスト付。セット内容本体×1、テストリード×1セット、電池×2、取扱説明書、保証書電源CR2032ボタン電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)152×78×45交流電圧(V)6/600(精度:±1.2%+5dgt、分解能:0.001/0.1)抵抗(Ω)600-6M(精度:±1%+3dgt、分解能:0.1Ω/1kΩ)直流電圧(V)6/600(精度:±1%+2dgt、分解能:0.001V/0.1V)周波数(A)40Hz~1kHz(精度:±0.3%+2dgt、分解能:1Hz)、(V)40Hz~1kHz(精度:±0.3%+2dgt、分解能:1Hz)画面表示寸法(mm)(大画面LCD)46×45使用環境0~50℃、80%RH以下静電容量6nF/60μF(精度:±3%+5dgt、分解能:0.001nF/0.01μF)導通テストブザー音(<10Ω)
ストロボスコープ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷モータ、ギア、ファンの回転及びキズチェック、印刷色ずれチェックなどに。 手持ち式のストロボスコープのスタンダード版。 回転数や振動数のチェックに。 ワイドなダイナミックレンジ。 自動レンジ切替。 タイムベースはクリスタルで高精度。付属品電源コード(1.8m)、取扱説明書、保証書仕様(ストロボランプ)キセノンランプ、4W、6500K質量(g)約895(電池含む)消費電力(W)30以下電源AC100V±10%(50/60Hz)精度±(0.05%rdg+1dgt)表示分解能100~999FPM/RPM以下:0.1FPM、1000~9999FPM/RPM:1FM、10000FPM/RPM以上:10FPMディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、1秒/回使用環境0~50℃、80%RH以下フラッシュL・H手動レンジ切替、(Lo)100~1000FPM、(Hi)1000~10000RPM寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)180×120×120
新冷媒・従来冷媒兼用チッソガス調整器
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷小型・軽量・安全設計です。最高圧力使用(MPa)8一次側圧力(MPa)(ゲージ)0~25二次側圧力(MPa)(ゲージ)0~16対応冷媒種別新冷媒・従来冷媒兼用接続径(二次側)M16 P1.5オス
自動チャージ&ウェイトリミッタキット
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥89,980~税込¥98,978~1セット4日以内出荷組み合わせると自動充填、回収リミッタとして使用できます。 バックライト付液晶ディスプレイで暗いところでも作業OK。 オートパワーオフ(3時間)機能付。付属品USBコード×1、1/4Fチャージホース90m×1、5/16Fチャージホース90cm×1、変換アダプタ5/16Fオス×1/4Fメス×2、取扱説明書、保証書、検査成績書(はかり部)、006P(9V)電池×1、本体ハードケース、収納ケース電源AC100V、はかり部:006P(9V)電池×1またはACアダプタ別売接続径1/4F
気密試験簡易キット
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥23,980税込¥26,3781セット4日以内出荷使い方が簡単で漏洩検査が身近になった簡易キットです。セット内容75Φ置針式圧力計たてチーズアダプタ×1、開閉バルブ:1/4Fオス×1/4Fメス(ムシ押付)×1、耐圧ホース1m×1、R410AFアダプタ:5/16メス(ムシ押付)×1/4オス(ムシ付)×1、ゲージフック×1
可燃性ガス検知器(メタン・ガゾリン・プロパン・LG他)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥64,980税込¥71,4781個当日出荷低価格可燃性ガス検知器の決定版。付属品チェック剤、ハードケース、単3電池×4、取扱説明書、保証書質量(g)約370電源単3電池×4感度最高10ppm(メタンにて)使用環境-10~60℃、80%RH以下対象ガスガソリン、プロパン、天然ガス、重油 他寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)220×65×42検知方式ブザー、LEDインジケータ感度調整2段階切替、ゼロ機能付
USB対応温度データロガー
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から5日以内出荷USBケーブルでの接続で直接パソコンへデータ通信。 IP-65防水対応。付属品USBケーブル、電池、取扱説明書、保証書測定範囲-40.0℃~+85.0℃電源ER3型リチウム乾電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×60×24精度-20.0℃~50℃ ±0.6、その他±1.0℃表示分解能0.1℃センサーサーミスタセンサ1点式インターフェース(データロガー)50000pts、(記録時間)5秒~2時間
SDカード付騒音計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷SDカード付なのでソフトウェアなしで簡単にPCへのダウンロードが可能。 A/C特性、FAST/SLOWに対応。 学校、工場、機械などの騒音量測定に。 暗い所でも安心のバックライト機能付。付属品防風スクリーン、単3電池×6、SDカード(4dB)、取扱説明書、保証書測定範囲(レベル)30~130dB、(周波数)31.5Hz~8kHz質量(g)約489(電池含む)電源単3電池×6またはACアダプタ(FAC-23別売)精度±1.4dB(基準条件94dB@1kHz)表示分解能0.1dBマイクロフォン部コンデンサマイクロフォンインターフェースRS-232Cディスプレイ液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、85%RH以下メモリ時間(SDメモリカードサンプリング時間)1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)245×68×45
SDカード付照度計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷SDカード付なのでソフトウェアなしでPCへデータのダウンロードが可能。 3レンジ切替(2000/20000/100000Lx)機能付。 暗い場所でも安心のバックライト機能付。 室内、ショーケース、工場、学校での測定に。 外部センサ使用で温度も計測可能。 データホールド、Max.Min表示、ゼロ調整機能、バックライト機能、K熱電対(別売)使用可。付属品ソフトケース、単3電池×6、取扱説明書、保証書、SDカード(4GB)測定範囲0~100000Lx(3レンジ)質量(g)約489(電池含む)電源単3電池×6コード長さ(m)1.1精度±(4%F.S.+2dgt)測定方式シリコンフォトダイオード表示分解能(測定レンジ)0~1999Lx、1800~19990Lx、18000~99990Lx、(表示分解能)1Lx、10Lx、100Lxディスプレイレンジ自動切替、データホールド、Max.Min表示、ゼロ調整、バックライト使用環境0~50℃、85%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)177×68×45、(照度センサプローブ)82×55×22
SDカード付紫外線強度計(UVA/UVC)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷2GBのSDカード付なのでソフトウエアなしでPCへデータのダウンロードが可能(エクセル形式で出力)。 2レンジ切替(2mW/cm2と20mW/cm2)機能付なので高精度な測定が可能。 データホールド、Max.Min表示機能付なのでデータ管理が簡単。 別売のセンサで温度計測も可能。 RS-232Cインターフェース付。 K/J熱電対センサ(別売)対応。付属品SDカード(4GB)、キャリングケース、取扱説明書、保証書、単3電池×6、UVAプローブ、UVCプローブ測定範囲(Lo)1.999mW/cm2、(Hi)19.99mW/cm2質量(g)約351電源単3電池×6、ACアダプタ(FAC-23別売)精度±(4%F.S.+2dgt)測定方式光ダイオード表示分解能0.001mW/cm2、0.01mW/cm2インターフェースRS-232Cメモリー容量SDカード(1~16GB)対応画面表示寸法(mm)(大型LCD表示)52×38バックライト付使用環境0~50℃、85%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45
SDカード付圧力計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷SDカード付なのでソフトウエアなしで簡単にPCへデータのダウンロードが可能。 外付け圧力センサを用いた圧力計(7種のセンサを用意:別売)。 冷凍空調、自動車、食品加工などの圧力検査に。 8つの表示単位切替(bar、psi、kgf/cm2、mm/Hg、inch/Hg、m/H2O、inch/H2O、Atomophere)。 SDカードメモリ、RS-232C出力。付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、SDカード(4GB)質量(g)約350電源006(9V)電池×1圧力2bar、5bar、10bar、20bar、50bar、100bar、400barコード長さ(m)1消費電流(mA)約DC25インターフェースRS-232Cディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RHサンプリング周期0.8秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45
SDカード付pHメータ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウエアなしでPCにダウンロードが可能。 手動温度補償(0~+100℃)、pH自動校正機能(基準液標準付属)付で高精度な測定が可能です。 手動温度補償機能。 pH自動校正機能(基準液標準付属)。 RS-232C、インターフェース。 データホールド機能、Max.Min値表示機能。 オートパワーオフ機能。付属品電極(PE-03)、pH4基準液、pH7基準液、pH10基準液、単3電池×6、取扱説明書、保証書、SDカード(4GB)質量(g)約489電源単3電池×6、ACアダプタ(FAC-23別売)精度pH:±(0.02pH+2dgt)、ORP:±(0.5%+2dgt)測定範囲(pH)0~14(ORP:-1999~1999mV)表示分解能pH:0.01pH(ORP:1mV)測定方法ガラス電極インターフェースRS-232C校正pH自動校正:pH7、pH4、pH10ディスプレイ液晶ディスプレイサンプリング周期約1秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45
SDカード付導電率計TDS塩分濃度計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷1台で電動率TDS塩分濃度が計れます。 SDカード付なのでデータ管理が簡単です。 オートパワーオフ機能付。 SDメモリ機能付。 RS-232C、USBインタフェース。 データホールド、Max.Min値表示機能。付属品CD/TDS/塩分センサプローブ、SDカード(4GB)単3×6、取扱説明書、保証書、キャリングケース質量(g)約490電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)測定項目導電率、TDS、塩分濃度、温度導電率(測定値/測定範囲/分解能/精度)200μS/0~200.0μS/0.1μS/±(2%F.S.+1d)、2mS/0.2~2.000mS/0.001mS/±(2%F.S.+1d)、20mS/2~20.00mS/0.01mS/±(2%F.S.+1d)、200mS/20~200.0mS/0.1mS/±(2%F.S.+1d)インターフェースRS-232C/USB塩分濃度範囲(%)(測定範囲/分解能/精度)0~12/0.01/±0.5画面表示寸法(mm)LCD52×38(バックライト付)使用環境0~50℃、0~85%RHサンプリング周期1回/秒(データロガー、SDカード)、1~8時間59分59秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×65×45溶解性(測定値/測定範囲/分解能/精度)200ppm/0~132ppm/0.1ppm/±(2%F.S.+1d)、2000ppm/132~1320ppm/1ppm/±(2%F.S.+1d)、20000ppm/1320~13200ppm/10ppm/±(2%F.S.+1d)、200000ppm/13200~132000ppm/100ppm/±(2%F.S.+1d)
SDカード付高精度導電率計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷より精密な導電率測定に。 SDカード付でデータ管理が簡単です。 RS-232C、USBインタフェース。 データホールド、Max.Min表示。付属品CD/TDS/塩分センサプローブ、SDカード(4GB)単3×6、取扱説明書、保証書、キャリングケース質量(g)約490電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)測定項目導電率、TDS、塩分濃度、温度導電率(測定値/測定範囲/分解能/精度)20μS/0~20.00μS/0.01μS/±(2%F.S.+1d)、200μS/0~200.0μS/0.1μS/±(2%F.S.+1d)、2mS/0.2~2.000mS/0.001mS/±(2%F.S.+1d)、20mS/2~20.00mS/0.01mS/±(2%F.S.+1d)、200mS/20~200.0mS/0.1mS/±(2%F.S.+1d)インターフェースRS-232C/USB塩分濃度範囲(%)(測定範囲/分解能/精度)0~12/0.01/±0.5画面表示寸法(mm)LCD52×38(バックライト付)使用環境0~50℃、0~85%RHサンプリング周期1回/秒(データロガー、SDカード)、1~3600秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×65×45溶解性(測定値/測定範囲/分解能/精度)20ppm/0~13.20ppm/0.01ppm/±(2%F.S.+1d)、200ppm/0~132ppm/0.1ppm/±(2%F.S.+1d)、0ppm/132~1320ppm/1ppm/±(2%F.S.+1d)、20000ppm/1320~13200ppm/10ppm/±(2%F.S.+1d)
R407C,R404A,R507A,R134a用チャージ口
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷接続口径(inch)1/4Fオス×W26-14対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
R22,R12,R502用チャージ口
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷接続口径(inch)1/4Fオス×W26-14対応冷媒種別R12、R22、R502用
pHメータ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷自動温度補償電極付属、高精度型のPH/ORPメータ。 データホールド、Max.Min値表示機能などを備えた多機能型pH計。 PCへデータ転送可能(ケーブル、ソフトウエア別売)。 RS-232Cインタフェース。 オートパワーオフ機能。付属品006P(9V)電池×1、標準型pH電極(PE-03K7)×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取扱説明書、保証書質量(g)約250(電池を含む)電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)1精度pH:±(0.02pH+2dgt)、ORP:±(0.5%+2dgt)[使用センサで異なります]測定範囲(pH)0~14、(ORP:-1999~1999mV)測定方式ガラス電極表示分解能pH:0.01pH(ORP:1mV)消費電流(mA)DC7インターフェースRS-232Cディスプレイ3.5桁、LCD液晶ディスプレイ、0.8秒/回、表示単位:pH、mV、℃、F使用環境0~50℃、80%RH以下電極寸法(mm)Φ12×160寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×68×30表示サンプリング(秒)0.8補正機能自動温度補正、校正ボタン:pH4/pH7/pH10