カテゴリ
絞り込み
冷媒の種類
- R11(11)
- R12(116)
- R22(147)
- R32(145)
- R124(11)
- R134a(148)
- R404A(161)
- R407C(154)
- R407H(11)
- R410A(196)
- R422D(12)
- R448A(18)
- R449A(17)
- R463A(12)
- R500(29)
- R502(98)
- R507A(94)
- R1234yf(28)
- R1234ze(11)
- その他(80)
- 冷媒の種類をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(7)
- イチネンTASCO(705)
- アサダ(230)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(229)
- エスコ(200)
- BBKテクノロジーズ(119)
- ロビネア(ROBINAIR)(47)
- A-Gas Japan(27)
- 日東工器(20)
- プロステップ(18)
- ワザアリツールズ(17)
- JAPPY(16)
- JTC(11)
- testo(テストー)(7)
- マキタ(6)
- 旭エンジニアリング(6)
- デンゲン(5)
- スペクトロニクス(4)
- タカトテクニカ(3)
- イエロー ジャケット(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

マグネットストラップ(マニホールド用)
エスコ¥10,000税込¥11,0001個翌日出荷強力なマグネットと頑丈なストラップ マグネットまたはフックを利用して自在に着脱可能 日常業務で素早く切り替えられるシンプルなクリックシステム マグネットストラップを使用して、マニホールドを冷蔵/空調システムやヒートポンプなどの金属面に素早く固定することができます。 フックで吊り下げることもでき、両手が自由になります。仕様●仕様:デジタルマニホールド用マグネットストラップ●適合品番:EA101TS-101EA101TS-102EA101TS-103EA101TS-104![[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76502957-260619-02.jpg)
[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス)
エスコ¥66,000~税込¥72,600~1セット翌日出荷測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。IP54の堅牢なハウジングは、コンパクトで取り扱い易く、高い信頼性を備えています。ワイヤレスで柔軟に操作、レポート作成も簡単:Bluetooth(R)自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。長期使用に耐える防水・堅牢ボディ(防塵防水 IP54)。R32・R410A・R22など、約90種の冷媒に対応。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。
ECOバルブチャージホース
BBKテクノロジーズ¥7,698税込¥8,4681本4日以内出荷コントロールバルブ(虫押し機能)とチャージングホース(スイベル機能付)が一体化した新アイデア商品です。 サービスポートのホース接続からムシ押し機能の着脱まで、フロンガスの排出を防止する連続操作が可能です。用途エアコン取付工事時の真空引き用、ガスチャージ用常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5
AJL920S用 ローラブラシセット
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥25,980税込¥28,5781セット4日以内出荷エコスイーパーの補充部品です。用途消耗部品、AJL920S用ローラブラシセットのみトラスコ品番244-4709材質ナイロン質量(kg)2.5
R410/32兼用シングルボールバルブ式マニホールドセット ケース付
ロビネア(ROBINAIR)¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷R410/R32兼用シングルボールバルブ式デジタルマニホールド ホース3本セット ケース付
R410/32兼用シングルボールバルブ式マニホールドセット ケース付
ロビネア(ROBINAIR)¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷R410/R32兼用シングルボールバルブ式マニホールド ホース3本セット ケース付![[R32・R410A] Φ50mm デジタルゲージ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64687185-210510-02.jpg)
[R32・R410A] Φ50mm デジタルゲージ
エスコ¥17,000税込¥18,7001個翌日出荷電源CR2450コイン電池×1個(付属)接続ねじ1/8"NPT接続ポート径UNF1/2-20(5/16"フレア)ゲージ径(Φmm)50圧力範囲(MPa)-0.001~5.0![[R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64687149-210510-02.jpg)
[R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット
エスコ¥37,900税込¥41,6901個翌日出荷ケース寸法(mm)360(W)×120(D)×320(H)接続ポート径UNF1/2-20(5/16"フレア)ゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)低圧連成計:-0.1~3.8、高圧連成計:-0.1~5.3![[R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64687133-210510-02.jpg)
[R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット
エスコ¥34,600税込¥38,0601個翌日出荷ケース寸法(mm)360(W)×120(D)×320(H)接続ポート径UNF1/2-20(5/16"フレア)ゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)低圧連成計:-0.1~3.8、高圧連成計:-0.1~5.3![[R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64687124-260624-02.jpg)
[R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット
エスコ¥37,100税込¥40,8101個4日以内出荷ケース寸法(mm)360(W)×120(D)×320(H)接続ポート径UNF1/2-20(5/16"フレア)ゲージ径(Φmm)68圧力範囲(MPa)低圧連成計:-0.1~3.8、高圧連成計:-0.1~5.3
1/4" 回収用ヘッダー(ボールバルブ・サイトグラス付)
エスコ¥23,300税込¥25,6301個4日以内出荷材質アルミニウム、真鍮質量(g)830接続ねじ1/4"フレアー(UNF7/16-20)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×80×120
ボールバルブ付チャージホース(R32・R410A用)
エスコ¥4,430税込¥4,8731本翌日出荷ローレット部分にパッキン付。適合R32・R410A用全長(cm)15ねじサイズUNF1/2-20(5/16"フレア)
15cm/3本組 (R410A)ボールバルブ付チャージホース
エスコ¥13,000税込¥14,3001組翌日出荷色赤・青・黄全長(cm)15入数各色1本(3本入)ねじサイズUNF1/2-20(5/16"フレア)
チャージングホース
エスコ¥7,650税込¥8,4151本翌日出荷適合R12、R22、R502用質量(g)290使用圧力(MPa)5.17全長(cm)250ねじサイズUNF7/16-20(1/4"フレア)
1/4"x5/16" ボールバルブ付異径ホースアダプターセット
エスコ¥10,400税込¥11,4401個翌日出荷全長(mm)150色赤、青、黄常用圧力(MPa)3.0入数各色1本(3本入)ねじサイズ1/4"オス×5/16"メス(ローレット)
1/4"x5/16" ボールバルブ付異径ホースアダプター(黄)
エスコ¥3,550税込¥3,9051本翌日出荷全長(mm)150色黄常用圧力(MPa)3.0ねじサイズ1/4"オス×5/16"メス(ローレット)
1/4"x5/16" ボールバルブ付異径ホースアダプター(青)
エスコ¥3,550税込¥3,9051本翌日出荷全長(mm)150色青常用圧力(MPa)3.0ねじサイズ1/4"オス×5/16"メス(ローレット)
1/4"x5/16" ボールバルブ付異径ホースアダプター(赤)
エスコ¥3,550税込¥3,9051本翌日出荷全長(mm)150色赤常用圧力(MPa)3.0ねじサイズ1/4"オス×5/16"メス(ローレット)
簡易真空引きキット
エスコ¥16,900税込¥18,5901個翌日出荷真空引き、リークチェックが容易に行えます。 EA112CA(簡易型真空ポンプ)と合わせて使用できます。セット内容Φ28ミニゲージ、シャットオフバルブ、92cmチャージホース、コントロールバルブ接続口UNF1/2-20(5/16")圧力範囲(MPa)-0.1~0
R407C等用スタンダードマニホールドキット
アサダ¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性を持つ真鍮鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。トラスコ品番198-0651質量(kg)1.194アズワン品番64-6755-29
R410A/R32等用ブルートⅡマニホールド本体
アサダ¥63,980税込¥70,3781個3日以内出荷頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引き時間を最大50%短縮できる3/8のボア径(本体内径)真空ポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。トラスコ品番198-0630アズワン品番64-6755-23
R410A/R32等用ブルートⅡマニホールドキット
アサダ¥85,980税込¥94,5781個3日以内出荷頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引き時間を最大50%短縮できる3/8のボア径(本体内径)真空ポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。トラスコ品番197-9063幅(mm)370質量(kg)5高さ(mm)150(箱サイズ)奥行(mm)430アズワン品番64-6755-26
P51デジタルマニホールド マスタング
アサダ¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷タイタン4バルブマニホールドベースのYellowJacket社の最高クラスです。タッチパネル式フルカラーモニターです。Li-ionバッテリ搭載でバッテリ寿命最長連続80時間です。手に収まるコンパクト設計です。フロン排出抑制法の間接法点検に最適冷凍空調機器の故障診断や漏洩チェック、性能診断、保守管理が可能です。スマートフォン、タブレットへ専用アプリでデータ共有が可能です。トラスコ品番197-9068幅(mm)200質量(kg)1.2高さ(mm)265奥行(mm)110アズワン品番64-6755-09






![[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76502957-260619-02.jpg)
















![[R32・R410A] Φ50mm デジタルゲージ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64687185-210510-02.jpg)
![[R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64687149-210510-02.jpg)
![[R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64687133-210510-02.jpg)
![[R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64687124-260624-02.jpg)

![[EA703BC,EA113XT用] 保護カバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64600008-210430-02.jpg)