カテゴリ
絞り込み
冷媒の種類
- R11(11)
- R12(116)
- R22(147)
- R32(145)
- R124(11)
- R134a(148)
- R404A(161)
- R407C(154)
- R407H(11)
- R410A(196)
- R422D(12)
- R448A(18)
- R449A(17)
- R463A(12)
- R500(29)
- R502(98)
- R507A(94)
- R1234yf(28)
- R1234ze(11)
- その他(80)
- 冷媒の種類をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(7)
- イチネンTASCO(705)
- アサダ(230)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(229)
- エスコ(200)
- BBKテクノロジーズ(119)
- ロビネア(ROBINAIR)(47)
- A-Gas Japan(27)
- 日東工器(20)
- プロステップ(18)
- ワザアリツールズ(17)
- JAPPY(16)
- JTC(11)
- testo(テストー)(7)
- マキタ(6)
- 旭エンジニアリング(6)
- デンゲン(5)
- スペクトロニクス(4)
- タカトテクニカ(3)
- イエロー ジャケット(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

デジタル温度計高温用セット
イチネンTASCO¥42,980税込¥47,2781セット当日出荷TA410ABでは測定ができない高温箇所の温度計測ができる高温センサーセット。セット内容本体(TA410-110)、延長用補償導線(TA410-4)、表面センサー(TA410-11)、収納ケース、取扱説明書測定温度範囲(℃)-65~500
バルブ付耐圧ホースリール30m
イチネンTASCO¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷接続口径(inch)1/4フレアメス(バルブ・ムシ押付)×1/4フレアオス常用圧力(MPa)5.5ホース長さ(m)30
蛍光剤充填用コントロールバルブ
イチネンTASCO¥6,598~税込¥7,258~1個5日以内出荷冷媒洩れ識別蛍光剤専用バルブ1個入。 チャージホースと蛍光剤とのジョイント部に使用します。 1/4インチチャージホース取付用。
高精度リークテスター
イチネンTASCO¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷漏れをピンポイント検知~3段階感度切換。 本体の中のポンプがセンサーに空気を送り込みます。 冷媒があればイオン電流が流れ、プローブ内のネオンライトを点灯させます。 陽イオン放出型ヒートダイオードセンサーでフロンガス以外に反応しにくく誤検知を低減します。付属品充電器、片掛けストラップ、フィルタ×12、フローチェッカ用ボール×4質量(kg)約2.3電源(V)DC12(充電バッテリー)表示ネオンランプ、電子ブザー感度(検出)R22:0.17g/年・R134a:5.0g/年、(調整)オート/マニュアル(2モード切換)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×216×140応答時間(秒)約1使用環境0~40℃、70%RHウォームアップ時間約2分プローブ長(mm)(吸引プローブ)1500対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R134a、R22、R11、R12、R502
ウルトラミニ真空ポンプ用デジタル真空ゲージ
イチネンTASCO¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷保護等級IP54相等取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス連成計(MPa)(デジタル)-0.1 ~5.0ゲージ径(Φmm)60アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)
省電力型ウルトラミニ充電式真空ポンプ真空ゲージ付セット
イチネンTASCO¥109,800~税込¥120,780~1セット5日以内出荷ルームエアコンの新規据付に便利なセットです。 真空ゲージキットを接続した状態で、真空ポンプケースに収納できます。
TA150ZP-10用リチウムイオン急速充電器
イチネンTASCO¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷質量(g)900電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)198本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×185×65
リチウムイオン電池パック(18V 5.0Ah)
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781個当日出荷質量(g)710電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5充電時間(分)(80%充電完了/実用充電完了)約40、(100%充電完了/満充電完了)約60
バルブコア(ムシ)入れ用トルクドライバー
イチネンTASCO¥18,980税込¥20,8781個当日出荷バルブコア(ムシ)を入れるときに使用します。 バルブコアを取付ける際のトルク値は32.8~ 33.3cN・mです。
チャージホースセット(R134a)240cm 片側60°
イチネンTASCO¥13,980税込¥15,3781セット5日以内出荷適合R134a用セット内容TA137HD(TA137HD-1~-3各1本)接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付×各1)角度(°)(チャージホース片側)60長さ(cm)240
チャージホースセット(R134a)150cm 片側90°
イチネンTASCO¥11,980税込¥13,1781セット5日以内出荷適合R134a用セット内容TA137HC(TA137HC-1~-3各1本)接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付×各1)角度(°)(チャージホース片側)90長さ(cm)150
チャージホースセット(R134a)150cm 片側60°
イチネンTASCO¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷適合R134a用セット内容TA137HB(TA137HB-1~-3各1本)接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付×各1)角度(°)(チャージホース片側)60長さ(cm)150
チャージホースセット(R134a)100cm 片側60°
イチネンTASCO¥9,998税込¥10,9981セット5日以内出荷適合R134a用セット内容TA137HA(TA137HA-1~-3各1本)接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付×各1)角度(°)(チャージホース片側)60長さ(cm)100
コンパクトアルミケース
イチネンTASCO¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷ショルダーストラップ付(肩掛ベルト)。 カギ2個付。 丈夫で長持ちするアルミ製。 仕切板1枚付で用途に応じて使い分けができます。 スプリングベンダーの収納に最適です。質量(kg)2.1耐荷重(kg)15内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×285×90外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×310×110
ボールバルブ式マニホールド
イチネンTASCO¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷R22,R12,R502冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。仕様(マニホールド本体)R22R12R502冷暖兼用高耐圧ボールバルブ、サイトグラス付(TA120K-11)適合R22、R12、R502用接続口径(inch)(ホース)1/4フレア取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT
ボールバルブ式デジタルシングルマニホールドキット
イチネンTASCO¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷IP54相等、防塵・防滴。 トレサビリティ・校正証明書取得可能。 冷暖兼用タイプマニホールド。 暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。仕様冷暖兼用セット内容マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式連成計、ケース接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT連成計(MPa)-0.1~5.0(TA141DG)ゲージ径(Φmm)60
ボールバルブ式ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷410A、R32冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。セット内容マニホールド本体、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、サイトグラス付(TA122K-11)、チャージホース接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)チャージホース92cm(TA132AA/赤・青・黄)
マニホールドセット(チャージバルブ付)
イチネンTASCO¥37,980税込¥41,7781セット5日以内出荷チャージバルブ付で空調・冷凍冷蔵庫の充填に便利なセットです。 マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。 チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。 R22冷媒飽和温度目盛付、ゼロ点調整機能付、必要に応じて校正証明書も取得可能です(別途費用)。セット内容ゲージマニホールド(TA120K)、ゲージ取付ネジ×1/8NPT、ショートチャージバルブ(TA15DA×1、TA15DB×2)、チャージホース(150cm)×3、圧力計/連成計(-0.1~3.8MPa/-0.1~1.8MPa)、チャージバルブ(全長53mm)×2接続口径(inch)1/4フレア常用圧力(MPa)3.5対応冷媒種別R22、R12、R500、R502
N2(チッソ)加圧式冷凍サイクル洗浄キット
イチネンTASCO¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷使用洗浄剤はR225、ソルブ55(TA903BA、BC、BDシリーズよりお選びください)用途冷蔵庫、製氷器、小型エアコン等のサイクル内洗浄用セット内容チッソボンベ(2.1L)×1、チッソ調整器(1次側圧力計付×1、2次側(加圧側)圧力計0~1.7MPa)、洗剤タンク×1、接続ホース(1/4″F×1.5mバルブ付)×1、ガイドケース付質量(kg)11.5加圧圧力(MPa)(2次側)0~1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×175×580材質(タンク)(洗浄タンク)0.8L安全弁付ステンレス製
バルブコアホールエキスパンダー
イチネンTASCO¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷から5日以内出荷バルブコアホール拡張用。 フレアの締め付け等で狭まった穴を拡げたりネジ山を落としたりする時に使用します。
回収ボンベ断熱バッグ(10~20kg ボンベ用 12~24l)
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷10~20kgボンベ用(12~24L) 環境温度60℃下でも長時間ボンベの温度上昇を抑制できます。 上部蓋裏のネットポケットへ凍らせた保冷剤等を入れれば更に長時間の保冷が可能です。 バッグ底部にはボンベを楽に取り出せるベルトがついています。付属品取手2ケ所付、ボンベ引き抜き用踏みベルト2ケ所付、内部底補強用樹脂板入材質強化ターポリン寸法(Φ×高さH)(mm)350×630
一般回収ボンベ
イチネンTASCO¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。付属品銘板シール質量(kg)約51.2規格FC3寸法(Φ×高さH)(mm)355×1385内容積(L)116(100kg)回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a耐圧試験圧力(MPa)5
シーラントリムーバー
イチネンTASCO¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷カーエアコンに注入されている漏れ防止剤(シーラント)から回収機を守ります。 1回のフィルター交換で50台の車からの回収が可能。適合R12、R134a用材質アルミニウム 6061容量(mL)600材質(フィルター)(メイン)特殊樹脂、(セカンダリー)特殊コート紙破壊圧力(MPa)9.0(約90kg/cm2)寸法(長さL×幅W)(mm)300×110Φ回収効率(%)99.0~99.8気密圧(MPa[(kg/cm2])2.0[約20]
Slim Mini マニホールドゲージ
BBKテクノロジーズ¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷質量(g)64使用温度範囲(℃)-10~50(氷結・結露不可)電源コイン式電池 CR2023×2個(1個は主電源/交換式、1個は予備電源/内蔵式交換不可)表示方式4桁 LCD表示精度(%)±5連続使用時間主電源で約200時間、予備電源を含めて約300時間機能約10分後自動オフ測定圧力-0.1000~5.Mpaバックライト電源ONの時、常時、青色点灯
デジタルゲージ搭載ハイブリッド真空ポンプ
BBKテクノロジーズ¥66,980税込¥73,6781個翌々日出荷大人気のハイブリッド式マイクロ真空ポンプに待望のデジタルゲージ仕様が登場。 100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能。 電源が確保できない現場では充電式ドライバーを使用することで真空ポンプの起動ができます。 充電式ドライバーをご使用の場合、ドライバーは14.4V以上、2,400回転以上をご使用下さい。ビットはプラスビット(#2)、ビット長65mm以上、先端部まで六角になっている対辺6.35mmのビットをお使い下さい。ビットの差し込み長は14mmとなります。 インパクト機能付きのドライバーをご使用の際は、インパクト機能の作動を防止するために、ゆっくりとスタートさせて下さい。 ルームエアコンの取り付け工事に最適です。 デジタル真空計標準装備 デジタル真空計の為、ガス圧を掛けてもゲージが破損する事がありません。 実用新案登録第3184485号付属品ケース、真空ポンプオイル、R22用変換アダプター(AD2M-4P)1個仕様2ステージ質量(kg)4使用温度範囲(℃)7~40、デジタルゲージ:-10~50(氷結、結露不可)電源AC100V(50/60Hz)、デジタルゲージ:コイン式電池 CR2032×2個寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155表示方式(デジタルゲージ)4桁LCDデジタル表示モーター(W)150精度(%)(デジタルゲージ)±5連続使用時間(時間)(デジタルゲージ)200時間機能(デジタルゲージ)オートパワーオフ、ゼロ点調整測定圧力(デジタルゲージ)-0.1Mpa~5.000Mpa排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)取付ネジ径(デジタルゲージ)1/8NPT真空到達度40ミクロン管径(吸気)5/16フレア(1/2-20UNF)ゲージ径(Φmm)58(ゲージブーツ装着時)オイル量(mL)150ポール2ポール
SKY-BLUEマニホールド
BBKテクノロジーズ¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷機能性、信頼性、デザインに優れたボールバルブ式R-32/R-410A兼用のマニホールドです。 90°ハンドルによりバルブの開閉状態が一目で判別でき操作が非常に楽になります。 R-32のカラーをモチーフにしましたセット内容低圧連成計(青):RGBL68、高圧圧力計(赤):RGBH68質量(g)900
コントロールバルブ入りキット(ニードル式) チャージングホース150cm
BBKテクノロジーズ¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷便利なコントロールバルブを入れました。 作業性が大幅にアップします。質量(kg)2.5
コントロールバルブ入りキット(ニードル式) チャージングホース90cm
BBKテクノロジーズ¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷便利なコントロールバルブを入れました。 作業性が大幅にアップします。質量(kg)2.4