カテゴリ
絞り込み
冷媒の種類
- R11(11)
- R12(116)
- R22(147)
- R32(145)
- R124(11)
- R134a(148)
- R404A(161)
- R407C(154)
- R407H(11)
- R410A(196)
- R422D(12)
- R448A(18)
- R449A(17)
- R463A(12)
- R500(29)
- R502(98)
- R507A(94)
- R1234yf(28)
- R1234ze(11)
- その他(80)
- 冷媒の種類をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(7)
- イチネンTASCO(705)
- アサダ(230)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(229)
- エスコ(200)
- BBKテクノロジーズ(119)
- ロビネア(ROBINAIR)(47)
- A-Gas Japan(27)
- 日東工器(20)
- プロステップ(18)
- ワザアリツールズ(17)
- JAPPY(16)
- JTC(11)
- testo(テストー)(7)
- マキタ(6)
- 旭エンジニアリング(6)
- デンゲン(5)
- スペクトロニクス(4)
- タカトテクニカ(3)
- イエロー ジャケット(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(150cmホースバルブ付)
イチネンTASCO¥33,980税込¥37,3781セット翌々日出荷対応冷媒…R463A-J、R410A、R32。低圧側連成計・圧力計ー0.1~3.8MPa(TA141S)。高圧側連成計・圧力計ー0.1~5.3MPa(TA140S)。チャージホース…150cmバルブ付(赤・青・黄)(TA133AB)対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
R448A・R449A・R404A用4バルブマニホールドキット(92cmホース)
イチネンTASCO¥34,980税込¥38,4781セット翌々日出荷真空ポートに3/8″を採用!!作業時間短縮&効率アップにつながる4バルブマニホールド。特に真空ラインに3/8″を使用しているため、真空引きの抵抗が少なく、より短時間で所定の真空度に到達することができます。対応冷媒…R448A、R449A、R404A。仕様…Φ80高・低圧ゲージ。付属品…1/4″92cmホース×3、3/8″100cmホース×1、収納ケース×1対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
R410A/R32デジタルシングルマニホールドキット
イチネンTASCO¥45,980税込¥50,5781セット翌々日出荷飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R410A、R32、R463A-J。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…5/16″フレア。連成計…ー0.1~5.0MPa。チャージホース…150cm(青)(TA133AB-2)150cm(黄)(TA133AB-3)対応冷媒種別R410A、R32、R463A-J
R448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmバルブ付チャージホース)
イチネンTASCO¥28,980税込¥31,8781セット翌々日出荷対応冷媒…R448A、R449A、R404A。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″フレア。連成計・圧力計…ー0.1~1.8MPa(TA141NA)。連成計・圧力計…ー0.1~3.8MPa(TA140NA)。チャージホース92cmバルブ付き(赤・青・黄)(TA134AA)対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
4バルブマニホールドキット(150cmホース)
イチネンTASCO¥39,980税込¥43,9781セット翌々日出荷真空ポートに3/8″を採用!!作業時間短縮&効率アップにつながる4バルブマニホールド。特に真空ラインに3/8″を使用しているため、真空引きの抵抗が少なく、より短時間で所定の真空度に到達することができます。対応冷媒…R410A、R32。仕様…Φ80高・低圧ゲージ。付属品…5/16″150cmホース×3、3/8″150cmホース×1対応冷媒種別R410A、R32
R410A/R32デジタルシングルマニホールドキット
イチネンTASCO¥45,980税込¥50,5781セット翌々日出荷飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R410A、R32、R463A-J。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…5/16″フレア。連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)。チャージホース150cm(青)(TA133AF-2)150cm(黄)(TA133AF-3)対応冷媒種別R410A、R32、R463A-J
R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールド
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781セット翌々日出荷対応冷媒…R463A-J、R410A、R32。ボール弁式開閉バルブ。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…5/16″フレア。圧力計…TA140S、連成計…TA141S。R463A-Jは非共沸冷媒のため液充填が絶対条件となっています。また、液相と気相で、同圧力において、飽和温度が異なるため、確認には気をつけてください。対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
R448A・R449A・R404A用4バルブマニホールド
イチネンTASCO¥20,980税込¥23,0781セット翌々日出荷対応冷媒…R448A、R449A、R404A。仕様・付属品…Φ80高・低圧ゲージ 本体のみ対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(150cmホース)
イチネンTASCO¥26,980税込¥29,6781セット翌々日出荷対応冷媒…R463A-J、R410A、R32。連成計・圧力計ー0.1~3.8MPa(TA141S)。連成計・圧力計ー0.1~5.3MPa(TA140S)。チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA133AF)対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmホース)
イチネンTASCO¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷対応冷媒…R463A-J、R410A、R32。低圧側連成計・圧力計…ー0.1~3.8MPa(TA141S)。高圧側連成計・圧力計…ー0.1~5.3MPa(TA140S)。チャージホース…92cm(赤・青・黄)(TA132AF)対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
R410A/R32デジタルシングルマニホールドキット
イチネンTASCO¥39,980税込¥43,9781セット翌々日出荷飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R410A、R32、R463A-J。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…5/16″フレア。連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)。チャージホース92cm(青)(TA132AF-2)92cm(黄)(TA132AF-3)対応冷媒種別R410A、R32、R463A-J
GLO-STICKPOE蛍光式リーク検知キット
イチネンTASCO¥71,980税込¥79,1781式5日以内出荷このキットで蛍光剤とランプ、注入工具(R410A用、R404A&R407C用、R22用)のすべてを揃えたコンプリートキットです。◇通常のガスチャージの時に蛍光剤カプセルを挟んで使用する使い捨てタイプ。吹きこぼしなど作業ミスが少ない簡単・安全な方法です。<キット内容>。紫外線ランプ1式:TA434ET。エステルオイル用蛍光剤:TA434EN-2×1本(1.4kg~2.2kg)。エステルオイル用蛍光剤:TA434EN-3×2本(2.3kg~4.5kg) 。エステルオイル用蛍光剤:TA434EN-4×1本(4.6kg~11.3kg)。コントロールバルブ×1個。POE用注入ホース×1本 。バージ用空カプセル×1本。R410A用アダプター(接続ホース側)×1個。R410A用アダプター(コントロールバルブ側)×1個。チャージバルブ(5/16フレア)×1個 。チャージバルブ(1/4フレア)×1個。蛍光剤クリーナー:TA434CR-3×1個
2重管温度計L型(0~+100℃)
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781本当日出荷ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。取付ネジ径R1/2 表面クロムメッキ仕上げ。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。温度範囲…0~+100℃。感知部長 (mm)…25
2重管温度計L型(0~+100℃)
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781本当日出荷ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。取付ネジ径…R1/2 表面クロムメッキ仕上げ。温度範囲…0~+100℃。感知部長 L(mm)…100
両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース1.5m
イチネンTASCO¥7,698税込¥8,4681本翌々日出荷内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。色黄長さ(m)1.5接続口径(inch)5/16フレア×5/16フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
両端3/8金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース10m
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。色黄長さ(m)10接続口径(inch)3/8フレア×3/8フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース1m
イチネンTASCO¥6,898税込¥7,5881本翌々日出荷内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。色黄長さ(m)1接続口径(inch)1/4フレア×1/4フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース10m
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。色黄長さ(m)10接続口径(inch)3/8フレア×3/8フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース1.5m
イチネンTASCO¥7,698税込¥8,4681本翌々日出荷内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。色黄長さ(m)1.5接続口径(inch)1/4フレア×1/4フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
フルオロカーボン回収装置(クワトロ)
イチネンTASCO¥399,800税込¥439,7801個翌々日出荷付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm1本3/8フレアチャージホース150cm/30cm各1本ボールバルブアダプター1/4フレアメス×3/8フレアオス1本ボールバルブアダプター5/16フレアメス×3/8フレアオス1本インレットフィルター×1回収機ステッカー質量(kg)19.5使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100(50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×430×270機能クリーニング機能…回収機内残冷媒処理機能です。回収能力(g/min)JISB8629:350、R410A(気体)28、回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234zeなどコンプレッサー1125W(1.5HP)4ピストンオイルレス真空到達レベル連続運転時…約-0.09MPa(ゲージ圧)、自動停止時…約-0.03MPa(ゲージ圧)接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)◇ウェイトリミッター(別売)使用時=~100kg(116L)FC3(別売)回収方法気体・半液体・液体:圧縮式冷媒回収方式…吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式です。液体(リキッド):プッシュプル方式…回収機で加圧し液回収する方式です。
R410A/R32デジタルシングルマニホールド
イチネンTASCO¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷仕様高耐圧3方ボールバルブ適合冷暖兼用タイプ連成計:TA141DH(ー0.1~5.0MPa)取付ネジ径ゲージ:5/16フレア接続ポート5/16″フレア
(R32・R410A)コントロールバルブ付チャージングホース
エスコ¥8,820税込¥9,7021本翌日出荷先端にコントロールバルブが標準装備。使用圧力(MPa)5.5ねじUNF1/2-20(5/16”フレア)
ゲージアダプター
エスコ¥4,360税込¥4,7961個翌日出荷フレアーゲージタイプ。気密試験用、チッソブロー用。ねじサイズオスねじ(フレアー)1/4”、メス:(フレアー)5/16”、フレアーねじ:1/4”
(HFO1234yf)小型容器アダプター
エスコ¥3,100税込¥3,4101個当日出荷HFO-1234yfのNRC缶、10kg小型ボンベ等の小型容器に適合します。パッキン内蔵の為、手締めでの取り付けが可能です。1/2”ACME(LH)×1/4”オス。用途EA101ND-1向けの小型容器用アダプターとなります。
T型アクセスバルブ(フレアータイプ)
エスコ¥11,800税込¥12,9801ケース(3個)翌日出荷コアディップレッサー(ムシ押し)は必要に応じて取り外して下さい。ねじサイズ【フレアーねじ】オス:1/4”×1/4”、メス:5/16”
アナログ式真空ゲージ
JAPPY¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷真空ポンプ用のアナログゲージとしてご使用いただけます 感覚的にわかりやすいアナログ式ゲージ 真空圧力表示のため確実な真空計測および漏えい検査が可能 超小型で場所を取らない真空ゲージ!質量(g)235表示形式アナログ測定圧力-0.1~0Mpaゲージ径(Φmm)40接続ねじ呼び径5/16フレア
デジタル式真空ゲージ
JAPPY¥21,980税込¥24,1781台翌々日出荷真空ポンプ用のデジタルゲージとしてご使用いただけます 真空度がデジタルで表示されるため確実な漏えい検査が可能 デジタル表示のため加圧しても壊れない 超小型で場所を取らない真空ゲージ!質量(g)215使用温度範囲(℃)-10~50(氷結、結露不可)電源コイン式電池CR2032×2個表示方式4桁LCDデジタル表示精度(%)±5連続使用時間(時間)200機能オートパワーオフ、ゼロ点調整表示形式デジタル測定圧力-0.1~5.000Mpaゲージ径(Φmm)58(ブーツ装着時)接続ねじ呼び径5/16フレア
小型真空ポンプ
JAPPY¥35,980~税込¥39,578~1セット翌々日出荷エアコン取付工事時の真空引き作業にご使用いただけます 電磁弁式オイル逆流防止機能付 ルームエアコンの取り付け工事に最適 小型で軽量!ルームエアコンの施工時に最適!内容量(mL)(オイル)230本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×155×240














![[充電式]真空ポンプ(ツーステージ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48543847-231110-02.jpg)
![[充電式]真空ポンプ(ツーステージ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48543829-231110-02.jpg)
![[充電式]真空ポンプ(ツーステージ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48543804-231110-02.jpg)
![[充電式]真空ポンプ(ツーステージ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48543786-231110-02.jpg)









![[充電式]真空ポンプ(ツーステージ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48144260-231025-02.jpg)