カテゴリ
絞り込み
冷媒の種類
- CFC(6)
- HCFC(7)
- HFC(7)
- R11(9)
- R12(96)
- R22(125)
- R32(124)
- R123(4)
- R134a(128)
- R404A(143)
- R407C(136)
- R410A(172)
- R448A(11)
- R449A(11)
- R463A(11)
- R500(17)
- R502(80)
- R507A(82)
- R1234yf(17)
- その他(75)
- 冷媒の種類をもっと見る
ブランド
- イチネンTASCO(653)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(227)
- アサダ(183)
- エスコ(155)
- BBKテクノロジーズ(119)
- ロビネア(ROBINAIR)(45)
- A-Gas Japan(27)
- 日東工器(20)
- ワザアリツールズ(17)
- JAPPY(16)
- プロステップ(12)
- JTC(10)
- testo(テストー)(7)
- マキタ(6)
- 旭エンジニアリング(6)
- デンゲン(4)
- スペクトロニクス(4)
- タカトテクニカ(3)
- イエロー ジャケット(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

R410A/R32 シャットオフカプラー
BBKテクノロジーズ¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷チャージングホースにつけて使用します。ポート脱着時に弁が瞬時に開閉し、ホース内のガスの噴き出しを防止します。質量(g)70口径5/16オスF×5/16メスF
R410A/R32 MCJ410G用ハンドル
BBKテクノロジーズ¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷厚みのある握りやすいハンドルです。仕様(フロートセフティコード)AMPタイプ寸法(mm)340×400×100質量(kg)3.9電源9Vアルカリ電池2個最小単位(計量)10g測定範囲(kg)0~50
R410A/R32 MCJ410G用バルブ
BBKテクノロジーズ¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷ユニークなピストンバルブを採用。3つのOリングでシール性を高くしています。質量(g)23電源9Vアルカリ電池2個連続使用時間60時間
R410A BVマニホールド ホース90cm仕様
BBKテクノロジーズ¥28,980~税込¥31,878~1セット当日出荷から翌々日出荷接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)冷媒の種類R410A/R32ホース長さ(cm)90
R410A BVマニホールド
BBKテクノロジーズ¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷機能性、信頼性、デザインに優れたボールバルブ式R410A/R32用のマニホールドです。90度ハンドルによりバルブの開閉状態が一目で判別でき操作が非常に楽になります。質量(kg)13.7高さ(mm)490回収容量(L)6.5幅(Φmm)225対応冷媒種別R-12、R-22、R-502、R-134a、R-404A、R-407C、R-410A、R-507A、R32
R404A/407C チャージングホースセット
BBKテクノロジーズ¥8,998税込¥9,8981セット(3本)3日以内出荷R404A/407C専用のチャージングホースです。ホースの先端部分に冷媒色の茶色のチューブが巻いてあります。溝の深いローレット刻みにより指で容易にホースが接続できます。色青・赤・黄口径1/4フレア(7/16-20UNF)対応冷媒種別R404A/407C
R404A/407C チャージングホース
BBKテクノロジーズ¥3,398~税込¥3,738~1本翌々日出荷から5日以内出荷R404A/407C専用のチャージングホースです。ホースの先端部分に冷媒色の茶色のチューブが巻いてあります。溝の深いローレット刻みにより指で容易にホースが接続できます。口径1/4フレア(7/16-20UNF)対応冷媒種別R404A/407C
R404A/407C コントロールバルブ
BBKテクノロジーズ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ハンドルをOPEN、CLOSEに回すことにより、サービスポートのムシを調整し、噴き出しを防止します。全長(mm)64(CLOSE時)質量(g)70対応冷媒種別R404A/407C
R404A/407C クイックチャージ
BBKテクノロジーズ¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷新冷媒がクイックチャージの中を通って出てくるとミスト状になります。ミスト状になることにより、冷媒充填時コンプレッサーに負担をかけません。質量(g)285口径1/4オスフレア×1/4メスフレア
R22/12/502 ボールバルブマニホールドキット ホース150cm仕様
BBKテクノロジーズ¥31,980税込¥35,1781セット翌々日出荷R22/12/502用ボールバルブマニホールドにホースとケースが付いた便利なセットです。セット内容114-BVM、805-MRS(150cmホース3本)、BLK質量(kg)3ホース長さ(cm)150
R22/12/502 ボールバルブマニホールドキット ホース90cm仕様
BBKテクノロジーズ¥29,980税込¥32,9781セット3日以内出荷R22/12/502用ボールバルブマニホールドにホースとケースが付いた便利なセットです。適合R22/12/502セット内容114-BVM、803-MRS(90cmホース3本)、BLK質量(kg)2対応冷媒種別R22/12/502
R22/12/502 ボールバルブマニホールド
BBKテクノロジーズ¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷ボールバルブ式のため、開閉状態が一目で確認できます。また、サイトグラス付なのでガスの流れや状況が確認できます。質量(g)800ポートサイズ1/4フレア(7/16-20UNF)
R22/12/502 ヒートポンプ対応1WAYマニホールドキット(高圧)
BBKテクノロジーズ¥16,980税込¥18,6781セット翌々日出荷ホース内の真空を保てるよう1本のホースにはボールバルブを装着しています。1バルブマニホールドにホースとボールバルブ付ホースが入ったキットです。セット内容1バルブマニホールド、ホース(90cm)、ボールバルブ付ホース(150cm)質量(g)120
R22/12/502 チャージングホースセット
BBKテクノロジーズ¥7,898税込¥8,6881セット(3本)翌々日出荷柔軟性に富んだ上高圧に耐えるチャージングホースです。色青・赤・黄口径1/4フレア(7/16-20UNF)対応冷媒種別R22/12/502
R22/12/502 1/4フレアタイプ圧力計
BBKテクノロジーズ¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷5MPaまで計測可能な圧力検査用のフレアタイプ圧力計です。質量(g)120表示圧力範囲(MPa)0~5.0ゲージ径(Φmm)60
BB・BLUEシリーズ 小型真空ポンプ
BBKテクノロジーズ¥43,980税込¥48,3781台翌々日出荷仕様2ステージ、小型~5馬力(HP)程度質量(kg)8.5使用温度範囲(℃)5~40電源AC100V(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)318×124×234モーター100V/250W排気量(L/min)51/57(50/60Hz)真空到達度15ミクロン管径(吸気管)5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4フレア(7/16-20UNF)オイル量(mL)200ポール4ポール
BB・BLUEシリーズ 大型真空ポンプ
BBKテクノロジーズ¥65,980税込¥72,5781台当日出荷仕様2ステージ、10馬力(HP)以上トラスコ品番464-7980質量(kg)15.9使用温度範囲(℃)5~40電源AC100V(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×145×257モーター100V/600W排気量(L/min)142/170(50/60Hz)真空到達度15ミクロン管径(吸気管)5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4フレア(7/16-20UNF)オイル量(mL)460ポール4ポール
1410-CMB用ハンドル
BBKテクノロジーズ¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷ボールバルブマニホールド、ピンクレディマニホールド以外の全てのR-410Aマニホールドに対応しております。質量(g)18
低圧クイックコントロールバルブ
アサダ¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷用途カーエアコンのサービスポートとのクイック接続に。ホース接続径1/4インチアズワン品番64-6755-36対応冷媒種別R134a
強力型4サイズバルブキーレンチ
アサダ¥7,698税込¥8,4681本当日出荷冷凍空調システムのバルブキー開閉用ラチェットレンチ。1本で4サイズ対応。片面2サイズのリバーシブルタイプ。4サイズバルブキーレンチ(Y60613)のヘビーデューティ仕様。全長が25%大きく、しっかり握れて力が入れやすく、使いやすい。ラチェットは丈夫な歯と大きなギヤを採用したヘビーデューティ仕様で耐久性を向上。全長(mm)175寸法(inch)四角:3/16・1/4・5/16・3/8アズワン品番64-6755-51
フィルタドライヤ 304
アサダ¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。冷媒の簡易再生に。適合機種R350容積(乾燥剤)492cm3ねじ径(inch)IN:1/2フレアオスOUT:1/2フレアオスアズワン品番64-6748-60
バルブキーレンチ 3/8×1/2
アサダ¥7,398税込¥8,1381本当日出荷冷凍空調システムのバルブキー開閉用ラチェットレンチ。用途大口径用全長(mm)175寸法(inch)四角:3/8・1/2アズワン品番64-6755-50
ゲージアダプタ 90°
アサダ¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷マニホールドゲージに接続して使用。マニホールドゲージでシステムや回収ボンベの圧力チェックなどが可能に。接続口径(inch)1/4メスフレア×1/8メスNPTアズワン品番64-6754-31
アンモニア用低圧連成計 Φ68mm
アサダ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷トラスコ品番852-1185取付ねじ1/4NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.0アズワン品番64-6755-08ゲージ径(Φmm)68
アンモニア用高圧連成計 Φ68mm
アサダ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷トラスコ品番852-1184取付ねじ1/4NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.8アズワン品番64-6755-07ゲージ径(Φmm)68
R407C等用ブルートⅡマニホールド本体
アサダ¥63,980税込¥70,3781個3日以内出荷トラスコ品番852-1243適合ホースサイズ1/4プラスⅡ×3、3/8プラスⅡ×1アズワン品番64-6755-38対応冷媒種別R407C、R404A、R134aゲージ径(Φmm)80
R407C等用タイタンマニホール本体
アサダ¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷トラスコ品番852-1264適合ホースサイズ1/4プラスⅡ×3アズワン品番64-6755-47対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134aゲージ径(Φmm)80
R407C等用タイタンマニホールドキット
アサダ¥52,980~税込¥58,278~1セット3日以内出荷頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引きや冷媒の充填に使用できるムシ付きアクセスポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。仕様プラスⅡホース、アクセスポート、サイトグラス接続口径(inch)1/4フレア(UNF7/16-20山)常用圧力(MPa)(ホース)5.5破裂圧力(MPa)(ホース)27.5高圧圧力計(MPa)-0.1~3.5材質(ボディ)アルミ対応冷媒種別R407C、R404A、R134aゲージ径(Φmm)80低圧連成計(MPa)0.1~2.4