33ページ目: 空調配管工具


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
1,696件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R404A,R407C,R137a,R507A用バルブ式マニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    R404A,R407C,R137a,R507A用バルブ式マニホールドキット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    44,980税込49,478
    1セット
    4日以内出荷
    バルブ形式ボールバルブ式接続口径(inch)(ポート)1/4Fオス(真空引用ポートのみ3/8Fオス)真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8対応冷媒種別R404A、R407C、R134a、R507A用
  • R32,R410A用4バルブ式マニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    R32,R410A用4バルブ式マニホールドキット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    41,980税込46,178
    1セット
    4日以内出荷
    4つのボールバルブと4つのポートの搭載により、真空引き→気密テスト→充填の一連作業を簡単にスムーズに行えるようになりました。 3/8Fの大口径ポート採用により真空引き作業の効率アップ(3/8Fホース1.5mも標準付属です)。
    バルブ形式ボールバルブ式接続口径(inch)(ポート)5/16Fオス(真空引用ポートのみ3/8Fオス)真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8対応冷媒種別R32、R410A用
  • 68Φゲージ付ニードルバルブマニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    68Φゲージ付ニードルバルブマニホールドキット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷
    Oリングとパッキンで確実に経路を断する気密重視のマニホールドバルブです。 R410A高圧冷媒など圧力の高い冷媒に最適です。 また、パッキンの交換が簡単なのでメンテナンスも楽です。 冷媒の状態が確認できるサイトグラス付。 バイブレーションフリー(脈動振動吸収)式ゲージなので針の振れが少なく読みとりやすいゲージです。 R410A用高圧耐用チャージホース、パッキン採用。 ホース着脱時の冷媒のもれや圧力、反動を抑える手元バルブ付チャージホース仕様もあります。 R32R410A冷媒飽和温度目盛付バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)。
    バルブ形式ニードルバルブ式接続口径(inch)(ポート)5/16Fエアパージロ[サイトグラス付]、(耐圧ホース)5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメスケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8対応冷媒種別R32、R410A用
  • 80Φゲージ付ニードルバルブマニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    80Φゲージ付ニードルバルブマニホールドキット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷
    Oリングとパッキンで確実に経路を断する気密重視のマニホールドバルブです。 R410A高圧冷媒など圧力の高い冷媒に最適です。 また、パッキンの交換が簡単なのでメンテナンスも楽です。 冷媒の状態が確認できるサイトグラス付。 バイブレーションフリー(脈動振動吸収)式ゲージなので針の振れが少なく読みとりやすいゲージです。 R410A用高圧耐用チャージホース、パッキン採用。 ホース着脱時の冷媒のもれや圧力、反動を抑える手元バルブ付チャージホース仕様もあります。 R32R410A冷媒飽和温度目盛付バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)。
    バルブ形式ニードルバルブ式接続口径(inch)(ポート)5/16Fエアパージロ[サイトグラス付]、(耐圧ホース)5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメスケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8対応冷媒種別R32、R410A用
  • 68Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    68Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷
    1/4回転でバルブの開閉ができとても便利です。 流通口径が大きいので真空引時間、冷媒充填時間が短縮されます。 冷媒の状態が確認できるサイトグラス付。 バイブレーションフリー脈動振動吸収)式ゲージなので針の振れが少なく読みとりやすいゲージです。 R410A用高圧耐用チャージホース、パッキン採用。 ホース着脱時の冷媒のもれや圧力、反動を抑える手元バルブ付チャージホース仕様もあります。 R32R410A冷媒飽和温度目盛付バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)。
    バルブ形式ボールバルブ式接続口径(inch)(ポート)5/16Fエアパージロ、(耐圧ホース)5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメスケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8対応冷媒種別R32、R410A用
  • 80Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    80Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷
    1/4回転でバルブの開閉ができとても便利です。 流通口径が大きいので真空引時間、冷媒充填時間が短縮されます。 冷媒の状態が確認できるサイトグラス付。 バイブレーションフリー脈動振動吸収)式ゲージなので針の振れが少なく読みとりやすいゲージです。 R410A用高圧耐用チャージホース、パッキン採用。 ホース着脱時の冷媒のもれや圧力、反動を抑える手元バルブ付チャージホース仕様もあります。 R32R410A冷媒飽和温度目盛付バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)。
    バルブ形式ボールバルブ式接続口径(inch)(ポート)5/16Fエアパージロ、(耐圧ホース)5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメスケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8対応冷媒種別R32、R410A用
  • LED照度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    LED照度計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    6色(昼白色、レッド、イエロー、グリーン、ブルー、パープル)LEDの測定に対応。 角度偏差補正、光源選択による手動補正による高精度な測定が可能。 5レンジ切替。(Lx:40/400/4000/40000/400000)(4レンジ切替Fc:40/400/4000/40000)。 メモリ機能(99pts)付。 光源選択可能。 データホールド、Max.Min.Ave値表示機能。 オートパワーオフ機能(5分)。 ローバッテリー表示機能。
    仕様(角度偏差)30°:±2%、60°:±6%、90°:±25%測定範囲0~400000Lx質量(g)約250(電池含む)長さ(m)(プローブ)約1電源006P(9V)電池精度±3%(色温度2856kのhy等準白熱灯及び補正された白色LED)、±6(その他光源)測定方式シリコンフォトダイオードセンサー寸法(mm)55×25×80ディスプレイ3.75桁液晶ディスプレイサンプリング周期2.5/秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)130×55×38
  • COモニタ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    COモニタ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    77,980税込85,778
    1個
    4日以内出荷
    濃度表示機能付のCOモニタです。 CO中毒、漏洩予防やCO濃度測定に。 CO濃度アラーム設定が可能。 ゼロ調整機能、自動温度補正付なので高精度な測定が可能。 RS-232Cインタフェース付なのでPCでデータ管理が可能(ケーブル、ソフトウエア別売)。 データホールド機能。 Max.Min値表示機能。 オートパワーオフ機能。 ローバッテリー表示機能。
    付属品単4電池×6、ソフトケース、取扱説明書、保証書測定範囲(CO)0~1,000ppm、(温度)0~50℃質量(g)約336(電池含む)電源単4電池×6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×68×42反応時間30秒以内測定方式(CO)固体電解質センサ、(温度)サーミスタ測定精度(CO)±(5%+2ppm)、(温度)±0.8℃表示分解能(CO)1ppm、(温度)0.1℃測定対象CO、温度消費電流(mA)DC5.6インターフェースRS-232C使用環境0~50℃、85%RH以下サンプリング周期約1秒
  • 75Φ設置針式圧力計チーズアダプタ付 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    75Φ設置針式圧力計チーズアダプタ付

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    機器側が六角ナット締めなので作業性抜群です。 シール部分がメタルタッチなのでガス漏れの心配がありません。 シールキャップ付。
    タイプ設置針式接続口径(inch)(75Φ設置針式高濃度ゲージ)1/4Fオス、(ゲージ側)1/4Fメス、(接続径)1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fオス(ムシ付)圧力範囲(MPa)0~7圧力計FS-852G
  • 4chデジタル温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    4chデジタル温度計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    4ch同時表示ができるので性能試験など様々な用途で使用できます。 RS232C出力がとれるので記録が残せます。 K熱電対の各種センサが選択可能です。 暗い場所でも見やすいバックライト付。 偏差温度、Max.Min表示。 オートパワーオフ(30分)、オート/マニュアル切換付。 データホールド機能。 RS-232Cインターフェース付。
    付属品006P(9V)電池、ビーズ型K熱電対センサ(TPK-01)×2、ソフトケース、取扱説明書、保証書測定範囲(4チャンネル)’-200~+1370℃(※使用センサでことなります。TPK-01:’-40~+250℃)質量(g)約250(電池を含む)電源006P(9V)電池×1/約100時間(アルカリ電池使用時)精度(-200~+200℃)±0.2%rdg+1℃、(+200~+400℃)±0.5%rdg+1℃、(+400~+1370℃)±1.0%rdg+1℃測定方式K熱電対表示分解能0.1℃(’-200~+200℃)、1℃(+201~+1370)インターフェースUSBディスプレイ4ch表示、3.5桁液晶ディスプレイ、3秒/回(0.75秒/回×4ch)使用環境0~50℃、0~80%RH寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)184×64×30
  • ボールバルブ接続ホース A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ボールバルブ接続ホース

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷
    ボールバルブ付。
    接続口径(inch)1/4Fメス×1/4Fメス長さ(cm)150
  • ロングチャージホース A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ロングチャージホース

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造Good-year GY5使用。 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
    適合R12・R22・R502接続口径(inch)R410A:5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス、他:1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス
  • 3/8”チャージ口 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    3/8”チャージ口

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    接続口径(inch)3/8Fオス(W26-14)
  • 2chデーロガー白金測温抵抗体温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    2chデーロガー白金測温抵抗体温度計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    SDカードにデータを収集。 データはExcelファイルで保存。 測定範囲’-199.99~+850.00℃
    付属品取扱説明書、Pt100センサー×2、SDカード(4GB)質量(g)278電源単3電池×6、またはACアダプター(別売)測定方式白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対Pt100×2チャンネル、熱電対×1チャンネル(表示切替)機能データホールド、MAX/NINホールド、バックライト画面表示寸法(mm)52×32使用環境(本体)0~50℃、~80%RH(結露なきこと)サンプリング周期1回/秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45データ記録件数99データ(手動)記録間隔1秒~3600秒
  • 100V電源アダプタ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    100V電源アダプタ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    100V電源でも使用できます。
    用途FUSO-50F/50H/100G用
  • 100mmベーン式風速温湿度CO2計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    100mmベーン式風速温湿度CO2計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    風速、温度、湿度、CO2が1台が測定できます。 CO2測定には精度が高いNDIRセンサ採用。 100mmの大型ファン採用で低速度もOK。 データホールド機能、Max.Min値表示、オートパワーオフ機能、バックライト機能付。
    付属品本体、電池、取扱説明書、保証書、ケース質量(g)約200電源単4電池×4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)269×106×51精度(風速)0~20m/s・±(1.5% of reading+0.3m/s)、20~30m/s・±(3% of reading+0.3m/s)、(CO2)±30ppm+5% of reading(0~5000ppm)、(風温)±0.6℃表示部LCD 32.5×54mm分解能0.1℃風速(m/s)0.2~30風量0~99999m3/S使用環境(本体)0~50℃、~80%RH風温(℃)-20~60湿度精度±3%RH(at25℃・10~99%RH・other±5%RH)測定範囲(ppm)0~9999(5001~スケール外)
  • F1/4"x  R1/8" アクセスバルブ エスコ

    F1/4"x R1/8" アクセスバルブ

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA402GC-7
  • 5m 高圧気密検査用ホース エスコ

    5m 高圧気密検査用ホース

    エスコ
    28,600税込31,460
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA301KD-5
  • 1m 高圧気密検査用ホース エスコ

    1m 高圧気密検査用ホース

    エスコ
    9,970税込10,967
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA301KD-1
  • 高圧気密検査用バルブ エスコ

    高圧気密検査用バルブ

    エスコ
    18,000税込19,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA301KC-1
  • [R12・R22・R502] Φ80mm 連 成 計 エスコ

    [R12・R22・R502] Φ80mm 連 成 計

    エスコ
    3,770税込4,147
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA106BB-80
  • [R32・R410A] Φ68mm 連 成 計(ヒートポンプ用) エスコ

    [R32・R410A] Φ68mm 連 成 計(ヒートポンプ用)

    エスコ
    3,320税込3,652
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA106AB-2
  • [R12・R22] Φ68mm 連 成 計 エスコ

    [R12・R22] Φ68mm 連 成 計

    エスコ
    2,990税込3,289
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA106A-1
  • F1/4"xNPT1/8" ゲージ用ボールバルブ エスコ

    F1/4"xNPT1/8" ゲージ用ボールバルブ

    エスコ
    5,310税込5,841
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA105Z-1
  • [R12・R22・R502] Φ80mm 圧 力 計 エスコ

    [R12・R22・R502] Φ80mm 圧 力 計

    エスコ
    3,770税込4,147
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA105BB-80
  • 0~10MPa 圧 力 計(指示針式) エスコ

    0~10MPa 圧 力 計(指示針式)

    エスコ
    12,100税込13,310
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA105A-13
  • 0~ 7MPa 圧 力 計(指示針式) エスコ

    0~ 7MPa 圧 力 計(指示針式)

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA105A-12
  • 0~ 5MPa 圧 力 計(指示針式) エスコ

    0~ 5MPa 圧 力 計(指示針式)

    エスコ
    9,740税込10,714
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA105A-11
  • [R12・R22] Φ68mm 圧 力 計 エスコ

    [R12・R22] Φ68mm 圧 力 計

    エスコ
    2,990税込3,289
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA105A-1
  • ボールバルブ付チャージングホース(R32・R410A用 ) エスコ

    ボールバルブ付チャージングホース(R32・R410A用 )

    エスコ
    6,420税込7,062
    1個
    翌日出荷
    ボールバルブとサービスポート接続口が近いため冷媒の吹き出しを最小限に抑えることができます。柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造。
    適合R32・R410A用使用圧力(MPa)3接続ねじUNF1/2-20(5/16inchフレア)全長(cm)100
  • [R410A] 100cm ボールバルブ付チャージングホースセット エスコ

    [R410A] 100cm ボールバルブ付チャージングホースセット

    エスコ
    18,800税込20,680
    1セット
    4日以内出荷
    エスコ品番EA104TF-20
  • 3/8"x 20m チャージングホース エスコ

    3/8"x 20m チャージングホース

    エスコ
    73,100税込80,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA104FB-20
  • 3/8"x 10m チャージングホース エスコ

    3/8"x 10m チャージングホース

    エスコ
    37,700税込41,470
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA104FB-10
  • [R134a] 150cm チャージングホース(黄) エスコ

    [R134a] 150cm チャージングホース(黄)

    エスコ
    6,190税込6,809
    1個
    翌日出荷
    適合R134aエスコ品番EA104AM-3使用圧力(MPa)5.17全長(cm)150ねじサイズM10×1.5
  • [R134a] 150cm チャージングホース(青) エスコ

    [R134a] 150cm チャージングホース(青)

    エスコ
    6,190税込6,809
    1個
    翌日出荷
    適合R134aエスコ品番EA104AM-2使用圧力(MPa)5.17全長(cm)150ねじサイズM10×1.5
  • [R134a] 150cm チャージングホース(カーエアコン用/赤) エスコ

    [R134a] 150cm チャージングホース(カーエアコン用/赤)

    エスコ(1件のレビュー)
    6,190税込6,809
    1個
    当日出荷
    適合R134aエスコ品番EA104AM-1使用圧力(MPa)5.17全長(cm)150ねじサイズM12×1.75
  • [R134a] 150cm チャージングホースセット エスコ

    [R134a] 150cm チャージングホースセット

    エスコ
    18,300税込20,130
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA104AM
  • ボールバルブ付チャージングホース エスコ

    ボールバルブ付チャージングホース

    エスコ
    8,080税込8,888
    1個
    翌日出荷
    適合R404A・R407C・R12・R22・R502用使用圧力(MPa)3耐圧(MPa)5全長(cm)150ねじサイズUNF7/16-20(1/4inchフレア)
  • [R12・R22・R502] ボールバルブ付チャージングホースセット エスコ

    [R12・R22・R502] ボールバルブ付チャージングホースセット

    エスコ
    23,800税込26,180
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA104AK-30
  • [R12・R22・R502] ボールバルブ付チャージングホースセット エスコ

    [R12・R22・R502] ボールバルブ付チャージングホースセット

    エスコ
    18,800税込20,680
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA104AK-20
空調配管工具