カテゴリ
絞り込み
冷媒の種類
- CFC(6)
- HCFC(7)
- HFC(7)
- R11(9)
- R12(96)
- R22(125)
- R32(124)
- R123(4)
- R134a(128)
- R404A(143)
- R407C(136)
- R410A(172)
- R448A(11)
- R449A(11)
- R463A(11)
- R500(17)
- R502(80)
- R507A(82)
- R1234yf(17)
- その他(75)
- 冷媒の種類をもっと見る
ブランド
- イチネンTASCO(652)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(227)
- アサダ(183)
- エスコ(155)
- BBKテクノロジーズ(119)
- ロビネア(ROBINAIR)(45)
- A-Gas Japan(27)
- 日東工器(20)
- ワザアリツールズ(17)
- JAPPY(16)
- プロステップ(12)
- JTC(10)
- testo(テストー)(7)
- マキタ(6)
- 旭エンジニアリング(6)
- デンゲン(4)
- スペクトロニクス(4)
- タカトテクニカ(3)
- イエロー ジャケット(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

1/4クイックチャージングバルブA
アサダ¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷サービスポートのムシをガスを漏らさず取り外し・交換。サービスポートのムシを取り外すことにより抵抗がなくなり、真空・充填・回収スピードがアップ。真空計の接続可能。仕様アクセスポート付きねじ径(inch)1/4オス×1/4メスアズワン品番64-6754-08接続ポート径1/4オス(ムシ付)
冷媒ガス再生専用回収ボンベ(フロートセンサー付)
イチネンTASCO¥59,980税込¥65,9781本4日以内出荷内部にニッケルメッキ処理を施しましたので、従来のパーカライジング処理に比べ、ボンベ内部の耐触性が飛躍的に向上した為、再生用の冷媒回収に最適です。 フロートセンサー付。付属品銘板シール寸法(mm)576×Φ310質量(kg)約16.1規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
可燃性ガス検知器
イチネンTASCO¥57,980税込¥63,7781台5日以内出荷小型・軽量モデル。 シンプルでわかりやすい/プッシュ操作。 Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。 ローバッテリーインジケーター。 オートパワーオフ(操作停止後約5分)。 可燃性ガス(プロパン、メタン、イソブタン)の検知器です。HC冷媒封入機器の冷媒漏れ検査に役立ちます。付属品キャリングケース質量(g)約190電源アルカリ単3乾電池能力(検知)R600a:50ppm、R290:50ppm、R600:50ppm表示方式(検出)LEDランプ、ブザーウォームアップ時間25秒~90秒使用環境温度(℃)(本体)0~50寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38プローブ長(mm)300検知対象ガス可燃性ガス
銅ストレーナー5/8”
イチネンTASCO¥5,698税込¥6,2681個5日以内出荷冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。 フレアタイプですので簡単に配管ができます。仕様フレアタイプ寸法(mm)15.88最高使用圧力(MPa)4.5メッシュ100常用使用圧力(MPa)3.43寸法(inch)5/8フレア
銅ストレーナー3/4”
イチネンTASCO¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。 フレアタイプですので簡単に配管ができます。仕様フレアタイプ寸法(mm)19.05最高使用圧力(MPa)4.5メッシュ100常用使用圧力(MPa)3.43寸法(inch)3/4フレア
銅ストレーナー1/2”
イチネンTASCO¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。 フレアタイプですので簡単に配管ができます。仕様フレアタイプ寸法(mm)12.7最高使用圧力(MPa)4.5メッシュ100常用使用圧力(MPa)3.43寸法(inch)1/2フレア
銅ストレーナー(ロー付タイプ) 5/8
イチネンTASCO¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷冷媒回路のゴミ除去を目的とします。寸法(mm)15.88全長(mm)130メッシュ100寸法(inch)5/8
銅ストレーナー(ロー付タイプ) 3/4
イチネンTASCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷冷媒回路のゴミ除去を目的とします。寸法(mm)19.05全長(mm)130メッシュ100寸法(inch)3/4
ヒートポンプ用ドライヤー 3/4FL
イチネンTASCO¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷水分・酸・固形質異物を効果的に除去。仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)19.05全長A(mm)272温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)80寸法E(mm)192寸法(inch)3/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
ヒートポンプ用ドライヤー 1/4FL
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷水分・酸・固形質異物を効果的に除去。仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)6.35全長A(mm)122温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)76寸法(inch)1/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
ヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ) 5/8
イチネンTASCO¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷水分・酸・固形質異物を効果的に除去。仕様UL、CSA認証品寸法(mm)15.88全長A(mm)142温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)97寸法(inch)5/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
ヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ) 3/8
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷水分・酸・固形質異物を効果的に除去。仕様UL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長A(mm)114温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)76寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
ヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ) 3/4
イチネンTASCO¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷水分・酸・固形質異物を効果的に除去。仕様UL、CSA認証品寸法(mm)19.05全長A(mm)248温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)80寸法E(mm)192寸法(inch)3/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
ヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ) 1/4
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷水分・酸・固形質異物を効果的に除去。仕様UL、CSA認証品寸法(mm)6.35全長A(mm)113温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)76寸法(inch)1/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
ドライヤー(ロウ付タイプ) 3/4”
イチネンTASCO¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷水分・酸・固形質異物の除去に。仕様UL、CSA認証品寸法(mm)19.05全長(mm)246温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)78寸法(inch)3/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
ドライヤー(ロウ付タイプ) 1/4”
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷水分・酸・固形質異物の除去に。仕様UL、CSA認証品寸法(mm)6.35全長(mm)107温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67寸法(inch)1/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
ドライヤ(フレアタイプ) 5/8”
イチネンTASCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷水分・酸・固形質異物の除去に。仕様UL、CSA認証品寸法(mm)15.88全長(mm)191温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67寸法(inch)5/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
ドライヤ(フレアタイプ) 3/4”
イチネンTASCO¥7,798税込¥8,5781個当日出荷水分・酸・固形質異物の除去に。仕様UL、CSA認証品寸法(mm)19.05全長(mm)276温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)78寸法(inch)3/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
サイトグラス(ロウ付タイプ)3/4”
イチネンTASCO¥9,498税込¥10,4481個当日出荷高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)131温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)3/4ロウ付
キャピラリー銅ドライヤーモリキューラシーブス10g
イチネンTASCO¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷冷媒回路の水分除去を目的とします。 乾燥剤モリキューラシーブス入り。仕様モリキューラ10g入全長(mm)130寸法1/4×Φ3耐圧試験圧力(MPa)5気密試験圧力(MPa)3
R407C ゲージマニホールド V付ホース仕様キット
イチネンTASCO¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷から6日以内出荷R404A、R407C、R507A、R134a冷媒飽和目盛付。 0点調整機能付。仕様サイトグラス付、バルブ付チャージホース、ホース4層構造、ケース付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5圧力計(MPa)-0.1~3.8材質(パッキン)(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a取付ねじサイズ(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80接続ポート(マニホールド本体)1/4フレア
オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ
イチネンTASCO¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷2ポールモーター仕様で小型軽量、ハイパワーを実現しました。 2ステージローターなので高真空が得られ、冷凍・冷蔵機器から空調機器まで幅広くご使用いただけます。 オイル逆流防止弁付なので、新冷媒(HFC)、従来冷媒(HCFC、CFC)の区別なく使用できます。 ガスバラスト弁付で、オイルの寿命を長くし、真空ポンプの性能を維持できます。用途HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型仕様オイル逆流防止弁付、ガスバラスト弁付タイプ2ポール型電源(V)100排気速度(L/min)(60Hz)180/(50Hz)150方式(ローター)油回転式・ツーステージ/(ドライブ)ダイレクト式適合機器~20HP(馬力)程度モーター(W)370排気量(L/min)180到達真空度7.5×10-3Torr(7.5ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)3200/(50Hz)2670真空到達度7.5ミクロンオイル量(mL)(封入)約450
オイル逆流防止弁付超小型高性能ツーステージ真空ポンプ
イチネンTASCO¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷ルームエアコンから中型パッケージエアコンまで幅広い用途に適しています。 超小型軽量で大排気量の真空ポンプです。 逆流防止弁付なので、従来、新冷媒サイクルを問わず使用できます。 ガスバラスト弁が付いているので、オイルが汚れにくいポンプです。用途HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型仕様オイル逆流防止弁付、ガスバラスト弁付タイプ2ポール型電源(V)100排気速度(L/min)(60Hz)96/(50Hz)80方式(ローター)油回転式・ツーステージ/(ドライブ)ダイレクト式適合機器~20HP(馬力)程度モーター(W)240排気量(L/min)96到達真空度1×10-2Torr(10ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)3420/(50Hz)2850真空到達度10ミクロンオイル量(mL)(封入)約300
オイル逆流防止機能付高性能ツーステージ真空ポンプ
イチネンTASCO¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷小型なのに78L/minの大排気量。 10HP程度のパッケージエアコンが楽々真空引きできます。 新方式オイル逆流防止弁付。 オイルが劣化しにくいガスバラスト弁機能付です。 金属メッシュフィルター採用でオイルミスとの飛散を防止しています。用途HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型仕様オイル逆流防止弁付、ガスバラスト弁付タイプ2ポール型電源(V)100排気速度(L/min)(60Hz)78/(50Hz)65方式(ローター)ツーステージ式/(ドライブ)ダイレクト式適合機器~15HP(馬力)程度モーター(W)190排気量(L/min)78到達真空度15×10-3Torr(15ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)2880/(50Hz)2400真空到達度15ミクロンオイル量(mL)(封入)230
オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ
イチネンTASCO¥85,980税込¥94,5781台4日以内出荷2ポールモーター仕様で小型軽量、ハイパワー(46L/min)を実現しました。 2ステージローターなので高真空(10ミクロン)が得られ、冷凍・冷蔵機器から空調機器まで幅広くご使用いただけます。 オイル逆流防止弁付なので、新冷媒(HFC)、従来冷媒(HCFC、CFC)の区別なく使用できます。 ガスバラスト弁付で、オイルの寿命を長くし、真空ポンプの性能を維持できます。用途HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型仕様オイル逆流防止弁付、ガスバラスト弁付タイプ2ポール型電源(V)100排気速度(L/min)(60Hz)46/(50Hz)38方式(ローター)油回転式・ツーステージ/(ドライブ)ダイレクト式適合機器~10HP(馬力)程度モーター(W)120排気量(L/min)46到達真空度1×10-2Torr(10ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)3200/(50Hz)2670真空到達度10ミクロンオイル量(mL)(封入)250
R22・R12・R502 高精度連成計(低圧側冷暖兼用タイプ) 検査合格証明書(ロット証明)付
イチネンTASCO¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷JIS規格に基づいて製作された、検査合格証明書(ロット証明)付の高精度なゲージです。 暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。 バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読み取りやすいゲージです。 R12、R22、R502飽和温度目盛付。用途R22、R12、R502用適合冷暖兼用タイプ(ヒートポンプタイプ)取付ネジ径(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)0.1~3.5
R22・R12・R502 高精度圧力計(高圧側) 検査合格証明書(ロット証明)付
イチネンTASCO¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷JIS規格に基づいて製作された、検査合格証明書(ロット証明)付の高精度なゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読み取りやすいゲージです。 R12、R22、R502飽和温度目盛付。用途R22、R12、R502用取付ネジ径(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)0.1~3.5