35ページ目: 空調配管工具


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
1,527件中 1,361~1,400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R22・R12・R500・R502 TA166A・TA166A-2用ローレットパッキン イチネンTASCO

    R22・R12・R500・R502 TA166A・TA166A-2用ローレットパッキン

    イチネンTASCO
    ¥199税込¥219
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    用途TA166A、TA166A-2用
  • R22・R12・R502 ゲージホース イチネンTASCO

    R22・R12・R502 ゲージホース

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    4日以内出荷
    用途R22、R12、R502用接続口径1/4フレアメス(ムシ押付)×1/8NPT(メス)ゲージ側色黄使用圧力(MPa)~3.0対応冷媒種別R22、R12、R502用
  • R600a・R290 HC冷媒用圧力計 68Φゲージ イチネンTASCO

    R600a・R290 HC冷媒用圧力計 68Φゲージ

    イチネンTASCO
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    R600a、R290飽和温度目盛付 振動吸収機能付 0点調整機能付
    用途R600a、R290用外径(Φmm)68取付ネジ径1/8NPT
  • R600a・R290 HC冷媒用圧力計 80Φゲージ イチネンTASCO

    R600a・R290 HC冷媒用圧力計 80Φゲージ

    イチネンTASCO
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    4日以内出荷
    R600a、R290飽和温度目盛付 振動吸収機能付 0点調整機能付
    用途R600a、R290用外径(Φmm)80取付ネジ径1/8NPT
  • R22・R12・R502 マニホールドバルブニードル式パッキン イチネンTASCO

    R22・R12・R502 マニホールドバルブニードル式パッキン

    イチネンTASCO
    ¥2,298税込¥2,528
    1パック(2個)
    4日以内出荷
    高圧・低圧バルブ用各1個ずつ入ってます。
    用途TA120T-11専用
  • R22・R12・R502 スリーゲージマニホールドボディ イチネンTASCO

    R22・R12・R502 スリーゲージマニホールドボディ

    イチネンTASCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    真空引・気密テスト・冷媒充填の一連の作業がホースの付け替えなしにスムーズに行えます。
    用途R11、R12、R502専用仕様各サービスポート径1/4フレア取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R11、R12、R502専用
  • R22・R12・R502 サイトグラス付ボールバルブマニホールドボディ イチネンTASCO

    R22・R12・R502 サイトグラス付ボールバルブマニホールドボディ

    イチネンTASCO
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    4日以内出荷
    冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
    用途R22、R12、R502専用仕様各サービスポート径1/4フレア取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R22、R12、R502専用
  • R22・R12・R502 サイトグラス付マニホールド 68Φゲージ イチネンTASCO

    R22・R12・R502 サイトグラス付マニホールド 68Φゲージ

    イチネンTASCO
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
    用途R22、R12、R502専用仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付圧力計(MPa)-0.1~3.4対応冷媒種別R22、R12、R502専用ゲージ径(Φmm)68
  • R22・R12・R502 スリーゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R22・R12・R502 スリーゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    4日以内出荷
    ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R22・R12・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付 検査合格証明書(ロット証明)付の高精度ゲージ仕様です。
    用途R22,R12、R502専用仕様サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.5連成計(MPa)-0.1~3.5真空計(MPa)0~-0.1チャージホース150cm(赤・黄・青)(TA136B)150cmバルブ付×1本(黄)対応冷媒種別R22,R12、R502専用接続ポート径1/4フレア(UNF7/16-20山)ゲージ径(Φmm)80
  • R407C・R404A・R507A・R134a マニホールド用ボディ イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a マニホールド用ボディ

    イチネンTASCO
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    4日以内出荷
    高圧耐用ニードルパッキン採用
    用途R407C・R404A・R507A・R134a専用仕様サイトグラス付取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
  • R404A・R134a ゲージマニホールド イチネンTASCO

    R404A・R134a ゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    4日以内出荷
    非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
    用途R404A・R134a専用仕様高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付圧力計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R404A・R134a専用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
  • R410A マニホールドボディ イチネンTASCO

    R410A マニホールドボディ

    イチネンTASCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    ニールド式パッキン採用により高圧ガスも簡単に止めることができます。 高圧耐用設計フロントバルブボディ。 高圧耐用サイトグラス付。
    用途R410A/R32用対応冷媒種別R410A/R32接続ポート径5/16フレア(エアパージ口付)
  • ホース付圧力計(容器用圧力計) イチネンTASCO

    ホース付圧力計(容器用圧力計)

    イチネンTASCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    回収ボンベ内の圧力を測定するのに使用します。
    長さ(mm)300適合ホース1/4フレアメス(ムシ押し付)×1/8NPTメス(ゲージ側)ゲージ径(Φmm)80ゲージ目盛(MPa)-0.1~5.3
  • 100kg冷媒回収ボンベ用ウェイトリミッター イチネンTASCO

    100kg冷媒回収ボンベ用ウェイトリミッター

    イチネンTASCO
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    4日以内出荷
    100kg回収ボンベ対応型のウェイトリミッターです。 リミットを任意に設定できるので、様々な容量の認証ボンベに対応ができます。 計量台下の足の高さ調整ができます。 校正証明書・トレサビリティ・検査成績書付
    仕様(適用冷媒回収機)TA110A、B、C、R、M適合(回収ボンベ)10kg~100kg回収ボンベ対応寸法(mm)400×400質量(kg)12.5使用温度範囲(℃)5~40電源(V)(電池)9/(ACアダプター)100分解能(重量)~60kg/~220kg(最小目盛)0.01kg/0.1kg
  • 冷媒クーリングユニット イチネンTASCO

    冷媒クーリングユニット

    イチネンTASCO
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    4日以内出荷
    高効率型コンデンサー 150Φの大型モーターファン採用 効率の良い回収作業 小型・軽量 夏場、気温が高い場所での冷媒回収作業は回収容器の圧力、温度上昇により困難を強いられます。 時には異常高温・高圧により、回収機の停止、回収容器の安全弁作動などを引き起こします。 冷媒クーリングユニットを使用すれば、回収機からの吐出冷媒の温度を下げることができるので、安全にかつ、効率よく冷媒回収作業が行えます。
    質量(kg)9.5使用温度範囲(℃)5~40電源(V)100(50/60Hz)圧力計(MPa)3.5 (60Φ)冷媒(対応)R12、R22、R500、R502、R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R32ファン150Φ 34/37(W)(50/60Hz)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)300×420×210ポート吸入口1/4フレアオス、吐出口1/4フレアオス
  • フルオロカーボン再生装置(循環式簡易再生・配管共洗い洗浄装置) イチネンTASCO

    フルオロカーボン再生装置(循環式簡易再生・配管共洗い洗浄装置)

    イチネンTASCO
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    4日以内出荷
    回収機との併用で、回収冷媒の再生や、既設配管の洗浄が行えます。 小型ですが、ヒーター付オイルセパレーターにより速い再生が可能です。 高性能ドライコアにより、より精度の高い再生が可能です。また、冷媒再生200kg毎の交換が必要ですが、簡単に交換ができます。
  • リークテスト装置 アズワン

    リークテスト装置

    アズワン
    ¥45,400税込¥49,940
    1個
    翌々日出荷
    小型でシンプル設計のリークテスト機です。 水に沈めて減圧することで、容器内のリーク状況を確認することができます。 本体は丈夫なポリカーボネート製です。 グリースを使用せずに真空を保持できます。
    質量(kg)約3材質(本体)PC(ポリカーボネート)内径(Φmm)306全高(mm)498(真空ゲージ含む)内容量(L)19金属径コック外径 本体側面部/ Φ9mm、真空ゲージ部/ Φ8mm最大外径(mm)Φ367アズワン品番1-7581-11
  • R410A ボールバルブ式マニホールドボディ イチネンTASCO

    R410A ボールバルブ式マニホールドボディ

    イチネンTASCO
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷
    ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行うことができます。 また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利なマニホールドです。
    用途R410A/R32用仕様マニホールド本体/ボール弁式開閉バルブ、サイトグラス付取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R410A/R32接続ポート径マニホールド本体5/16フレア
  • ピンクレディマニホールドキット BBKテクノロジーズ

    ピンクレディマニホールドキット

    BBKテクノロジーズ
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷
    3つのOリングからなるシール性の高いピストンバルブを採用した信頼性の高いR-410A専用のマニホールドです。ハンドルも大きく握りやすく大変扱いやすくなっています。
    付属品5/16チャージングホース90cm×3本、ケーストラスコ品番288-2515接続口径5/16フレア質量(kg)2.305常用圧力(MPa)(チャージングホース)5.5破裂圧力(MPa)(チャージングホース)27.5冷媒の種類R410A/R32高圧圧力計(MPa)-0.1~5.3ゲージ径(Φmm)68低圧連成計(MPa)-0.1~3.8
  • 貼り付型センサー イチネンTASCO

    貼り付型センサー

    イチネンTASCO
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-30~200
  • パイプ表面センサー イチネンTASCO

    パイプ表面センサー

    イチネンTASCO
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-50~120適合パイプ径(Φmm)6~25
  • シース型センサー(高温タイプ) イチネンTASCO

    シース型センサー(高温タイプ)

    イチネンTASCO
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    仕様高温タイプ使用温度範囲(℃)-100~1000コード長さ(m)4Φ×1
  • シース型センサー イチネンTASCO

    シース型センサー

    イチネンTASCO
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-100~600コード長さ(m)4Φ×1
  • 表面センサー(高温L型タイプ) イチネンTASCO

    表面センサー(高温L型タイプ)

    イチネンTASCO
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    仕様高温l型タイプ使用温度範囲(℃)-65~500
  • R410A/R32ストップバルブ付ワンタッチコネクタ イチネンTASCO

    R410A/R32ストップバルブ付ワンタッチコネクタ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    用途R410A用接続口径5/16フレアメスストップバルブ(ムシ押付)×5/16フレアオス全長(mm)57対応冷媒種別R410A/R32
  • フレアタイプ多目的ゲージ 100Φ圧力計 イチネンTASCO

    フレアタイプ多目的ゲージ 100Φ圧力計

    イチネンTASCO
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    4日以内出荷
    仕様文字盤100Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア種別多目的ゲージタイプフレアタイプ表示圧力範囲(MPa)0~5.0
  • R407C・R404A・R507A・R134a ゲージマニホールド イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a ゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    4日以内出荷
    非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付
    用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用圧力計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用ゲージ径(Φmm)80
  • R22・R12・R502 サイトグラス付ゲージマニホールドキット 68Φゲージ イチネンTASCO

    R22・R12・R502 サイトグラス付ゲージマニホールドキット 68Φゲージ

    イチネンTASCO
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計:R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
    用途R22、R12、R502用仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.4接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
  • R22・R12・R500・R502 セーフティファスター イチネンTASCO

    R22・R12・R500・R502 セーフティファスター

    イチネンTASCO
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    4日以内出荷
    液冷媒を気体(ミスト状)に変え、機器のコンプレッサーに負担をかけずに冷媒を早く安全にチャージすることができます。
    用途R22、R12、R500、R502用
  • 1/2インチ 冷凍機用ボールバルブ エスコ

    1/2インチ 冷凍機用ボールバルブ

    エスコ
    ¥19,600税込¥21,560
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA496A-4
  • 1.1/8インチ 冷凍機用ボールバルブ エスコ

    1.1/8インチ 冷凍機用ボールバルブ

    エスコ
    ¥38,400税込¥42,240
    1個
    翌日出荷
  • 5m チャージングホース エスコ

    5m チャージングホース

    エスコ
    ¥15,500税込¥17,050
    1個
    翌日出荷
    切り溝加工により、手元側にフロンが吹出さない安全機構になってます。柔軟で使いやすく、外層にはフロンが蓄積しないようにピンクリップ加工が施されています。
    適合R12、R22、R502用エスコ品番EA104EB-5使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。色黒全長(m)5使用圧力(MPa)4.1接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)破壊圧力(MPa)14耐圧(MPa)4.1
  • チャージングホース(R404A・R407C用) エスコ

    チャージングホース(R404A・R407C用)

    エスコ
    ¥7,650税込¥8,415
    1個
    翌日出荷
    柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造
    適合R407C、R404A用エスコ品番EA104LR-1色赤接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)常用圧力(MPa)5.17全長(cm)250
  • チャージングホース(R404A・R407C用) エスコ

    チャージングホース(R404A・R407C用)

    エスコ
    ¥7,650税込¥8,415
    1個
    翌日出荷
    柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造
    適合R407C、R404A用エスコ品番EA104LR-2色青接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)常用圧力(MPa)5.17全長(cm)250
  • チャージングホース(R404A・R407C用) エスコ

    チャージングホース(R404A・R407C用)

    エスコ
    ¥7,650税込¥8,415
    1個
    翌日出荷
    柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造
    適合R407C、R404A用エスコ品番EA104LR-3色黄接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)常用圧力(MPa)5.17全長(cm)250
  • 20m チャージングホース エスコ

    20m チャージングホース

    エスコ
    ¥54,300税込¥59,730
    1個
    翌日出荷
    切り溝加工により、手元側にフロンが吹出さない安全機構になってます。柔軟で使いやすく、外層にはフロンが蓄積しないようにピンクリップ加工が施されています。
    適合R12、R22、R502用エスコ品番EA104EB-20使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。色黒全長(m)20使用圧力(MPa)4.1接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)破壊圧力(MPa)14耐圧(MPa)4.1
  • 150cm[R410a] チャージングホースセット エスコ

    150cm[R410a] チャージングホースセット

    エスコ
    ¥15,000税込¥16,500
    1個
    翌日出荷
    適合R410A用エスコ品番EA104THセット内容3本セット(EA104TH-1、EA104TH-2、EA104TH-3)使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。色赤、青、黄接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69全長(cm)150
  • 150cm[R410a] チャージングホース[赤] エスコ

    150cm[R410a] チャージングホース[赤]

    エスコ
    ¥5,090税込¥5,599
    1個
    4日以内出荷
    適合R410A用エスコ品番EA104TH-1使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。色赤接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69全長(cm)150
  • 150cm[R410a] チャージングホース[青] エスコ

    150cm[R410a] チャージングホース[青]

    エスコ
    ¥5,090税込¥5,599
    1個
    翌日出荷
    適合R410A用エスコ品番EA104TH-2使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。色青接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69全長(cm)150
  • 150cm[R410a] チャージングホース[黄] エスコ

    150cm[R410a] チャージングホース[黄]

    エスコ
    ¥5,090税込¥5,599
    1個
    翌日出荷
    適合R410A用エスコ品番EA104TH-3使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。色黄接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69全長(cm)150
空調配管工具