37ページ目: 空調配管工具


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
1,526件中 1,441~1,480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TA110ZA用内蔵フィルタ Oリングセット イチネンTASCO

    TA110ZA用内蔵フィルタ Oリングセット

    イチネンTASCO
    ¥439税込¥483
    1個
    翌々日出荷
    TA110ZA用オプション品
  • TA110VF用内蔵フィルタ Oリングセット イチネンTASCO

    TA110VF用内蔵フィルタ Oリングセット

    イチネンTASCO
    ¥439税込¥483
    1台
    翌々日出荷
    TA110VF用オプション品
  • マニホールドボディ イチネンTASCO

    マニホールドボディ

    イチネンTASCO
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    4日以内出荷
    TB123TB用マニホールドボディ。バルブ、ノブ付。
  • マニホールドボディ イチネンTASCO

    マニホールドボディ

    イチネンTASCO
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
    TB122TA用マニホールドボディ。フック付。
  • フルオロカーボン回収装置 イチネンTASCO

    フルオロカーボン回収装置

    イチネンTASCO
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    6日以内出荷
    最小・最軽量クラスの回収装置登場!。小型機器に適した回収能力とシンプルな機能で様々な現場で大活躍!。9.5kgのコンパクト・軽量ボディ、小型容器との組み合わせで現場までの運搬も楽々。高性能DCモーターを採用し、小型ボディを実現しました。可倒式のハンドルと、取り外し可能なケーブル類で、コンパクトに収納可能、洗練されたスクウェアボディ。シンプルなインターフェイスとワンバルブで操作も簡単。
    付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm 1本、3/8フレアチャージホース150cm/30cm 各1本、ボールバルブアダプター1/4フレアメス×3/8フレアオス 1本、ボールバルブアダプター5/16フレアメス×3/8フレアオス 1本、インレットフィルター×1、回収機ステッカー質量(kg)19.5使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100 50/60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×430×270付加機能クリーニング機能…回収機内残冷媒処理機能です。回収能力(g/min)350[JIS B 8629]、360[R410A(気体)]回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、 R1234yf、R1234zeなどコンプレッサー1125W(1.5HP)4ピストンオイルレス真空到達レベル連続運転時…約-0.09MPa(ゲージ圧)、自動停止時…約-0.03MPa(ゲージ圧)接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~100kg(116L)FC3(別売)回収方法(気体・半液体・液体)圧縮式冷媒回収方式…吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式、(液体(リキッド))プッシュプル方式…回収機で加圧し液回収する方式
  • 充電式真空ポンプ JAPPY

    充電式真空ポンプ

    JAPPY
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷
  • 交換用フィルター イチネンTASCO

    交換用フィルター

    イチネンTASCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1パック(5枚)
    4日以内出荷
    TA430ST用 交換用フィルター
  • 2重管温度計L型(0~+100℃) イチネンTASCO

    2重管温度計L型(0~+100℃)

    イチネンTASCO
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
    用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用長さ(mm)感知部:50温度範囲(℃)0~100取付ネジ径R1/2表面仕上げ表面クロムメッキ仕上げ
  • センサフィルタ(5ヶ入、アキュプローブUV・アキュプローブⅡ) アサダ

    センサフィルタ(5ヶ入、アキュプローブUV・アキュプローブⅡ)

    アサダ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
  • Compass フィルタ(20ヶ入) アサダ

    Compass フィルタ(20ヶ入)

    アサダ
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    3日以内出荷
  • TEK-Mate フィルタ(20ヶ入) アサダ

    TEK-Mate フィルタ(20ヶ入)

    アサダ
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    3日以内出荷
  • D-TEK3 延長用プローブ(69cm) アサダ

    D-TEK3 延長用プローブ(69cm)

    アサダ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
  • 異径アダプタ手締め用パッキンP6 アサダ

    異径アダプタ手締め用パッキンP6

    アサダ
    ¥119税込¥131
    1個
    3日以内出荷
  • クイックチャージングバルブA用バルブコア(10ヶ入) アサダ

    クイックチャージングバルブA用バルブコア(10ヶ入)

    アサダ
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • クイックチャージングバルブA用5/16"シールキット(Y18985用) アサダ

    クイックチャージングバルブA用5/16"シールキット(Y18985用)

    アサダ
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    3日以内出荷
  • クイックチャージングバルブA用ガスケット(5ヶ入) アサダ

    クイックチャージングバルブA用ガスケット(5ヶ入)

    アサダ
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(5個)
    3日以内出荷
  • リキッドチャージアダプタパッキン アサダ

    リキッドチャージアダプタパッキン

    アサダ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    3日以内出荷
  • ボンベアダプタパッキン アサダ

    ボンベアダプタパッキン

    アサダ
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
  • HFO1234yfホース用Oリング アサダ

    HFO1234yfホース用Oリング

    アサダ
    ¥139税込¥153
    1個
    3日以内出荷
  • 2重管温度計直型(-20~+50℃) イチネンTASCO

    2重管温度計直型(-20~+50℃)

    イチネンTASCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
    用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用材質表面クロムメッキ仕上げ温度範囲(℃)-20~50取付ネジ径R1/2感知距離(mm)25
  • 小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁、真空ゲージ付) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁、真空ゲージ付)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    4日以内出荷
    直流モーター、樹脂ボディ採用で超軽量化(4.7kg)「ちょうどイイ」を体現したツーステージ真空ポンプ
    用途適用機器 ~5HP冷凍機・エアコン等セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16”F変換アダプタ、取扱説明書、保証書質量(kg)4.7電源100V(50Hz/60Hz)、1/4HP寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)309×113×198排気速度(L/min)42方式ダイレクトドライブ方式、ツーステージローターモーター回転数(min-1[r.p.m])3000真空到達度15ミクロンオイル量(mL)300ポート径1/4”F、5/16”F(吸入)
  • サスガード ロビネア(ROBINAIR)

    サスガード

    ロビネア(ROBINAIR)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(1個)
    6日以内出荷
    一般の塗料と同様に吹き付けて塗装することにより、あらゆる質の表面にステンレス被膜を形成することが でき、水や空気との接触を完全に遮ります。 熱や光を反射し、極端に低い熱伝導率のため保湿性が高く、冷凍冷蔵庫・冷暖房配管タンク・ダクト等に 使用すると省エネルギー効果が得られます。
  • シリコングリス15g ロビネア(ROBINAIR)

    シリコングリス15g

    ロビネア(ROBINAIR)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    6日以内出荷
    銅管のフレア面に少量塗り、締め付けることで気密性を高めることが可能R12、R22、R500、R502
  • アセチレン用カプラー付ホース20m ロビネア(ROBINAIR)

    アセチレン用カプラー付ホース20m

    ロビネア(ROBINAIR)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    6日以内出荷
  • アセチレン用カプラー付ホース10m ロビネア(ROBINAIR)

    アセチレン用カプラー付ホース10m

    ロビネア(ROBINAIR)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
  • アセチレン用カプラー付ホース7.2m ロビネア(ROBINAIR)

    アセチレン用カプラー付ホース7.2m

    ロビネア(ROBINAIR)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    6日以内出荷
  • アセチレン用カプラー付ホース3.6m ロビネア(ROBINAIR)

    アセチレン用カプラー付ホース3.6m

    ロビネア(ROBINAIR)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    6日以内出荷
  • アセチレン用ホース20m ロビネア(ROBINAIR)

    アセチレン用ホース20m

    ロビネア(ROBINAIR)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
  • アセチレン用ホース10m ロビネア(ROBINAIR)

    アセチレン用ホース10m

    ロビネア(ROBINAIR)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
  • アセチレン用ホース7.2m ロビネア(ROBINAIR)

    アセチレン用ホース7.2m

    ロビネア(ROBINAIR)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    6日以内出荷
  • アセチレン用ホース3.6m ロビネア(ROBINAIR)

    アセチレン用ホース3.6m

    ロビネア(ROBINAIR)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    6日以内出荷
  • ハリケーンプロラインセット ロビネア(ROBINAIR)

    ハリケーンプロラインセット

    ロビネア(ROBINAIR)
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット
    6日以内出荷
    ライターでの着火の手間を省き、手先で簡単に着火できます。 チップエンド方式の採用により、チップ全体を交換する必要がなく大変経済的です。
  • フロンガス探知機 JTC

    フロンガス探知機

    JTC
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    5日以内出荷
    最新冷媒 R1234yf、 R1234ze、 R32対応!仕様
    付属品ACアダプター×1、リチウムイオン電池×1、チェックリーク×1、フィルター×10、ハードキャリングケース×1、取扱説明書、保証書、検査成績表、校正証明書、トレサビィリティ体系図仕様暖機時間等:暖機時間:約30秒/反応速度:約1秒、探知表示:ブザー・LCDカラーインジケータバイブレーター質量(g)約400電源リチウムイオン充電池(6時間充電)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×70×35(フレキシブル長さ400mm)連続使用時間(時間)約8使用環境-20℃~50℃ 75%RH以下対象ガスR410A・R32・R404A・R407C・R134A・R22・R12・R1234yf検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式・冷媒選択式感度調整三段階切替(H/M/L)オートゼロ機能ターボモード(2g/年)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイル逆流防止弁付 ウルトラミニシングルテージ真空ポンプ イチネンTASCO

    オイル逆流防止弁付 ウルトラミニシングルテージ真空ポンプ

    イチネンTASCO
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    4日以内出荷
    クラス最小最軽量2.95kgを実現。十分な能力を兼ね備えたニュースタンダードモデル。 オイル逆流防止機能付で真空ポンプ運転停止時のオイルの逆流を防ぎます。 大きなサイトグラスでオイルレベル、汚れが簡単に視認できます。
    付属品専用ポンプオイル、5/16″メス×M10オスアダプターセット内容本体+ケース(TA150CS-21)質量(kg)2.95排気速度(L/min)40(1.4CFM)方式ローター:シングルステージ、ドライブ:ダイレクト式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×215×160到達真空度(Pa)12.7(95ミクロン)ポート径5/16″フレア
  • 同径ブラケット 日東工器

    同径ブラケット

    日東工器
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    9日以内出荷
  • 端面バリトリ工具 日東工器

    端面バリトリ工具

    日東工器
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    11日以内出荷
  • 挿入長さ治具 日東工器

    挿入長さ治具

    日東工器
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
  • 穴用ばり取り工具 日東工器

    穴用ばり取り工具

    日東工器
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    11日以内出荷
空調配管工具