絞り込み
冷媒の種類
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: マニホールド


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
859件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R410A/R32等用ブルートⅡマニホールド本体 アサダ

    R410A/R32等用ブルートⅡマニホールド本体

    アサダ
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷
    頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引き時間を最大50%短縮できる3/8のボア径(本体内径)真空ポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。
    トラスコ品番198-0630アズワン品番64-6755-23
  • R410A/R32等用ブルートⅡマニホールドキット アサダ

    R410A/R32等用ブルートⅡマニホールドキット

    アサダ
    85,980税込94,578
    1個
    3日以内出荷
    頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引き時間を最大50%短縮できる3/8のボア径(本体内径)真空ポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。
    トラスコ品番197-9063幅(mm)370質量(kg)5高さ(mm)150(箱サイズ)奥行(mm)430アズワン品番64-6755-26
  • P51デジタルマニホールド マスタング アサダ

    P51デジタルマニホールド マスタング

    アサダ
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    タイタン4バルブマニホールドベースのYellowJacket社の最高クラスです。タッチパネル式フルカラーモニターです。Li-ionバッテリ搭載でバッテリ寿命最長連続80時間です。手に収まるコンパクト設計です。フロン排出抑制法の間接法点検に最適冷凍空調機器の故障診断や漏洩チェック、性能診断、保守管理が可能です。スマートフォン、タブレットへ専用アプリでデータ共有が可能です。
    トラスコ品番197-9068幅(mm)200質量(kg)1.2高さ(mm)265奥行(mm)110アズワン品番64-6755-09
  • ECOバルブチャージングホースセット BBKテクノロジーズ

    ECOバルブチャージングホースセット

    BBKテクノロジーズ
    16,980税込18,678
    1セット
    3日以内出荷
    コントロールバルブ(ムシ押し機能)とチャージングホース(スイベル機能付)が一体化した新アイディア。 サービスポートのホース接続からムシ押し機能の着脱まで、フロンガスの排出を防止する連続操作ができます。
    用途エアコン取り付け時のガスチャージ、真空引き用トラスコ品番162-1767セット内容ECOバルブチャージングホース(青):EV-HB、ECOバルブチャージングホース(赤):EV-HR、標準チャージングホース(黄):203-MRY青、赤、黄(3本セット)質量(g)575長さ(cm)90常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5継手口径5/16フレア
  • ゲージ80テイアツ/R407C アサダ

    ゲージ80テイアツ/R407C

    アサダ
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    取付ねじ1/8"NPT圧力(MPa)-0.1~2.4
  • ゲージ80コウアツ/R407C アサダ

    ゲージ80コウアツ/R407C

    アサダ
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷
    取付ねじ1/8"NPT圧力(MPa)-0.1~3.5
  • ムシ押しH (6個入) アサダ

    ムシ押しH (6個入)

    アサダ
    899税込989
    1袋(6個)
    当日出荷
    補修用ムシ押しです。
    用途チャージングホースの交換用ムシ押し。質量(g)6
  • R410A/R32用高圧連成計Φ80mm アサダ

    R410A/R32用高圧連成計Φ80mm

    アサダ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能です。
    適合高圧質量(g)160取付ねじ1/8インチNPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.5ゲージ径(Φmm)80
  • R410A/R32用低圧連成計Φ80mm アサダ

    R410A/R32用低圧連成計Φ80mm

    アサダ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能です。
    適合低圧質量(g)160取付ねじ1/8インチNPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.5ゲージ径(Φmm)80
  • ツインホース(カプラ付)酸素・アセチレン イチネンTASCO

    ツインホース(カプラ付)酸素・アセチレン

    イチネンTASCO
    26,980税込29,678
    1個(10m)ほか
    5日以内出荷
  • ツインホース(アセチレン・サンソ細タイプカプラ付) イチネンTASCO

    ツインホース(アセチレン・サンソ細タイプカプラ付)

    イチネンTASCO
    23,980税込26,378
    1個(10m)ほか
    5日以内出荷
  • チッソ交換用ゲージ60X16MPA イチネンTASCO

    チッソ交換用ゲージ60X16MPA

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    仕様銅パッキン付2次側用ゲージ圧16MPa
  • チッソゲージ(2次側)60X6MPa イチネンTASCO

    チッソゲージ(2次側)60X6MPa

    イチネンTASCO
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    仕様銅パッキン付2次側用ゲージ圧6MPa
  • サンソホース イチネンTASCO

    サンソホース

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1個(5m)ほか
    5日以内出荷
  • サービスポートプロテクター イチネンTASCO

    サービスポートプロテクター

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    仕様サービスポートの保護と防犯、施行後の識別に!! 25セット入り(青25個、赤25個) 青:吸入ポート用、赤:吐出ポート用 不正開封防止ラベルシール入り
  • カプラー付ウレタンホース イチネンTASCO

    カプラー付ウレタンホース

    イチネンTASCO
    5,598税込6,158
    1個(5m)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • カプラー付ウレタンカールホース イチネンTASCO

    カプラー付ウレタンカールホース

    イチネンTASCO
    6,798税込7,478
    1個(3m)ほか
    5日以内出荷
  • エアーホースリール イチネンTASCO

    エアーホースリール

    イチネンTASCO
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    仕様サイズ…内径6.5Φ ホース長…30m 質量…8.5kg 使用圧力…1.5MPaまで回転台
  • アセチレン・プロパンホース用中間継手 イチネンTASCO

    アセチレン・プロパンホース用中間継手

    イチネンTASCO
    899税込989
    1個
    当日出荷
    仕様アセチレン・プロパンホースの延長用 ネジ山M16、P1.5 左ネジ両端オス
  • R1234yf高精度連成計 イチネンTASCO

    R1234yf高精度連成計

    イチネンTASCO
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    仕様TA140N…圧力計 ー0.1~3.8MPa TA141N…連成計 ー0.1~1.8MPa ゲージ外径80Φ R1234yfの飽和温度目盛付 ゲージ取付ネジ径…1/8″NPT 振動吸収機能付 0点調整ネジ付ー0.1~1.8MPa
  • R1234yf高精度圧力計 イチネンTASCO

    R1234yf高精度圧力計

    イチネンTASCO
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    仕様TA140N…圧力計 ー0.1~3.8MPa TA141N…連成計 ー0.1~1.8MPa ゲージ外径80Φ R1234yfの飽和温度目盛付 ゲージ取付ネジ径…1/8″NPT 振動吸収機能付 0点調整ネジ付ー0.1~3.8MPa
  • R407C等用マニホールドキット イエロー ジャケット

    R407C等用マニホールドキット

    イエロー ジャケット
    36,980税込40,678
    1セット
    当日出荷
    ダブルOリングバルブ・高品質ナイロンパッキン採用で気密性に優れています。(HFC耐用) 1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。(サイド式) スライド式でピストンの交換が簡単です。 プラス[[(R2)]]ホースを採用し、HFC耐用特殊ナイロン素材で、冷媒浸透がなく高耐圧で安全な作業が可能です。 システムなどの圧力・温度チェック、真空引き・乾燥チェック、冷媒充てんに適しています。
    付属品チャージングホース92cm×3本、ケーストラスコ品番859-1091接続口径1/4フレア(UNF7/16-20山)質量(kg)2.53高圧圧力計(MPa)0~3.5ゲージ径(Φmm)80低圧連成計(MPa)-0.1~1.7高圧連成計(MPa)0~3.5
  • R410A/R32 低圧連成計 アサダ

    R410A/R32 低圧連成計

    アサダ
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    針ぶれ防止機構採用で正確な指針です。 ゼロ調整ねじ付です。
    仕様R410A/R33低圧連成計トラスコ品番828-2546
  • R410A/R32 高圧連成計 アサダ

    R410A/R32 高圧連成計

    アサダ
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    針ぶれ防止機構採用で正確な指針です。 ゼロ調整ねじ付です。
    仕様R410A/R32高圧連成計トラスコ品番828-2545
  • R32・410A用マニホールドキット アサダ

    R32・410A用マニホールドキット

    アサダ
    44,980税込49,478
    1個ほか
    3日以内出荷
    頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性を持つ真鍮鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。
  • R32・410A用タイタンマニホールドキット アサダ

    R32・410A用タイタンマニホールドキット

    アサダ
    56,980税込62,678
    1セットほか
    3日以内出荷
    頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引きや冷媒の充填に使用できるムシ付きアクセスポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。
  • 真空ゲージキット(1/4接続) イチネンTASCO

    真空ゲージキット(1/4接続)

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    付属品アダプタ5/16フレア(R410A用)、M10P1.5(R134a用)各1付取付ねじ1/4フレアオス×1/4フレアオス(VACバルブ付)真空計(MPa)TA142BH=0~-0.1(0~-760mmHg)(設置針付)チャージホース(真空用)1/4フレア150cm×1ゲージ径(Φmm)80
  • チャージホース(R134a)240cm黄 片側90° イチネンTASCO

    チャージホース(R134a)240cm黄 片側90°

    イチネンTASCO
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    適合R134a用接続口径黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付)角度(°)(チャージホース片側)90長さ(cm)240
  • チャージホース単品 (R134a)150cm 片側90° イチネンTASCO

    チャージホース単品 (R134a)150cm 片側90°

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    適合R134a用角度(°)(チャージホース片側)90長さ(cm)150
  • チャージホース(R134a)100cm赤 片側90° イチネンTASCO

    チャージホース(R134a)100cm赤 片側90°

    イチネンTASCO
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    適合R134a用接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1角度(°)(チャージホース片側)90長さ(cm)100
  • カーエアコン用クイックジョイントM10XP1.5 イチネンTASCO

    カーエアコン用クイックジョイントM10XP1.5

    イチネンTASCO
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    R134aカーエアコンの冷媒封入及び冷媒回収時に使用します。(一部車種によっては取付けられないものもあります。)
    種類低圧用取付ねじサイズ(ホース)M10× 1.5
  • ボールバルブ式シングルマニホールドバルブ付チャージホース仕様キット イチネンTASCO

    ボールバルブ式シングルマニホールドバルブ付チャージホース仕様キット

    イチネンTASCO
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    R410A、R32飽和温度目盛。
    セット内容マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式 チャージホース(バルブ付)、連成計、ゲージ取付ネジ接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)対応冷媒種別R410A R32ゲージ径(Φmm)68
  • ボールバルブ式シングルゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    ボールバルブ式シングルゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    R410A、R32飽和温度目盛。
    セット内容マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式 チャージホース接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)対応冷媒種別R410A R32ゲージ径(Φmm)68
  • バルブコア(ムシ)入れ用トルクドライバー イチネンTASCO

    バルブコア(ムシ)入れ用トルクドライバー

    イチネンTASCO
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    バルブコア(ムシ)を入れるときに使用します。 バルブコアを取付ける際のトルク値は32.8~ 33.3cN・mです。
  • チャージホースセット(R134a)240cm 片側60° イチネンTASCO

    チャージホースセット(R134a)240cm 片側60°

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1セット
    5日以内出荷
    適合R134a用セット内容TA137HD(TA137HD-1~-3各1本)接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付×各1)角度(°)(チャージホース片側)60長さ(cm)240
  • チャージホースセット(R134a)150cm 片側90° イチネンTASCO

    チャージホースセット(R134a)150cm 片側90°

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1セット
    5日以内出荷
    適合R134a用セット内容TA137HC(TA137HC-1~-3各1本)接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付×各1)角度(°)(チャージホース片側)90長さ(cm)150
  • チャージホースセット(R134a)150cm 片側60° イチネンTASCO

    チャージホースセット(R134a)150cm 片側60°

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    適合R134a用セット内容TA137HB(TA137HB-1~-3各1本)接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付×各1)角度(°)(チャージホース片側)60長さ(cm)150
  • チャージホースセット(R134a)100cm 片側60° イチネンTASCO

    チャージホースセット(R134a)100cm 片側60°

    イチネンTASCO
    9,998税込10,998
    1セット
    5日以内出荷
    適合R134a用セット内容TA137HA(TA137HA-1~-3各1本)接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付×各1)角度(°)(チャージホース片側)60長さ(cm)100
  • コンパクトアルミケース イチネンTASCO

    コンパクトアルミケース

    イチネンTASCO
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    ショルダーストラップ付(肩掛ベルト)。 カギ2個付。 丈夫で長持ちするアルミ製。 仕切板1枚付で用途に応じて使い分けができます。 スプリングベンダーの収納に最適です。
    質量(kg)2.1耐荷重(kg)15内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×285×90外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×310×110
  • ボールバルブ式マニホールド イチネンTASCO

    ボールバルブ式マニホールド

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    R22,R12,R502冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。
    仕様(マニホールド本体)R22R12R502冷暖兼用高耐圧ボールバルブ、サイトグラス付(TA120K-11)適合R22、R12、R502用接続口径(inch)(ホース)1/4フレア取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT

空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります

マニホールド