絞り込み
冷媒の種類
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: マニホールド


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
859件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低圧ゲージ A-Gas Japan

    低圧ゲージ

    A-Gas Japan
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    HFO-1234yf、68Φ低圧ゲージ。HFO-1234yf冷媒飽和温度目盛付。振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ
    取付ねじ径(inch)1/8NPT圧力範囲(MPa)-0.1~1.6
  • 高圧ゲージ A-Gas Japan

    高圧ゲージ

    A-Gas Japan
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    HFO-1234yf、68Φ高圧ゲージ。HFO-1234yf冷媒飽和温度目盛付。振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ
    取付ねじ径(inch)1/8NPT圧力範囲(MPa)-0.1~4.0
  • 高圧ゲージ A-Gas Japan

    高圧ゲージ

    A-Gas Japan
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    オールインワンゲージ。80Φ高圧ゲージ。飽和温度目盛付。振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ
    取付ねじ径(inch)1/8NPT圧力範囲(MPa)-0.1~5.3
  • チャージホースパッキン A-Gas Japan

    チャージホースパッキン

    A-Gas Japan
    999税込1,099
    1セット(6個)
    5日以内出荷
    R1234YF用チャージホースパッキン
  • チャージホースパッキン A-Gas Japan

    チャージホースパッキン

    A-Gas Japan
    999税込1,099
    1セット(6個)
    5日以内出荷
    3/8"チャージホースパッキン
  • チャージホース A-Gas Japan

    チャージホース

    A-Gas Japan
    21,980税込24,178
    1セット
    5日以内出荷
    変換アダプタ要らずのラクラク装着が可能
  • チャージホース A-Gas Japan

    チャージホース

    A-Gas Japan
    4,598税込5,058
    1本
    5日以内出荷
    150cm(ミリタイプ)
  • チャージホース A-Gas Japan

    チャージホース

    A-Gas Japan
    5,198税込5,718
    1本ほか
    5日以内出荷
    HFO-1234yf用チャージホース
    長さ(cm)150口径M12P1.5オス×M12P1.5オス
  • マニホールドケース A-Gas Japan

    マニホールドケース

    A-Gas Japan
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    内部クッション付き(取り外し可能)
    寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)400×40×325
  • 収納ケース A-Gas Japan

    収納ケース

    A-Gas Japan
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    適合機種FS-703Y
  • ミニマニホールドキット A-Gas Japan

    ミニマニホールドキット

    A-Gas Japan
    28,980税込31,878
    1セット
    5日以内出荷
    150cm赤青黄各1本
    配管マニホールド:R410A用耐圧ホース、5/16"Fメスムシ押付×5/16"Fメス収納ケース340(W)×320(L)×110(H)mmゲージHi -0.1~5.3MPa、Lo -0.1~3.8MPa、R32R410A冷媒飽和温度目盛付、バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)ボディ形式ボールバルブ式:ポート径5/16"F エアパージ口
  • ミニマニホールドキット A-Gas Japan

    ミニマニホールドキット

    A-Gas Japan
    26,980税込29,678
    1セット
    5日以内出荷
    92cm赤青黄各1本
    配管マニホールド:R410A用耐圧ホース、5/16"Fメスムシ押付×5/16"Fメス収納ケース340(W)×320(L)×110(H)mmゲージHi -0.1~5.3MPa、Lo -0.1~3.8MPa、R32R410A冷媒飽和温度目盛付、バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)ボディ形式ボールバルブ式:ポート径5/16"F エアパージ口
  • チャージバルブ用パッキン A-Gas Japan

    チャージバルブ用パッキン

    A-Gas Japan
    999税込1,099
    1セット(3個)
    5日以内出荷
  • チャージバルブ A-Gas Japan

    チャージバルブ

    A-Gas Japan
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    R22・R12・R502用ウルトラミニチャージバルブ
    口径1/4"Fオス×1/4"Fメス(ローレット)
  • チャージバルブ A-Gas Japan

    チャージバルブ

    A-Gas Japan
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    R410A用チャージバルブ
    口径5/16"Fオス×5/16"Fメス(ローレット)
  • チャージバルブ A-Gas Japan

    チャージバルブ

    A-Gas Japan
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    R407C・R404A用ウルトラミニチャージバルブ
    口径1/4"Fオス×1/4"Fメス(ローレット)
  • デジタル真空ミクロンゲージ A-Gas Japan

    デジタル真空ミクロンゲージ

    A-Gas Japan
    67,980税込74,778
    1個
    5日以内出荷
    測定範囲12000~10Micron電源単3電池×3(ACアダプタ別売)機能アラーム設定、バックライト機能付、オートオフ機能、バッテリー残量表示表示単位Micron、Pa、Torr、Mtorr、MBAr、PsコネクタM10P1.5×1/4"F
  • アンモニアゲージ イチネンTASCO

    アンモニアゲージ

    イチネンTASCO
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    ステンレスブルドン管。飽和温度目盛り付。
    ねじ径(NPT)1/4″基本仕様68Φmm
  • HC冷媒用ゲージマニホールド イチネンTASCO

    HC冷媒用ゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    R600a・R290用ゲージマニホールド。R600a・R290冷媒飽和温度目盛付。マニホールド本体のみ。※チャージホースは付属しておりません
    ゲージ径(Φmm)80接続ポートホース接続ポート(フレア)1/4″圧力(MPa)低圧側:-0.1~1.0(TA141HC-80)、高圧側:-0.1~1.5(TA140HC-80)
  • R410AR32用ミニボールバルブ式ゲージマニホールドボディ イチネンTASCO

    R410AR32用ミニボールバルブ式ゲージマニホールドボディ

    イチネンTASCO
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    ボール弁式開閉バルブ。サイトグラス付
    取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″接続ポート(フレア)5/16″
  • R404AR407CR134a用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R404AR407CR134a用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    77,980税込85,778
    1セット
    翌々日出荷
    飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。
    対応チャージホース:92cm(赤・青・黄)(TA134FN)取付ねじゲージ:1/8″(NPT)連成計(MPa)-0.1~5.0(TA141DH)接続ポートホース:1/4″(フレア)
  • R410AR32用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールド イチネンTASCO

    R410AR32用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    66,980税込73,678
    1セット
    翌々日出荷
    飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。ボール弁式開閉バルブ
    接続口径ホース接続ポート(フレア)5/16″連成計(MPa)-0.1~5NPTゲージ取付ネジ:1/8″
  • チャージングホース イチネンTASCO

    チャージングホース

    イチネンTASCO
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    高い能力のツールを使用した回収・真空作業に最適な大口径チャージホース。最大口径で素早い回収が可能。破壊圧力22MPa、使用圧力4.4MPaの高耐圧性。高耐圧性の4層構造。
    接続口径1/2”×1/4”径(Φ)ホース径:1/2”長さ(cm)180
  • HC冷媒用ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    HC冷媒用ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    19,980税込21,978
    1セット
    翌々日出荷
    低圧側…-0.1~1.0MPa(TA141HC)。高圧側…-0.1~1.5MPa(TA140HC)。R600a・R290冷媒飽和温度目盛付。サイトグラス付マニホールドボディ。チャージホース…赤・青・黄 各1
    径(Φ)圧力計:68ホース長さ(cm)チャージ:92
  • デジタルマニホールド testo 550s ベーシックセット testo(テストー)

    デジタルマニホールド testo 550s ベーシックセット

    testo(テストー)
    67,980税込74,778
    1セット
    当日出荷
    2バルブ式デジタルマニホールド testo 550sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
    用途冷凍空調装置の冷媒管理。ヒートポンプの冷媒管理トラスコ品番253-8142セット内容testo 550s × 1、testo 115i(有線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース接続口径1/4インチフレア×3測定範囲(℃)ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+125耐圧(MPa)+6.5測定圧力-0.1~+6(MPa)冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種RoHS指令(10物質対応)対応演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
  • デジタルマニホールド testo 550s セット testo(テストー)

    デジタルマニホールド testo 550s セット

    testo(テストー)
    77,980税込85,778
    1セット
    当日出荷
    2バルブ式デジタルマニホールド testo 550sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
    用途冷凍空調装置の冷媒管理。ヒートポンプの冷媒管理トラスコ品番253-4985セット内容testo 550s × 1、testo 115i(無線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース接続口径1/4インチフレア×3測定範囲(℃)ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+150耐圧(MPa)+6.5測定圧力-0.1~+6(MPa)冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種RoHS指令(10物質対応)対応演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
  • スマートマニホールド testo 550i セット testo(テストー)

    スマートマニホールド testo 550i セット

    testo(テストー)
    64,980税込71,478
    1セット
    8日以内出荷
    スマートマニホールド testo 550iは、スマホ/タブレットのアプリで操作する、新しいコンセプトのマニホールドです。軽量コンパクトかつ防塵防水のボディを搭載し、アプリにより高精細な表示、高度な演算、測定データの記録・文書化に対応します。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、軽量コンパクト (595 g)です。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
    用途冷凍空調装置の冷媒管理。ヒートポンプの冷媒管理トラスコ品番253-8150セット内容testo 550i × 1、testo 115i(無線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース接続口径1/4インチフレア×3測定範囲(℃)ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+150耐圧(MPa)+6.5冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種RoHS指令(10物質対応)対応演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
  • testo 560iヨウ スマートバルブ testo(テストー)

    testo 560iヨウ スマートバルブ

    testo(テストー)
    34,980税込38,478
    1個
    8日以内出荷
    testo 560i用スマートスバルブは、テストーのデジタルマニホールド(別売)とスマートスケール(別売)をワイヤレス接続し、冷媒充填作業の操作をするためのデジタルバルブです。テストーデジタルマニホールド、スマートスケール、スマートバルブをワイヤレス接続し、デジタルマニホールドまたはアプリで冷媒充填量をワイヤレス管理
    用途冷凍空調システムやヒートポンプの冷媒充填付属品9V角形電池×1トラスコ品番423-4099セット内容testo 560i スマートバルブ耐圧(bar)動作時:35RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマートスケール testo 560i 自動充填セット testo(テストー)

    スマートスケール testo 560i 自動充填セット

    testo(テストー)
    59,980税込65,978
    1セット
    翌々日出荷
    testo 560i スマートスケール 自動充填セットは、冷凍機やヒートポンプへの冷媒充填を効率的に行うためのデジタルツールです。デジタルマニホールド(別売)にスマートスケールとスマートバルブをワイヤレス接続すると、冷媒充填作業の操作をすることができます。自動チャージ機能を使用すると目標重量だけでなく、デジタルマニホールド上での過熱度や過冷却度の目標値を設定することもできます。冷凍空調機器のメンテナンスにこれらのデジタルツールを組み込むことで、現場での一連の作業記録をアプリに集約、スマホからレポート送信なども行えます。※冷媒ボンベ・スマートバルブ・デジタルマニホールド・冷凍機またはヒートポンプにはあらかじめチャージホースを接続してください。
    用途冷凍空調システムやヒートポンプの冷媒充填付属品単3乾電池×49V角形電池×1トラスコ品番423-4101セット内容testo 560i スマートスケール、スマートバルブ、ショルダーバッグ分解能0.01kg動作環境温度-10~+50℃、湿度0~80%rH測定範囲(kg)0~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマートスケール testo 560i testo(テストー)

    スマートスケール testo 560i

    testo(テストー)
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷
    testo 560i スマートスケールは、冷凍機やヒートポンプへの冷媒充填を効率的に行うためのデジタルツールです。デジタルマニホールド(別売)にスマートスケールとスマートバルブ(別売)をワイヤレス接続すると、冷媒充填作業の操作をすることができます。自動チャージ機能を使用すると目標重量だけでなく、デジタルマニホールド上での過熱度や過冷却度の目標値を設定することもできます。冷凍空調機器のメンテナンスにこれらのデジタルツールを組み込むことで、現場での一連の作業記録をアプリに集約、スマホからレポート送信なども行えます。※冷媒ボンベ・スマートバルブ・デジタルマニホールド・冷凍機またはヒートポンプにはあらかじめチャージホースを接続してください。
    用途冷凍空調システムやヒートポンプの冷媒充填付属品単3乾電池 × 4トラスコ品番423-4074セット内容testo 560i スマートスケール、ショルダーバッグ分解能0.01 kg動作環境温度-10~+50℃、湿度0~80%rH測定範囲(kg)0 ~ 100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    44,980税込49,478
    1セット
    4日以内出荷
    ミニサイズのボディに、待望のデジタルゲージ搭載モデルが登場!
    取付ねじゲージ:1/8NPT対応冷媒種別R410A・R32圧力範囲(MPa)-0.1~5.0接続ポートホース:5/16フレア
  • ボールバルブ式マニホールドADキット(R410A・R32用) アサダ

    ボールバルブ式マニホールドADキット(R410A・R32用)

    アサダ
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    ボールバルブ式で高効率、高作業性を実現しています。サイトグラス内蔵で冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能です。
    付属品ケーストラスコ品番554-3995セット内容ボールバルブ式マニホールド本体、5/16チャージングホース92cm×3本、ケース材質アルミ、真鍮、樹脂接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)高圧圧力計(MPa)-0.1~5.5ゲージ径(Φmm)80低圧連成計(MPa)-0.1~3.5
  • デジタルマニホールド(スタンダードホースセット) BBKテクノロジーズ

    デジタルマニホールド(スタンダードホースセット)

    BBKテクノロジーズ
    31,980税込35,178
    1セット
    4日以内出荷
    デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。ルームエアコン用です。
    用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。トラスコ品番253-9633セット内容デジタルマニホールド(SlimMiniタイプ)、スタンダードチャージホース(青黄)×各1本、専用ケース(品番:AL-ET)寸法(mm)【付属ケース】外寸:320×200×90、内寸:305×185×70接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)ゲージ径(Φmm)60圧力(MPa)測定:-0.100~+5.000
  • デジタルマニホールド(スリムミニタイプ) BBKテクノロジーズ

    デジタルマニホールド(スリムミニタイプ)

    BBKテクノロジーズ
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。ルームエアコン用です。デジタル式の為、正圧(ガス圧)負圧(真空圧)両方の計測が可能です。
    用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。トラスコ品番253-9632接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)ゲージ径(Φmm)60圧力(MPa)測定:-0.100~+5.000
  • R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmホースバルブ付) イチネンTASCO

    R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmホースバルブ付)

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1セット
    翌々日出荷
    対応冷媒…R463A-J、R410A、R32。連成計・圧力計…ー0.1~3.8MPa(TA141S)。連成計・圧力計…ー0.1~5.3MPa(TA140S)。チャージホース…92cmバルブ付(赤・青・黄)(TA132AA)
    対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
  • R410A/R32デジタルシングルマニホールドキット イチネンTASCO

    R410A/R32デジタルシングルマニホールドキット

    イチネンTASCO
    46,980税込51,678
    1セット
    翌々日出荷
    飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…5/16″フレア。連成計…ー0.1~5.0MPa(TA141DH)。チャージホース…92cm(青)(TA132AA-2)92cm(黄)(TA132AA-3)
  • 大口径ビッグチャージホース(接続口径3/8×1/2金具、ホース径1/2、1.8m) イチネンTASCO

    大口径ビッグチャージホース(接続口径3/8×1/2金具、ホース径1/2、1.8m)

    イチネンTASCO
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
    高い能力のツールを使用した回収・真空作業に最適な大口径チャージホース。大口径で素早い回収が可能。破壊圧力22MPa、使用圧力4.4MPaの高耐圧性。高耐圧性の4層構造。長さ…180cm。ホース径…1/2”。接続口径…3/8”×1/2”
    接続口径3/8×1/2ホース長さ(m)1.8
  • アンモニア用マニホールドセット イチネンTASCO

    アンモニア用マニホールドセット

    イチネンTASCO
    129,800税込142,780
    1セット
    翌々日出荷
    全てのポートに3/8″フレアを採用。小型から大型までの冷凍機に対応します。【仕様】。・高圧連成計…Φ68 -0.1~2.8MPa。・低圧連成計…Φ68 -0.1~1.0MPa。・ホース接続ポート…3/8″フレア(UNF5/8″-18)。・ホース…アンモニア用両端3/8″フレア 長さ122cm×3
  • 4バルブマニホールドキット(92cmホース) イチネンTASCO

    4バルブマニホールドキット(92cmホース)

    イチネンTASCO
    38,980税込42,878
    1セット
    翌々日出荷
    真空ポートに3/8″を採用!!。作業時間短縮&効率アップにつながる4バルブマニホールド。特に真空ラインに3/8″を使用しているため、真空引きの抵抗が少なく、より短時間で所定の真空度に到達することができます。対応冷媒…R410A、R32。仕様・付属品…Φ80高・低圧ゲージ、5/16″92cmホース×3、3/8″100cmホース×1
  • 両端3/8金具ホース3/8 30mリール巻(補助ホース1.5m付) イチネンTASCO

    両端3/8金具ホース3/8 30mリール巻(補助ホース1.5m付)

    イチネンTASCO
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!。リール出口に高耐圧のスイベルとバルブ、1.5mホース付。リールのハンドルが折れ曲がるので、車載時に邪魔にならず便利です。室外機と冷媒回収機の距離が遠い時に非常に便利です。リールには合計50mのビッグチャージホースを巻くことができます。常用圧力…4.2MPa。接続口径…3/8″フレア×3/8″フレア。交換用パッキン:TA136P-1
    接続口径5/16″フレア×5/16″フレア長さ(m)30

空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります

マニホールド