絞り込み
冷媒の種類
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: マニホールド


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
860件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チャージングホース エスコ

    チャージングホース

    エスコ
    ¥5,090税込¥5,599
    1個
    翌日出荷
    適合R12、R22、R502用使用圧力(MPa)5.17ホース寸法(内径×外径)(mm)約6×約14.5全長(cm)150ねじサイズUNF7/16-20 (1/4”フレア)
  • デジタルマニホールドMS-810 アサダ

    デジタルマニホールドMS-810

    アサダ
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    当日出荷
    空調設備のサービス並びにメンテナンスに。測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。標準付属の温度クランプにより温度表示に加えてSH/SCの値も算出・表示が可能。専用アプリと連携し、ログ機能はじめ140種類以上の冷媒にも対応。また、スクリーンショットでレポート作成も可能。HOLDモード(気密試験モード)やVACモード(真空引きモード)により現場での試験性能向上。
    付属品異径アダプタ1/4"×5/16"(メス×オス)、有線温度クランプ、収納ケース質量(g)1120測定範囲(MPa)【圧力】-0.1~5.5電源1.5V 単3電池×3本(電池寿命:約150時間)精度±0.5%FSクランプ【温度】Φ6~35mm/-40~150℃保護等級IP54使用温度-10~50℃対応冷媒種別初期設定:R11、R12、R13、R22、R290、R32、R134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、 R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600、R407H、R463A、R463A-J、R513Aポート径1/4"・1/4"・1/4"
  • 温度クランプIPT-01S アサダ

    温度クランプIPT-01S

    アサダ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    システムメンテナンス、サービス時の配管温度測定に。クランプタイプの温度計。読み取り角度の調整が容易な180°回転式スクリーン。Bluetooth通信によりアプリやデジタルマニホールド連携によりログをとることが可能。空調・冷凍設備の温度データをリアルタイムで取得・管理可能。ディスプレイ表示があり単体測定も可能。
    付属品USB Type-C 充電ケーブル、ストラップ質量(g)142電源フル充電で約60時間精度±0.5℃センサーT型熱電対センサー分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-40~150適合管径(Φmm)6~38動作温度-10~50℃保管温度(℃)-20~60℃
  • 1/4”メスクイックジョイント30° アサダ

    1/4”メスクイックジョイント30°

    アサダ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    デジタルバキュームゲージ VGW-mini用オプション品。水平以上の角度を保持できない場合や、システムのムシ付ポートへ接続する場合に。
  • ECOバルブローターリーホース BBKテクノロジーズ

    ECOバルブローターリーホース

    BBKテクノロジーズ
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1本
    当日出荷
    先端金具にスイベル機構を採用しているためマニホールドが左右にふれることなく正面を向いたまま使用できます。ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません。サービスポート接続側にはECOバルブを装備。ECOバルブはローレット元締めからムシ押しまで先端のハンドルを回すだけの作業で可能。ECOバルブ側もスイベル機構によりホースが絡まない構造となります(サービスポートの緩みを防止)。
    用途エアコン取付時のガスチャージ、真空引き用常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5
  • チャージングホースセット ローターリーホースセット(スタンダードタイプ) BBKテクノロジーズ

    チャージングホースセット ローターリーホースセット(スタンダードタイプ)

    BBKテクノロジーズ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット(3本)
    当日出荷
    先端金具にスイベル機構を採用している為マニホールドが左右に振れることなく正面を向いたままで使用できます。ホースの取り回しが従来のホースとは比べ物にならない程スムーズです。ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません
    用途エアコン取付工事用色青、赤、黄常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5
  • デジタル真空ゲージ A-Gas Japan

    デジタル真空ゲージ

    A-Gas Japan
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    4日以内出荷
    デジタルの真空ゲージです。
    用途真空引き時の真空到達度チェックに。付属品フレアアダプタ1/4"Fメス×1/4"Fメス、チーズアダプタ1/4"Fメス×1/4"Fオス×1/4"Fオス、収納ケース、 取扱説明書(保証書)接続口径1/4"Fメス質量(g)218電源単三電池×3精度(2~1000Pa)±20%rdg寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:93×133×48測定範囲(Pa)0~10000サンプリング2回/秒表示単位Pa, mBar, mmHg, Micron
  • R1234yf用デジタルディテクターマニホールドセット プロステップ

    R1234yf用デジタルディテクターマニホールドセット

    プロステップ
    ¥84,980税込¥93,478
    1セット
    5日以内出荷
    業界初。回収・真空・充填・運転圧力測定を実現。1つのバルブで低圧・高圧・高/低圧・閉を切り替えられ-0.100MPa~5.000MPaまで1/1000単位で測定可能なコンパクトなΦ50デジタルゲージを組み合わせたことで5つの作業・測定が可能になりました。
    セット内容デジタルマニホールド/チャージングホース低圧(青)150cm/チャージングホース高圧(赤)150cm/チャージングホース(黄)180cm/スマートバルブカプラ低圧/スマートバルブカプラ高圧/サービス缶バルブSV500/コンプレッサーオイル識別シール/プラグアダプター(7/16-20UNF)/サービス缶バルブ接続ジョイントバルブ付(M12/P1.5メス)/衝撃に強いアルミケース測定範囲(MPa)0.000~3.000測定精度【圧力】±1%FS/±1digit破壊圧力(MPa)6耐圧(MPa)4精度(℃)【温度センサー】±2単位0.1℃(100以下)動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)35~85NPT1/8圧力範囲(MPa)最小0.001
  • R134a用デジタルディテクターマニホールドゲージセット プロステップ

    R134a用デジタルディテクターマニホールドゲージセット

    プロステップ
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット
    5日以内出荷
    業界初。回収・真空・充填・運転圧力測定を実現。1つのバルブで低圧・高圧・高/低圧・閉を切り替えられ-0.100MPa~5.000MPaまで1/1000単位で測定可能なコンパクトなΦ50デジタルゲージを組み合わせたことで5つの作業・測定が可能になりました。
    セット内容デジタルマニホールド/チャージングホース低圧(青)150cm/チャージングホース高圧(赤)150cm/チャージングホース(黄)180cm/スマートバルブカプラ低圧/スマートバルブカプラ高圧/サービス缶バルブSV400/コンプレッサーオイル識別シール/衝撃に強いアルミケース測定範囲(MPa)0.000~3.000測定精度【圧力】±1%FS/±1digit破壊圧力(MPa)6耐圧(MPa)4精度(℃)【温度センサー】±2単位0.1℃(100以下)動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)35~85NPT1/8圧力範囲(MPa)最小0.001
  • ボンベアダプタW20-16 3/8フレア イチネンTASCO

    ボンベアダプタW20-16 3/8フレア

    イチネンTASCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    パッキン、シールキャップ付 。モンキーレンチ等で締め込みすぎない様に注意してください。
    ホース接続径3/8"フレア接続径ボンベ:W20-16
  • R32/R410A用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R32/R410A用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット
    翌々日出荷
    飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。収納ケース付き。
    取付ねじゲージ:1/8″NPTホース長さ(cm)バルブ付チャージ:92(赤・青・黄)(TA132AA)連成計(MPa)-0.1~5.0接続ポートホース:5/16″ フレア
  • R1234yf用ゲージマニホールド(1/4フレア仕様)キット イチネンTASCO

    R1234yf用ゲージマニホールド(1/4フレア仕様)キット

    イチネンTASCO
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    翌々日出荷
    1/4"フレアポート仕様のボールバルブ式R1234yf用ゲージマニホールド
    取付ねじゲージ:1/8″NPTホース長さ(cm)バルブ付チャージ:92(赤・青・黄)(TA134AA)低圧連成計(MPa)ー0.1~1.8(TA141YF)高圧連成計(MPa)-0.1~3.8(TA140YF)接続ポートホース:1/4″フレア(TA124YG)
  • サービスキットHC アサダ

    サービスキットHC

    アサダ
    ¥87,980税込¥96,778
    1組
    3日以内出荷
    R290、R600a機器のサービス用。2バルブ式のマニホールドキットと充填キット、秤がすべてセットに
    付属品標準:マニホールド本体HC(R290・R600a用)、ボールバルブ付き真空計、調整バルブHC、チャージングサポートHC、1/4"ホールバルブ(オス×メス)×2個、1/4"ボンベアダプタHC、1/4"チャージングホース92cm:黄(2本)・赤・青、コンパクトデジタルスケール、キャリングケースマキシムR対応冷媒:R290、R600aポートサイズ1/4"フレア
  • マニホールドキットHC アサダ

    マニホールドキットHC

    アサダ
    ¥39,980税込¥43,978
    1組
    3日以内出荷
    R290、R600a機器のサービス用。2バルブ式のマニホールドキットと真空ゲージ付
    付属品標準:マニホールド本体HC(R290・R600a用)、ボールバルブ付き真空計、1/4”ホールバルブ(オス×メス)、 1/4”チャージングホース92cm:黄(2本)・赤・青、キャリングケース1109対応冷媒:R290、R600aポートサイズ1/4"フレア
  • 回収バッグ(大) アサダ

    回収バッグ(大)

    アサダ
    ¥9,998税込¥10,998
    1組
    3日以内出荷
    質量(g)最大充填:170(R290) / 200(R600a)容量(L)最大充填:約70圧力最高充填:0.00MPa(大気圧)対応冷媒:R290、R600a大きさW600×L1350mmポートサイズ1/4”オスフレア(ムシバルブ無)
  • 回収バッグ(小) アサダ

    回収バッグ(小)

    アサダ
    ¥7,898税込¥8,688
    1組
    3日以内出荷
    質量(g)最大充填:110(R290) / 130(R600a)容量(L)最大充填:約45圧力最高充填:0.00MPa(大気圧)対応冷媒:R290 / R600a大きさW650×L750mmポートサイズ1/4”オスフレア(ムシバルブ無)
  • チャージバルブキットHC アサダ

    チャージバルブキットHC

    アサダ
    ¥25,980税込¥28,578
    1組
    3日以内出荷
    付属品標準:チャージングサポートHC、調整バルブHC、 1/4"ボールバルブ(オス×メス)、1/4"ボンベアダプタHC、キャリングケース対応冷媒:R290、R600aポートサイズ1/4"フレア
  • ゲージ(高圧側) イチネンTASCO

    ゲージ(高圧側)

    イチネンTASCO
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    TB122TA/TB122BA用ゲージ
  • ゲージ(低圧側) イチネンTASCO

    ゲージ(低圧側)

    イチネンTASCO
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    TB122TA/TB122BA/TB123TB用ゲージ
  • マニホールドケース イチネンTASCO

    マニホールドケース

    イチネンTASCO
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    4日以内出荷
    TB122TA/TB122BA用キャリーケース
  • マグネットベルト イチネンTASCO

    マグネットベルト

    イチネンTASCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    TB123TB用マグネットベルト
  • ゲージブーツ イチネンTASCO

    ゲージブーツ

    イチネンTASCO
    ¥899税込¥989
    1個
    4日以内出荷
    TB123TB用ゲージブーツ
  • ゲージブーツ イチネンTASCO

    ゲージブーツ

    イチネンTASCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    TB122TA用ゲージブーツ
    色赤×1、青×1
  • マニホールドボディ イチネンTASCO

    マニホールドボディ

    イチネンTASCO
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    TB122BA用マニホールドボディ。フック付。
  • ゲージブーツ イチネンTASCO

    ゲージブーツ

    イチネンTASCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    TB122BA用ゲージブーツ
    色黒
  • R410A・R32用ボールバルブ式ゲージマニホールド(TASCO BLACK) イチネンTASCO

    R410A・R32用ボールバルブ式ゲージマニホールド(TASCO BLACK)

    イチネンTASCO
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷
    軽量ボディに視認性の高い圧力ゲージを採用した、ボールバルブ式マニホールド。軽量ボディに小型ハンドルを搭載。デザイン性に優れた大型ゲージには0点調整ネジ付。
    付属品TASCO BLACK専用ケース取付ねじ1/8″NPT圧力計(MPa)(低圧側)-0.1~3.4、(高圧側)-0.1~5.5対応冷媒種別R410A・R32ゲージ径(Φmm)80接続ポート5/16″フレア
  • 1/4”チャージングホース152cm赤 アサダ

    1/4”チャージングホース152cm赤

    アサダ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    色赤
  • 5/16”チャージングホース92cm青 アサダ

    5/16”チャージングホース92cm青

    アサダ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    色青
  • 1/4”チャージングホース152cm青 アサダ

    1/4”チャージングホース152cm青

    アサダ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    色青
  • 1/4”チャージングホース152cm3P アサダ

    1/4”チャージングホース152cm3P

    アサダ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    色3本パック
  • 5/16”チャージングホース152cm赤 アサダ

    5/16”チャージングホース152cm赤

    アサダ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    色赤
  • 1/4”チャージングホース92cm青 アサダ

    1/4”チャージングホース92cm青

    アサダ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    色青
  • 5/16”チャージングホース92cm赤 アサダ

    5/16”チャージングホース92cm赤

    アサダ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    色赤
  • 1/4”チャージングホース92cm赤 アサダ

    1/4”チャージングホース92cm赤

    アサダ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    色赤
  • 1/4”チャージングホース92cm3P アサダ

    1/4”チャージングホース92cm3P

    アサダ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    色3本パック
  • 1/4”チャージングホース152cm黄 アサダ

    1/4”チャージングホース152cm黄

    アサダ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    色黄
  • 5/16”チャージングホース152cm3P アサダ

    5/16”チャージングホース152cm3P

    アサダ
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    3日以内出荷
    色3本パック
  • ボールバルブADマニホールド本体R448A・R449A アサダ

    ボールバルブADマニホールド本体R448A・R449A

    アサダ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    Φ80mmカラーゲージ。大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能。 高品質なアルミ引抜き材を採用。 サイトグラス内蔵。冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能。 開閉が90°でOK。90°でバルブが全開するため、効率もアップ。 真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付きアクセスポートを装備。
    ゲージ径(Φmm)80
  • R134a 用ゲージマニホールド 低圧側アダプター ワザアリツールズ

    R134a 用ゲージマニホールド 低圧側アダプター

    ワザアリツールズ
    ¥499税込¥549
    1個
    4日以内出荷
    R134a 用ゲージマニホールド 低圧側アダプター
    用途ゲージマニホールド(WZT-300-MF1)交換部品
  • R134aゲージマニホールドチャージングホース 黄色 1/4 SAE ワザアリツールズ

    R134aゲージマニホールドチャージングホース 黄色 1/4 SAE

    ワザアリツールズ
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    4日以内出荷
    R134aゲージマニホールドチャージングホース 黄色 1/4 SAE
    用途ゲージマニホールド(WZT-300-MF1)交換部品色黄サイズ1/4 SAE

『空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります

マニホールド