絞り込み
冷媒の種類
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: マニホールド


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
859件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [R32・R410A] Φ68mm 圧 力 計 エスコ

    [R32・R410A] Φ68mm 圧 力 計

    エスコ
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA105AB-1
  • ボールバルブ付チャージングホース エスコ

    ボールバルブ付チャージングホース

    エスコ
    6,420税込7,062
    1個
    翌日出荷
    適合R12・R22・R502用使用圧力(MPa)3耐圧(MPa)5全長(cm)100ねじサイズUNF7/16-20(1/4inchフレア)
  • [R134a] M10 ミニコントロールバルブ エスコ

    [R134a] M10 ミニコントロールバルブ

    エスコ(1件のレビュー)
    4,330税込4,763
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA104AD-23対応冷媒種別R134a
  • バキュームゲージ(ホース付) エスコ

    バキュームゲージ(ホース付)

    エスコ
    9,090税込9,999
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA103E-2
  • R410A/R32ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R410A/R32ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    27,980税込30,778
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)、バルブ付接続口径(inch)5/16フレア
  • R410A/R32ゲージマニホールド イチネンTASCO

    R410A/R32ゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5
  • R410A/R32ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R410A/R32ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141GB-1)ケースTA122CS-2
  • R410A/R32ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R410A/R32ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。 また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利なマニホールドです。 圧力計/連成計は、R410A、R32両冷媒の飽和温度目盛付です。
    用途R410A、R32用接続口径(チャージホース)5/16フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5取付ねじ(ゲージ)1/8NPT圧力計(MPa)-0.1~5.3接続ポート径(マニホールド本体)5/16フレアゲージ径(Φmm)80
  • アンモニアチャージングホース アサダ

    アンモニアチャージングホース

    アサダ(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-1108接続口径3/8"フレア(UNF5/8-18山)常用圧力(MPa)3.5破裂圧力(MPa)17.2ホース長さ(cm)366アズワン品番64-6754-38
  • 1/2”強力型チャージングホースプラス2 366cm アサダ

    1/2”強力型チャージングホースプラス2 366cm

    アサダ
    42,980税込47,278
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-1051接続口径1/2フレアホース長さ(cm)366アズワン品番64-6753-91
  • 3/8”チャージングホースプラス2 アサダ

    3/8”チャージングホースプラス2

    アサダ
    37,980税込41,778
    1本
    3日以内出荷
    大口径&大流量のため、作業時間を大幅に短縮できます。 新冷媒対応の高耐圧構造で、安全な作業ができる高性能ホースです。 防浸用のゴム層と特殊ナイロン層の4層二重防護で、CFC・HCFC・HFCに対応します。 特殊ナイロン層が、水分の浸入による冷媒の汚染を防止します。 多層構造ながら、剛性と柔軟性をあわせ持ち、扱いやすいホースです。 接続部の金具は、手袋をしたままでも回しやすい様、大きくてすべり止めのローレット加工がされています。 接続を外す際、ブロー溝により作業者側に残ガスが噴出するのを防ぎ、安全に作業ができます。
    常用圧力(MPa)4.1破裂圧力(MPa)20.7ねじサイズ3/8フレア(UNF5/8-18山)
  • 1/2”強力型チャージングホースプラス2 244cm アサダ

    1/2”強力型チャージングホースプラス2 244cm

    アサダ
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-1050接続口径1/2フレアホース長さ(cm)244アズワン品番64-6753-90
  • 真空計(68Φ) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    真空計(68Φ)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    仕様水蒸発温度目盛付取付ねじ1/8NPT真空計(MPa)-0.1~1(置針付)ゲージ径(Φmm)68
  • 真空計(80Φ) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    真空計(80Φ)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    仕様水蒸発温度目盛付取付ねじ1/8NPT真空計(MPa)-0.1~1(置針付)ゲージ径(Φmm)80
  • エレクトロニックバキュームゲージ BBKテクノロジーズ

    エレクトロニックバキュームゲージ

    BBKテクノロジーズ
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    LED点灯式で到達真空度を知らせます。ルームエアコン、パッケージエアコンと点灯する位置で真空引き作業の終了を知らせます。
    質量(g)430電源9Vアルカリ電池連続使用時間(時間)20加圧圧力(MPa)2.5
  • R410A/R32用5/16溶接チューブ BBKテクノロジーズ

    R410A/R32用5/16溶接チューブ

    BBKテクノロジーズ
    8,098税込8,908
    1パック(5個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)(銅管)75サイズ5/16オスフレア
  • R410A用コアリムーバーツール BBKテクノロジーズ

    R410A用コアリムーバーツール

    BBKテクノロジーズ
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    システム内のフロンガスを漏らすことなく、バルブコアの交換ができます。バルブコア(ムシ)を外して、抵抗をなくし、回収、充填作業が出来、時間短縮になります。
    質量(g)290対応冷媒種別R410A/R32
  • R410A/R32 低圧連成計 BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 低圧連成計

    BBKテクノロジーズ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    大型で見やすいゲージです。
    冷媒の種類R410A/R32取付ねじ1/8NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
  • R410A チャージングホース BBKテクノロジーズ

    R410A チャージングホース

    BBKテクノロジーズ
    3,798税込4,178
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    R410A/R32用チャージングホースです。溝の深いローレット刻みにより、指で容易にホースが接続出来ます。
    接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)冷媒の種類R410A/R32
  • R410A/R32 KWIK(クイックカプラ)ストレート BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 KWIK(クイックカプラ)ストレート

    BBKテクノロジーズ
    5,698税込6,268
    1個
    欠品中
    ローレットナットをサービスポートに取り付けることによってワンタッチでサービスポートに取付られます。更にサービスポートからの噴き出しをストップします。
    仕様ストレート質量(g)60
  • R410A/R32 KWIK(クイックカプラ)エルボ BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 KWIK(クイックカプラ)エルボ

    BBKテクノロジーズ
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    ローレットナットをサービスポートに取り付けることによってワンタッチでサービスポートに取付られます。更にサービスポートからの噴き出しをストップします。
    仕様エルボ質量(g)60
  • R410A/R32 Oリング CHカプラー用 BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 Oリング CHカプラー用

    BBKテクノロジーズ
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    質量(g)5
  • R22/12/502 チャージングホース BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 チャージングホース

    BBKテクノロジーズ
    2,898税込3,188
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5口径1/4フレア(7/16-20UNF)対応冷媒種別R22/12/502
  • R22/12/502 1/4フレアタイプ連成計 BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 1/4フレアタイプ連成計

    BBKテクノロジーズ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    圧力検査用の1/4フレアタイプ連成計です。
    質量(g)120表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.5ゲージ径(Φmm)60
  • 真空ゲージ アサダ

    真空ゲージ

    アサダ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    新設のエアコンの真空引き作業、真空ポンプの性能確認、配管の真空試験に。冷媒回収後のシステム内の真空試験、冷媒回収前の回収ボンベの真空度チェック。
    外径(Φmm)68表示圧力範囲0~-0.1ねじ径(inch)1/8NPTアズワン品番64-6753-43
  • ムシ押し 1/4・5/16用 アサダ

    ムシ押し 1/4・5/16用

    アサダ
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    チャージングホース・ボールバルブ・クイックアダプタの交換用ムシ押し。
    適合サイズ1/4・5/16用
  • ゲージアダプタ アサダ

    ゲージアダプタ

    アサダ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    マニホールドゲージに接続して使用。マニホールドゲージでシステムや回収ボンベの圧力チェックなどが可能に。
    トラスコ品番852-1086接続口径(inch)1/4メスフレア×1/8メスNPTアズワン品番64-6754-17
  • アンモニア用低圧連成計 Φ68mm アサダ

    アンモニア用低圧連成計 Φ68mm

    アサダ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-1185取付ねじ1/4NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.0アズワン品番64-6755-08ゲージ径(Φmm)68
  • アンモニア用高圧連成計 Φ68mm アサダ

    アンモニア用高圧連成計 Φ68mm

    アサダ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-1184取付ねじ1/4NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.8アズワン品番64-6755-07ゲージ径(Φmm)68
  • R407C・R404A・R507A・R134a用リキッドチャージアダプタ アサダ

    R407C・R404A・R507A・R134a用リキッドチャージアダプタ

    アサダ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    液冷媒をガス状(ミスト状)にして、システムに負担をかけずに安全な充填が可能。
    適合小型機器ねじ寸法1/4フレアメス× 1/4フレアオスアズワン品番64-6755-32対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a
  • 1/4”バルブコア抜きツール アサダ

    1/4”バルブコア抜きツール

    アサダ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    バルブコアの取り外し性能を向上。サービスポートのムシをガスを漏らさず取り外し・交換。サービスポートのムシを取り外すことにより抵抗がなくなり、真空・充填・回収スピードがアップ。真空計の接続可能。
    仕様アクセスポート付き適合R22、R407等(R401A、R32以外)ねじ径(inch)1/4オス×1/4メスアズワン品番64-6747-82対応冷媒種別R22、R407等(R401A、R32以外)接続ポート径1/4オス(ムシ付)
  • アクセスコネクター  銅管長60mm イチネンTASCO

    アクセスコネクター 銅管長60mm

    イチネンTASCO
    4,498税込4,948
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    仕様1/4"銅管付、1/4"フレアオス(ムシ付)長さ(mm)(銅管)60
  • R134a用アクセスコネクター イチネンTASCO

    R134a用アクセスコネクター

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1セット(3個)
    当日出荷
    サービスポートの無いR134aの機器にサービスポートを付けることができます。
    仕様1/4"銅管付、M10P1.5フレア(ムシ付)適合R134a用全長(mm)235対応冷媒種別R134a用
  • ボールバルブ付ホースアダプタ(3/8”) イチネンTASCO

    ボールバルブ付ホースアダプタ(3/8”)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    仕様フルボアボールバルブ接続口径3/8"フレアメス×3/8"フレアオス
  • バルブ付ホースアダプター イチネンTASCO

    バルブ付ホースアダプター

    イチネンTASCO
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    仕様ボールバルブ付接続口径1/4フレアオス×1/4フレアメス(ムシ押付)全長(mm)100
  • R410A/R32用クイックバルブ イチネンTASCO

    R410A/R32用クイックバルブ

    イチネンTASCO
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    チャージホースの先に取付けて使用すると、冷媒を漏らさずにホースが外せます。
    接続口径5/16フレアメス(ムシ押付)×3/8フレアオス対応冷媒種別R410A/R32
  • ボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    ボールバルブ式ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    R404A、R407C、R507A、R134a冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。
    仕様サイトグラス付、バルブ付チャージホース、ホース4層構造、ケース付接続口径(チャージホース)1/4フレアバルブ形式(マニホールド本体)ボールバルブ式常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5圧力計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a取付ねじサイズ(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80接続ポート1/4フレア
  • チャージングホース用ムシ押し ロビネア(ROBINAIR)

    チャージングホース用ムシ押し

    ロビネア(ROBINAIR)
    939税込1,033
    1パック(6個)
    4日以内出荷
    用途交換用ムシ押し仕様先端割れタイプ
  • R22・R12・R502 高精度圧力計(低圧側) 検査合格証明書(ロット証明)付 イチネンTASCO

    R22・R12・R502 高精度圧力計(低圧側) 検査合格証明書(ロット証明)付

    イチネンTASCO
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格に基づいて製作された、検査合格証明書(ロット証明)付の高精度なゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読み取りやすいゲージです。 R12、R22、R502飽和温度目盛付。
    用途R22、R12、R502用取付ネジ径(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)0.1~1.5
  • R134a・R404A ハイブリッド型冷暖兼用タイプ連成計 検査合格証明書(ロット証明)付 イチネンTASCO

    R134a・R404A ハイブリッド型冷暖兼用タイプ連成計 検査合格証明書(ロット証明)付

    イチネンTASCO
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    R134a、R404Aの2レンジゲージですので数値が読み取りやすく、カーエアコン、製氷器、ショーケース用に最適です。 暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。 検査合格証明書(ロット証明)付。 振動吸収機能付。 R134a、R404A飽和温度目盛。
    用途R134a、R404A用適合冷暖兼用タイプ(ヒートポンプタイプ)取付ネジ径(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)-0.1~3.8

空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります

マニホールド