カテゴリ
絞り込み
冷媒の種類
ブランド
- イチネンTASCO(342)
- アサダ(119)
- エスコ(116)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(103)
- BBKテクノロジーズ(85)
- A-Gas Japan(21)
- 日東工器(20)
- ワザアリツールズ(17)
- ロビネア(ROBINAIR)(15)
- testo(テストー)(7)
- JTC(4)
- JAPPY(4)
- プロステップ(3)
- イエロー ジャケット(2)
- プラス・テク(1)
エコロジープロダクト
10ページ目: マニホールド
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
デジタル真空計
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781個当日出荷1ミクロンまで測定可能な高性能デジタル真空計です。 任意に設定した真空度に到達した地点でランプが点灯します。 Lowバッテリー表示機能。 オートオフ機能付。 多少の冷凍機油が付着しても大丈夫な熱電対センサー採用。付属品専用ケース、電池006P×1接続口径1/4フレアメス測定範囲1-20000使用温度範囲(℃)0~40電源(V)9(006P)電池精度(大気~1000ミクロン)指示値±5%/(1000~100ミクロン)指示値±3%/(100~1ミクロン)指示値1.5%センサー熱電対式圧力センサー機能オートオフ(10min)、設定真空値到達表示ランプ電池寿命(時間)15反応速度(秒)(サンプリング)4回本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)165×85×38ケーブル長(cm)最大150(巻きコード)表示切替(可能単位)micron(ミクロン)、Torr(トール)、mTorr(ミリトール)、mmHg(ミリエイチジー)、mBar(ミリバール)、Pa(パスカル)
R410A/R32用ゲージホース
イチネンTASCO¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から4日以内出荷接続口径1/8NPT(メス)×5/16フレア(メス、ムシ押付)対応冷媒種別R410A/R32
R22・R12・R502 高精度圧力計(低圧側) 検査合格証明書(ロット証明)付
イチネンTASCO¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷JIS規格に基づいて製作された、検査合格証明書(ロット証明)付の高精度なゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読み取りやすいゲージです。 R12、R22、R502飽和温度目盛付。用途R22、R12、R502用取付ネジ径(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)0.1~1.5
R134a・R404A ハイブリッド型冷暖兼用タイプ連成計 検査合格証明書(ロット証明)付
イチネンTASCO¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷R134a、R404Aの2レンジゲージですので数値が読み取りやすく、カーエアコン、製氷器、ショーケース用に最適です。 暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。 検査合格証明書(ロット証明)付。 振動吸収機能付。 R134a、R404A飽和温度目盛。用途R134a、R404A用適合冷暖兼用タイプ(ヒートポンプタイプ)取付ネジ径(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
R407C・R404A・R507A・R134a TA166C・TA166C-2用ローレットパッキン
イチネンTASCO¥199税込¥2191パック(2個)4日以内出荷用途TA166C、TA166C-2用
R22・R12・R502 ゲージホース
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本4日以内出荷用途R22、R12、R502用接続口径1/4フレアメス(ムシ押付)×1/8NPT(メス)ゲージ側色黄使用圧力(MPa)~3.0対応冷媒種別R22、R12、R502用
R600a・R290 HC冷媒用サービスキット
イチネンTASCO¥109,800税込¥120,7801セット(5組)3日以内出荷高精度ゲージ付用途R600a、R290用対応冷媒種別R600a、R290用
R22・R12・R502 サイトグラス付マニホールドボディ
イチネンTASCO¥9,698税込¥10,6681台4日以内出荷冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。用途R11、R12、R502専用仕様各サービスポート径1/4フレア取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R11、R12、R502専用
R22・R12・R502 サイトグラス付マニホールド 80Φゲージ
イチネンTASCO¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付用途R22、R12、R502専用仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付圧力計(MPa)-0.1~3.5取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R22、R12、R502専用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
R407C・R404A・R507A・R134a スリーゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付用途R407C・R404A・R507A・R134a専用接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8連成計(MPa)-0.1~3.8真空計(MPa)0~-0.1チャージホース150cm×3本(赤・青・黄)(TA135FN)/150cmバルブ付×1本(黄)(TA135AB-3)対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用接続ポート径1/4フレア(UNF7/16-20山)ゲージ径(Φmm)80
R404A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールド
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷から6日以内出荷ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 飽和温度目盛が2種しか無いので、R404A、R134aのみ使用の場合は非常に見やすいゲージになっています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。用途R404A・R134a専用仕様(マニホールド本体)ボールバルブ式・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア圧力計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R404A・R134a専用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
R410A/R32 マニホールドパッキン
イチネンTASCO¥2,898税込¥3,1881パック(2個)4日以内出荷高圧耐用ニードルパッキン HFC耐用ダブルOリング+PTFE画パッキンで3重のもれ対策を施しています。用途TA122D、TA122E、TA122M、TA122T共通
R22・R12・R502 ボールバルブ式ゲージマニホールドキット 80Φゲージ
イチネンTASCO¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷から5日以内出荷80Φゲージ、サイトグラス付。 圧力計/連成計:R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付用途R22、R12、R502用仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.5取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R22、R12、R502用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
R410A/R32ストップバルブ付ワンタッチコネクタ(エルボタイプ)
イチネンTASCO¥5,598税込¥6,1581個当日出荷用途R410A用接続口径5/16フレアメスストップバルブ(ムシ押付)×5/16フレアオス全長(mm)47対応冷媒種別R410A/R32
R407C・R404A・R507A・R134a 高精度連計(低圧側冷暖兼用タイプ) 検査合格証明書(ロット証明付)
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。冷暖兼用タイプ(ヒートポンプタイプ)。暖房時の運転圧力を測定できるように低圧力側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。用途R407C、R404A、R507A、R134a用仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付検査合格証明書(ロット証明)付取付ねじ1/8NPT目盛板径(Φmm)75表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8ゲージ径(Φmm)80
R407C・R404A・R507A・R134a ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付用途R407C・R404A・R507A・R134a専用圧力計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用ゲージ径(Φmm)80
R22・R12・R502 ボールバルブ式マニホールド(サイトグラス付)
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付用途R22、R12、R502専用仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R22、R12、R502専用接続ポート径(マニホールド本体)(ホース)1/4フレア
R410A セーフティファスター
イチネンTASCO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷液冷媒を霧状にするので圧縮機に無理をかけずスムーズな充填が行えます。5/16フレアオス×5/16フレアメス。R410A/R32用
HC冷媒用ゲージマニホールドキット68Φ
イチネンTASCO¥22,980税込¥25,2781セット翌々日出荷R600a・R290冷媒飽和温度目盛付。サイトグラス付マニホールドボディ。チャージホース… 各1ホース長さ(cm)チャージ:150(赤・青・黄)低圧連成計(MPa)-0.1~1.0(TA141HC)高圧連成計(MPa)-0.1~1.5(TA140HC)圧力計68Φ
R410A/R32高精度圧力計
イチネンTASCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷用途R410A、R32用仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、検査合格証明書(ロット証明)付適合高圧側外径(Φmm)(ゲージ)80、(目盛盤)75取付ねじ(ゲージ)1/8NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3
エアーホース テクノフレックス(金具付き)
プラス・テク¥7,698税込¥8,4681巻当日出荷工作機械、木工、建築用途のエアー専用ホースです。柔軟、軽量で操作性に優れています。金具 ソケット:DSC6.5(スタンダードタイプ) プラグ:DPC6.5(スタンダードタイプ)用途エアー工具用(インパクトレンチ、スプレーガン、釘打機等)トラスコ品番678-0167材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り肉厚(mm)1.75外径(mm)10内径(mm)6.5
700-DPA専用ゲージバー
BBKテクノロジーズ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷フレアツール 700-DPA、700-FNPA専用ゲージバーです。面出しガイド付。700-DPC、700-RPA、700-FNPAに標準装備している、700シリーズ専用のゲージバーです。ゲージバーにリングラインを標準装備、フレアを作成した後、一目でJIS規格に適合したフレアサイズが確認できます。(特許第5524879号)白いライン上にフレアが出来れば完成です。用途フレアツール 700-DPA、700-FNPAの交換用ゲージバーです。トラスコ品番159-7715材質アルミ幅(mm)39全長(mm)153高さ(mm)21奥行(mm)153角度(°)フレアリング:45穴数4適合管外径(インチ)1/4、3/8、1/2、5/8
ECOバルブ(1/4仕様)
BBKテクノロジーズ¥4,998税込¥5,4981個欠品中従来品のコントロールバルブからの追加機能。ローレット元締めからムシ押しまで先端のハンドルを回すだけで締め付けが可能です。ホースが絡まらないスイベル機能付きです。高耐圧、耐圧試験ができます。用途サービスポートが1/4フレアの空調機、冷凍機に於けるガスチャージ、真空引き時のムシ押し用として。トラスコ品番713-9095常用圧力(MPa)5.5
Bluetooth搭載 デジタルマニホールドセット
BBKテクノロジーズ¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷Bluetooth機能搭載で専用アプリでスマートフォン、タブレットと連携可能です。見やすいカラースクリーンタイプです。冷媒表示モードと真空引きモード(真空時間計測機能)の画面切替が可能です。付属チャージホースは先端金具にスイベル機構を採用、ホース接続部が供回りする事は無く、接続部が緩みません。マニホールドが左右に振れることなく正面を向いたままで使用できます。用途エアコン、冷凍機器取付及びメンテナンスに於けるガスチャージ、真空引き時の圧力計測に。付属品ロータリーホースセット(RH-S)、ケース(BSC350)仕様付属ケース:デジタルマニホールド用専用ソフトケース付トラスコ品番714-2171接続口径5/16フレアケース寸法(mm)幅355×奥行340×高さ115対応冷媒:140種類(専用アプリから入替追加が可能)連続使用可能時間100低圧連成計(MPa)-0.1~5.5高圧連成計(MPa)-0.1~5.5
Bluetooth搭載 デジタルマニホールド
BBKテクノロジーズ¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷Bluetooth機能搭載により、専用アプリでスマートフォン、タブレットと連携可能です。見やすいカラースクリーンタイプです。冷媒表示モードと真空モード(真空時間計測機能)の画面切替が可能です。用途エアコン、冷凍機器取付及びメンテナンスに於けるガスチャージ、真空引き時の圧力計測に。仕様付属ケース:デジタルマニホールド用専用ソフトケース付トラスコ品番714-2170寸法(mm)110×75×135接続口径5/16フレア対応冷媒:140種類(専用アプリから入替追加が可能)連続使用可能時間100低圧連成計(MPa)-0.1~5.5高圧連成計(MPa)-0.1~5.5
シングルゲージマニホールドセット
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷<セット内容>。シングルゲージマニホールド / TB123TB。スイベル式チャージホース 90cm 青 / TB132ES-2。スイベル式チャージホース 90cm 黄 / TB132ES-3。マニホールドケース / TA122CS-5
チャージングホース
エスコ¥5,090税込¥5,5991個翌日出荷適合R12、R22、R502用使用圧力(MPa)5.17ホース寸法(内径×外径)(mm)約6×約14.5全長(cm)150ねじサイズUNF7/16-20 (1/4”フレア)
デジタルマニホールドMS-810
アサダ¥52,980税込¥58,2781個当日出荷空調設備のサービス並びにメンテナンスに。測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。標準付属の温度クランプにより温度表示に加えてSH/SCの値も算出・表示が可能。専用アプリと連携し、ログ機能はじめ140種類以上の冷媒にも対応。また、スクリーンショットでレポート作成も可能。HOLDモード(気密試験モード)やVACモード(真空引きモード)により現場での試験性能向上。付属品異径アダプタ1/4"×5/16"(メス×オス)、有線温度クランプ、収納ケース質量(g)1120測定範囲(MPa)【圧力】-0.1~5.5電源1.5V 単3電池×3本(電池寿命:約150時間)精度±0.5%FSクランプ【温度】Φ6~35mm/-40~150℃保護等級IP54使用温度-10~50℃対応冷媒種別初期設定:R11、R12、R13、R22、R290、R32、R134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、 R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600、R407H、R463A、R463A-J、R513Aポート径1/4"・1/4"・1/4"
温度クランプIPT-01S
アサダ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷システムメンテナンス、サービス時の配管温度測定に。クランプタイプの温度計。読み取り角度の調整が容易な180°回転式スクリーン。Bluetooth通信によりアプリやデジタルマニホールド連携によりログをとることが可能。空調・冷凍設備の温度データをリアルタイムで取得・管理可能。ディスプレイ表示があり単体測定も可能。付属品USB Type-C 充電ケーブル、ストラップ質量(g)142電源フル充電で約60時間精度±0.5℃センサーT型熱電対センサー分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-40~150適合管径(Φmm)6~38動作温度-10~50℃保管温度(℃)-20~60℃
1/4”メスクイックジョイント30°
アサダ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷デジタルバキュームゲージ VGW-mini用オプション品。水平以上の角度を保持できない場合や、システムのムシ付ポートへ接続する場合に。
ECOバルブローターリーホース
BBKテクノロジーズ¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷先端金具にスイベル機構を採用しているためマニホールドが左右にふれることなく正面を向いたまま使用できます。ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません。サービスポート接続側にはECOバルブを装備。ECOバルブはローレット元締めからムシ押しまで先端のハンドルを回すだけの作業で可能。ECOバルブ側もスイベル機構によりホースが絡まない構造となります(サービスポートの緩みを防止)。用途エアコン取付時のガスチャージ、真空引き用常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5