カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KIJIMA(キジマ)
- モノタロウ(17)
- DAYTONA(デイトナ)(929)
- POSH Faith(822)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(571)
- MAD MAX(マッドマックス)(485)
- TAKEGAWA(武川)(416)
- PMC(304)
- KITACO(199)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(153)
- プロテック(153)
- M&H(145)
- NBS(144)
- ハリケーン(143)
- モートーン(137)
- CF POSH(126)
- DENALI(110)
- CGC(千代田)(96)
- ABSOLUTE(アブソリュート)(93)
- DENSO(デンソー)(89)
- ブランドをもっと見る

カプラーハウジング 防水タイプ
KIJIMA(キジマ)(12件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷水配線の抜き差しが多い時はカプラーが便利です。 オス・メス1対仕様HM090適合電線(mm2)0.3-1.25
インジケーターランプ LED
KIJIMA(キジマ)(9件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ハンドル周りのカスタムに必要なLEDインジケーターをラインナップ。抵抗内蔵なのでそのまま12V電源で使用可能です。
防水熱収縮チューブ
KIJIMA(キジマ)(15件のレビュー)¥309~税込¥340~1セット(3本)ほか当日出荷通常の収縮チューブとして結線部の絶縁はもちろん、内側のシーリング剤により防水効果もあります。車体の外での結線や水が入りやすい場所での結線などに安心です。使用方法配線にチューブを通しはんだ等でつなぎます。収縮チューブを加熱し、収縮させる。シーリング剤により、防水されます。
シリコンコード 7ミリ
KIJIMA(キジマ)(42件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷導通性に優れたカッパーコアケーブルを7本使用!ピュアシリコンラバーとスーパーグラスファイバーの抜群の絶縁力が漏電を防止!耐候性にも優れています。コード長さ(m)1
変換ハーネス(カプラー)
KIJIMA(キジマ)(8件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から5日以内出荷純正以外のウインカーやテールランプを使用する際のわずらわしい配線の処理をカプラーオンで簡単装着。
シガーソケットKIT
KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷シガーソケットから電源をとれる商品をバイクで使いたい時に便利です。適合標準シガーソケットΦ20コード長さ(m)2
ライセンスランプ タイプ2 ホワイトLED
KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷車検を考慮し、装着時から後方に光源が見えないポジション設計。寸法(mm)15×40×10LED使用数(個)3
スイッチ プッシュシキ 22.2/25.4クランプタイプ ブラック
KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ハンドルクランプタイプ。 押している間だけ導通。 22.2/25.4対応。 小振り(Φ20)、スリム(8mm幅)構造で収まり抜群。仕様ハンドルクランプタイプ適合22.2/25.4
ウインカーリレー 12V/20W
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷純正のウインカーランプが15W以上のバルブを使用している車種に、10Wのバルブを 使用したウインカーに変更する場合に必要となる2極式のウインカーリレーです。 純正標準のハザード機能等は使用出来なくなります。電力(W)(作動可能)同時点灯時の合計消費電力が20以下動作電圧(V)12
ウインカーランプ カウル 2コSET
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(2個)当日出荷直接カウルに取付けるタイプのウインカー。付属品G14:12V10W寸法(mm)Φ43×22色アンバー取付ピッチ30mm(ねじセンター間)ねじサイズM3(20mm)適合メーカーDUT
スライドタイプスイッチ
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ライト等のON/OFF切り替えに便利なスライド式スイッチです。仕様ミニスナップ式、2極、両面テープ貼付
エンジンストップスイッチ
KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷標準ハンドルへクランプ可能。ON/OFF切り替えスイッチ。エンジンストップスイッチに使用。付属品クランプ(22.2mmハンドル用)仕様2本配線、2極
リフレクター サイド アンバー 角/裏面 アール 曲面 テープ Eマーク付
KIJIMA(キジマ)¥849税込¥9341個5日以内出荷両面テープ付。フレームやフロントフォークアウターに貼付けできるアールタイプ。寸法(mm)101×30×厚13
フォグランプM1 15W YL/WH:3/6000K IP68
KIJIMA(キジマ)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷現在販売中のLEDフォグランプよりも小型のLEDフォグランプが登場!全長57mm×径35mmと小型ながら配線の接続の方法でホワイトとイエロー点灯の選択が可能。光を上方向に拡散させたくない場合に有効なバイザーを付属。カットラインあり、配光 ホワイトがロー、イエローをハイで設定。取り付ける場所によってステーの方向を縦、横と選択できるため取付けに苦労しません。用途【フォグランプ仕様】。9~24V対応。 。消費電力 15W 。色温度:ホワイト/6000K・イエロー/3000K。明るさ:3000lm 。電流: 1.3A。動作温度: -40℃~80℃ (冷却ファン内蔵) 。防水 :IP68色イエロー/ホワイト
...