13ページ目: 電装

バイク用品の電装カテゴリーには、セルモーターの始動のほか、大きく分けてバックアップ系とメイン系、灯火系があります。重要なバッテリーや、それに関連するチャージャー、バッテリーチェッカーなどを取りそろえています。また、バイクのケーブルで接続するプラグやプラグキャップ・ケーブル類、電球類も充実。配線コードや小物類も品数豊富に取りそろえています。そのほかにもライト類やホーン、スイッチ関連など幅広く取り扱い、安全で快適な電装周りを実現します。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
4,924件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
延長コード ギボシ付 ハリケーン延長コード ギボシ付ハリケーン
799税込879
1個
4日以内出荷
仕様テールランプ・ウインカー等のコードの、延長に使用3本set 400mmロング ギボシサイズΦ4.0mmブラック
デュアルライトハーネス ハリケーンデュアルライトハーネスハリケーン(3件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
仕様デュアルライト用、H4バルブ用カプラ接続ハーネス H4バルブ用カプラ2ヶを1ヶに接続。
L・ビーム(電球型LED) L709 M&HL・ビーム(電球型LED) L709M&H(8件のレビュー)
799税込879
1個
翌々日出荷
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 拡散タイプL700Fシリーズ 拡散型フラットLEDの採用で、明るくよりワイドな照射パターンを実現しました!ソフトで広がりのある光はメーターパネル球やライセンスランプ球に最適です。
用途マイナスアース車専用。タイプ拡散消費電力(W)0.25定格電圧(V)12口金ウエッジ中
L・ビーム(電球型LED) L708 M&HL・ビーム(電球型LED) L708M&H(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 拡散タイプL700Fシリーズ 拡散型フラットLEDの採用で、明るくよりワイドな照射パターンを実現しました!ソフトで広がりのある光はメーターパネル球やライセンスランプ球に最適です。
電圧(V)12タイプ拡散口金BA7S
2輪車用口金球 T15×44 6V(シングル球) M&H2輪車用口金球 T15×44 6V(シングル球)M&H(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
電圧(V)6電力(W)18クリア口金S8.5/8.5
2輪車用スタンダードハロゲン PH9 12V M&H2輪車用スタンダードハロゲン PH9 12VM&H(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
定格電圧(V)12クリアタイプPH9主な適合車種旧型車・市販ランプ改造車など
テールレンズ CBX400F MAD MAX(マッドマックス)テールレンズ CBX400FMAD MAX(マッドマックス)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
タイプCBX400F用
ウインカーレンズ Z2タイプ MAD MAX(マッドマックス)ウインカーレンズ Z2タイプMAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から4日以内出荷
純正の形状を再現したウインカーレンズです。
主な適合車種Z1/Z2/Z650/Z750FOUR/Z900/Z1000 など
ウインカーステー FX ショートサイズ MAD MAX(マッドマックス)ウインカーステー FX ショートサイズMAD MAX(マッドマックス)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
長さ(mm)50仕上クロムメッキ
ウインカー ゼファータイプ リア MAD MAX(マッドマックス)ウインカー ゼファータイプ リアMAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
リア左右共通
レンズ色オレンジ仕様配線/2本、S球(12V/23W)適合車種ゼファー400(C3~)/χ、ゼファー750/RS、ゼファー1100/RS、ZRXⅡ、バルカン400、バルカン400 クラシック、バルカン800、バルカン1500
全ネジシャフト M10 P1.25 KIJIMA(キジマ)全ネジシャフト M10 P1.25KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
819税込901
1セット(2本)
4日以内出荷
スターマインビレットウインカーのカスタム用ネジシャフト。
ピッチ1.25ねじM10
バルブ KIJIMA(キジマ)バルブKIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
クリア仕様12V6W種別BAX9S シングル
コルゲートチューブ K-CON(キタコ)コルゲートチューブK-CON(キタコ)(1件のレビュー)
299税込329
1本
翌々日出荷
かさばったハーネスをスマートにまとめるチューブです。
仕様スリット入り材質PP(ポリプロピレン)
ウインカー/テールランプコネクターSET K-CON(キタコ)ウインカー/テールランプコネクターSETK-CON(キタコ)(2件のレビュー)
159税込175
1セット
翌々日出荷
許容電流(A)5(電線AV0.5使用時)適合電線AV0.3またはAVS0.3~0.5
イグニッションコイル用端子SET K-CON(キタコ)イグニッションコイル用端子SETK-CON(キタコ)(1件のレビュー)
279税込307
1セット
予約販売
セット内容コイル用端子オス/メス×各2、オス/メススリーブ×各2タイプホンダミニ車種等適合電線(オス)AVまたはAVS0.5~1.25、(メス)AVまたはAVS0.5~2.0材質/処理黄銅/スズメッキ
ダブルヘッドタイ K-CON(キタコ)ダブルヘッドタイK-CON(キタコ)(1件のレビュー)
299税込329
1セット(2個)
当日出荷
平行する二系統のハーネス束を8の字形状に束ねることが可能。
仕様耐候タイプ
ファーツリーマウントタイ K-CON(キタコ)ファーツリーマウントタイK-CON(キタコ)(1件のレビュー)
289税込318
1セット(2個)
翌々日出荷
固定時に水やホコリの侵入を防ぐ事が出来、めねじにも取付可能なファーツリーマウント付きタイ。
仕様耐熱タイプ使用温度範囲(℃)-40~105
ミニバイク用マルチリフレクターヘッドライト MAD MAX(マッドマックス)ミニバイク用マルチリフレクターヘッドライトMAD MAX(マッドマックス)(6件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
マルチカットのリフレクター仕様ヘッドライト。ドレスアップパーツとしても最適です。
レンズ径(Φmm)130取付幅(mm)150付属品PH-7ハロゲンバルブ(ブルー 12V 30/30W)
イリジウムレーシング DENSO(デンソー)イリジウムレーシングDENSO(デンソー)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から10日以内出荷
イリジウムの性能を極限まで高めたレース専用イリジウムプラグ。 0.8mm角オールプラチナ接地電極。従来のスパークプラグの接地電極に使用されているニッケル合金に比べ、プラチナは融点が高いため、レースの激しい走行条件でも、接地電極が溶けるトラブルや消耗が少なくなります。また、0.8mm角のプラチナ合金を溶接し、曲げ加工せずにギャップ成形しますので、残留応力がなく、耐久性が向上します。(RU01は除く) 0.4mm径極細イリジウム中心電極。高融点材「新イリジウム合金」をさいようすることにより、中心電極先端を超極細化。飛火電圧を低減、着火性能を大幅に向上させました。(RU01は除く) シリコンオイル塗布。レース車両にとって、スタート前のかぶり・カーボンの付着は致命的。それを防止する為に、碍子にシリコンの撥水性により、碍子表面の水分とカーボンを遊離させプラグの絶縁性を低下させません。 火炎洗浄ポケット。中心電極と碍子のクリアランス先端部全周に小さな隙間を設けました。くすぶったりかぶった時にカーボンを焼き切り、絶縁を回復させます。 レース専用碍子。幾多のレース走行を繰り返して開発した新強化碍子を採用、従来碍子より約20%強度を向上させました。 ハウジング端面面取り。異常燃焼に対する耐性向上の為、ハウジング端面の面取りを大きくしました。多少のセッティングのズレもカバーしてくれます。又、残留ガスの排出や、新規ガスの流入が容易になり、セルフクリーニング性能が向上するためくすぶりにくい構造となっています。
ICハザードリレー KIJIMA(キジマ)ICハザードリレーKIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
従来のICリレーの性能に加えハザード回路機能を搭載。120WまでのDC6~12V下で使用可能です。ハザードのない車両もON/OFFスイッチの制御で4灯とも点滅させる事が出来ます。LEDウインカーは勿論、普通電球(12V28Wまで)のウインカーに使用可能です。
本体寸法(mm)41×61×25
バルブ ダブル(12V) KIJIMA(キジマ)バルブ ダブル(12V)KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
339税込373特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
タイプダブル定格電圧(V)12
ヘッドライトブラケット DAYTONA(デイトナ)ヘッドライトブラケットDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
翌々日出荷
デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライトを装着するヘッドライトステーをラインナップしております。
取付穴径(mm)10.5
ウインカーランプ NTBウインカーランプNTB(9件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
適合カワサキタイプフロント付属バルブ12V 23/8W適合車種ZRX ZR400E ZR1100C/D ZR-7 ZR750F/H GPZ900R ZX900A(フロントのみ)純正品番23040-1147(1115)
2輪車用スタンダードハロゲン PH6E 12V M&H2輪車用スタンダードハロゲン PH6E 12VM&H(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
クリアタイプPH6E
2輪車用スタンダードハロゲン PH11 12V M&H2輪車用スタンダードハロゲン PH11 12VM&H(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
定格電圧(V)12定格電力(W)40/40適合ホンダスクーターなど口金特殊
2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH8x 12V M&H2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH8x 12VM&H(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
タイプPH8x口金P15d25-3L
2輪車用口金球 G14 6V(シングル球) M&H2輪車用口金球 G14 6V(シングル球)M&H(1件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
適合ウインカー球タイプシングル定格電力(W)8定格電圧(V)6ガラス球形式G14口金BA9sクリア
ルーカステールランプ CGC(千代田)ルーカステールランプCGC(千代田)(3件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷
12V23/8W電球付。
全長(mm)114適合車種ストリート系付属品12V23/8W電球付
プラグ NGK(日本特殊陶業)プラグNGK(日本特殊陶業)
1,798税込1,978
1本
翌日出荷
ヒート機能付き 12V 100Ah Coreシリーズ Mini リン酸鉄リチウムバッテリー RENOGY JAPANヒート機能付き 12V 100Ah Coreシリーズ Mini リン酸鉄リチウムバッテリーRENOGY JAPAN
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
最大20.48kWhの電力拡張に対応最大4つのバッテリーを直列接続、または最大8つのバッテリーを並列接続することができます。ニーズに応じて、4直列4並列の構成にも対応可能で、あらゆる冒険に必要な電力を確保します。スマート自己発熱圧倒的な加熱速度、極限のパフォーマンスRenogy DuoHeat技術があらゆる天候で安定した電力を供給し、特に寒冷地での使用においてバッテリーの性能を最大限に引き出します。省エネ設計冬でも頼れる効率設計DuoHeat技術はバッテリーの自己加熱機能を備え、5℃で自動作動して低温による負担を軽減し、10℃で停止してエネルギーを無駄なく活用します。冬のキャンプやオフグリッド環境でも安心して使用できます。デュアルヒーティングパッド最先端の加熱設計が実現する安全性と信頼性Renogy独自のデュアルヒーティングパッドがバッテリーセル全体に安定した暖かさを提供します。内蔵の酸素ボードが加熱フィルムを各セルに密着させ、均一な熱分布を実現しながら外側の温度を抑制します。安定出力最大限の性能を発揮精密な温度管理でバッテリーを保護し、充電中の損傷を防ぎます。必要なときに信頼できる電力を提供し、強化された放電保護があらゆる状況で安定したパフォーマンスを保証します。Renogyがあなたの冒険に安心の電力をお届けします。コンパクトながらパワフル45%小型化された設計で、優れたパフォーマンスを実感できます。Renogy 12V 100Ah CoreシリーズLiFePO4バッテリーは、軽量設計でありながら強力なパワーを提供し、従来品のバッテリーより11%軽量です。冒険には広いスペース、旅には十分なパワーを提供します。徹底した品質管理と厳格なテストで安心の性能Renogy 12V 100Ah LiFePO4バッテリーは、MSDS、UN38.3、FCC、CE、PSE、IC、RoHS、UKCAなどの安全認証を取得しています。各ユニットは、信頼できるパフォーマンスを保証するために徹底的にテストされています。
用途RVライフに欠かせない信頼の電力厳冬の釣りでも安心の電力ひろがる力、広がる可能性住宅・RV・防災・ソーラーヨット・アウトドア??多様なシーンに対応する拡張型電力システム寸法(mm)229×138×213質量(kg)9.7接続方法直列と並列接続 (4S4P)公称電圧(V)12.8寿命(0.5C、25° C)5000 / サイクル(80%DOD)充電電圧(V)14.6充電電流(A)【推奨】50【最大連続】100最大放電電流(A)100 / 【ピーク】300@10s取扱説明書(5.94MB)公称容量(Ah)(0.5C、25℃)100定格電圧範囲(V)10 ~ 14.6
ウインカーバルブ 12V10W オレンジ 2個セット バイクパーツセンターウインカーバルブ 12V10W オレンジ 2個セットバイクパーツセンター
369税込406
1個
6日以内出荷
カスタム用にもおススメ!補修・予備用に最適!!ウインカーバルブ 12V10W オレンジ 2個セット
ワット数10W
バイク用 スリムUSB電源 TYPE-A+TYPE-C 2ポート 防水キャップ付 MAD MAX(マッドマックス)バイク用 スリムUSB電源 TYPE-A+TYPE-C 2ポート 防水キャップ付MAD MAX(マッドマックス)
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
取り付け部分の厚みは13.5mmと非常に薄くハンドル周りの小スペースにスッキリと納まります。TYPE-A:QC3.0対応。最大18Wの出力が可能!5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)USB TYPE-C:最大でUSBパワーデリバリー(USB PD)30Wまでの出力が可能です。USB PDで5V3Aから最大20V1.5Aまでの充電が可能なので幅広い機器の充電に対応します。通電中はインジケーターライトが点灯し夜間での使用をサポート。万が一漏電した場合でも保護ヒューズがしっかり車両を守ります。
用途バイク用全長(mm)配線長:約1900出力電圧5VTYPE-A:18W(最大)/5V/3A(最大)TYPE-C:30W(最大)/5V/3A入力電圧(V)DC12~DC24入力電圧範囲(V)DC10~30防水保護等級IP65(防滴仕様)
NGKプラグコード&キャップセット 81-4270 PMCNGKプラグコード&キャップセット 81-4270PMC
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:81-4270
Z2タイプウインカーステー ショート 156-4112 PMCZ2タイプウインカーステー ショート 156-4112PMC
3,498税込3,848
1セット(2個)
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:156-4112
スモークレンズのみ ウインカー用 1個 196-1103 PMCスモークレンズのみ ウインカー用 1個 196-1103PMC
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:196-1103適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2]
整備・アウトドアLEDヘッドランプ SLRHEAD-01 SPHERELIGHT(スフィアライト)整備・アウトドアLEDヘッドランプ SLRHEAD-01SPHERELIGHT(スフィアライト)
3,098税込3,408
1個
9日以内出荷
メーカー名:スフィアライトメーカー品番:SLRHEAD-01整備やアウトドアなど様々な用途で使えるLEDヘッドランプ。多数の機能付きで作業用途に合わせた使い方ができます。頭部に装着して使用するため、目的の方向を照らしながら両手で作業することができます。
ヘッドライトリム メッキ 205-5133 KIJIMA(キジマ)ヘッドライトリム メッキ 205-5133KIJIMA(キジマ)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:205-5133販売備考:純正ヘッドライトのリム部分をクロームメッキ化できるリムカバーです。適合情報:ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] JA55/JA65
ウインカーランプ DUT 12V10W 2コ  219-5103 KIJIMA(キジマ)ウインカーランプ DUT 12V10W 2コ 219-5103KIJIMA(キジマ)
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:219-5103色[カラー]:クリアサイズ:Φ43X22mm内容量[数量]:2ケSET
寸法(mm)Φ43×22レンズ色クリア内容2個セット
ヒューズ 平型 20A 304-7105 KIJIMA(キジマ)ヒューズ 平型 20A 304-7105KIJIMA(キジマ)
279税込307
1個
当日出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:304-7105平型 20A 5コSET
電流(A)20
電装