2ページ目: 電装

バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
4,915件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニブレードヒューズ STANLEY(スタンレー電気)ミニブレードヒューズSTANLEY(スタンレー電気)(7件のレビュー)
499税込549
1パック(10個)
当日出荷
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
ホーン12V DAYTONA(デイトナ)ホーン12VDAYTONA(デイトナ)(32件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から翌々日出荷
≪汎用ホーンシリーズ≫3つのボディサイズで車格に合わせて選べます。※本体裏側のビスを回さないでください。内部樹脂が破壊されて二度と音が鳴らなくなります。※交流車両には使用できません。定格:12V/1.0A 6V/1.5A
定格12V/1.0A、6V/1.5A
純正色タイプハーネス K-CON(キタコ)純正色タイプハーネスK-CON(キタコ)(19件のレビュー)
209税込230特価
1巻
当日出荷から翌々日出荷
材質(導体)軟銅撚線、(絶縁体)PVC長さ(m)2耐熱温度(℃)80許容電力(W)150(AV0.85/12V)、110(AVS0.5/12V)<周囲温度40℃の場合>
交換用電球 12V ダブル S25 2輪車用 高品質タイプ モノタロウ交換用電球 12V ダブル S25 2輪車用 高品質タイプモノタロウ(14件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプガラス球形式S25定格電圧(V)12定格電力(W)18/5クリア適合ホンダタイプダブル球口金BAY15d主な適合車種テンプター 1997-1999年式:Fウィンカーに適合(ガラス形状G18も取付可)他社参考品番(STANLEY)A4873他社参考品番(KOITO)4528
ストップスイッチ NTBストップスイッチNTB(82件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
純正仕様のストップスイッチ。スプリングはステンレス、ポイントには銀を使用。
コネクターSET(110型/250型/250型逆ロック) K-CON(キタコ)コネクターSET(110型/250型/250型逆ロック)K-CON(キタコ)(30件のレビュー)
239税込263
1セット
当日出荷から翌々日出荷
極数分の端子が入ったコネクターセット。
AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERYAZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)AZ BATTERY(117件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から10日以内出荷
AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY 2輪用メンテナンスフリーバッテリー 高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用 振動にも強いグリッド、ペースト仕様
ガラス管ヒューズ 30mm M&Hガラス管ヒューズ 30mmM&H(6件のレビュー)
319税込351
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。
全長(mm)30
12VMFバッテリー TAKEGAWA(武川)12VMFバッテリーTAKEGAWA(武川)(23件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
液入り充電済みシールタイプメンテナンスフリーバッテリーは”購入後すぐに使用可能”、”自己放電が少なく、長寿命”、液の補充が不要など、面倒なメンテナンス作業が少なくて済むバッテリーです二輪車用制御弁式鉛蓄電池 (シールタイプMFバッテリー)
バッテリーMF12V/1.3Ah TAKEGAWA(武川)バッテリーMF12V/1.3AhTAKEGAWA(武川)(15件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
軽量でコンパクトな小型バッテリー。 MF12V 1.3Ahタイプは様々な用途で使用出来ます。 メーカー推奨充電器CTEK社製バッテリーチャ-ジャー
リリースタイラップ KIJIMA(キジマ)リリースタイラップKIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
319税込351
1セット(5本)
当日出荷
部品の仮止め等、ひんぱんに締め外しを繰り返す場所に最適。取り外しが出来ます。
ブラック幅(mm)7.5
2輪車用口金球 S25 6V(ダブル球) M&H2輪車用口金球 S25 6V(ダブル球)M&H(31件のレビュー)
279税込307
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
タイプダブル定格電圧(V)6ガラス球形式S25口金BAY15d
2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) M&H2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球)M&H(27件のレビュー)
259税込285特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
定格電圧(V)12ガラス球形式S25口金BAY15d
インジケーターランプ LED KIJIMA(キジマ)インジケーターランプ LEDKIJIMA(キジマ)(9件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
ハンドル周りのカスタムに必要なLEDインジケーターをラインナップ。抵抗内蔵なのでそのまま12V電源で使用可能です。
2輪車用ヘッド球 RP35 12V(ダブル球) M&H2輪車用ヘッド球 RP35 12V(ダブル球)M&H(35件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
定格電圧(V)12
2輪車用ウエッジ球 T6.5 12V(シングル球) M&H2輪車用ウエッジ球 T6.5 12V(シングル球)M&H(37件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
タイプシングル定格電圧(V)12口金W2.2×5.2dガラス球形式T6.5
CR-7E NGKスパークプラグ NTK(日本特殊陶業)CR-7E NGKスパークプラグNTK(日本特殊陶業)(4件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
燃費が良く、環境にも優しく、エンジンパワーをフルに引き出すよう設計されたスパークプラグ 中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造 銅芯入りプラグと銅芯なしプラグの熱特性を比較すると、銅芯入りプラグは熱範囲が広く、優れた熱特性、耐汚損性 焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現 高温での絶縁性に優れ、確実なスパーク 熱伝導性に優れ、焼けすぎを防止 熱衝撃(急熱・急冷)に強く、優れた機械的強度 特殊粉末で絶縁体と主体金具を接合し、優れた気密性 特殊ニッケル合金の電極を使用し、優れた耐久性を実現
用途2輪端子形状ネジ型仕様CR-7E
丸型端子付き充電コード 大橋産業(BAL)丸型端子付き充電コード大橋産業(BAL)(14件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
充電コードの交換・原付やオートバイを複数台お持ちの方に。
質量(g)50コード長さ(mm)560
ヒューズホルダー(管タイプ) KIJIMA(キジマ)ヒューズホルダー(管タイプ)KIJIMA(キジマ)(9件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
寸法(mm)(ホルダー部)15×55×13(配線)赤タイプ管タイプ(6.35×30mm)
2輪車用口金球 T6 12V(シングル球) M&H2輪車用口金球 T6 12V(シングル球)M&H(19件のレビュー)
239税込263
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
DPR-8EA-9 NGKスパークプラグ NTK(日本特殊陶業)DPR-8EA-9 NGKスパークプラグNTK(日本特殊陶業)(9件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
燃費が良く、環境にも優しく、エンジンパワーをフルに引き出すよう設計されたスパークプラグ 中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造 銅芯入りプラグと銅芯なしプラグの熱特性を比較すると、銅芯入りプラグは熱範囲が広く、優れた熱特性、耐汚損性 焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現 高温での絶縁性に優れ、確実なスパーク 熱伝導性に優れ、焼けすぎを防止 熱衝撃(急熱・急冷)に強く、優れた機械的強度 特殊粉末で絶縁体と主体金具を接合し、優れた気密性 特殊ニッケル合金の電極を使用し、優れた耐久性を実現
用途2輪端子形状ネジ型仕様DPR-8EA-9
ステンロックワイヤー GOODRIDGE(グッドリッジ)ステンロックワイヤーGOODRIDGE(グッドリッジ)(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1箱(453g)
当日出荷
レースシーンでは欠かせないアイテムです。
用途ボルト、ナットの緩み止めや、パーツの結束に。
ステンワイヤー KIJIMA(キジマ)ステンワイヤーKIJIMA(キジマ)(10件のレビュー)
299税込329
1巻
当日出荷
マフラー補修やレース時等、パーツをワイヤリングする際に。
材質ステンレス
パネル、メーター用電球  6V STANLEY(スタンレー電気)パネル、メーター用電球 6VSTANLEY(スタンレー電気)(25件のレビュー)
969税込1,066
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球クリア定格電圧(V)6
ハーネステープ K-CON(キタコ)ハーネステープK-CON(キタコ)(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
糊が残りにくく配線加工などの後処理に最適なPVC粘着テープ。
テープ厚さ(mm)約0.13テープ幅(mm)19テープ長さ(m)20
2輪車用口金球 T10 12V(シングル球) M&H2輪車用口金球 T10 12V(シングル球)M&H(12件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
適合メーター球、ポジション球タイプシングル定格電圧(V)12ガラス球形式T10口金BA9sクリア
ヒューズボックス電源取り出しタイプ シガーソケット 12/24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)ヒューズボックス電源取り出しタイプ シガーソケット 12/24V兼用MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ヒューズボックス電源取り出しタイプ シガーソケット 12/24V兼用 ヒューズボックス内の空スペースに差し込みアースを取るだけの簡単装着。 スマホの充電、カーナビ電源、ETC電源取り出し等使用用途は様々。
付属品シガーソケット1個、7.5Aミニヒューズ2個サイズΦ28mm×65mm最大出力4A配線長300mm適合車種汎用入力電圧DC12V~24V
バイク用バッテリー充電器 バイクチャージャー 大橋産業(BAL)バイク用バッテリー充電器 バイクチャージャー大橋産業(BAL)(44件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
クリップと丸形端子、2種類の充電コードを付属。3.7mのロングコードで、コンセントの位置から離れた場所でも充電できます。充電コードを本体から取り外すことが可能。充電コードを常時バッテリーに接続しておくことで、充電の際にワンタッチで本体と接続が可能。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。(※原付などのカプラタイプを除く)バッテリーに接続してACコンセントに差すだけで充電開始。充電完了後は維持充電で自己放電を防止。充電完了後つないだままでも過充電の心配がありません。充電状態をランプでお知らせ。各種保護回路で安心・安全(出力逆接保護回路・過熱保護回路)防塵設計(IEC規格 IP50適合)バッテリーの端子電圧が低い場合(DC3V~DC10.5V )、自動的に回復充電を行い、バッテリーを活性化させるバッテリー回復機能を搭載。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。幅広いバッテリーの種類と容量に対応。
バッテリー容量(Ah)2.3~30(10時間率容量)適合バッテリーDC12V消費電力(W)30(充電時)出力電圧(V)DC14.4入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)最大0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×54×97コード長さ(mm)3780(本体)、560(充電)防塵防水性能IP50(IEC規格)
コネクター(HM防水) K-CON(キタコ)コネクター(HM防水)K-CON(キタコ)(8件のレビュー)
229税込252
1セット
当日出荷
カプラー1個に極数分の端子が入った片側のみのコネクターセット。
種別HM防水(カプラー)ナチュラル適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
コネクターSET(H-4コネクター) K-CON(キタコ)コネクターSET(H-4コネクター)K-CON(キタコ)(23件のレビュー)
279税込307
1セット
当日出荷
カプラー1個と専用平型端子のセット。
(カプラー)黒適合電線AVまたはAVS0.5~2.0材質(端子)/処理黄銅/防錆
端子SET K-CON(キタコ)端子SETK-CON(キタコ)(5件のレビュー)
279税込307
1セット
当日出荷
HM/MTコネクター用のオス/メス端子セット。
セット内容オス/メス端子×各5適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
ブレードヒューズ STANLEY(スタンレー電気)ブレードヒューズSTANLEY(スタンレー電気)(12件のレビュー)
599税込659
1パック(10個)
当日出荷
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
H4コネクター オス&メス&端子 セット モノタロウH4コネクター オス&メス&端子 セットモノタロウ(22件のレビュー)
399税込439
1セット
当日出荷
カプラーと平型端子305型オスとメスのセットです。ヘッドライトをH4タイプに変更する場合などに便利です。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。セット内容オス・メス端子×各3、3Pオス・メスカプラー×各1(カプラー)黒、(端子)銀タイプH-4コネクター/オス・メス材質(端子)黄銅適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
バッテリーチャージャー・メンテナー CTEKバッテリーチャージャー・メンテナーCTEK(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
CTEK社のインテリジェントチャージャー。安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・マルチステップチャージ。
用途すべての12V鉛バッテリー(WET・MF・GEL・AGM・カルシウム)適合バッテリー12V鉛バッテリー、推奨バッテリーサイズ/(充電)1.2~110Ah、(メンテナンス)1.2~160Ah付属品ワンタッチコネクタークリップ、ワンタッチコネクターアイレット(丸穴)使用温度範囲(℃)-20~+50定格電圧(V)AC100(50/60Hz)充電電圧(V)DC14.4/14.7/15.8充電電流(A)最大4.3充電方式8ステップ/完全自動充電サイクル
オレンジバルブ ハリケーンオレンジバルブハリケーン(4件のレビュー)
539税込593
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
適合車種ウインカー用
絶縁チューブ K-CON(キタコ)絶縁チューブK-CON(キタコ)(13件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
かさばったハーネスをスマートにまとめる絶縁チューブ。 柔軟な材質でできており、狭いスペースでの取り回しが楽に行えます。
長さ(m)2材質PVC(黒色)厚さ(mm)0.5規格UL・CSA定格電圧(V)300定格温度(℃)105
AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERYAZリチウムイオンバッテリーAZ BATTERY(47件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
ギボシ端子SET K-CON(キタコ)ギボシ端子SETK-CON(キタコ)(7件のレビュー)
369税込406
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ギボシ端子とスリーブのセット。
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
防水熱収縮チューブ KIJIMA(キジマ)防水熱収縮チューブKIJIMA(キジマ)(15件のレビュー)
299税込329
1セット(3本)ほか
当日出荷
通常の収縮チューブとして結線部の絶縁はもちろん、内側のシーリング剤により防水効果もあります。車体の外での結線や水が入りやすい場所での結線などに安心です。
使用方法配線にチューブを通しはんだ等でつなぎます。収縮チューブを加熱し、収縮させる。シーリング剤により、防水されます。
電装