4,861件中 801~840件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新保安基準対応のLEDライセンスランプ。ステーなし。取り付けボルト / ワッシャー付属
1セット
2,798 税込3,078
翌々日出荷

ホワイト 消費電力(W)24 定格電圧(V)DC12専用 色温度(K)6000 冷却装置流体軸受ファン 明るさ(Lm)2500
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷

SPHERELIGHT(スフィアライト)LEONID LED DX T10 4500K
サンライト 消費電力(W)0.9(1灯値) 定格電圧(V)DC12 ガラス球形式T10 色温度(K)4500 明るさ(Lm)120(1灯分)
1セット
2,498 税込2,748
翌々日出荷

R&G マイクロウインカーの点滅速度が速すぎたり遅すぎたりするのを改善するためのレジスターやリレーキットです。
仕様PAIR
1個
700 税込770
62日以内出荷

RBT2450LFP-G1-JP リン酸鉄リチウムイオンバッテリー RENOGY JAPAN 動画あり
【従来の鉛バッテリーとの違い】 リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは同容量の鉛バッテリーと比べると、コンパクトかつ長寿命です。重量はわずか12.7kgと鉛バッテリーと比べ軽量でありながら、3,500サイクル以上可能と約10倍の寿命です。正しく長期間ご利用いただくことで、1回あたりの充放電のコストを抑えることができます。 BMSバッテリ保護システム/安全保護システム:高電圧保護、低電圧保護、過電流保護、高温保護、短絡保護、バッテリーパック容量の自動イコライゼーション 長持ち:伝統的な鉛蓄電池の約10倍の寿命で、3,500サイクル以上という長いサイクル寿命を備えています。 低自己放電:貯蔵と耐久性に優れた性能を持ち、自己放電は毎月3%以下です。 省エネモード:バッテリーが充放電されていない時は、30秒以内に自動的に省エネモードに切り替わります。 安全な設計:完全に密閉されたハウジングで、電池の漏れ、酸性ミスト、腐食がなく、操作およびメンテナンスのコストを削減します。
用途【主なご利用場面】 軽自動車やキャンピングカーのサブバッテリーとして使用でき、車中泊を検討されている方に最適な商品です。リチウムイオンバッテリーは、大電流に強く、持続性もあり、また急速充電を得意としています。24Vシステムに対応したインバーターを使用することで、電気ポッドや扇風機などの家電製品を使用することができます。 公称電圧(V)25.6 寿命80% DOD 3500 サイクル 抵抗(MΩ)≦20 蓄電池容量(Ah)50 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.21MB) 蓄電池容量(Wh)1280
1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷

PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。
用途原付用12v車専用消費電力約5/5wAC/DC2電源対応 色温度6000Kハイビームはロービームと同時点灯の「プラスオンハイビーム」 光束800-600Lm原付用ハロゲン電球35-30wクラスと同等の光束
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。
用途原付用12v車専用消費電力約5/5wAC/DC2電源対応 色温度6000Kハイビームはロービームと同時点灯の「プラスオンハイビーム」 光束800-600Lm原付用ハロゲン電球35-30wクラスと同等の光束
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

フロントカウルやフェンダーレスキット装着車輛でカウルやナンバーでウインカーが隠れてしまう場合に活躍するウインカーエクステンションが登場!ステー部が短いLEDウインカーなどの装着時に35mm張り出すことが出来ます。ネジ部がM8×P1.25×25mmとなっており、M8×25mmまでのシャフトタイプウインカーが取付可能。 2個セット
材質アルミ製ブラックアルマイト 寸法(mm)35 サイズM8用
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷

BoosterPlug (ブースタープラグ)Kawasaki ZZR1400 (Ninja ZX-14) (2017 -)
適合車種Kawasaki、ZZR1400 (Ninja ZX-14) (2017-2017)
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷

BoosterPlug (ブースタープラグ)Honda NC750X (2014-2015)
適合車種Honda、NC750X (2014-2015)
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷

SPHERELIGHT(スフィアライト)バイク用 LEDヘッドライト RIZING2 HS1
さらなる進化を遂げたRIZINGは、LEDの鮮明な輝きと、完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 特筆すべきは、配光の美しさ。LEDヘッドライトが陥りがちな照度の偏りを抑え、ムラのない光が視界一杯に広がります。 RIZINGが生み出す景色を体験してください。
電圧(V)DC6~16/AC160 消費電力(W)18 ガラス球形式HS1 明るさ(Lm)1800
1セット
9,798 税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPHERELIGHT(スフィアライト)LEDウインカー SWORD SIGNAL
ソードシグナルは、洗練されたデザインのLEDウィンカー。 ボディはあらゆる車両に馴染みやすい艶消しブラック仕上げとなっており、レンズ側面には内部基盤をベールする梨地加工が施され高級感を演出しています。 安心の保安基準適合Eマーク 本体裏面には国際連合欧州経済委員会規則(ECE規則)適合品であることを証明する「eマーク」を刻印。消費電力や照明部分の面積、ワット数などは厳格な保安基準に適合している。
長さ(mm)62(ボルト部分は含まない) 材質(本体)アルミ合金 奥行(mm)16 消費電力(W)1.7(1灯値) ボルト固定部:M8 横幅(mm)14 対応法規車検対応(Eマーク50R取得) セット数2本 材質(レンズ)樹脂 適正電圧(V)DC12専用
1セット
9,098 税込10,008
翌々日出荷

ホンダ CB400T/250T リア用ウィンカーステー M10×100mm 1本。 ノーマルサイズです。 シートレールに差し込むタイプの純正品を再現したウインカーステーです。 クロームメッキ仕上げ。 汎用タイプのウインカーステーと異なり、専用設計のため違和感なく取り付け可能です。
主な適合車種CB250T/CB400T等
1本
759 税込835
4日以内出荷

純正の形状を再現したウインカーレンズです。
主な適合車種Z1/Z2/Z650/Z750FOUR/Z900/Z1000 W1/W2/W1S, etc.
1個ほか
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

純正の形状を再現したウインカーレンズです。
主な適合車種CB750K0~K6/CB400F/CB400T/CB350F/CB250T など(※年式や仕様により異なる場合があります。画像にて形状をご確認ください。)
1枚ほか
359 税込395
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本ほか
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用 丸型 ヨーロピアンウィンカー 黄ばみ 取付ステー付き 1個セット シンプルなデザインで車種を問わず幅広い車両ご利用頂けます。
材質アルミ/鉄(ステー部分ナット等) 黄ばみ 適合車種汎用 バルブ種類G18/12V10W
1個ほか
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

12V 23Wシングル球 アルミポリッシュ仕上げ。
奥行(mm)ウインカーステー差込部:約17 内径(Φmm)ウインカーステー差込部:約14 主な適合車種汎用
1個ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純正ライトケースにボルトオンで装着可能なマルチリフレクターライトKITです。 ヘッドライトリムも付属しております。 H4バルブ(12V 60/55W)付属。
電圧(V)12 寸法(Φmm)180 適合車種ゼファー400、ゼファーχ、ゼファー750、ZRX400、バリオス、バリオス2
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリア 適合車種ゼファー400/χ・ゼファー750/RS・ゼファー1100/RS・ZRX・バルカン400・バルカン400 クラシック・バルカン800・バルカン1500
1個ほか
389 税込428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。
用途原付用/12V車専用 消費電力(W)約5/5 電源AC/DC 2電源対応 色温度(K)6000 光束(Lm)800~600(原付用ハロゲン電球35~30wクラスと同等の光束)
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ゴム製でフレックスに動き、プラグを保持。内径9mmは12mm・14mmのプラグに、内径10.2mmは14mm・18mmのプラグに適合します。
用途12mm・14mm・18mmのプラグの取り付け、取り外しに。 全長(mm)200 質量(g)64
1本
849 税込934
翌日出荷

配線を加工することなくカプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出すことができる電源取出しハーネス。 イグニッションキーのON⇔OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、スマートフォンやナビへの給電に便利。 新たに設定したシート下取り出しタイプはD-UNITの接続に便利です。分かりやすい取扱説明書付きなので、初心者でも安心して取り付けできます。 デイトナバイク専用電源シリーズ対応。 (※バイク専用電源の種類によっては、接続部分をギボシに変更する必要があります。)
用途PCX125('21) 電力(V/A)許容:12/3 種別電源取出場所:フロントカウル内電源カプラー
1セット
1,198 税込1,318
翌々日出荷

デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なリレーや、メーカー別配線端子類適合する変換コネクターるを多く開発して対応しています。 ウインカーの保安基準について 〈道路運送車両の保安基準より概略のみ抜粋〉
1セット
2,698 税込2,968
3日以内出荷

配線を加工することなくカプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出すことができる電源取出しハーネス。イグニッションキーのON⇔OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、スマートフォンやナビへの給電に便利。新たに設定したシート下取り出しタイプはD-UNITの接続に便利です。分かりやすい取扱説明書付きなので、初心者でも安心して取り付けできます。
用途GB350S('21) 電力(V/A)許容:12/3
1セット
1,298 税込1,428
翌々日出荷

DAYTONA(デイトナ)ACCハーネス CT125 F
配線を加工することなくカプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出すことができる電源取出しハーネス。イグニッションキーのON⇔OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、スマートフォンやナビへの給電に便利。新たに設定したシート下取り出しタイプはD-UNITの接続に便利です。分かりやすい取扱説明書付きなので、初心者でも安心して取り付けできます。
用途CT125('20~'21) 電力(V/A)許容:12/3
1セット
1,198 税込1,318
4日以内出荷

HIGHSIDERテール一体式ウインカーを装着した際、エンジン始動時に尾灯が点滅してしまうのを防ぐオプションハーネス。ウインカーの配線に割り込ませて使用します。 1台分です。
コンデンサ容量(μF)10/50V
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

1セット
2,198 税込2,418
翌々日出荷

1セット
4,498 税込4,948
翌々日出荷

汎用 丸型 ヨーロピアンウィンカー オレンジ 1個 シンプルなデザインで車種を問わず幅広い車両ご利用頂けます。
材質アルミ/鉄(ステー部分ナット等) バルブG18/12V10W
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見やすいデジタル表示でバッテリー入力電圧、USB出力電圧/電流を切り替えて表示。 バッテリー電圧は11.8V以下でバックライトが赤色となるアラート付。 極太のΦ22.2/25.4/28.6/31.7mmなどのテーパーバーハンドル対応。 本体がハンドルクランプに当たらない高さに設定。
長さ(mm)【ハーネス】本体→変圧器:約500、変変圧器→コネクター:約200、ハーネス:約1300(ヒューズケース込み) 規格【対応充電】QC(クイックチャージ) 3.0 出力出力定格効率:18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A) 入力入力電圧:DC12V、入力電圧範囲:DC10V~18V、最大入力電流(無負荷):35mA以下、待機電流:3mA以下 ※本商品は電圧計測のため常時接続しますが、待機電力を消費するので定期的に充電するなどバッテリーメンテナンスを行なってください。
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

信頼のFURUKAWAバッテリー。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。 そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー 充電電流(A)0.4 液入質量(kg)約1.4 主な適合車種スーパーカブ50(2BH-AA09)/スーパーカブ110(2BJ-JA44)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

タイプ汎用タイプ 定格電圧(V)12 取付穴径(Φmm)9 コード長さ(cm)32
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & ライトニング iPhone対応 L字コネクター。バイクのハンドルにジャストサイズ。急速充電。ケーブル長:約20cm
仕様■意匠登録済み■●入力コネクタ:Type-A●出力コネクタ:Lightning L型(MFi認証)●対応電力:最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)●データ:最大480Mbps 転送速度(60MB/s) サイズ●ケーブル長:約20cm
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

ホンダ CT125 ハンターカブ125で使用出来るACC変換ハーネス。 これがあればオプションカプラーからすぐに電源を取ることが出来、電装部品の取り付けが楽になる便利アイテム。
1個
999 税込1,099
当日出荷

驚きの小ささ。ハイサイダーから極小サイズのウインカーが登場。レンズ径11mmながら点灯時は驚きの明るさです。
仕様2個入り(1セット)、フロント・リア側共にECE認証試験クリア(車検対応) ●ライトスモークレンズ●ブラックアルマイト レンズ色ブラックアルマイト / ライトスモークレンズ LED通常点灯式
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

純正ウィンカーレンズと同形状の黄ばみレンズです。
主な適合車種CB750F/CB900F/CB1100Fなど
1セット
3,298 税込3,628
4日以内出荷

小型2灯式 汎用フォグランプ 20W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDプロジェクターレンズ採用のスポットタイプフォグランプです。
付属品本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本 材質アルミダイキャスト 電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可) 質量(g)210 消費電力20W 材質(レンズ)アクリル製 配線長約330mm 寸法(縦×横×奥行)(mm)63×97×70 適合車種汎用 防滴構造IP67 材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

1個
989 税込1,088
6日以内出荷