3ページ目: 電装

バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
4,888件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テールレンズ カブ C50CDI  純正タイプ MAD MAX(マッドマックス)

    テールレンズ カブ C50CDI 純正タイプ

    MAD MAX(マッドマックス)(22件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    用途スーパーカブ50(丸型ヘッドライトタイプ)用レッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×55×95
  • インジケーターランプ LED KIJIMA(キジマ)

    インジケーターランプ LED

    KIJIMA(キジマ)(9件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ハンドル周りのカスタムに必要なLEDインジケーターをラインナップ。抵抗内蔵なのでそのまま12V電源で使用可能です。
  • 2輪車用口金球 G18 6V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 G18 6V(シングル球)

    M&H(23件のレビュー)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプシングル定格電圧(V)6ガラス球形式G18口金BA15s
  • 2輪車パワーケーブル(汎用タイプ) NGK(日本特殊陶業)

    2輪車パワーケーブル(汎用タイプ)

    NGK(日本特殊陶業)(68件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一般ケーブルの1/10の抵抗値を実現。 超低抵抗でありながら、バリアブルピッチ巻線(粗巻、密巻)構造と磁性体フェライト芯採用によりスパークノイズの発生を防止し、優れた着火性・加速性を発揮。 さらに、カラフルで軽量化したキャップがハイレベルな耐電圧・耐震性・防水性を実現いたしました。
  • ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)
    319税込351
    1パック(1個)
    当日出荷
    用途二輪車ストップ/テールランプタイプダブル球定格電力(W)18/5定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25クリア
  • プラグキャップ KITACO

    プラグキャップ

    KITACO(19件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    汎用。抵抗無し。ULTRA-SEボアアップ補修パーツ(70-Bのみ)。
  • カスタム用ランプソケット M&H

    カスタム用ランプソケット

    M&H(18件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    カスタムに必要なソケットを揃えました。自由な発想でカスタムして下さい。
  • DR-9EA NGKスパークプラグ NTK(日本特殊陶業)

    DR-9EA NGKスパークプラグ

    NTK(日本特殊陶業)(4件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    燃費が良く、環境にも優しく、エンジンパワーをフルに引き出すよう設計されたスパークプラグ 中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造 銅芯入りプラグと銅芯なしプラグの熱特性を比較すると、銅芯入りプラグは熱範囲が広く、優れた熱特性、耐汚損性 焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現 高温での絶縁性に優れ、確実なスパーク 熱伝導性に優れ、焼けすぎを防止 熱衝撃(急熱・急冷)に強く、優れた機械的強度 特殊粉末で絶縁体と主体金具を接合し、優れた気密性 特殊ニッケル合金の電極を使用し、優れた耐久性を実現
    用途2輪端子形状ネジ型仕様DR-9EA
  • 2輪車用ウエッジ球 T13 12V(シングル球) M&H

    2輪車用ウエッジ球 T13 12V(シングル球)

    M&H(15件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプシングル定格電圧(V)12口金W2.1×9.5dガラス球形式T13適合ウインカー球
  • ケーブルジョイントプラグコード用 NGK(日本特殊陶業)

    ケーブルジョイントプラグコード用

    NGK(日本特殊陶業)(30件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    プラグコード用のケーブルジョイントです。
    用途プラグキャップコードの装着に。全長(mm)62適合Φ7mm(プラグキャップコード、従来ケーブル)
  • ワレンズミニ ウインカーSET KITACO

    ワレンズミニ ウインカーSET

    KITACO(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    転倒時に最も破損しやすいウインカー。このワレンズウインカーは、特殊ラバー素材のステー部とハンマーで叩いても割れないレンズを採用。転倒時や、走行中の衝撃を効果的に回避する優れモノのウインカーです。
  • ウェッジベース電球  12V ダブル(耐震)(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 12V ダブル(耐震)(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(15件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。
  • ヒューズホルダー(ミニ平型タイプ) KIJIMA(キジマ)

    ヒューズホルダー(ミニ平型タイプ)

    KIJIMA(キジマ)(6件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)(ホルダー部)10×55×20
  • 2輪車用口金球 T6 6V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 T6 6V(シングル球)

    M&H(18件のレビュー)
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • バッテリー 12V/7Ah 100CCA 液注入済 LONG

    バッテリー 12V/7Ah 100CCA 液注入済

    LONG(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WTZ8VIS。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:互換 YTX7L-BS YTZ8V GTZ8V 相当 *アイドリングストップ車対応 サイズ(約):113x70x129mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] PCX125 [ピーシーエックス125] 14-19。ホンダ[HONDA] LEAD/EX 110 [リード110/EX] JF19。ホンダ[HONDA] CBR250R [MC41] 。ホンダ[HONDA] PCX150 [ピーシーエックス150] 14-19。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25 -19。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R3 -19。ヤマハ[YAMAHA] MT-25 -19。ヤマハ[YAMAHA] MT-03 -19。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] -19。ホンダ[HONDA] PCX160[ピーシーエックス160 2BK-KF47] 21。タイプ:アイドリングストップ車対応 液入り充電済。重量[キログラム]:約2.6。電圧[ボルト]:12。備考:【GTZ8V、FTZ8V、YTX7L-BS、GTX7A-BS、FTX7L-BS 互換】。特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。
    質量(kg)約2.6備考【GTZ8V、FTZ8V、YTX7L-BS、GTX7A-BS、FTX7L-BS互換】タイプアイドリングストップ車対応液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)7特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
  • PonLED PH7 M&H

    PonLED PH7

    M&H(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。
    用途原付用/12V車専用消費電力(W)約5/5電源AC/DC 2電源対応色温度(K)6000光束(Lm)800~600(原付用ハロゲン電球35~30wクラスと同等の光束)
  • 2輪車用ヘッド球 RP35 12V(ダブル球) M&H

    2輪車用ヘッド球 RP35 12V(ダブル球)

    M&H(35件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    定格電圧(V)12
  • 2輪車用口金球 T10 12V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 T10 12V(シングル球)

    M&H(13件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    適合メーター球、ポジション球タイプシングル定格電圧(V)12ガラス球形式T10口金BA9sクリア
  • バイク用バッテリー充電器 バイクチャージャー 大橋産業(BAL)

    バイク用バッテリー充電器 バイクチャージャー

    大橋産業(BAL)(45件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    クリップと丸形端子、2種類の充電コードを付属。3.7mのロングコードで、コンセントの位置から離れた場所でも充電できます。充電コードを本体から取り外すことが可能。充電コードを常時バッテリーに接続しておくことで、充電の際にワンタッチで本体と接続が可能。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。(※原付などのカプラタイプを除く)。バッテリーに接続してACコンセントに差すだけで充電開始。充電完了後は維持充電で自己放電を防止。充電完了後つないだままでも過充電の心配がありません。充電状態をランプでお知らせ。各種保護回路で安心・安全(出力逆接保護回路・過熱保護回路)。防塵設計(IEC規格 IP50適合)。バッテリーの端子電圧が低い場合(DC3V~DC10.5V )、自動的に回復充電を行い、バッテリーを活性化させるバッテリー回復機能を搭載。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。幅広いバッテリーの種類と容量に対応。
    バッテリー容量(Ah)2.3~30(10時間率容量)適合バッテリーDC12V消費電力(W)30(充電時)出力電圧(V)DC14.4入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)最大0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×54×97コード長さ(mm)3780(本体)、560(充電)防塵防水性能IP50(IEC規格)
  • LED対応 ICウィンカーリレー 2ピン 音無し 12V専用 オレンジ MAD MAX(マッドマックス)

    LED対応 ICウィンカーリレー 2ピン 音無し 12V専用 オレンジ

    MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    LED対応 ICウィンカーリレー 2ピン 音無し 12V専用 オレンジ ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 幅広いバルブに対応します。 端子部にB、L、と表記してあります。 B:12Vバッテリー側へ接続(プラス) L:ウインカー(バルブ)側へ接続して下さい。
    電圧(V)12専用寸法(mm)約35×34×34(端子部は除く)容量(W)150
  • ハーレーダビッドソン用ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

    ハーレーダビッドソン用ハイパフォーマンスバッテリー

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    ハーレーダビッドソン特有の振動に対応した、耐振動型バッテリー!メンテナンスフリー(MF)バッテリー ハーレーダビッドソン用。スポーツスターシリーズからツーリングモデルまでのサイズを用意。 電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
  • 電源取り出しハーネス KITACO

    電源取り出しハーネス

    KITACO(13件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    生活必需品のモバイル携帯等のアクセサリーに必要な電源確保に。専用設計なので指定のカプラーに割り込ませるだけの最小限の配線作業で、BATT+、ACC+を取り出せます。車体のカプラーに中継させるだけで、アクセサリー用電源が取り出せるハーネスです。USB電源やETC等の電源をスマートに取り出せます。取り出しリード線には分かりやすい電源ラベル付き。※消費電力、電流の高い製品(アンプ、コンプレッサー等)の接続には使用しないで下さい。
  • H4バルブコネクタヨウ305メスタンシ30コ DAYTONA(デイトナ)

    H4バルブコネクタヨウ305メスタンシ30コ

    DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
    929税込1,022
    1セット(30個)
    当日出荷
    ・カラー:ゴールド ・端子(メス)30個
    ゴールド
  • ガラス管ヒューズ 25mm STANLEY(スタンレー電気)

    ガラス管ヒューズ 25mm

    STANLEY(スタンレー電気)(15件のレビュー)
    629税込692
    1パック(10個)
    当日出荷
    12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
    全長(mm)25
  • 2輪車用ウエッジ球 T5 12V(シングル球) M&H

    2輪車用ウエッジ球 T5 12V(シングル球)

    M&H(11件のレビュー)
    179税込197
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合メーター球、ポジション球タイプシングル定格電力(W)2定格電圧(V)12口金W2×4.6dガラス球形式T5
  • 電源取り出しハーネス KITACO

    電源取り出しハーネス

    KITACO(7件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 丸型端子付き充電コード 大橋産業(BAL)

    丸型端子付き充電コード

    大橋産業(BAL)(15件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    充電コードの交換・原付やオートバイを複数台お持ちの方に。
    質量(g)50コード長さ(mm)560
  • コネクションリード CTEK

    コネクションリード

    CTEK(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • Lガタカプラー ウインカーリレーヨウ DAYTONA(デイトナ)

    Lガタカプラー ウインカーリレーヨウ

    DAYTONA(デイトナ)(9件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
  • 2輪車用口金球 G10 12V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 G10 12V(シングル球)

    M&H(18件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    適合メーター球、ポジション球定格電圧(V)12ガラス球形式G10タイプシングル
  • ウェッジベース電球  12V ダブル(耐震) STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 12V ダブル(耐震)

    STANLEY(スタンレー電気)(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプガラス球形式T20定格電圧(V)12クリアタイプダブル球(耐震)口金W3×16q
  • バイク用ライジングアルファ H4 Hi/Lo SPHERELIGHT(スフィアライト)

    バイク用ライジングアルファ H4 Hi/Lo

    SPHERELIGHT(スフィアライト)(6件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1セット
    当日出荷
    日本製LEDヘッドライト『ライジングα(アルファ)』は取付けがより簡単になりました。 通常のハロゲン球と同じ感覚で交換することができるため、ビギナーでも取り扱うことができます。しかも手軽な価格。 まだLEDを未体験のライダーは、ぜひこの明るさを体感してください。
    セット内容バルブ×1/保証書取扱説明書×1ホワイト電圧(V)DC12(マイナスコモン車専用)消費電力(W)12ガラス球形式H4LED寿命(時間)20000明るさ(Lm)1800
  • ヘッドライトソケット(1) KITACO

    ヘッドライトソケット(1)

    KITACO(6件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    仕様HONDA PH-7
  • セーフティワイヤー UNIT(ユニット)

    セーフティワイヤー

    UNIT(ユニット)(6件のレビュー)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤリング用ステンレスワイヤー。グリップはもちろん、あらゆる個所のワイヤリングに使用可能。
    質量(g)220ワイヤー長さ(m)100ワイヤー太さ(mm)0.6
  • コンフォートコネクト エクステンション2.5 CTEK

    コンフォートコネクト エクステンション2.5

    CTEK(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    CTEKバッテリーチャージャーのオプションです。本体側ケーブルとアクセサリーの中間に割り込ませる延長ケーブル。
    コード長さ(m)2.5
  • クリアバルブ ハリケーン

    クリアバルブ

    ハリケーン(12件のレビュー)
    299税込329
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    適合車種ウインカー用
  • 絶縁チューブ K-CON(キタコ)

    絶縁チューブ

    K-CON(キタコ)(13件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    かさばったハーネスをスマートにまとめる絶縁チューブ。 柔軟な材質でできており、狭いスペースでの取り回しが楽に行えます。
    長さ(m)2材質PVC(黒色)厚さ(mm)0.5規格UL・CSA定格電圧(V)300定格温度(℃)105
  • プラグキャップ KITACO

    プラグキャップ

    KITACO(15件のレビュー)
    499税込549
    1個
    欠品中
    強い着火性が必要なレーシングエンジンに最適なプラグキャップです。 抵抗なし。 内径7.7mm(ターミナルタイプ) ULTRA-SE2ボアアップ補修パーツ
    キャップタイプLタイプ適合汎用(C:10mm/D:12mm/B:14mm プラグ用)
  • 2輪車用ヘッド球 T19 6V(ダブル球) M&H

    2輪車用ヘッド球 T19 6V(ダブル球)

    M&H(25件のレビュー)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    定格電圧(V)6口金P15d25-1
  • モペッドハロゲン(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)

    モペッドハロゲン(二輪車用) 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(61件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)12クリア
電装