絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(70)
  • SHIMANO(シマノ)(4,650)
  • 星工業(494)
  • OGK KABUTO(オージーケーカブト)(446)
  • CAPTAIN STAG(433)
  • アサヒサイクル(405)
  • サギサカ(SAGISAKA)(383)
  • ノーブランド(350)
  • Panaracer(パナレーサー)(346)
  • MARWI(338)
  • ParkTool(パークツール)(300)
  • RIDEA(254)
  • Panasonic(パナソニック)(241)
  • FSA(238)
  • CATEYE(キャットアイ)(237)
  • OGK技研(229)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(187)
  • CINELLI(178)
  • DIA-COMPE(176)
  • Kawasumi(川住製作所)(174)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(81)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
サービス分類
  • リサイクル・リビルト(339)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
このカテゴリのキャンペーン
一覧を見る
モノタロウブランド特設サイト2027年名入れカレンダー

自転車用品の人気ランキング

自転車用品の人気ブランド

SHIMANO(シマノ) 星工業 OGK KABUTO(オージーケーカブト) CAPTAIN STAG アサヒサイクル サギサカ(SAGISAKA) Panaracer(パナレーサー) MARWI ParkTool(パークツール) RIDEA
  • 丸ゴムロープ フック付 モノタロウ

    丸ゴムロープ フック付

    モノタロウ(141件のレビュー)
    63税込69
    1個
    当日出荷
    両端にフックがついている丸ゴムバンドです。簡単に荷物を固定出来て大変便利です。
    用途バイク・自転車・トラックなどの荷物固定などに。材質ポリプロピレン・天然ゴム・鉄販売区分業務用
  • チューブ 自転車用 モノタロウ

    チューブ 自転車用

    モノタロウ(321件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。 約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
    用途一般車、軽快車用バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
  • 自転車用タイヤ・チューブ 各2本セット モノタロウ

    自転車用タイヤ・チューブ 各2本セット

    モノタロウ(852件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(2ペア)
    当日出荷
    海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
    用途自転車のタイヤ交換にセット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
  • サドル 自転車用 モノタロウ

    サドル 自転車用

    モノタロウ(1078件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    一般車や完成車で使用可能なやぐら付のサドルです。 クッションが厚手になるので長時間の使用でも快適にお使い頂けます。
    用途自転車の交換用サドルとして材質樹脂・スチール長さ(mm)235幅(mm)210寸法(mm)(前後×幅×厚さ)245×210×75質量(g)680適合ポスト径(Φmm)外径22.2~22.5
  • 自転車用空気入れ 高圧タンク・アタッチメント付 SGマーク付 モノタロウ

    自転車用空気入れ 高圧タンク・アタッチメント付 SGマーク付

    モノタロウ(99件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    高圧タンク付でポンピングが簡単 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
    用途空気充填用仕様高圧タンク有材質スチール/樹脂(グリップ部)全長(mm)640質量(kg)1.27規格SG規格安全弁800kPaホース長さ(cm)53最大圧力(kPa)800適合タイヤバルブ英式・米式アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
  • ワイヤー錠 ダイヤル式タイプ モノタロウ

    ワイヤー錠 ダイヤル式タイプ

    モノタロウ(52件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    4桁のダイヤル式のワイヤー錠です。暗証番号を好きな番号に変更出来ます。
    用途自転車のロックに長さ(mm)700キー数4桁キー方式ダイヤル式太さ(mm)12
  • ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用 モノタロウ

    ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用

    モノタロウ(283件のレビュー)
    289税込318
    1本
    当日出荷
    インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
    付属品インナーエンドキャップ×1個
  • タイヤ1本巻き 自転車用 モノタロウ

    タイヤ1本巻き 自転車用

    モノタロウ(105件のレビュー)
    909税込1,000
    1本
    当日出荷
    海外ブランド「HAKUBA」のタイヤです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 摩耗したタイヤの交換に便利な1本品です。 お手頃価格で交換する事が出来ます。
    用途自転車のタイヤ交換にタイプW/Oバルブ形式英式空気圧(kPa[psi])300[43]
  • 虫ゴムロング WINTEC(ウインテック)

    虫ゴムロング

    WINTEC(ウインテック)(74件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    合成ゴム使用で、劣化しにくい虫ゴムです。必要な長さに切断しご使用下さい。
    用途虫ゴムの劣化による空気漏れ時にご使用下さい。黒色長さ(m)1
  • グリップ 自転車用 モノタロウ

    グリップ 自転車用

    モノタロウ(274件のレビュー)
    199税込219
    1ペア
    当日出荷
    耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
    用途自転車用。材質クレイトンラバー(TPR)全長(mm)126ハンドル径(Φmm)22.2
  • ブレーキシュー 一般車用 モノタロウ

    ブレーキシュー 一般車用

    モノタロウ(123件のレビュー)
    159税込175
    1セット(2個)
    当日出荷
    一般車、軽快車、完成車に使うブレーキシューです。
    用途自転車用適合WOタイヤブラック適合ホイールアルミ
  • スタンダードチューブ SHINKO(シンコータイヤ)

    スタンダードチューブ

    SHINKO(シンコータイヤ)(62件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ
    厚さ(mm)0.9肉厚(mm)0.9
  • レギュラーチェーン モノタロウ

    レギュラーチェーン

    モノタロウ(295件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    補修にはもってこいの低価格なチェーンです。 2ピースの曲げジョイント。
    用途チェーンの補修・交換に。付属品ジョイントピッチ12.7
  • 自転車用カバー モノタロウ

    自転車用カバー

    モノタロウ(127件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    自転車を屋外に置く場合に雨や風などから汚れを防ぎます。表面は撥水処理を施しており、水をはじきます。また厚手のタイプなので耐久性もあり破れにくいです。鍵用の穴がありますのでカバーをしたままU字ロックやワイヤーロックが出来ます。
    用途自転車用適合26型、27型材質ポリエステル寸法(mm)1900×1020シルバー
  • ブレーキインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB用 エンド付 モノタロウ

    ブレーキインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB用 エンド付

    モノタロウ(236件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。
    付属品インナーエンドキャップ×2個材質SUS304シルバー寸法(Φmm)1.5ケーブル種類インナーケーブル
  • ライト 自転車用 防雨 モノタロウ

    ライト 自転車用 防雨

    モノタロウ(262件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。 ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。 点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。 また工具不要で取付可能です。
    用途自転車ライトとして材質本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂寸法(mm)33×30×83(ハンドルホルダー取付け時)質量(g)約57(電池含まず)保護等級IPX3光源高輝度白色LED×3個電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合)使用電池単4乾電池×3光度(cd)210取付径(Φmm)ハンドル径20~33.4明るさ(Lm)19発電方式乾電池電球の種類LED点灯時間(時間)24
  • 自転車用足踏み式空気入れ  シングルシリンダータイプ SGマーク付 モノタロウ

    自転車用足踏み式空気入れ シングルシリンダータイプ SGマーク付

    モノタロウ(179件のレビュー)
    739税込813
    1台
    当日出荷
    安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
    付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ材質(本体)スチール質量(g)930規格SG規格適合品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×245×75(使用時:215)シリンダーシングルホース長さ(mm)約550最大圧力(kPa)700適合タイヤバルブ英式(アダプター付属・米式)
  • ブレーキシュー 全天候タイプ モノタロウ

    ブレーキシュー 全天候タイプ

    モノタロウ(233件のレビュー)
    339税込373
    1セット(2個)
    当日出荷
    一般車、軽快車、完成車に使う全天候タイプのブレーキシューです。
    用途自転車用レッド
  • ベル 自転車用 モノタロウ

    ベル 自転車用

    モノタロウ(70件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    一般車、軽快車、完成車に使う一般的な回転式の自転車用のベルです。
    用途自転車用材質アルミ合金・樹脂直径(Φmm)51.6質量(g)52ハンドル径(Φmm)22.2
  • 虫ゴムセット WINTEC(ウインテック)

    虫ゴムセット

    WINTEC(ウインテック)(29件のレビュー)
    93税込102
    1セット
    欠品中
    合成ゴム使用で、劣化しにくい虫ゴムです。
    用途虫ゴムの劣化による空気漏れ時にご使用下さい。黒色
  • バスケット 自転車用 補強タイプ モノタロウ

    バスケット 自転車用 補強タイプ

    モノタロウ(112件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    補強板が入っており通常のメッシュタイプバスケットより強度がアップしております。
    用途一般車のフロントバスケットの交換に。付属品取付ねじ(材質:スチール)材質スチール高さ(mm)前260・後225質量(g)722下部寸法(mm)265×190上部寸法(mm)340×250
  • ブレーキシュー ナット付 モノタロウ

    ブレーキシュー ナット付

    モノタロウ(111件のレビュー)
    319税込351
    1セット(2個)
    当日出荷
    Vブレーキ用ブレーキシュー、ナットセット。
    用途自転車整備の補修パーツとして材質ゴム・鉄・アルミ寸法(mm)約10×70(ブレーキシュー部)ブレーキ種類Vブレーキ
  • サイクルチューブ Panaracer(パナレーサー)

    サイクルチューブ

    Panaracer(パナレーサー)(18件のレビュー)
    469税込516
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    定番サイズのチューブ海外生産の廉価版
  • バルブセット スーパースペシャル WINTEC(ウインテック)

    バルブセット スーパースペシャル

    WINTEC(ウインテック)(158件のレビュー)
    399税込439
    1セット(2組)
    当日出荷
    通常の英式バルブと比べ、空気の減少が少ないタイプです。虫ゴムも不要なバルブです。
    用途英式バルブの交換時にご使用下さい。黒/銀
  • 楽々ポンプ Panaracer(パナレーサー)

    楽々ポンプ

    Panaracer(パナレーサー)(20件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪アダプター付き。
    高さ(mm)590質量(g)566ホース長さ(mm)600最大圧力(kPa)700適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
  • リムフラップ Panaracer(パナレーサー)

    リムフラップ

    Panaracer(パナレーサー)(14件のレビュー)
    90税込99
    1本
    当日出荷
    ゴム製リムフラップ
  • ナンバーセットワイヤーロック PALMY

    ナンバーセットワイヤーロック

    PALMY(36件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ナンバーセット(暗証番号変更)機能付きで、設定が簡単に出来る新型タイプを採用しています。 ポップなカラーで施錠をアピールします。 バンド付き。
    タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)700キー方式ダイヤル式太さ(mm)12
  • ワイヤーケーブル&スポークカッター モノタロウ

    ワイヤーケーブル&スポークカッター

    モノタロウ(166件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    アウターケーブル・インナーケーブルの切断・自転車のスポークの切断に使用できます。
    切断能力(mm)(ワイヤーロープ)Φ4、(ステンレス)Φ2
  • 自転車用プレミアムチューブ IRC

    自転車用プレミアムチューブ

    IRC(73件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ・チューブ肉厚1.20mmを採用 ・空気の自然漏れが少ない ・チューブ揉まれパンクに強い
    用途自転車用チューブ
  • ハイパッチ マルニ(マルニ工業)

    ハイパッチ

    マルニ(マルニ工業)(73件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(24個)ほか
    当日出荷
    自転車のチューブのパンク修理に最適です。 補強層と接着層が完全に一体となっています。 硬質ゴム(補強層)と、軟質ゴム(接着層)との複合体であるため、チューブになじみやすく、パンク穴をしっかり補修します。 周辺部に段差がないため、接着が確実に行えて、重ね貼りも可能です。
    用途チューブ(自転車用)仕様チューブ用
  • パンク修理キットDX CAPTAIN STAG

    パンク修理キットDX

    CAPTAIN STAG(30件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    パンク修理の補修、メンテナンスに最適です。
    セット内容ケース(1)、ゴムのり(8 ml)(1本)、パッチ大(52×34mm)(1枚)、バッチ中(44×25)(2枚)、パッチ丸(径25mm)(3枚)、紙ヤスリ(25×25mm)、虫ゴム(2本)、キャップ(1個)材質プラケース:ポリエチレン、パッチ・キャップ:合成ゴム、虫ゴム:天然ゴム寸法(mm)135x73x厚さ25(プラスティックケース)
  • ゴムのり マルニ(マルニ工業)

    ゴムのり

    マルニ(マルニ工業)(62件のレビュー)
    349税込384
    1缶(85mL)ほか
    当日出荷
    ノントルエンタイプ
    用途自転車パンク修理用
  • シフトインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB/ROAD用 モノタロウ

    シフトインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB/ROAD用

    モノタロウ(188件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    タイコが4.5×4.5のニップル形状になった変速用インナーケーブルです。国産品の高品質商品で、材質もSUS304製でサビに強くなっています。
    付属品インナーエンドキャップ×2個材質SUS304長さ(mm)2000シルバー寸法(Φmm)1.2ケーブル種類インナーケーブル
  • スポーツタイヤ用チューブ Panaracer(パナレーサー)

    スポーツタイヤ用チューブ

    Panaracer(パナレーサー)(175件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 充電式空気入れ マキタ

    充電式空気入れ

    マキタ(13件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1台
    当日出荷
    長時間使用が可能な18V仕様登場。
    幅(mm)80質量(kg)1.7(バッテリー含む)高さ(mm)174奥行(mm)266電源(V)直流18吐出量(L/min)12(200kPa時)ホース長さ(mm)650適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N最大圧力(kPa)830適合タイヤバルブ英式・米式・仏式1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回
  • タップハンドル ホーザン

    タップハンドル

    ホーザン(17件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    安定感のあるネジ立て作業を。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤー錠 ディンブルキータイプ モノタロウ

    ワイヤー錠 ディンブルキータイプ

    モノタロウ(38件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ディンプルキーを採用したワイヤー錠です。通常のキーより防犯性が高いので安心です。長さが700mmありますので使いやすいです。
    用途自転車のロックに長さ(mm)700タイプワイヤー錠キー数2キー方式ディンプルキー太さ(mm)12
  • カットアウトスポーツサドル モノタロウ

    カットアウトスポーツサドル

    モノタロウ(162件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    クッション性があり、快適な乗り心地のカットアウトサドルです。 局部の圧迫感を除き、通気性がよい穴あき形状です。
    用途クッション性の必要なスポーツ車の補修・メンテナンス用として。材質PVC、ポリウレタン長さ(mm)265幅(mm)170寸法(mm)(前後×幅×厚さ)265×170×64黒/グレー質量(g)約420
  • バスケット 自転車用 大型 モノタロウ

    バスケット 自転車用 大型

    モノタロウ(228件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    大きなバッグに対応した大型バスケットです。
    付属品取付ねじ(材質:スチール)材質スチール高さ(mm)前255、後200質量(g)約1407耐荷重(kg)約5表面処理粉体塗装下部寸法(mm)420×240上部寸法(mm)460×300
  • 【FIT26-Ⅱ】26インチ/ダイナモライト/変速なし Fit'z

    【FIT26-Ⅱ】26インチ/ダイナモライト/変速なし

    Fit'z
    17,980税込19,778
    1台
    15日以内出荷
    シンプルなデザインの低価格自転車
    ブレーキバンドタイヤサイズ26寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×25×23ライト種類ダイナモライト適応身長(cm)143~変速なし