カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- Panaracer(パナレーサー)(56)
- サギサカ(SAGISAKA)(26)
- CAPTAIN STAG(19)
- CRANK BROTHERS(16)
- KUWAHARA (クワハラ)(15)
- 松洋(14)
- マルニ(マルニ工業)(10)
- Zefal(10)
- TMC(9)
- GIYO(9)
- アサヒサイクル(9)
- ParkTool(パークツール)(8)
- FORCE(6)
- フルプラ(5)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
- WINTEC(ウインテック)(5)
- AVEDIO(エヴァディオ)(5)
- マキタ(4)
- PALMY(4)
- ブランドをもっと見る
最大圧力(kPa)
ホース長さ(m)
エコロジープロダクト
商品豆知識

高圧フットポンプ シングル
大橋産業(BAL)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷アダプター3種付(ボール用ニードル、小型レジャー用<太>・<細>)質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ペダル固定時:89×288×82、ペダル固定解除時:89×355×260ホース長さ(mm)700 (有効長)最高圧力(kPa)約1000
電動空気入れ 全タイヤバルブ対応 エアーコンプレッサー
LUFT(1件のレビュー)¥5,890税込¥6,4791個当日出荷【LUFT 電動空気入れ エアーポンプ】 。 【スマートデザイン】 。 ・重量はたったの468g。従来のモデルと比較しても重量は半分以下を実現。 持ちやすい、使いやすい、極限まで無駄を削ぎ落とした女性でも使いやすいコンパクトデザイン。 【液晶ディスプレイ搭載】 。 ・ デジタル表示で視認性が向上。空気を注入するモードや、空気圧の単位の変更が可能。 モードを指定すると上限空気圧が自動的に設定されます。PSI/BAR/KPA/kgf/cm 空気圧単位に対応 。 【空気注入はたったの3ステップ】 。 ・空気圧を設定した場合、設定した空気圧に到達すると自動的に空気注入がストップします 。 自動的に空気注入を停止したくない場合、空気圧を設定せず、数値が0の状態で空気注入して下さい。 。 【日常の様々なシーンで活躍】。 ・豊富な変換アダプターが付属。「イギリス式」「フランス式」「アメリカ式」タイヤバルブに完全対応。 レジャー、スポーツ、乗り物まで様々な製品の空気入れとしてご利用頂けます用途面倒な空気入れも電動空気入れで解決。 日常の様々な場面で活躍します。寸法(mm)104×56×201色ブラック質量(g)468出力(USB出力) 5V/1.5A入力(type-c) 5V/2Aバッテリー容量(mAh)2000適合タイヤバルブ「イギリス式」「フランス式」「アメリカ式」
タンク付スチールポンプ
PALMY(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本5日以内出荷SG規格製品。英式バルブ、米式バルブ用。スチールフロアポンプ。空気の充填が楽なタンク付き。収納式フットペダル適合タイヤバルブ英、米色ブラック
Hirame Pump Head用 シールゴムリング
KUWAHARA (クワハラ)(1件のレビュー)¥99税込¥1091個4日以内出荷TATE/YOKO共通部品 HIRAMEポンプヘッド用シールゴムリング ポンプヘッド本体には初めから交換用シールゴムリングが一つ付属しております
らくらく空気入れ
マルニ(マルニ工業)¥499税込¥5491個7日以内出荷スプレーするだけ、かんたん空気補充。英式バルブ専用のスプレー式空気入れです。一般軽快車(ママチャリ)や電動アシスト自転車のタイヤに、空気の追い足しができます。適正空気圧を維持することで、快適な走行を実現し、パンクの予防にもつながります。通常のポンプ式空気入れと異なり、スプレーするだけで簡単に空気を充填できるのが特長です。コンパクトサイズで、カバンや車載工具に入れておいても邪魔になりません。用途本品1本で、空気の抜けた状態のタイヤを約3~5本充填できます。容量(mL)65
超小型・充電式電動エアーポンプ ELXEED-SIX
日邦電機¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷デジタルLEDスクリーン付き、携帯用空気圧縮空気ポンプのタイヤ空気入れ。ELXEED-BL01のUpgrade版。オリジナルケース。品質向上(モータ・充電池改善)。【LEDライト】搭載/夜間でも安心。新パネルで操作性向上(操作ボタンを左から右)。高速化(より快適な速さ)。常識破りの小ささ!持ち歩きに便利!。米・仏・英式バルブに対応。LED搭載だから暗い所でも安心!ダブルプッシュで、懐中LEDライト点滅。冷却ファン内蔵による機器高熱対策(高温時45℃以上は温度センサーにより自動停止します)。1000サイクル耐久試験。日本国内安全規格:PSE規格認定品・PSE商標登録品用途【適応機器】自転車(一般・ロードバイク・マウンテンバイク)・車椅子・各種ボール。【気圧】MAX:120PSI(0.2-120PSI)※スイッチOnは。:長押しボタン ※気圧は△▽で設定(注)PSI表示とBAR表示変更はUマークスイッチでPSIからBARの切替出来ます。【空気量】16L/分。【サイズ】高さ74.2mm×幅47mm×奥行36.4mm。【バッテリー】リチウムポリマー充電池500mAh×2(2直列)7.4V/3.7WH。【最大連続使用時間】10分 使用温度:ー10℃~45℃(高温時は自動停止します、10分停止後再駆動下さい)。【総重量】本体130g。【エアポンプの能力目安】一般自転車タイヤ:40PSI時:65秒×7本/*ロードバイク:80PSI時:70~85秒×3本。マウンテンバイク 60PSI時:90秒×3本/*車椅子:80PSI時:70~85秒×3本/*ボール:12PSI時:20個。【充電方式】Type-Cケーブルから充電:入力電圧:5V=1A ゼロからの充電約1時間。【気圧センサー】内蔵/設定気圧で自動停止。【圧力単位】2方式(デジタル液晶表示) PSI表示 BAR表示 Uマークスイッチ切替。【付属品】□ 収納袋□ タイヤポンプ用アダプター:米式チューブ・仏式バルブ(直付け:ブラック若しくはオレンジ)・米式バルブ(直付け:ホワイト)・ボール用バルブ□ USBケーブル□ 取扱説明書□ 1年保証書(取扱説明書内に記載)。 別売:英式クリップ・レバー式チューブ
マルチミニポンプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷持ち運びに便利な軽くて小さい携帯ポンプ。収納ホース付きで空気が入れやすい。仕様充填可能圧力:3.5気圧質量(g)80横幅(mm)約200適合バルブタイプ英式
プラスチックポンプ SG 高圧タイプ
TOP¥1,498税込¥1,6481本8日以内出荷英式専用なので使い方が簡単!用途子供車・ママチャリ対応の定番ポンプ材質樹脂色ブラック質量(g)約530ホース長さ(mm)850本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×660×110適合バルブタイプ英式
電動コンパクト空気入れ(英・米・仏式バルブ対応)
CAPTAIN STAG¥11,980税込¥13,1781個当日出荷設定した数値で自動で止まる自動停止機能。点灯・点滅機能のライト付き。USB充電式。非常用電源としてUSB出力サポート。自動車、バイク、自転車対応の電動コンパクト空気入れです。ライト明るさ:LED 10cd。アダプター付でボール、浮き輪、ボートにも空気を入れることができます。その他【充填可能な空気圧の上限】120 PSI・8.27 BAR・827 kPa・8.45 kgf/cm2材質本体:カバー:ポリカーボネート、スイッチ:シリコン、ホース:口金・レバー:ナイロン、ホース・ホースカバー:合成ゴム、耐熱カバー:シリコン、アダプター:ボール用:炭素鋼、浮き輪用:ポリプロピレン、収納袋:ポリエステル、ひも:ナイロン色ブラック測定範囲5~120 PSI・0.34~8.27 BAR・34~814 kPa・0.37~8.77 kgf/cm2質量(g)550g(本体のみ)能力【エアーポンプ】自動車:0~2.5 BAR=11分×(約)3本/バイク:0~2.5 BAR=2分×(約)12本/自転車:0~814 kPa=2.5分×(約)15本/ボール類:0~54 kPa=35秒×(約)75個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:幅80×奥行45×高さ152mm、ホース:長さ220mmバッテリー7.4V、6000mAh(3000mAh×2)
KUKY AUTO PUMP mini FC-360電動空気入れ メロン
アサヒサイクル¥5,998税込¥6,5981個当日出荷コンパクトサイズでスタイリッシュ色メロン質量(g)465寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×100×36
KUKY 空気入れ 折り畳みスタンド式ブラック
アサヒサイクル¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷足が折りたためるコンパクト設計仕様【安全基準】SG認定品色ブラック質量(g)640寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×210×70
幼児車用ポンプアダプター
サギサカ(SAGISAKA)¥769税込¥8461個当日出荷トンボ口金用アダプター。用途トンボ口金タイプ及び英式バルブに取付け可能です。幼児車やプラホイール車など空気注入がしづらい自転車に最適です。適合タイヤバルブ英式
フットポンプ シングル 箱入
サギサカ(SAGISAKA)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷約60cmのロングホース採用のフットポンプ。ゲージ付きで空気圧が確認できます。ステップに滑り止めゴムパッド付き。ボール・浮き輪などレジャー用アダプター付属。用途対応バルブ:英式・米式。適合タイヤバルブ英式・米式
自転車に取付けれる空気入れ
トライメイト(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷固定ホルダー付きの空気入れです。自転車に付属しておくことが可能で、非常時の空気入れが可能です。英式/米式/仏式の自転車に対応しています。付属のビスや別売結束バンドで取付けが可能です。用途自転車のタイヤや風船やエアーマットの空気入れに付属品アタッチメント3種、取付けパーツ寸法(mm)20×20×210色ブラック質量(g)105
エマーソン サイクオフットポンプシングル踏みマッチョXクロスSB
EMERSON(エマーソン)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷見やすい!! 圧力ゲージ kPa&psi表示 クロスバイクに最適 目安に便利な置針付き マルチヘッドでワンタッチ取り付け!! 米式・英式・仏式バルブ対応 収納に便利!下駄箱にスッキリ収まるプラケース入り付属品アダプター:ゴムボール用・レジャー用質量(kg)1色サンドベージュ材質(本体)スチール対応英式・米式・仏式チューブバルブ最大圧力(kPa)800(120psi)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×80×90
Hirame Pump用ホースバンド12 (DX)
KUWAHARA (クワハラ)¥429税込¥4721個4日以内出荷TATE/YOKO共通部品 イギリスのジュビリー製のホースバンド。一般的なフロアポンプのホース径に最適なサイズです。Hirameのポンプヘッド推奨品。
ワンタッチフロアポンプ ゲージ付 ブラック
Panaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881本4日以内出荷ワンタッチフロアポンプゲージ付仕様ワンタッチフロアポンプ、英・仏ワンタッチ口金、米式アダプター・ゲージ付色ブラックアズワン品番64-9555-34充填圧力(Mpa)上限1.1
携帯ワンタッチポンプ 米・仏ワンタッチ口金
Panaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から4日以内出荷携帯ミニワンタッチポンプに高圧対応モデルが登場。 新しいシリンダー構造を採用し、高圧になってもポンピングが軽い!。高圧対応携帯ミニワンタッチポンプ。米・仏ワンタッチ口金 フレーム取付ブラケット付属 高圧対応 収納時17cm仕様収納時長さ:約17cm 重量:約100g材質アルミ最大圧力(kPa)900
ダイヤポンプ(アキュームレーター&圧力計付)
フルプラ(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から6日以内出荷軽くて丈夫。持ち運びに便利。サビずに耐久性抜群。アダプター付で広い用途。高圧までらくに加圧できます。加圧を軽くするアキュムレーター付き。 高性能圧力計付き。用途自転車(米式)・オートバイ・自動車に。 レジャー用品に。 球技用ボールに。 一般の自転車に。 競技用自転車に。最大圧力(kPa)約1200ホース長さ(cm)70仕様アダプター6種類材質ガラス繊維強化ポリプロピレン高さ(mm)640質量(g)680適合タイヤバルブ米式
コンパクト電動エアーポンプ ランタン機能付 1200mAh
LUFT¥3,498税込¥3,8481個4日以内出荷ランタン機能付電動ポンプ エアーポンプ 電動空気入れ 電動 USB 充電式 1200mAh 超軽量&コンパクトモデル用途キャンプ プール 浮き輪 車中泊 火おこし インフレータブルマット 空気注入圧縮寸法(mm)49.5×49.5×82.5本体質量(g)127入力(type-c)5V 1Aバッテリー容量(mAh)1200
静音ミニ電動ポンプ
サギサカ(SAGISAKA)¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷マンション、駐輪場、住宅街で使用しても気にならない、静音モデル。注入時にうるさくない、静音ポンプ:約63db(本体から1mで計測)。正確に空気圧を測定可能な変換アダプター付き(英式→米式:1台分)。持ち運びに便利、片手にすっぽり入るコンパクトサイズ。本体重量270gの軽量。注入に便利な30cmロングホース付き。暗い場所でも入れやすいLEDライト付き用途自転車用電動空気入れ仕様●USBケーブルTYPE-C(個):1●ビーチボール等用ノズル2種(セット):1●ボールノズル(個):1●仏→米変換アダプター(個):1●変換アダプター英式→米式(セット):1●英式トンボ口(個):1色ブラック質量(g)270タイプ英米仏対応定格電圧(V)7.2圧力最大空気圧:140psi最大圧力(bar)空気圧:9.7充電時間(時間)3ホース長さ(cm)30バッテリー容量(mAh)1100エア流量(L/min)12
電動空気入れ
Onewell¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷用途ボールや自転車・バイク・車のタイヤへ空気を入れる際に仕様【エア充填本数(満充電)】バイクタイヤで約8本 エア充填速度(満充電):車タイヤで約4分 エア充填方式:設定圧力になったら自動停止付属品チューブ車用ノズル、ボール用ノズル、浮き輪用ノズル、自転車タイヤ用ノズル、USB Type-C充電用ケーブル材質プラスチック/合金鋼色ブラック質量(g)445照明通常照明+SOS点滅インターフェース充電:USB Type-C測定単位最小:3.4kPa充電時間(時間)4動作電圧7.4V 動作電流:1~5A 定格出力:80W 無負荷運転電流:最大2A 無負荷運転時間(約):30分バッテリー容量(mAh)4000寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約67×67×137定格入力5V 2A圧力範囲(kPa)20.7~1034
高圧自転車ポンプ
GLOBAL&LOCAL¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷仕様最大空気圧(psi):180寸法(mm)590×220×250直径(Φmm)筒:40質量(g)870ホース長さ(mm)650差込口英式米式両対応
KUKY AUTO PUMP power FC-810電動空気入れ メロン
アサヒサイクル¥7,798税込¥8,5781個当日出荷・ハイパワーモデル 最速で充填出来ます ・モバイルバッテリー機能付色メロン質量(g)736寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×163×59
SAGISAKAプラポンプ SL
サギサカ(SAGISAKA)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷樹脂製のスリムボディなので軽量なフロアポンプ。にぎりやすいハンドル設計。斜め設計ステップで踏みやすい。SG(製品安全協会)規格適合商品。用途対応バルブ:英式。適合タイヤバルブ英式
Hirame Pump Head用アダプター 16U 米式ユニット
KUWAHARA (クワハラ)¥989税込¥1,0881個4日以内出荷日本製 アダプターにはパッキンが付属しております。適合タイヤバルブ米式ポンプヘッド対応:横カム・縦カム
Hirame Pump Head用アダプター 14U 仏式ユニット
KUWAHARA (クワハラ)¥899税込¥9891個4日以内出荷日本製 アダプターにはパッキンが付属しております。適合タイヤバルブ仏式ポンプヘッド対応:横カム・縦カム
HIRAME BICYCLE ポンプヘッド 横型 (仏)
KUWAHARA (クワハラ)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷30年以上多くのプロメカニックやサイクリストから愛され続けている、純日本製のポンプヘッドです。カムレバーの開閉でバルブの着脱が容易に行え、高圧でもスムーズにエアを充填可能にする空気逆流防止弁を内蔵しています。 横カムはディスクホイールや、小径ホイール等のバルブ上部のスペースに制限がある場合にも快適に操作が出来ます。 バルブアダプター(別売)を交換することにより、米・英・競輪バルブにも対応します。ホースバンドへの確実な取り付けにはイギリス製ジュビリー社のホースバンド(別売)がお勧めです。標準で仏式用バルブアダプターが付属します。適合タイヤバルブ仏式推奨ホース内径(Φmm)6~8
ミニプラポンプ EASY DUO
FORCE¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷最大80PSIまで空気を入れることができる樹脂製携帯ミニポンプ。米・仏バルブ対応。用途携帯に便利な軽量ミニポンプ。適合タイヤバルブ米式、仏式色ブラック寸法(mm)約290質量(g)108材質樹脂
SPハンディポンプ プラ
サギサカ(SAGISAKA)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷耐久性に優れたエンジニアリングプラスチック使用。小型・軽量ハンディータイプ。立てて使えばらくらく加圧。4種類(英式用・ボール用・浮き輪など2種類)のアダプターがハンドル内に収納。色ブルー
















































![充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品] 充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82379109-260717-02.jpg)