絞り込み
ブランド
最大圧力(kPa)
ホース長さ(m)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
319件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自転車空気入れ げんき21 SHINYA(新屋製作所)

    自転車空気入れ げんき21

    SHINYA(新屋製作所)
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    小型で使いやすく、安全です。 空気圧は数秒で適正な空気圧になります。
    用途マンション、各種専門店、駐輪場、スーパー、学校、各種外食店、コンビニタイプボタン式定格消費電力(W)85ホース長さ(m)2
  • サイクオフットポンプシングル(踏みマッチョ) CYQUA(サイクオ)

    サイクオフットポンプシングル(踏みマッチョ)

    CYQUA(サイクオ)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    高精度メーター・高剛性フレーム!! 女性にもらくらく!!!。滑り止め付きなので安全・安心。
    付属品アダプター(自転車用・ゴムボール用・ノズル用)質量(kg)1.1材質(本体)スチール規格新SG規格適合品本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×90×80シリンダーシングル最大圧力(kPa)500
  • 補修パーツ BFP-H-PGEZ1 PGEZ1用ホース Panaracer(パナレーサー)

    補修パーツ BFP-H-PGEZ1 PGEZ1用ホース

    Panaracer(パナレーサー)
    419税込461
    1個
    8日以内出荷
    BFP-PGEZ1-B 補修用ホース
  • 補修パーツ BFP-H-LD8 PSLD8用ホース Panaracer(パナレーサー)

    補修パーツ BFP-H-LD8 PSLD8用ホース

    Panaracer(パナレーサー)
    589税込648
    1個
    8日以内出荷
    BFP-PGEZ1-B 補修用ホース
  • ポンプ GM-64P Econoマイクロフロアーポンプ 英米仏 GIYO

    ポンプ GM-64P Econoマイクロフロアーポンプ 英米仏

    GIYO
    1,298税込1,428
    1本
    5日以内出荷
    バルブ英米仏
  • ローレット マジックエアーチャック用補修部品 仏式用 TMC

    ローレット マジックエアーチャック用補修部品 仏式用

    TMC
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
  • タンク付エアーポンプ 松洋

    タンク付エアーポンプ

    松洋
    1,698税込1,868
    1個
    10日以内出荷
    アズワン品番64-9554-35
  • Hirame Pump用ホースバンド (STD) KUWAHARA (クワハラ)

    Hirame Pump用ホースバンド (STD)

    KUWAHARA (クワハラ)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    TATE/YOKO共通部品 イギリスのジュビリー製のホースバンド。一般的なフロアポンプのホース径に最適なサイズです。Hirameのポンプヘッド推奨品。
  • 仏式バルブ変換アダプター 1個 マルニ(マルニ工業)

    仏式バルブ変換アダプター 1個

    マルニ(マルニ工業)
    379税込417
    1個
    8日以内出荷
    仏式バルブ専用変換アダプター、日本製 英式バルブ用空気入れで仏式バルブに空気を入れる為の変換アダプター
    適合タイヤバルブ仏式
  • AMAS1専用 ブラケット Panaracer(パナレーサー)

    AMAS1専用 ブラケット

    Panaracer(パナレーサー)
    339税込373
    1個
    欠品中
    AMAS1専用 ブラケット
  • フットポンプ (後期型)専用 Oリング Panaracer(パナレーサー)

    フットポンプ (後期型)専用 Oリング

    Panaracer(パナレーサー)
    67税込74
    1個
    8日以内出荷
    フットポンプ(後期型)専用O-リング
    内径(Φmm)33
  • ミニフロアポンプ 専用 Oリング Panaracer(パナレーサー)

    ミニフロアポンプ 専用 Oリング

    Panaracer(パナレーサー)
    53税込58
    1個
    8日以内出荷
    ミニフロアポンプ専用O-リング
    内径(Φmm)20
  • 楽々ポンプ用ホース Panaracer(パナレーサー)

    楽々ポンプ用ホース

    Panaracer(パナレーサー)
    499税込549
    1セット
    8日以内出荷
    米式口金、ホース、ホースキャップのセット
    適合タイヤバルブ米式
  • ボール・浮き輪用セット Panaracer(パナレーサー)

    ボール・浮き輪用セット

    Panaracer(パナレーサー)
    189税込208
    1個
    8日以内出荷
    浮き輪に空気を入れるアダプターと、ボールに空気を入れるアダプターのセット
  • E-boxノズルセット浮輪ボール サギサカ(SAGISAKA)

    E-boxノズルセット浮輪ボール

    サギサカ(SAGISAKA)
    29,980税込32,978
    1箱(100セット)
    5日以内出荷
    英米兼用口金用アタッチメント。自転車・ボール・浮き輪などレジャー用品に使用可能。
    用途【まとめ買い】浮輪/ボール用ノズルセット (100セット)質量(g)約35
  • E-box Fバルブアダプター マルニ(マルニ工業)

    E-box Fバルブアダプター

    マルニ(マルニ工業)
    29,980税込32,978
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    仏式バルブを英式バルブに変換するアダプター。英式バルブ空気入れで仏式バルブに空気を入れる時に先端に取付けて使用します。
    用途【まとめ買い】仏式バルブを英式バルブに変換するアダプター(100個)シルバー質量(g)約5
  • E-box 米英変換アダプタ Panaracer(パナレーサー)

    E-box 米英変換アダプタ

    Panaracer(パナレーサー)
    26,980税込29,678
    1箱(50個)
    5日以内出荷
    米式バルブを英式バルブに変換するアダプター。英式バルブ空気入れで米式バルブに空気を入れる時に先端に取付けて使用します。
    用途【まとめ買い】米式バルブを英式バルブに変換するアダプター(50個)シルバー質量(g)約8
  • 充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品]

    充電式ポータブルエアーポンプ

    REX(レックス)[自動車用品]
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    充電式だから面倒なくいつでも空気の充填可能。持ち運びがしやすい小型軽量設計
    用途乗用車・自転車・バイク・ボール類等の空気入れ寸法(mm)130×88×50質量(g)約380使用温度範囲(℃)0~45電源出力:5V/1A最大出力(W)60バッテリー内蔵:リチウムイオン電池2000mAh×2単位bar、Psi、kPa、kg/cm2動作電圧DC7.4Vホース長さ(mm)約300圧力範囲(kPa)エアー:20~995入力電圧DC5V/1A Type-C
  • ミニポンプ HOSE ホース付き FORCE

    ミニポンプ HOSE ホース付き

    FORCE
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    ホース付きのミニポンプです。フレーム取り付け用ケージ付属。対応バルブ:米式・英式バルブ。(120PSI/8BAR)
    用途チェコ生まれのスポーツサイクルブランド「FORCE」 ミニポンプブラック質量(g)81.5バルブ型式米仏対応収納寸法・高さ(cm)15.5
  • フロアポンプ フォールディング FORCE

    フロアポンプ フォールディング

    FORCE
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    ベースが90度に回転でき、エアゲージと同じ向きにできることで省スペースにて、収納が可能になったフロアポンプ。英 /仏 /米 バルブがレバーの切り替えで対応する新型クレバーバルブ口金。ロード・ハイプレッシャー対応(MAX:160psi)
    用途チェコ生まれのスポーツサイクルブランド「FORCE」 フロアポンプブラック/グレータイプ英米仏
  • 正しく測れる電動PUMP サギサカ(SAGISAKA)

    正しく測れる電動PUMP

    サギサカ(SAGISAKA)
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    正確な空気圧管理でタイヤトラブルを未然に防ぐ!。正確に空気圧を測定可能な変換アダプター付き(英式→米式:1台分)。お求めやすい価格、且つ、必要十分の機能を抑えたスタンダードモデル。注入に便利な30cmロングホース付き。暗い場所でも入れやすいLEDライト付き
    用途自転車用電動空気入れ仕様●USBケーブルTYPE-C(個):1●ビーチボール等用ノズル2種(セット):1●ボールノズル(個):1●仏→米変換アダプター(個):1●変換アダプター英式→米式(セット):1●英式トンボ口(個):1ブラック質量(g)375定格電圧(V)7.4圧力最大空気圧:150psi連続使用時間(分)10最大圧力(bar)空気圧:10.3充電時間(時間)4ホース長さ(cm)30バッテリー容量(mAh)1800×2エア流量(L/min)18
  • レジャーポンプミニ英米用 サギサカ(SAGISAKA)

    レジャーポンプミニ英米用

    サギサカ(SAGISAKA)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    小型・軽量 自転車・レジャーへ幅広く活躍。レジャー向けのコンパクトポンプ。余裕の長さ450mmロングホース付き。対応口金種別:米式レバー付き/英式:トンボ口付属
    用途自転車用空気入れ。ボールや浮き輪等にも使用可能仕様●ビーチボール等用ノズル2種(セット):1●ボールノズル(個):1●英式トンボ口(個):1シルバー質量(g)185タイプ英米ホース長さ(mm)450本体長さ(mm)300
  • 樹脂製空気入れ SG 英・米・仏式バルブ対応 CAPTAIN STAG

    樹脂製空気入れ SG 英・米・仏式バルブ対応

    CAPTAIN STAG
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    米式・英式・仏式の3つのバルブに対応したデュアル口金コンパクト空気入れです。多目的アダプター付きなので、ボールや浮き輪などの空気入れにもお使いいただけます
    材質ハンドル・シリンダーキャップ:PA、ピストンロッド:鉄、シリンダー・台座:PPブラック質量(g)545寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×100×660最高圧力(能力値)10BAR、1000kPa、145PSIホース長さ(cm)70
  • 鉄製ちびフットポンプ3 SG 英・米・仏式バルブ対応 CAPTAIN STAG

    鉄製ちびフットポンプ3 SG 英・米・仏式バルブ対応

    CAPTAIN STAG
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    コンパクトに収納できて、キャンプなどに持ち運びが便利なフットポンプ。米式・英式・仏式の3つのバルブに対応しています。口金は、差し込んでロックするだけ。多目的アダプター付きなので、ボールや浮き輪などの空気入れにもお使いいただけます
    材質シリンダー:鉄、ピストンロッド・台座:PPブラック質量(g)385寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×70×245最高圧力(能力値)4BAR、400kPa、58PSIホース長さ(cm)50収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×70×173
  • アクセサリHUTアクセサリeCO2ボンベ 2本セット Hutchinson

    アクセサリHUTアクセサリeCO2ボンベ 2本セット

    Hutchinson
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。パンクした自転車をすぐに修理するために・・・。もうポンプを持ち歩く必要はありません。ロードバイクは最大 8 バール、マウンテンバイクは最大 2.5 バールまで膨らませることができます。ノズルはプレスタ(仏式)およびシュレーダー(米式)バルブと互換
    容量(g)16/カートリッジ(2個)商品番号AD60279
  • CYCLAMI 電動空気入れ ブラック HW-139(K) CRECOTE

    CYCLAMI 電動空気入れ ブラック HW-139(K)

    CRECOTE
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    自転車のタイヤ空気圧をいつでも手軽に管理できるコンパクトな電動空気入れです。小型ながらもパワフルな500mAhバッテリーを搭載し、わずか1.5時間の充電で効率よく使用可能。高精度の圧力計により適切な空気圧を簡単に確認でき、専用のポール針やノズルなど多彩な付属品で様々な空気入れニーズに対応します。軽量で携帯性に優れ、自転車のメンテナンスを快適にサポートします。
    用途いつでもどこでも自転車の空気圧を手軽に管理したい方に。付属品USBケーブル、ポール針、ノズル、密封リング、ホース質量(g)157精度【圧力計】45±1psi寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×33×75保存温度(℃)マイナス10~60充電時間1.5時間シリンダー12mm動作温度(℃)充電:0~60、放電:マイナス10~45バッテリー容量(mAh)500、7.4V入力電圧5V-1.5A
  • nano.pump TOP

    nano.pump

    TOP
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    小型で持ち運びができる電動空気入れ
    用途自転車(英式、米式、仏式)・ボール・浮き輪などの空気入れセット内容ポンプ本体、英式・米式・仏式共用アダプター、ボール用アダプター、浮き輪用アダプター、充電ケーブル、ストラップ、収納袋ブラック質量(g)129本体寸法(mm)74×48×34機能空気圧設定機能、自動ストップ機能、LEDライト機能バッテリー電圧(V)7.4設定範囲空気圧:2~120PSI充電時間(時間)1未満入力電源5V-1.5A給電方式USB Type-Cバッテリー容量(Wh)3.7
  • アルミフロアポンプ ゲージ付 米仏式バルブ対応 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    アルミフロアポンプ ゲージ付 米仏式バルブ対応

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    シンプル操作の口金と美しいデザインを採用したハイクラスフロアポンプ。シンプルな操作で着脱ができるイージーエアヘッド採用。見やすい大型空気圧ゲージ採用。ボディはアルマイト加工。高圧160psi (約11気圧)まで充填可能。
    材質アルミ製(シリンダー部)ガンメタ&ブラック質量(g)1330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×150×690対応仏式、米式バルブ
  • モバイルポンプ・SG ステップ&ロングホース付 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    モバイルポンプ・SG ステップ&ロングホース付

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    3,298税込3,628
    1本
    翌々日出荷
    ステップ&ロングホース付きだからフロアポンプのようなポンピングができる。10気圧まで充填可能。ボール・浮き輪用アダプター付。フレーム取付アダプター付。
    シルバー質量(g)320対応英式、米式、仏式バルブ寸法(縦×横×奥行)(mm)340×45×35
  • 楽々ポンプ・英式バルブ専用 Panaracer(パナレーサー)

    楽々ポンプ・英式バルブ専用

    Panaracer(パナレーサー)
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    軽くて丈夫なプラスチック製。英式バルブ専用。小径車・子供車・幼児車対応。ボール用アダプター・浮き輪用アダプター付き。
    仕様注入可能空気圧(約):最大:500kPaブラック質量(g)565(付属品含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×85×585ホース長さ(mm)約680
  • エイシキアダプター Ruler(ルーラー)

    エイシキアダプター

    Ruler(ルーラー)
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
  • ケイタイポンプ PT Ruler(ルーラー)

    ケイタイポンプ PT

    Ruler(ルーラー)
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
    ブラック
  • PROFIL MAX FP60 Z Turn Zefal

    PROFIL MAX FP60 Z Turn

    Zefal
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    使い込むほどに手に馴染む木製ハンドル、ベースには強化複合繊維を使い、ポンプ時の振動と高温化を吸収し、高い剛性で安定感があります。ゲージには見やすい、拡大レンズを採用。130年間自転車用ポンプを作り続けてきたノウハウを結集したフランス製ポンプ。Z-TURN SYSTEM を採用したモデル。
    仕様12 気圧材質ボディー:アナダイズ アルミ全長(mm)670BKホース寸法(mm)1100
  • AIR PROFIL LL アルミポンプ Zefal

    AIR PROFIL LL アルミポンプ

    Zefal
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    仏・米対応。ロードレーサーなど高圧で空気を入れる際に便利な伝統的なサイズのポンプ。ボトルケージに取り付けられ携帯にも便利。
    材質ボディー&ハンドル:アルミ全長(mm)320SL&BKサイズLL公称圧力(bar)9(130psi)
  • ZF GRAVEL 携帯ポンプ Zefal

    ZF GRAVEL 携帯ポンプ

    Zefal
    5,198税込5,718
    1個
    9日以内出荷
    ブラック
  • ZF ROADマイクロ携帯ポンプ Zefal

    ZF ROADマイクロ携帯ポンプ

    Zefal
    3,998税込4,398
    1個
    12日以内出荷
    シルバーサイズ(mm)165
  • ZF ROAD ミニ携帯ポンプ Zefal

    ZF ROAD ミニ携帯ポンプ

    Zefal
    4,498税込4,948
    1個
    12日以内出荷
    シルバーサイズ(mm)230
  • ZF トラベルフロアポンプ Zefal

    ZF トラベルフロアポンプ

    Zefal
    6,898税込7,588
    1個
    12日以内出荷
    シルバー/ブラック
  • ZF FP60Zスイッチフロアポンプ Zefal

    ZF FP60Zスイッチフロアポンプ

    Zefal
    7,798税込8,578
    1個
    12日以内出荷
    ブラック
  • ZF FP30Zスイッチフロアポンプ Zefal

    ZF FP30Zスイッチフロアポンプ

    Zefal
    6,498税込7,148
    1個
    12日以内出荷
    レッド

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連』には他にこんなカテゴリがあります

自転車用空気入れ