絞り込み
ブランド
最大圧力(kPa)
ホース長さ(m)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
323件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニプラポンプ EASY DUO FORCE

    ミニプラポンプ EASY DUO

    FORCE
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    最大80PSIまで空気を入れることができる樹脂製携帯ミニポンプ。米・仏バルブ対応。
    用途携帯に便利な軽量ミニポンプ。材質樹脂寸法(mm)約290ブラック質量(g)108適合タイヤバルブ米式、仏式
  • 自転車用エアーチャック グリーンクロス

    自転車用エアーチャック

    グリーンクロス
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    自転車タイヤの充気に。カプラ対応プラグ付き。カプラ対応プラグ付き。
    用途自転車タイヤのエアー充填に使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.7プラグカプラ対応耐圧力(MPa)1ねじサイズPF(G)1/4
  • ワンタッチフロアポンプ ゲージ付 ブラック Panaracer(パナレーサー)

    ワンタッチフロアポンプ ゲージ付 ブラック

    Panaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    4日以内出荷
    ワンタッチフロアポンプゲージ付
    仕様ワンタッチフロアポンプ、英・仏ワンタッチ口金、米式アダプター・ゲージ付ブラックアズワン品番64-9555-34充填圧力(Mpa)上限1.1
  • ポンプ口金 小径対応 サギサカ(SAGISAKA)

    ポンプ口金 小径対応

    サギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    英米兼用口金用
    用途ポンプ用部品です。対応英米兼用
  • 調整式アダプター マルニ(マルニ工業)

    調整式アダプター

    マルニ(マルニ工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仏式・米式バルブとCO2ボンベを接続する為のアダプターです。エアーの噴射量も調整でき、空気の追い足し時に便利です。
    用途別売のCO2ボンベのアダプター
  • アルミフロアポンプ GIYO

    アルミフロアポンプ

    GIYO(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    従来の兼用口金をトンボ口金専用に変更しました。ロードバイクにも対応したハイプレッシャータイプで、軽くて強いアルミ製です。手のひらに優しく滑りにくいラバー付ハンドルを採用しました。
    用途自転車のタイヤ空気入れ材質アルミ合金/樹脂シルバー高さ(mm)610質量(g)800表面処理アルマイトホース長さ(mm)650最大圧力(kPa)約1100適合タイヤバルブ英式
  • ダイヤポンプ(ハンディ) フルプラ

    ダイヤポンプ(ハンディ)

    フルプラ(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    タテにもヨコにも高圧1000kPa(10kgf/cm2)までラクに加圧できる画期的ポンプ。ワンタッチで、ホース部が本体から出し入れできる。取り付け簡単なベルト付き。ノブを回すだけでアダプターの取付け、取外しが簡単にできます。アダプターはハンドルの中に収納できます。 4種のアダプターで広い用途(競技用自転車用、一般自転車用×2個、球技用ボール用)
  • ハンディポンプ2way サギサカ(SAGISAKA)

    ハンディポンプ2way

    サギサカ(SAGISAKA)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    押したときはもちろん、引いた時も空気が入る2Way仕様。握りやすいハンドルグリップで入れやすい。ポンプヘッドを入替えることで、英式・米式・仏式バルブに対応可能。対応バルブ:英式・米式・仏式。ボール・浮き輪などレジャー用アダプター付属。ボトルケージ台座取付け用ブラケット付属
    用途通常のポンプよりも速く空気が入る携帯ポンプ長さ(mm)約225幅(mm)約45ブルー質量(g)約130タイプダブルアクション空気圧最大100Psi
  • フォールディングポンプ SG サギサカ(SAGISAKA)

    フォールディングポンプ SG

    サギサカ(SAGISAKA)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    にぎりやすいハンドル設計。対応バルブ:英式バルブ、米式バルブ。付属品:英式トンボ口金、ボール用口金、浮き輪等用口金。SG(製品安全協会)規格適合商品
    用途ステップが折りたため、省スペースに収納可能なポンプブラック高さ(mm)約580質量(g)約755奥行(mm)約80対応米英ステップ踏面幅(mm)折りたたみ時約96、最大約220
  • 静音ミニ電動ポンプ サギサカ(SAGISAKA)

    静音ミニ電動ポンプ

    サギサカ(SAGISAKA)
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    マンション、駐輪場、住宅街で使用しても気にならない、静音モデル。注入時にうるさくない、静音ポンプ:約63db(本体から1mで計測)。正確に空気圧を測定可能な変換アダプター付き(英式→米式:1台分)。持ち運びに便利、片手にすっぽり入るコンパクトサイズ。本体重量270gの軽量。注入に便利な30cmロングホース付き。暗い場所でも入れやすいLEDライト付き
    用途自転車用電動空気入れ仕様●USBケーブルTYPE-C(個):1●ビーチボール等用ノズル2種(セット):1●ボールノズル(個):1●仏→米変換アダプター(個):1●変換アダプター英式→米式(セット):1●英式トンボ口(個):1ブラック質量(g)270タイプ英米仏対応定格電圧(V)7.2圧力最大空気圧:140psi最大圧力(bar)空気圧:9.7充電時間(時間)3ホース長さ(cm)30バッテリー容量(mAh)1100エア流量(L/min)12
  • 電動空気入れ Onewell

    電動空気入れ

    Onewell
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    用途ボールや自転車・バイク・車のタイヤへ空気を入れる際に付属品チューブ車用ノズル、ボール用ノズル、浮き輪用ノズル、自転車タイヤ用ノズル、USB Type-C充電用ケーブル仕様【エア充填本数(満充電)】バイクタイヤで約8本 エア充填速度(満充電):車タイヤで約4分 エア充填方式:設定圧力になったら自動停止材質プラスチック/合金鋼ブラック質量(g)445照明通常照明+SOS点滅インターフェース充電:USB Type-C測定単位最小:3.4kPa充電時間(時間)4動作電圧7.4V 動作電流:1~5A 定格出力:80W 無負荷運転電流:最大2A 無負荷運転時間(約):30分バッテリー容量(mAh)4000寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約67×67×137定格入力5V 2A圧力範囲(kPa)20.7~1034
  • 樹脂製空気入れ タンク付き SG 英・米・仏式バルブ対応 CAPTAIN STAG

    樹脂製空気入れ タンク付き SG 英・米・仏式バルブ対応

    CAPTAIN STAG
    2,898税込3,188
    1本
    翌々日出荷
    米式・英式・仏式の3つのバルブに対応したデュアル口金コンパクト空気入れです。多目的アダプター付きなので、ボールや浮き輪などの空気入れにもお使いいただけます
    材質ハンドル・シリンダーキャップ:PA、ピストンロッド:鉄、シリンダー・台座:PPブラック質量(g)760寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×70×680最高圧力(能力値)10BAR、1000kPa、145PSIホース長さ(cm)70
  • スーパーミニポンプ ZT-702 BLACK FOGLIA

    スーパーミニポンプ ZT-702 BLACK

    FOGLIA
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    携帯に便利なハンディポンプ
    付属品フレンチバルブ変換アダプター、フレーム取付ホルダー仕様最大充填空気圧:100psi(6.8気圧)ブラック質量(g)約57(本体)適合バルブタイプ米・仏式(付属の変換アダプター使用)
  • プラスチックポンプ SG タンク付 米英仏式対応 TOP

    プラスチックポンプ SG タンク付 米英仏式対応

    TOP
    2,498税込2,748
    1本
    5日以内出荷
    楽にポンピングができるタンク付き
    用途英米仏式バルブの自転車に対応付属品ボール・ボート・浮き輪用ノズル材質樹脂ブラック質量(g)約760ホース長さ(mm)720本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×680×110適合バルブタイプ米英仏式
  • コンパクトポンプ Kawasumi(川住製作所)

    コンパクトポンプ

    Kawasumi(川住製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    安心のSGマーク付き。通常の空気入れよりもコンパクトで、収納の悩みが減る。英/米/仏に対応しているので多くの自転車に対応。2種のアダプタがついているので自転車のほかに浮き輪やボールにも対応可能。一般車・ロードバイク・マウンテンバイク・ボール・浮き輪などこれひとつあらば安心!
    材質シリンダー・ピストンロッド/鉄、キャップ・ハンドル・口金/ナイロ、台座・アダプタ収納部/PP、ホース/ゴムブラック質量(g)(約)560本体寸法(cm)(約)幅16×高さ51~61×厚さ7
  • ZF サスペンションポンプ Zefal

    ZF サスペンションポンプ

    Zefal
    9,298税込10,228
    1個
    12日以内出荷
  • ZF Mountain携帯ポンプ Zefal

    ZF Mountain携帯ポンプ

    Zefal
    5,998税込6,598
    1個
    12日以内出荷
    ブラック
  • フルートポンプ用20mm延長キャップ Dixna

    フルートポンプ用20mm延長キャップ

    Dixna
    209税込230
    1個
    6日以内出荷
  • フルートポンプ用口金 Dixna

    フルートポンプ用口金

    Dixna
    209税込230
    1個
    6日以内出荷
  • HOTO エアポンプ Pro HOTO

    HOTO エアポンプ Pro

    HOTO
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    車や自転車用など5つのプリセットが付いた高出力電動空気入れです。
    用途アウトドア用に。
  • ポンプGF43 トーエイライト

    ポンプGF43

    トーエイライト
    2,998税込3,298
    1本
    6日以内出荷
    ノズル3種付きポンプ
    用途ノズル3点(球技ボール、テーパー、自転車)付材質主材:ポリプロピレン質量(g)680寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×12×60空気圧(kPa[psi])1103[160]
  • UNIZE 空気入れ ゲージ付きSTDブラック アサヒサイクル

    UNIZE 空気入れ ゲージ付きSTDブラック

    アサヒサイクル
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    圧力ゲージ付きで正確に充填出来ます
    ブラック質量(g)930寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×210×90
  • 幼児車用ポンプアダプター サギサカ(SAGISAKA)

    幼児車用ポンプアダプター

    サギサカ(SAGISAKA)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    米式ポンプ口金用アダプター。
    用途幼児車やプラホイール車など空気注入がしづらい自転車に最適です。仕様幼児用
  • SAGISAKAプラポンプ SL サギサカ(SAGISAKA)

    SAGISAKAプラポンプ SL

    サギサカ(SAGISAKA)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    樹脂製のスリムボディなので軽量なフロアポンプ。にぎりやすいハンドル設計。斜め設計ステップで踏みやすい。SG(製品安全協会)規格適合商品。
    用途対応バルブ:英式。適合タイヤバルブ英式
  • アルミ製携帯ミニワンタッチポンプ Panaracer(パナレーサー)

    アルミ製携帯ミニワンタッチポンプ

    Panaracer(パナレーサー)
    2,798税込3,078
    1本
    4日以内出荷
    小型で軽量なアルミ製携帯ミニワンタッチポンプ。 メーカー製ポンプで最軽量の85g。収納時の長さは170mm。無理な力でバルブを損傷しないよう伸長式のホースを採用しています。
    付属品フレーム取付用ブラケットその他ワンタッチ口金/伸長式ホース材質アルミ圧力充填圧上限(kPa):800適合バルブタイプ米・仏
  • バルブ変換アダプタ 米式→英式 Panaracer(パナレーサー)

    バルブ変換アダプタ 米式→英式

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    米式チューブバルブを英式へ変換するアダプタ
    適合タイヤバルブ米式
  • ポンプアダプター 米仏対応 grunge(グランジ)

    ポンプアダプター 米仏対応

    grunge(グランジ)
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    携帯ポンプをより効率よく空気が入れられる便利なホースアダプター。 仏式ポンプ口にホース口を差し込み、ヘッドをご使用のバルブに合わせ使用して下さい。
    適合ポンプ口:仏式全長(mm)350ブラックヘッド形状米式・仏式兼用
  • Hirame Pump Head バルブアダプター用パッキン 15-2 英式 KUWAHARA (クワハラ)

    Hirame Pump Head バルブアダプター用パッキン 15-2 英式

    KUWAHARA (クワハラ)
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    英式用
    適合タイヤバルブ英式
  • 高圧対応携帯ミニワンタッチポンプ Panaracer(パナレーサー)

    高圧対応携帯ミニワンタッチポンプ

    Panaracer(パナレーサー)
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    米・仏ワンタッチ口金。フレーム取付ブラケット付属。高圧対応。ゲージ付。高圧対応携帯ワンタッチポンプにゲージ付モデルが登場!。高圧になってもポンピングが軽く、さらに、接地しながら使用できるので空気充填が楽々!
    ブラック寸法(cm)収納時:19適合タイヤバルブ米式、仏式
  • フロアポンプ ゲージ付 SG規格 FORCE

    フロアポンプ ゲージ付 SG規格

    FORCE
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    SG基準の安心ゲージ付きフロアポンプ。最大160PSIまで空気を入れることができる。英・米・仏式バルブに対応し、ボールや浮き輪用のアクセサリー付き。
    用途SG規格の多機能フロアポンプ。付属品ボール、浮き輪用アクセサリー質量(g)1176寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約620×約220×約110空気圧最大160PSI適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
  • ロングホースセット Panaracer(パナレーサー)

    ロングホースセット

    Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    8日以内出荷
    BFP-PGAB1-LH および BFP-PGAY1-LHの補修パーツ 口金付ロングホースセット
  • シールキット ParkTool(パークツール)

    シールキット

    ParkTool(パークツール)
    299税込329
    1個
    63日以内出荷
    適合機種INF-1,INF-2アズワン品番64-5103-76
  • ジェム S MIDNIGHT CRANK BROTHERS

    ジェム S MIDNIGHT

    CRANK BROTHERS
    3,698税込4,068
    1本
    6日以内出荷
    コンパクトな長さ。太いボディでポンピングは大容量。 ロックレバーで確実な固定。 内部パッキンの入れ替えで米仏バルブに対応。 フレーム取付ブラケット付属。 エアーボリューム切り替えスイッチ付。
    仕様100+psi材質6061アルミニウム長さ(mm)176質量(g)128空気圧9気圧適合タイヤバルブ米、仏
  • 超カルフットポンプ BOX入 SG規格 サギサカ(SAGISAKA)

    超カルフットポンプ BOX入 SG規格

    サギサカ(SAGISAKA)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    SG規格認定品。レジャーノズル・収納ケース付き。踏みごたえが軽い。
    用途英式・米式バルブ対応ポンプです。ブラック
  • ハイプレッシャータンクポンプ SG サギサカ(SAGISAKA)

    ハイプレッシャータンクポンプ SG

    サギサカ(SAGISAKA)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    300ccの大容量タンクが内蔵されており、ポンピングが軽やかで楽に空気が入ります。
    用途英式・米式・仏式バルブ対応ポンプです。ブラックタイプ自転車用
  • SPハンディポンプ プラ サギサカ(SAGISAKA)

    SPハンディポンプ プラ

    サギサカ(SAGISAKA)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたエンジニアリングプラスチック使用。小型・軽量ハンディータイプ。立てて使えばらくらく加圧。4種類(英式用・ボール用・浮き輪など2種類)のアダプターがハンドル内に収納。
    ブルー
  • 樹脂製空気入れSGタンク付 英・米式バルブ対応 CAPTAIN STAG

    樹脂製空気入れSGタンク付 英・米式バルブ対応

    CAPTAIN STAG
    2,798税込3,078
    1本
    4日以内出荷
    タンク付でラクに空気を入れができます。ボール・浮き輪・エアマットなど用アダプター付。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×100×610(本体のみ)空気圧(kPa[psi])注入可能:約800(116)/8BAR
  • 電動式コンパクト・エアコンプレッサー BERKUT SPECIALIST(ベルクート・スペシャリスト) uniq(ユニーク)

    電動式コンパクト・エアコンプレッサー BERKUT SPECIALIST(ベルクート・スペシャリスト)

    uniq(ユニーク)(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトでありながらパワフルな性能、強靭で美しいアルミニウムボディ、ポータブル性に優れた自転車用エアコンプレッサー。 。高速で空気を自動充填。26インチのタイヤでは約40秒で車輪が膨らみ、全体に充填するまで約2分ほどで完了。マックス圧力:8Bar(kg cm 2) 120psi。ディスプレイはbar(バール)/PSI(ピー エスアイ)2種類表示。優れた充填パフォーマンス。シティサイクル・ロード・クロスバイク:約タイヤ8本、マウンテンバイク・ファット系バイク:約5~6本、スクーター:約4~5本、スポーツバイク:約2本、オフロードバイク:約3本。2000mAh リチウム電池と3灯のLEDライトを装備。夜間・暗い場所でも作業できます。懐中電灯としても使用できます。円筒形のデザイン・専用マウントホルダー。本体を保護する専用マウントホルダーは、ボトルケージ台座がある車種に取付ける事ができます。フレキシブル性の高い充填ホースは脱落防止用のバンドでしっかり固定できます。アタッチメント式バルブ。Dunlop/Woods・Schrader・Presta。英式/仏式 米式対応。
    付属品取扱説明書、ポーチ、専用ホルダー、ACアダプター質量(g)本体:344、充電ホース:72、専用ホルダー:54出力DC 14.5V 0.5A連続使用時間7~8分バッテリーリチウム電池12.8V / 2,000mAh保証期間購入より1年間。最大圧力(bar)8(kg/cm2) 120psi充電器入力AC 100-240V 50/60Hz 最大0.35A充電時間(時間)約2~3時間(充電完了)空気流量(L/min)最大:10適合タイヤバルブ米式・仏式/英式(アタッチメント式 両側で切替)直径×長さ(mm)31×246
  • らくらく空気入れ WINTEC(ウインテック)

    らくらく空気入れ

    WINTEC(ウインテック)
    529税込582
    1個
    9日以内出荷
    英式バルブ専用の携帯用空気入れバルブに差し込み、押すだけで簡単にエアーが入る!空気が抜けた状態のタイヤ3~5本充填できます。
    付属品虫ゴム、バルブキャップ容量(mL)65適合タイヤバルブ英式
  • マイクロポンプ ParkTool(パークツール)

    マイクロポンプ

    ParkTool(パークツール)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    携帯性に特化したミニポンプ フレームマウントクリップが付属し、ボトルゲージの下部に取付可能。
    仕様フレームマウントクリップ付全長(mm)200質量(g)105最大圧縮圧(kPa)690適合タイヤバルブ米式・仏式

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連』には他にこんなカテゴリがあります

自転車用空気入れ
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
4ページ目: 自転車用空気入れ 【通販モノタロウ】 タイヤ/チューブ/虫ゴム関連:自転車用品