カテゴリ
絞り込み
直径(Φcm)
ブランド
- ADVANTEC(119)
- Whatman(ワットマン)(63)
- SKC(環境測定)(47)
- アドバンテック(28)
- ビーエム機器(13)
- 桐山製作所(11)
- アズワン(10)
- Thermo Scientific Nalgene(9)
- GEヘルスケア(6)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- CAMAG(カマグ)(4)
- ケニス(4)
- TARSONS(4)
- 旭製作所(3)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(3)
- 三商(3)
- Finn(3)
- ナリカ(3)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

円筒濾紙 No.84
ADVANTEC¥7,598税込¥8,3581箱(25本)3日以内出荷ソックスレー脂肪抽出器用として使用できます。油脂分は、0.1%以下に抑えています。120℃以下での排ガスサンプリングにも使うことができます。仕様組成:セルロース繊維
シリカ繊維円筒濾紙
Whatman(ワットマン)¥13,980税込¥15,3781箱(10本)当日出荷加熱に対して安定しています(最高800℃まで)。酸性ガス・NOxの影響を受けず、化学的に安定しています。JIS Z8088「煙道中のばいじん量の測定方法」及びJIS K-0097「煙道排ガス中のカドミウム及び鉛の分析方法」の粉塵・捕集用です。仕様外径×長さ(mm):Φ25×90外径×長さL(Φ×mm)25×90アズワン品番2-336-11
クロマトグラフィー用ろ紙
ナリカ¥3,210税込¥3,5311セット(100枚)4日以内出荷純粋なセルロース繊維から作られ、均一な紙質・表面地合・吸水度などにより、正確なデータを再現性よく得られます。厚さ(mm)0.25寸法(mm)20×400吸水度(cm)6
グラスファイバーフィルタ
Merck(メルクミリポア)¥9,298~税込¥10,228~1箱(100枚)翌々日出荷から17日以内出荷ボロシリケートグラスファイバー製で、接着剤を使用しておりません。500℃まで加熱しても重量変化がなく構造も保持されます。 ベンゼンや安息香酸エチルと同じような屈折率(1.5097)の溶媒に浸漬することにより透明化できます。
PTFE濾紙
ADVANTEC¥8,398税込¥9,2381箱(20枚)当日出荷純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。 オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌が可能です。 酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。使用温度範囲(℃)-120~260
ガラス繊維濾紙
Whatman(ワットマン)¥4,398~税込¥4,838~1個6日以内出荷から97日以内出荷用途浮遊固体による水質モニタリング用、液体シンチレーションカウンティング用、大気汚染モニタリング用など。仕様ワットマン濾紙名:934-AH、濾過速度:特に速厚さ(mm)0.44粒子保持能(μm)1.5荷重容量強
定量濾紙
アズワン¥1,089~税込¥1,198~1個当日出荷用途重量分析やサンプル前処理等仕様JIS規格JISP3801:5種B相当、灰分含有率(%):<<0.01、濾過速度(s):35~70、最大孔径(um):15~20材質セルロースろ紙202質量(g/m2)80±4
PTFEろ紙 PF100
ADVANTEC¥34,980税込¥38,4781箱(5枚)欠品中PTEE濾紙は、純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする、柔軟性・弾力性に富んだシート状フィルターです。 -120℃~260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレープ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。 酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。 疎水性(水をはじく性能)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。 フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。 濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。 摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ、容易に回収できます。 高粘度の有機溶剤系濾過、懸濁物質が多い場合のプレフィルターおよび大気中の浮遊粒子状物質の捕集用フィルターとして使用されます。用途大気中に浮遊する粒子状物質の濃度測定、組成分析(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)。硫酸ミストの存在するガス中のダスト濃度測定。酸、アルカリ、有機溶剤の濾過、および半導体向け特殊薬品の濾過。PTFEタイプメンブレンフィルターのプレフィルター。油・有機溶剤と水の分離濾過 電気メッキの隔膜。エアベントフィルター。濾過残渣の回収厚さ(mm)1質量(g/m2)500空隙率(%)77捕集効率(%)70(0.3μmDOP)保留粒子径(μm)10圧力損失(kPa)0.059はっ水度(kPa)>3.9
ガラス繊維濾紙 GF/C(円形)
Whatman(ワットマン)¥4,398~税込¥4,838~1箱(100枚)5日以内出荷から33日以内出荷濾過にかかる時間が少なくてすみます。 1枚の濾紙でより多量に濾過できます。 小さいサイズがありますので、それに合わせた小さい器具を使うことができます。 従来の濾紙では目詰まりしたような溶液でも濾過できます。タイプ円形ろ紙GF/C
定量ろ紙 #43
Whatman(ワットマン)¥2,998~税込¥3,298~1箱(100枚)当日出荷から84日以内出荷仕様JIS規格:─、国産ろ紙相当品:No.3、粒子保持能(μm):16、厚さ(μm):0.22、灰分(%):0.007、重量(g/m2):95、初期ろ過速度(秒):40スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100
定量ろ紙 #42
Whatman(ワットマン)¥2,198~税込¥2,418~1箱(100枚)17日以内出荷から24日以内出荷仕様JIS規格:5種C、国産ろ紙相当品:No.5C、粒子保持能(μm):2.5、厚さ(μm):0.20、灰分(%):0.007、重量(g/m2):100、初期ろ過速度(秒):240スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100
定性ろ紙 #6
Whatman(ワットマン)¥1,598~税込¥1,758~1箱(100枚)6日以内出荷から97日以内出荷グレード5とほぼ同程度の粒子保持能を保ちながら、ろ過速度は2倍です。特にボイラー水の分析用として多く使用されます。仕様JIS規格:3種、国産ろ紙相当品:No.131、粒子保持能(μm):3、厚さ(μm):0.18、灰分(%):0.1~0.2、重量(g/m2):100、初期ろ過速度(秒):175スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100
定性ろ紙 #5
Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100枚)翌々日出荷から97日以内出荷定性分析用セルロースろ紙の中で、最も細かい粒子保持能をもつ製品です。化学分析中に生じる微細な沈殿物を分離するのに適しています。目が細かいため、ろ過速度は遅くなります。濁った懸濁液の浄化、水や土壌の分析に効果を発揮します。仕様JIS規格:─、国産ろ紙相当品:─、粒子保持能(μm):2.5、厚さ(μm):0.20、灰分(%):0.06、重量(g/m2):100、初期ろ過速度(秒):250スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100
定性ろ紙 #3
Whatman(ワットマン)¥1,598~税込¥1,758~1箱(100枚)翌々日出荷から12日以内出荷微細な粒子のろ過に適しています。グレード1と比較して約2倍の厚さがあります。荷重容量が大きいため、多量の沈殿物を保持しても目詰まりしにくいこと、湿潤強度が強くブフナーロートでのろ過に用いることなどが特徴です。吸収性も大きく、サンプルキャリアとしても適しています。厚さ(mm)0.39スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。粒子保持能(μm)6坪量(g/m2)187灰分0.06%ろ過速度90秒(初期)
石英ろ紙 円形 QM
TGK(東京硝子器械)¥21,980~税込¥24,178~1箱(100枚)ほか3日以内出荷から10日以内出荷大気汚染のモニタリング用ろ紙です。高純度の微細石英繊維ろ紙(99.6%SiO2)を使用し、熱処理が施されています。バインダーは一切含まれておらず、強度を増すために重量比5%のホウケイ酸ガラス繊維が使用されています。スペース吸引速度5cm/sec粒径0.6μm
プレフィルター(グラスファイバー AP15)
Merck(メルクミリポア)¥9,898~税込¥10,888~1ケース(100枚)ほか当日出荷から17日以内出荷孔径:0.2~0.6μmのメンブランフィルター用に適します。汚染物保持能力が最も低いものです。接着剤使用タイプ。ポアサイズ(μm)1.0厚さ(μm)790
クロマトグラフィー用ペーパー角型(17 Chr 角型)
Whatman(ワットマン)¥29,980税込¥32,9781箱(25枚)5日以内出荷純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパーです。荷重容量が非常に大きい場合に適した、厚手のろ紙です。吸水速度が非常に速く、表面は滑らかです。吸水性が高く(gあたり水980gを吸収)、分取用、吸水ろ紙電気泳動等にお勧めです。TGK品番996-41-09-26グレード17Chr寸法(cm)46×57
桐山ロート用ろ紙 #707
日本理化学器械(NRK)¥1,398~税込¥1,538~1箱(50枚)4日以内出荷から6日以内出荷厚さは定量ろ紙の中でも最も薄く均一です。特に精密な分析用として使用されます。用途有機化合物、動植物中に含まれる微量の銀・水銀・ヒ素の重量分析 極めて微細な貴金属ろ過ろ紙#707
定量ろ紙No.5C
ADVANTEC¥68,980税込¥75,8781箱(100枚)7日以内出荷から33日以内出荷微細な沈殿物の濾過に適しています。 JIS P 3801(ろ紙(化学分析用))に規定される5種Cに相当します。用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)の濾過。 細菌試験の濾過。厚さ(mm)0.22pH0~12最高使用温度(℃)120質量(g/m2)118保留粒子径(μm)1ろ水時間(s)570吸水度(cm)6.0破裂強さ(kPa)92灰分含有率(%)0.01
ダブルリング定量ろ紙FAST201
GEヘルスケア¥839~税込¥923~1箱(100枚)翌々日出荷から17日以内出荷JIS規格5種Aから5種Cに相当する仕様のろ紙を選択可能。 重量分析や、食物あるいは土壌分析など広範囲の用途に対応。 滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能。 重量分析や機器分析のサンプル前処理や製鉄業、食品あるいは土壌分析な広範囲の用途などに使用されます。 また空気モニタリング用の粒子捕集フィルタとして、無機化学薬品分析や無機物の分析などにも適しています。用途滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能を持ちます。速いろ過が可能なグレードです。厚さ(μm)174JIS規格JIS P 3801 5種A相当坪量(g/m2)80.0±4.0保留粒子径(μm)25-40ろ過速度≦35(s)灰分含有率(%)≦0.009
ガラス繊維フィルターカセット(GF/F・PPサポート付き・25 mm・3ピース黒色導電性・50個入)
SKC(環境測定)¥60,980税込¥67,0781箱(50個)46日以内出荷Type GF/Fのガラス繊維フィルターで、孔径0.7 μm、直径25 mm、サポートパッドが付属し、3ピース構成の黒色導電性カセットにプレロード済みで組み込まれ、バンド処理済みです。用途SKC Glass Fiber Depth Filtersは、バインダーを含まないホウケイ酸ガラス繊維で構成され、空気を通過させつつフィルター厚み方向全体で粒子を捕集する複雑な空隙構造を有しています。オートクレーブ対応で、高い粒子保持性能と優れた湿潤強度を備えており、バルク品またはプレロード済みカセットとして供給されます。環境中浮遊粒子状物質の重量分析に関するEPAメソッドに規定されています。その他オートクレーブ非対応材質【カセット】導電性ブラック材質(本体)ガラス繊維(Type GF/F)備考サポートあり / バインダーフリーあり構成【カセット】3ピース従来型 (カセット装填済み)外観導電性ブラック・バンド付き直径(mm)25孔径(Φμm)0.7 (液体公称)
Quartzフィルターカセット(NIOSH 7908用・37 mm・2ピース透明スチレン従来型・バンド付き・10個入)
SKC(環境測定)¥46,980税込¥51,6781箱(10個)46日以内出荷コーティングフィルターで、厚さ432 μmの石英繊維(Tissuquartz)フィルター1枚を熱処理済みかつバインダーを含まない構造とし、セルロース製サポートとともに37 mmの2ピース構成クリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込み、バンド処理済みとした構成です。リン酸および硫酸に関するNIOSH 7908に規定されています。用途バインダーを含まない石英繊維フィルターは、元素状炭素および有機炭素、DPM、ならびに微量レベルの汚染物質の捕集において高い純度を提供します。石英繊維(Tissuquartz)および石英繊維(Type R-100)フィルターは、微量有機物を低減するために熱処理が施されており、低金属バックグラウンドを特長としています。NIOSH Method 5040または7908に対応する用途として、バルクフィルターまたはプレロード済みカセット仕様の石英繊維フィルターが用意されています。その他オートクレーブ非対応材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)石英(Tissuquartz・熱処理品)備考サポートあり / バインダーフリーあり構成【カセット】2ピース従来型 (カセット装填済み)外観クリア・バンド付き保管環境保存期間制限あり直径(mm)37
PTFEフィルター(ラミネートPPサポート付き・1.00μm・37mm・100枚入)
SKC(環境測定)¥69,980税込¥76,9781箱(100枚)47日以内出荷ポリプロピレン製サポート上にPTFEフィルターを装着した製品で、孔径1.0 μm、直径37 mmの仕様です。用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高強度で、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性を備え、疎水性でバックグラウンドが低く、風袋重量が小さいという特性を有しており、粒子状物質の重量分析、化学分析、顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質測定、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などにおけるサンプリング用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:あり材質支持体:ポリプロピレン、PTFE穴径(μm)1構成フィルター単体直径(mm)37
PTFEフィルター(サポートパッドなし・ラミネート・スパンボンドポリエステル支持体・未滅菌・0.30μm・37mm・100枚入)
SKC(環境測定)¥74,980税込¥82,4781箱(100枚)47日以内出荷未滅菌仕様のPTFEフィルターで、孔径0.3 μm、直径37 mmの仕様です。ウイルスおよびその他のバイオエアロゾルのサンプリング用途に使用され、スパンボンドポリエステルでラミネートされています。本製品はCat. No. 225-17230としてプレロード済み仕様でも提供されています。なお、ウイルスおよびその他のバイオエアロゾルのサンプリングにおいて、滅菌済みフィルターは必須ではありません。用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えており、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析および顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質サンプリング、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:なし材質PTFE穴径(μm)0.3構成フィルター単体主な用途ウイルス・バイオエアロゾル捕集用直径(mm)37特性構造:スパンボンドポリエステル積層オートクレーブの可否非対応
PTFEフィルター(PMPサポートリング付き・2.00μm・47mm・50枚入)
SKC(環境測定)¥71,980税込¥79,1781箱(50枚)47日以内出荷PMP製サポートリング付きのPTFEフィルターで、孔径2.0 μm、直径47 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えており、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析および顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質サンプリング、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:あり材質支持体:PMPサポートリング、PTFE穴径(μm)2構成フィルター単体オートクレーブの可否非対応
PTFEフィルター(サポートパッドなし・非ラミネート・1.00μm・37mm・100枚入)
SKC(環境測定)¥70,980税込¥78,0781箱(100枚)47日以内出荷未ラミネート仕様のPTFEフィルターで、孔径1.0 μm、直径37 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えており、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析および顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質サンプリング、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:なし材質PTFE穴径(μm)1構成フィルター単体直径(mm)37特性構造:非ラミネート
PTFEフィルター(ラミネートPPサポート付き・0.45μm・37mm・100枚入)
SKC(環境測定)¥96,980税込¥106,6781箱(100枚)3日以内出荷ポリプロピレン製サポート上にPTFEフィルターを装着した製品で、孔径0.45 μm、直径37 mmの仕様です。用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えており、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析、顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質測定、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:あり材質支持体:ポリプロピレン、PTFE穴径(μm)0.45構成フィルター単体直径(mm)37オートクレーブの可否非対応
PTFEフィルター(PMPサポートリング付き・2.00μm・25mm・50枚入)
SKC(環境測定)¥69,980税込¥76,9781箱(50枚)3日以内出荷PMP製サポートリング付きPTFEフィルターで、孔径2.0 μm、直径25 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。Button Samplerとの併用を推奨します。用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えており、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析、顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質測定、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:あり材質支持体:PMPサポートリング、PTFE穴径(μm)2構成フィルター単体主な用途Buttonサンプラー用直径(mm)25オートクレーブの可否非対応
PTFEフィルターカセット(ポリエチレンサポート付き・1.00μm・25mm・2ピース・ゴブレット型・導電性ブラック・50個入)
SKC(環境測定)¥72,980税込¥80,2781箱(50個)47日以内出荷ポリエチレン製サポートパッド付きのプレロード済みPTFEフィルターで、孔径1.0 μm、直径25 mmの仕様です。2ピース構造のゴブレット形状の黒色導電性カセットにあらかじめ組み込まれています。用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えているため、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析および顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質サンプリング、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様●サポート:あり●プリロード:あり材質カセット:導電性ブラックポリプロピレン、PTFE形式カセット:2ピースゴブレット型穴径(μm)1直径(mm)25特性外観:導電性ブラックオートクレーブの可否非対応
PTFEフィルター(サポートパッドなし・5.00μm・25mm・100枚入)
SKC(環境測定)¥49,980税込¥54,9781箱(100枚)47日以内出荷未ラミネート仕様のPTFEフィルターで、孔径5.0 μm、直径25 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えているため、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析および顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質サンプリング、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:なし材質PTFE穴径(μm)5構成フィルター単体直径(mm)25特性構造:非ラミネートオートクレーブの可否非対応
PTFEフィルター(サポートパッドなし・非ラミネート・0.50μm・47mm・100枚入)
SKC(環境測定)¥74,980税込¥82,4781箱(100枚)47日以内出荷未ラミネート仕様のPTFEフィルターで、孔径0.5 μm、直径47 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えているため、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析および顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質サンプリング、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:なし材質PTFE穴径(μm)0.5構成フィルター単体特性構造:非ラミネート
PTFEフィルター(サポートパッドなし・非ラミネート・2.00μm・37mm・100枚入)
SKC(環境測定)¥57,980税込¥63,7781箱(100枚)47日以内出荷未ラミネート仕様のPTFEフィルターで、孔径2.0 μm、直径37 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えているため、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析および顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質サンプリング、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:なし材質PTFE穴径(μm)2構成フィルター単体直径(mm)37特性構造:非ラミネート