絞り込み
粒子保持能(μm)
直径(Φcm)
最高使用温度(℃)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
362件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 桐山ロート用ろ紙 No.7 桐山製作所

    桐山ロート用ろ紙 No.7

    桐山製作所
    849税込934
    1箱(50枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    厚さ(mm)0.19ろ紙No.7保留粒子径(μm)4灰分0.000007gろ過速度やや速い
  • 桐山ロート用ろ紙 #707 日本理化学器械(NRK)

    桐山ロート用ろ紙 #707

    日本理化学器械(NRK)
    1,398税込1,538
    1箱(50枚)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    厚さは定量ろ紙の中でも最も薄く均一です。特に精密な分析用として使用されます。
    用途有機化合物、動植物中に含まれる微量の銀・水銀・ヒ素の重量分析 極めて微細な貴金属ろ過ろ紙#707
  • ガラス繊維フィルターカセット(2枚フィルター・サポートパッド付き・37 mm・4ピース透明スチレン従来型・50個入) SKC(環境測定)

    ガラス繊維フィルターカセット(2枚フィルター・サポートパッド付き・37 mm・4ピース透明スチレン従来型・50個入)

    SKC(環境測定)
    31,980税込35,178
    1箱(50個)
    46日以内出荷
    37 mmのガラス繊維フィルター2枚をポリプロピレン製サポートとともに、4ピース構成のクリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込み、バンド処理済みとしています。
    用途SKC Glass Fiber Depth Filtersは、バインダーを含まないホウケイ酸ガラス繊維で構成され、空気を通過させつつフィルター厚み方向全体で粒子を捕集する複雑な空隙構造を有しています。オートクレーブ対応で、高い粒子保持性能と優れた湿潤強度を備えており、バルク品またはプレロード済みカセットとして供給されます。環境中浮遊粒子状物質の重量分析に関するEPAメソッドに規定されています。その他オートクレーブ非対応材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)ガラス繊維(Type A/E)備考サポートあり構成【カセット】4ピース従来型 (カセット装填済み)外観クリア・バンド付き直径(mm)37
  • ガラス繊維フィルター(GF/F・サポートパッドなし・25 mm・100枚入) SKC(環境測定)

    ガラス繊維フィルター(GF/F・サポートパッドなし・25 mm・100枚入)

    SKC(環境測定)
    11,980税込13,178
    1箱(100枚)
    46日以内出荷
    Type GF/Fのガラス繊維フィルターで、公称孔径0.7 μm、直径25 mmの仕様とし、サポートパッドは付属しません。また、バインダーを含まない構造です。
    用途SKC Glass Fiber Depth Filtersは、バインダーを含まないホウケイ酸ガラス繊維で構成され、空気を通過させつつフィルター厚み方向全体で粒子を捕集する複雑な空隙構造を有しています。オートクレーブ対応で、高い粒子保持性能と優れた湿潤強度を備えており、バルク品またはプレロード済みカセットとして供給されます。環境中浮遊粒子状物質の重量分析に関するEPAメソッドに規定されています。その他オートクレーブ対応材質ガラス繊維(Type GF/F)備考サポートなし / バインダーフリーあり構成フィルター単体直径(mm)25孔径(Φμm)0.7 (液体公称)
  • PTFEフィルター(サポートパッドなし・10.00μm・37mm・100枚入) SKC(環境測定)

    PTFEフィルター(サポートパッドなし・10.00μm・37mm・100枚入)

    SKC(環境測定)
    70,980税込78,078
    1箱(100枚)
    47日以内出荷
    未ラミネート仕様のPTFEフィルターで、孔径10 μm、直径37 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。
    用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性に優れた選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えているため、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析および顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質サンプリング、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:なし材質PTFE穴径(μm)10構成フィルター単体直径(mm)37
  • Silica Membrane, 210 mm 297 mm /Sheet 100枚入 ビーエム機器

    Silica Membrane, 210 mm 297 mm /Sheet 100枚入

    ビーエム機器
    53,980税込59,378
    1個(100枚)
    48日以内出荷
    アズワン品番65-3863-48
  • PVDFメンブレン Φ47 mm 0.45 μm 200枚入 ビーエム機器

    PVDFメンブレン Φ47 mm 0.45 μm 200枚入

    ビーエム機器
    28,980税込31,878
    1個(200枚)
    48日以内出荷
    アズワン品番65-3835-73
  • PVDFメンブレン Φ47 mm 0.22 μm 200枚入 ビーエム機器

    PVDFメンブレン Φ47 mm 0.22 μm 200枚入

    ビーエム機器
    28,980税込31,878
    1個(200枚)
    48日以内出荷
    アズワン品番65-3835-67
  • PTFEメンブレンΦ47 mm 0.45 μm 200枚入 ビーエム機器

    PTFEメンブレンΦ47 mm 0.45 μm 200枚入

    ビーエム機器
    56,980税込62,678
    1個(200枚)
    48日以内出荷
    アズワン品番65-3835-72
  • PTFEメンブレンΦ47 mm 0.22 μm 200枚入 ビーエム機器

    PTFEメンブレンΦ47 mm 0.22 μm 200枚入

    ビーエム機器
    56,980税込62,678
    1個(200枚)
    48日以内出荷
    アズワン品番65-3835-66
  • PTFEメンブレン Φ47 mm 0.45 μm 200枚入 ビーエム機器

    PTFEメンブレン Φ47 mm 0.45 μm 200枚入

    ビーエム機器
    28,980税込31,878
    1個(200枚)
    48日以内出荷
    アズワン品番65-3835-71
  • PTFEメンブレン Φ47 mm 0.22 μm 200枚入 ビーエム機器

    PTFEメンブレン Φ47 mm 0.22 μm 200枚入

    ビーエム機器
    28,980税込31,878
    1個(200枚)
    48日以内出荷
    アズワン品番65-3835-65
  • PESメンブレンΦ47 mm 0.45 μm 200枚入 ビーエム機器

    PESメンブレンΦ47 mm 0.45 μm 200枚入

    ビーエム機器
    28,980税込31,878
    1個(200枚)
    48日以内出荷
    アズワン品番65-3835-70
  • PESメンブレンΦ47 mm 0.22 μm 200枚入 ビーエム機器

    PESメンブレンΦ47 mm 0.22 μm 200枚入

    ビーエム機器
    28,980税込31,878
    1個(200枚)
    48日以内出荷
    アズワン品番65-3835-64
  • MCEメンブレン Φ47 mm 0.45 μm 200枚入 ビーエム機器

    MCEメンブレン Φ47 mm 0.45 μm 200枚入

    ビーエム機器
    11,980税込13,178
    1個(200枚)
    48日以内出荷
    アズワン品番65-3835-69
  • MCEメンブレン Φ47 mm 0.22 μm 200枚入 ビーエム機器

    MCEメンブレン Φ47 mm 0.22 μm 200枚入

    ビーエム機器
    11,980税込13,178
    1個(200枚)
    48日以内出荷
    アズワン品番65-3835-63
  • CAメンブレンΦ47 mm 0.45 μm 200枚入 ビーエム機器

    CAメンブレンΦ47 mm 0.45 μm 200枚入

    ビーエム機器
    11,980税込13,178
    1個(200枚)
    48日以内出荷
    アズワン品番65-3835-68
  • CAメンブレンΦ47 mm 0.22 μm 200枚入 ビーエム機器

    CAメンブレンΦ47 mm 0.22 μm 200枚入

    ビーエム機器
    11,980税込13,178
    1個(200枚)
    48日以内出荷
    アズワン品番65-3835-62
  • 桐山ろ紙 GFP 桐山製作所

    桐山ろ紙 GFP

    桐山製作所
    1,498税込1,648
    1箱(10枚)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様●桐山ろ紙の物性:保留粒子:0.8μろ過速度:速い主な用途:化学的な安定を要するもの特性:多量の沈でん保持ろ紙GFP(10枚入)主な用途化学的な安定を要するもの特性多量の沈でん保持
  • ディスポキャピラリーピペット 500入 英弘精機

    ディスポキャピラリーピペット 500入

    英弘精機
    36,980税込40,678
    1箱
    37日以内出荷
  • ユニバーサルキャピラリーホルダー 英弘精機

    ユニバーサルキャピラリーホルダー

    英弘精機
    78,980税込86,878
    1個
    37日以内出荷
  • ガラスフィルター板 R付 旭製作所

    ガラスフィルター板 R付

    旭製作所
    8,498税込9,348
    1個
    24日以内出荷
    ホウケイ酸ガラス製のフィルターです。
    材質ホウケイ酸ガラス形状R付
  • ガラスフィルター板 旭製作所

    ガラスフィルター板

    旭製作所
    4,998税込5,498
    1個
    17日以内出荷から19日以内出荷
    ホウケイ酸ガラス製のフィルターです。
    材質ホウケイ酸ガラス形状R無
  • ガラスフィルター板 10個 旭製作所

    ガラスフィルター板 10個

    旭製作所
    17,980税込19,778
    1個
    17日以内出荷
    ホウケイ酸ガラス製のフィルターです。
    材質ホウケイ酸ガラス形状R無
  • 定性ろ紙 ADVANTEC

    定性ろ紙

    ADVANTEC
    3,898税込4,288
    1箱(100枚)
    33日以内出荷
  • 円筒ろ紙 ADVANTEC

    円筒ろ紙

    ADVANTEC
    24,980税込27,478
    1箱(25本)
    6日以内出荷
  • グラスファイバー製角型プレフィルター コーニング

    グラスファイバー製角型プレフィルター

    コーニング
    6,798税込7,478
    1ケース(1パック×100個)
    93日以内出荷
  • 交換用密閉キット TARSONS

    交換用密閉キット

    TARSONS
    4,998税込5,498
    1個
    10日以内出荷
  • 定量ろ紙No.7 ADVANTEC

    定量ろ紙No.7

    ADVANTEC
    67,980税込74,778
    1箱(100枚)
    33日以内出荷
    特に精密な分析用として、使用されています。 厚さは、定量濾紙のなかでは最も薄く、紙層も均一です。
    用途銅植物性油脂中に含まれる銀、水銀、ヒ素の検出。 微細な貴金属沈殿物の濾過。 精密さを要する濾過。厚さ(mm)0.18pH0~12最高使用温度(℃)120質量(g/m2)87保留粒子径(μm)4ろ水時間(s)200吸水度(cm)7.0破裂強さ(kPa)39灰分含有率(%)0.01
  • 定量ろ紙No.6 ADVANTEC

    定量ろ紙No.6

    ADVANTEC
    68,980税込75,878
    1箱(100枚)
    33日以内出荷
    定量濾紙として、一般的に使用される濾紙です。 沈殿物保持性は、No.5Bより優れています。 沈殿物が少量の場合に使用されています。 JIS P 3801(ろ紙(化学分析用))に規定される6種に相当します。
    用途微量の貴金属類の分析、飲料水の分析、火薬実験。厚さ(mm)0.20pH0~12最高使用温度(℃)120質量(g/m2)103保留粒子径(μm)3ろ水時間(s)300吸水度(cm)6.0破裂強さ(kPa)49灰分含有率(%)0.01
  • 定量ろ紙No.5B ADVANTEC

    定量ろ紙No.5B

    ADVANTEC
    68,980税込75,878
    1箱(100枚)
    33日以内出荷
    広範な定量分析の沈殿物の濾過に適しています。 濾水時間は、中程度あり、中位の大きさの沈殿物の濾過に適しています。 JIS P 3801(ろ紙(化学分析用))に規定される5種Bに相当します。
    用途中位の大きさの沈殿物の濾過。厚さ(mm)0.21pH0~12最高使用温度(℃)120質量(g/m2)108保留粒子径(μm)4ろ水時間(s)195吸水度(cm)7.0破裂強さ(kPa)75灰分含有率(%)0.01
  • 定量ろ紙No.5A ADVANTEC

    定量ろ紙No.5A

    ADVANTEC
    68,980税込75,878
    1箱(100枚)
    24日以内出荷から33日以内出荷
    定量濾紙の中では、最も濾過速度は速く、粗大な沈殿物の濾過に適しています。 JIS P 3801(ろ紙(化学分析用))に規定される5種Aに相当します。
    用途粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)の濾過。 鋼中ケイ素の定量分析。 電界分析、比色分析、光学機械試験の溶液濾過。厚さ(mm)0.22pH0~12最高使用温度(℃)120質量(g/m2)97保留粒子径(μm)7ろ水時間(s)60吸水度(cm)9.5破裂強さ(kPa)61灰分含有率(%)0.01
  • 定量濾紙No203 Whatman(ワットマン)

    定量濾紙No203

    Whatman(ワットマン)
    799税込879
    1セット(100個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 定量濾紙No202 Whatman(ワットマン)

    定量濾紙No202

    Whatman(ワットマン)
    849税込934
    1セット(100個)
    6日以内出荷から80日以内出荷
  • 定量濾紙No201 Whatman(ワットマン)

    定量濾紙No201

    Whatman(ワットマン)
    799税込879
    1セット(100個)
    6日以内出荷から17日以内出荷
  • 定性濾紙No103 Whatman(ワットマン)

    定性濾紙No103

    Whatman(ワットマン)
    639税込703
    1セット(100個)
    3日以内出荷から84日以内出荷
  • 定性濾紙No102 Whatman(ワットマン)

    定性濾紙No102

    Whatman(ワットマン)
    309税込340
    1セット(100個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 定性濾紙No101 Whatman(ワットマン)

    定性濾紙No101

    Whatman(ワットマン)
    509税込560
    1セット(100個)
    3日以内出荷
  • ダブルリング定量ろ紙SLOW203 GEヘルスケア

    ダブルリング定量ろ紙SLOW203

    GEヘルスケア(1件のレビュー)
    839税込923
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    JIS規格5種Aから5種Cに相当する仕様のろ紙を選択可能。 重量分析や、食物あるいは土壌分析など広範囲の用途に対応。 滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能。 重量分析や機器分析のサンプル前処理や製鉄業、食品あるいは土壌分析な広範囲の用途などに使用されます。 また空気モニタリング用の粒子捕集フィルタとして、無機化学薬品分析や無機物の分析などにも適しています。
    用途滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能を持ちます。もっともろ過速度が遅いグレードです。厚さ(μm)150JIS規格JIS P 3801 5種C相当坪量(g/m2)80.0±4.0保留粒子径(μm)約3ろ過速度>70to≦140(s)灰分含有率(%)≦0.009
  • ダブルリング定量ろ紙MEDIUM202 GEヘルスケア

    ダブルリング定量ろ紙MEDIUM202

    GEヘルスケア
    839税込923
    1箱(100枚)
    6日以内出荷から80日以内出荷
    JIS規格5種Aから5種Cに相当する仕様のろ紙を選択可能。 重量分析や、食物あるいは土壌分析など広範囲の用途に対応。 滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能。 重量分析や機器分析のサンプル前処理や製鉄業、食品あるいは土壌分析な広範囲の用途などに使用されます。 また空気モニタリング用の粒子捕集フィルタとして、無機化学薬品分析や無機物の分析などにも適しています。
    用途滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能を持ちます。ろ過速度が中程度のグレードです。厚さ(μm)158JIS規格JIS P 3801 5種B相当坪量(g/m2)80.0±4.0保留粒子径(μm)約10ろ過速度>35to≦70(s)灰分含有率(%)≦0.009
粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)