カテゴリ
絞り込み
直径(Φcm)
ブランド
- ADVANTEC(119)
- Whatman(ワットマン)(63)
- SKC(環境測定)(47)
- アドバンテック(28)
- ビーエム機器(13)
- 桐山製作所(11)
- アズワン(10)
- Thermo Scientific Nalgene(9)
- GEヘルスケア(6)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- CAMAG(カマグ)(4)
- ケニス(4)
- TARSONS(4)
- 旭製作所(3)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(3)
- 三商(3)
- Finn(3)
- ナリカ(3)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識
![定性濾紙No.2 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38290533-110914-02.jpg)
定性濾紙No.2
アーテック[学校教材・教育玩具]¥880~税込¥968~1箱(100枚)3日以内出荷微粒子も保持できます。セット内容:本体×100用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。粒子保持能(μm)5
ヨウ素捕集 活性炭カートリッジ CHC-50
ADVANTEC¥26,980~税込¥29,678~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷大気中の放射性ヨウ素の捕集を目的とし、吸着力に富んだ活性炭を充填したカートリッジです。JIS Z 4336「放射性ヨウ素サンプラ」附属書「よう素捕集ろ材」に規定の、「活性炭充てん形I形」に相当します。材質PC/ABS混合材、(被覆)不織布高さ(mm)20最高使用温度(℃)110外径(mm)60ろ過精度(メッシュ)24~48圧力損失(kPa)0.98
クロマトグラフィー用ろ紙 No.590
ADVANTEC¥3,298~税込¥3,628~1箱(100枚)ほか翌々日出荷から3日以内出荷クロマトグラフィー用濾紙のなかで最も厚く、また、吸収性に優れ、多量の物質を分離する場合に、使用されています。用途多量試料のペーパークロマトグラフィー。分取用ペーパークロマトグラフィー厚さ(mm)0.93最高使用温度(℃)120質量(g/m2)285ろ水時間(s)20吸水度(cm)18破裂強さ(kPa)(湿潤)10灰分0.10%
PTFEろ紙 PF040
ADVANTEC¥17,980税込¥19,7781箱(10枚)6日以内出荷PTEE濾紙は、純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする、柔軟性・弾力性に富んだシート状フィルターです。 -120℃~260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレープ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。 酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。 疎水性(水をはじく性能)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。 フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。 濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。 摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ、容易に回収できます。用途大気中に浮遊する粒子状物質の濃度測定、組成分析(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)。硫酸ミストの存在するガス中のダスト濃度測定。酸、アルカリ、有機溶剤の濾過、および半導体向け特殊薬品の濾過。PTFEタイプメンブレンフィルターのプレフィルター。油・有機溶剤と水の分離濾過 電気メッキの隔膜。エアベントフィルター。濾過残渣の回収厚さ(mm)0.95質量(g/m2)500空隙率(%)75捕集効率(%)95(0.3μmDOP)保留粒子径(μm)4圧力損失(kPa)0.21はっ水度(kPa)>4.9
ワットマン石英濾紙 Qm-A(角形)
Whatman(ワットマン)¥64,980税込¥71,4781箱(25枚)17日以内出荷高純度の微細シリカ繊維を使用しており、バインダーは含まれていない極めて高純度の石英濾紙です。 亜硫酸ガス(SO2)、NOx等の影響が少なく、大気中の粉じん測定・ハイボリュームエアーサンプラー用濾紙として使用されています。サイズ8’×10’(203×254mm)タイプ角型耐熱温度(℃)500℃アズワン品番2-335-01
クロマトグラフィー用ペーパー角型
Whatman(ワットマン)¥63,980税込¥70,3781箱(50枚)43日以内出荷金属性不純物の含有量は微量です。 吸水速度の均一性があります。仕様吸水速度:130mm/30min(水の場合)材質コットンセルロース厚さ(mm)0.34質量(g/m2)185
ガラス繊維濾紙 GmF150
Whatman(ワットマン)¥9,398~税込¥10,338~1箱(40枚)ほか8日以内出荷から84日以内出荷濾過にかかる時間が少なくてすみます。 1枚の濾紙でより多量に濾過できます。 小さいサイズがありますので、それに合わせた小さい器具を使うことができます。 従来の濾紙では目詰まりしたような溶液でも濾過できます。タイプ円形
ガラス繊維濾紙 GF/D(角形)
Whatman(ワットマン)¥127,699税込¥140,4691箱(25枚)19日以内出荷濾過にかかる時間が少なくてすみます。 1枚の濾紙でより多量に濾過できます。 小さいサイズがありますので、それに合わせた小さい器具を使うことができます。 従来の濾紙では目詰まりしたような溶液でも濾過できます。タイプ角形サイズ(cm)46×57ろ紙GF/Dアズワン品番2-332-14
ガラス繊維濾紙 GF/B(角形)
Whatman(ワットマン)¥99,980税込¥109,9781箱(25枚)6日以内出荷濾過にかかる時間が少なくてすみます。 1枚の濾紙でより多量に濾過できます。 小さいサイズがありますので、それに合わせた小さい器具を使うことができます。 従来の濾紙では目詰まりしたような溶液でも濾過できます。TGK品番996-41-06-02タイプ角形サイズ(cm)46×57ろ紙GF/Bアズワン品番2-330-14
ガラス繊維濾紙 GF/B(円形)
Whatman(ワットマン)¥3,898~税込¥4,288~1箱(100枚)5日以内出荷から19日以内出荷濾過にかかる時間が少なくてすみます。 1枚の濾紙でより多量に濾過できます。 小さいサイズがありますので、それに合わせた小さい器具を使うことができます。 従来の濾紙では目詰まりしたような溶液でも濾過できます。タイプ円形ろ紙GF/B
定量ろ紙 #50
Whatman(ワットマン)¥2,598~税込¥2,858~1箱(100枚)7日以内出荷から19日以内出荷仕様JIS規格:4種、国産ろ紙相当品:No.4A、粒子保持能(μm):2.7、厚さ(μm):0.12、灰分(%):0.015、重量(g/m2):97、初期ろ過速度(秒):250スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100
定量ろ紙 #44
Whatman(ワットマン)¥2,998~税込¥3,298~1箱(100枚)6日以内出荷から19日以内出荷仕様JIS規格:6種、国産ろ紙相当品:No.6、粒子保持能(μm):3、厚さ(μm):0.18、灰分(%):0.007、重量(g/m2):80、初期ろ過速度(秒):175スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100
石英ろ紙 角形 QM
TGK(東京硝子器械)¥63,980税込¥70,3781箱(25枚)6日以内出荷大気汚染のモニタリング用ろ紙です。高純度の微細石英繊維ろ紙(99.6%SiO2)を使用し、熱処理が施されています。バインダーは一切含まれておらず、強度を増すために重量比5%のホウケイ酸ガラス繊維が使用されています。TGK品番996-41-06-41寸法(mm)20.3×25.4スペース吸引速度5cm/sec粒径0.6μm入数(枚)25グレードQM-A
硝子繊維濾紙 EPM2000
TGK(東京硝子器械)¥83,980税込¥92,3781個6日以内出荷仕様ハイボリウム・エアサンプリング用として1枚1枚識別できるように、連続番号が印刷されています。TGK品番996-41-06-11厚さ(mm)0.43寸法8×10吋グレードEPM2000
角形定量ろ紙 No.5C
ADVANTEC¥54,980税込¥60,4781箱(100枚)5日以内出荷用途硫酸バリウム用他仕様1包装:100枚入りTGK品番567-40-02-89寸法(cm)56×48.5ろ紙番号No.5Cアズワン品番4-900-21
角形定量ろ紙 No.5B
ADVANTEC¥54,980税込¥60,4781箱(100枚)33日以内出荷用途一般定量用仕様1包装:100枚入りTGK品番567-40-02-88寸法(cm)56×48.5ろ紙番号No.5Bアズワン品番63-1266-30
角形定量ろ紙 No.5A
ADVANTEC¥54,980税込¥60,4781箱(100枚)3日以内出荷用途迅速定量用仕様1包装:100枚入りTGK品番567-40-02-85寸法(cm)56×48.5ろ紙番号No.5Aアズワン品番4-898-21
角形硬質ろ紙 No.4A
ADVANTEC¥44,980税込¥49,4781箱(100枚)当日出荷用途硬質ろ紙仕様1包装:100枚入りTGK品番567-40-02-84寸法(cm)56×48.5ろ紙番号No.4Aアズワン品番4-896-11
角形定量ろ紙 No.3
ADVANTEC¥41,980税込¥46,1781箱(100枚)33日以内出荷用途生産分野用仕様1包装:100枚入りTGK品番567-40-02-83寸法(cm)56×48.5ろ紙番号No.3アズワン品番63-1266-22
角形定性ろ紙 No.131
ADVANTEC¥27,980~税込¥30,778~1箱(100枚)翌々日出荷から4日以内出荷紙質は硬く、強度あり。減圧、加圧にも使用できるろ紙です。No.2よりさらに細かい沈でん物(硫酸バリウムなど)用。仕様1包装:100枚入り摘要半硬質定性用
角形定性ろ紙 No.101
ADVANTEC¥18,980税込¥20,8781箱(100枚)12日以内出荷性質はNo.1に近く、紙面の凹凸をつけたクレープ状のろ紙。粘稠液のろ過や迅速ろ過用。仕様1包装:100枚入り摘要培養液用
円筒ろ紙 No.88R
ADVANTEC¥32,980税込¥36,2781箱(25本)6日以内出荷微細なシリカ繊維のみから成り、1,000℃までの高温に耐える円筒濾紙です。アルミナバインダーは使用しておらず、SOx・NOxなどの酸性ガスや硫酸ミストとの反応性が小さい特長を持っています。 おもに排ガス中のダスト濃度測定用に使用されます。 1000℃の温度に耐えられます。材質シリカ繊維厚さ(mm)2.2質量(g/本)1.6捕集効率(%)>99.9(0.3μmDOP)許容温度(℃)1000圧力損失(kPa)0.44吸湿度小
円筒ろ紙 セルロース
Whatman(ワットマン)¥10,980税込¥12,0781箱(25個)3日以内出荷セルロース製は、食品中などの脂肪を測定するソックスレ-法に適しています。シリカ製は、「排ガス中のダスト濃度測定法」“JIS Z8808”の粉塵捕集用フィルターとして開発された商品です。最高使用温度1000℃・ガラス製は、バインダーを使用しておりません。500℃までの低温での粉塵捕集用フィルターとして適しています。TGK品番996-41-08-05厚さ(mm)1内径×全長(mm)28×100
円筒ろ紙 シリカ
Whatman(ワットマン)¥13,980税込¥15,3781箱(10個)3日以内出荷セルロース製は、食品中などの脂肪を測定するソックスレ-法に適しています。シリカ製は、「排ガス中のダスト濃度測定法」“JIS Z8808”の粉塵捕集用フィルターとして開発された商品です。最高使用温度1000℃・ガラス製は、バインダーを使用しておりません。500℃までの低温での粉塵捕集用フィルターとして適しています。TGK品番996-41-08-21厚さ(mm)1.90内径×全長(mm)25×90
プレフィルタ
Whatman(ワットマン)¥9,498~税込¥10,448~1ケース(40枚)ほか5日以内出荷から84日以内出荷目の細かさが異なる2種類のガラス繊維ろ紙を重合せることにより、効率的に粒子をカットします。飛躍的に寿命を長くし、高流速を可能にします。グレードGMF150
クロマトグラフィー用ペーパー角型(31ET Chr)
Whatman(ワットマン)¥52,980税込¥58,2781箱(25枚)24日以内出荷純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパーです。ワットマンのクロマトグラフィー用ペーパーの中で、最も吸水速度の速いろ紙です。表面がかなりやわらかな厚手のペーパーで、主として高分子化合物の電気泳動に使用されます。TGK品番996-41-09-28入数(枚)25グレード31ETChr寸法(cm)46×57
クロマトろ紙 No.51B
ADVANTEC¥8,898税込¥9,7881箱(50枚)12日以内出荷ペーパークロマトグラフィーに広く使用されている製品です。 厚さは薄く、紫外線下での蛍光物質は認められません。用途血清、蛋白質の電気泳動 アミノ酸、核酸などのペーパークロマトグラフィー 食品添加物公定書クロマトグラフィー用3号仕様1包装:50枚入りろ過No.51B
クロマトろ紙 No.514A
ADVANTEC¥3,398~税込¥3,738~1箱(100枚)ほか翌々日出荷から3日以内出荷厚さはNo.51Bのほぼ2倍であり、吸水度はNo.51Bとほぼ同じです。 ペーパークロマトグラフィーおよび電気泳動で多量の物質を分離する場合に広く使用されています。用途デンシトメトリー ブロッティング用吸収ペーパー 液体シンチレーションカウント
クロマトグラフィー用ペーパー 角型(1 Chr)
Whatman(ワットマン)¥3,898~税込¥4,288~1箱(100枚)当日出荷から24日以内出荷純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパーです。薄手で吸水速度は中程度、表面は滑らかで分離能は良く、一般的な分析・分離に適します。厚さ(mm)0.18グレード1Chr坪量(g/m2)87吸水速度(mm/30min)130




![定性濾紙No.2 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38290533-110914-02.jpg)