カテゴリ
絞り込み
直径(Φcm)
ブランド
- ADVANTEC(119)
- Whatman(ワットマン)(63)
- SKC(環境測定)(47)
- アドバンテック(28)
- ビーエム機器(13)
- 桐山製作所(11)
- アズワン(10)
- Thermo Scientific Nalgene(9)
- GEヘルスケア(6)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- CAMAG(カマグ)(4)
- ケニス(4)
- TARSONS(4)
- 旭製作所(3)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(3)
- 三商(3)
- Finn(3)
- ナリカ(3)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

ガラスろ紙GC-50
ADVANTEC¥3,500~税込¥3,850~1箱(100枚)ほか当日出荷から33日以内出荷極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。500℃までの高温に耐えることができます。 強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 。生化学的液体に対し不活性であり、オートクレーブ滅菌も可能です。 。ガラス濾紙のなかで厚さは最も薄く、高い粒子捕捉性能を持つ製品です。用途研究・開発・品質管理、水質分析ろ紙番号GC-50厚さ(mm)0.19ろ水時間(s)28保留粒子径(μm)0.5圧力損失(kPa)0.52捕集効率(%)99.99(0.3μmDOP)タイプバインダーなし最高使用温度(℃)500
定量ろ紙(No.5A)
アドバンテック¥1,598~税込¥1,758~1箱(100枚)当日出荷から40日以内出荷α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。用途粗大沈殿物のろ過や溶液ろ過仕様JIS P3801:5種A厚さ(mm)0.22種類定量ろ紙入数(枚)100グレードNo.5A
定性ろ紙(No.131)
アドバンテック¥1,098~税込¥1,208~1箱(100枚)当日出荷から40日以内出荷分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。仕様JIS P3801:3種厚さ(mm)0.25種類定性ろ紙入数(枚)100用途例硫酸バリウムなどのろ過や減圧・加圧ろ過グレードNo.131
定量濾紙 No.5A
ADVANTEC¥1,698~税込¥1,868~1箱(100枚)当日出荷から3日以内出荷α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。ろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過に適しています。厚さ(mm)0.22粒子保持能(μm)7JIS規格JIS P 3801 5種A最高使用温度(℃)120質量(g/m2)97使用pH範囲0~12ろ水時間(s)60吸水度(cm)9.5破裂強さ(kPa)61灰分0.01%湿潤破裂強さ(kPa)10
定性濾紙
アズワン¥436~税込¥480~1個ほか当日出荷から翌々日出荷長年の実績と信頼の定番品。ASFILは、品質とランニングコストを追求したアズワンのフィルターブランドです。粒子の大きさに合わせ3種類あり、 ろ過速度は低速(103)、中速(102)、 高速(101)の3種類です。一般に幅広い用途でご使用いただけます。材質セルロース
PTFEろ紙 PF020
ADVANTEC¥5,998~税込¥6,598~1箱(10枚)当日出荷PTEE濾紙は、純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする、柔軟性・弾力性に富んだシート状フィルターです。 -120℃~260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレープ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。 酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。 疎水性(水をはじく性能)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。 フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。 濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。 摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ、容易に回収できます。用途大気中に浮遊する粒子状物質の濃度測定、組成分析(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)。硫酸ミストの存在するガス中のダスト濃度測定。酸、アルカリ、有機溶剤の濾過、および半導体向け特殊薬品の濾過。PTFEタイプメンブレンフィルターのプレフィルター。油・有機溶剤と水の分離濾過 電気メッキの隔膜。エアベントフィルター。濾過残渣の回収厚さ(mm)0.54質量(g/m2)500空隙率(%)54捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP)保留粒子径(μm)2圧力損失(kPa)1.6はっ水度(kPa)>14.7
ガラス繊維ろ紙 GF/D
Whatman(ワットマン)¥4,198~税込¥4,618~1箱(100枚)ほか当日出荷から84日以内出荷水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。粒子保持能(μm)2.7厚さ(mm)0.68坪量(g/m2)121グレードGF/D
ガラス繊維ろ紙 GF/C
Whatman(ワットマン)¥4,198~税込¥4,618~1箱(100枚)ほか当日出荷から33日以内出荷水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。保留粒子径(μm)1.2グレードGF/C坪量(g/m2)53厚さ(mm)0.26スペース液体のろ過。
ガラス濾紙 GB-140シリーズ
ADVANTEC¥3,698~税込¥4,068~1箱(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。用途排水中の懸濁物質(SS)の測定仕様有機バインダー処理:無し型式GB-140厚さ(mm)0.56粒子保持能(μm)0.4 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径最高使用温度(℃)500質量(g/m2)740捕集効率(%)99.99(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。圧力損失(kPa)1.11 ※通気速度5cm/sのときの値ろ水時間(s)58 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
PTFEろ紙 PF050
ADVANTEC¥4,998税込¥5,4981箱(20枚)当日出荷純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とした、柔軟性・弾力性に富んだシート状フィルターです。 -120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。 酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。 疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。 フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。 濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。 摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。用途研究・開発・品質管理/製造厚さ(mm)0.36質量(g/m2)210空隙率(%)73捕集効率(%)85(0.3μmDOP)保留粒子径(μm)5圧力損失(kPa)0.26はっ水度(kPa)>4.9
定量ろ紙(No.6)
アドバンテック¥1,598~税込¥1,758~1箱(100枚)当日出荷から41日以内出荷α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。用途飲料水や貴金属元素の分析仕様JIS P3801:6種厚さ(mm)0.2種類定量ろ紙入数(枚)100グレードNo.6
シリカ濾紙 QRシリーズ
ADVANTEC¥7,298~税込¥8,028~1箱(100枚)ほか当日出荷から10日以内出荷アルミナバインダーを含んでおらず、捕集効率・ダスト補修能力に優れています。質量(g/m2)85厚さ(mm)0.38圧力損失(kPa)0.45(通気速度5cm/sのとき)捕集効率(%)99.99(0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で濾過時)最高使用温度(℃)1000型式QR-100
定性濾紙
アズワン¥436~税込¥480~1個当日出荷から翌々日出荷用途微細沈殿用仕様JIS規格JISP3801:3種相当、灰分含有率(%):0.15、濾過速度(s):70~140、最大孔径(um):10~15材質セルロースろ紙103質量(g/m2)80±4
ガラスろ紙GC-90
ADVANTEC¥3,598~税込¥3,958~1箱(100枚)ほか当日出荷から40日以内出荷有機バインダー処理された中で最も高い捕集効率。極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られたものと、さらに有機バインダー処理により、強度を高め、取り扱いやすくしたものの2種類があります。2種類ともセルロース濾紙に比べ、次の特長を持っています。濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。最大許容温度が高く、バインダーを含まないものは500℃までの高温に耐えることができます。強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。保留粒子径(μm)0.5厚さ(mm)0.3タイプバインダーあり質量(g/m2)100捕集効率(%)99.99圧力損失(kPa)0.42ろ水時間(s)20最高使用温度(℃)120
定性濾紙 QL-C
三商¥279~税込¥307~1個(100枚)3日以内出荷から4日以内出荷粒子保持能(μm)10~15質量(g/m2)80±4灰分≦0.15%ろ過速度70~140(ヘルツベルグ)(秒)
定性濾紙
アズワン¥436~税込¥480~1個当日出荷から翌々日出荷用途中位の大きさの沈殿用仕様JIS規格JISP3801:2種相当、灰分含有率(%):0.15、濾過速度(s):35~70、最大孔径(um):15~20材質セルロースろ紙102質量(g/m2)80±4
定性ろ紙 #2
Whatman(ワットマン)¥949~税込¥1,044~1箱(100枚)当日出荷から12日以内出荷グレード1と比較して、保持能が高いことと吸収性に富んでいることが特長です。ろ過速度は少し遅くなります。 吸収性を生かした使用例として、植物の成長試験の際に土壌栄養分を保持させるというような使い方もできます。大気中や土壌中の特定の不純物をモニターするのにも利用できます。粒子保持能(μm)8質量(g/m2)97灰分0.06%対応商品国内ろ紙:No.2厚さ(mm)0.19仕様国産ろ紙相当品No.2入数(枚)100JIS規格2種相当ろ水時間(s)55(初期)
円筒ろ紙 No.88RH
ADVANTEC¥11,980税込¥13,1781箱(10本)当日出荷高温排ガス中のダスト濃度測定用。900℃で熱処理。寸法(Φ×高さH)(mm)25×90TGK品番567-40-04-83アズワン品番64-1190-17
クロマトグラフィー用ろ紙 No.50
ADVANTEC(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷無機成分以外の一般ペーパークロマトグラフィー用濾紙として広く使用されています。 純粋なセルロース繊維から作られ、特に均一な紙質、表面地合、吸水度などにより、正確なデータを再現性よく得ることができます。酸処理により灰分を除き、吸着性物質もほとんど含みません。用途食品関連分野、バイオ分野。厚さ(mm)0.25坪量(g/m2)140ろ水時間(s)240吸水度(cm)6灰分0.1最高使用温度(℃)120破裂強さ(kPa)(湿潤)8
クロマトグラフィー用ろ紙 No.51A
ADVANTEC¥1,898~税込¥2,088~1箱(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷純粋なセルロース繊維から作られ、特に均一な紙質、表面地合、吸水度などにより、正確なデータを再現性よく得ることができます。酸処理により灰分を除き、吸着性物質もほとんど含みません。用途生化学精密実験 無機成分のペーパークロマトグラフィー 電気泳動 デンシトメトリーろ過No.51A厚さ(mm)0.18ろ水時間(s)135吸水度(cm)7.5灰分0.01最高使用温度(℃)120
桐山ロート用ろ紙 #704
日本理化学器械(NRK)¥1,398~税込¥1,538~1箱(50枚)当日出荷から3日以内出荷化学的な処理を施し、紙質が強靭で繊維の離脱がなく、比較的耐酸、耐アルカリ性があり、微細な沈殿を保持します。用途微細な硫酸バリウム、コウ状の水酸化アルミニウムろ過、化学・薬学・生物学実験ろ紙#704
硬質ろ紙(No.4A)
アドバンテック¥1,398~税込¥1,538~1箱(100枚)当日出荷から翌々日出荷仕様JIS P3801:4種厚さ(mm)0.12種類硬質ろ紙入数(枚)100用途例コロイド溶液のろ過や沈殿物の回収グレードNo.4A
ガラス濾紙 GF-75シリーズ
ADVANTEC¥6,798~税込¥7,478~1箱(100枚)ほか当日出荷から40日以内出荷極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。用途微細粒子の捕集、液体シンチレーション計測仕様有機バインダー処理:無し型式GF-75厚さ(mm)0.35粒子保持能(μm)0.3 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径最高使用温度(℃)500質量(g/m2)75捕集効率(%)99.999(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。圧力損失(kPa)1.67 ※通気速度5cm/sのときの値ろ水時間(s)84 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
石英フィルター
TGK(東京硝子器械)¥14,000~税込¥15,400~1個当日出荷から32日以内出荷きわめて純度の高い石英ガラスでできたガラスフィルターです。 金属不純物が少なく、優れた耐薬品性と耐熱性を誇ります。 ガラスフィルターG2相当品です。
ポリプロピレンネットフィルタ
Merck(メルクミリポア)¥13,980~税込¥15,378~1箱(100枚)翌々日出荷から17日以内出荷高加圧により成形された網目状のポリプロピレンのメッシュです。 高圧蒸気滅菌もでき、水溶液100℃のろ過も可能です。
ブレーン法ろ紙
ADVANTEC¥4,398税込¥4,8381箱(250枚)当日出荷ブレーン法濾紙は、JIS R 5201(セメントの物理試験方法)に規定されている、比表面積試験に用いるブレーン空気透過装置に使用する濾紙です。 定量濾紙No.5Aを、上記のJISに規定される大きさの直径12.7mmに打ち抜いたものです。寸法(Φmm)12.7アズワン品番4-898-01
液相分離濾紙1PS
Whatman(ワットマン)¥1,098~税込¥1,208~1箱(100枚)当日出荷から83日以内出荷ろ紙に疎水性をもたせたもので、分液ロートを必要とせず、水溶液と有機溶液の液相を分離できます。 溶媒を使って抽出するとき、液相中にある沈殿物も同時に除くことができます。
クロマトろ紙 No.526
ADVANTEC¥3,500~税込¥3,850~1箱(100枚)ほか当日出荷から5日以内出荷厚さ0.70mmの厚手品で表面は平滑、吸収性に優れています。用途多量試料のペーパークロマトグラフィー ブロッティング用吸収ペーパー
定量ろ紙(No.5B)
アドバンテック¥1,598~税込¥1,758~1箱(100枚)翌々日出荷から41日以内出荷α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。用途微粒子より大きな沈殿物のろ過仕様JIS P3801:5種B厚さ(mm)0.21種類定量ろ紙入数(枚)100グレードNo.5B